商品豆知識
こんなお得な商品も!

桝型ブロック V溝付き
モノタロウ
¥15,980~
税込¥17,578~
丸材測定時の仮固定に便利です。
通常の桝型ブロックとしても使用できます。
材質FC250(本体、継手金具)、鋼材(その他)
構造焼鈍(FC250)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
こんなお得な商品も!

精密ブロックA型 鋳鉄製
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
2個の基準面a、cに対するV溝のペアはMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料技術資料1(24.6MB)
こんなお得な商品も!

曲尺 厚手広巾
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。
鉄工・土木作業に適しています。
金属にケガく時、大変便利。
表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
幅(mm)20
厚さ(mm)2.0
仕様JISマーク、赤数字入
形状同厚
直角精度100mmにつき0.1mm以下
JIS規格適合
瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料ステンレス・金属
砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。
DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)330
短枝(mm)163
幅(mm)15
厚さ(mm)1.1
材質ステンレス
形状同厚
質量(g)57
目盛表裏同目
測定範囲(cm)0~30
公差(mm)全長±0.2mm
表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
直角度(/100mm)±0.1mm以下
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1
長さ許容差(mm)±0.2
目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。大きく鮮明な目盛り数字を採用しました。表裏ともcm目盛になっています。全てJIS規格品です。割付目盛付き。本体に品番が入っています。同厚タイプはケガキやすくなっています。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
長枝(mm)520
短枝(mm)260
幅(mm)15
厚さ(mm)1.4
仕様赤数字入り目印に十二支の模様付き
形状同厚
質量(g)88
直角精度100mmで±0.1mmを超えない
測定範囲(cm)0~50
公差(mm)全長±0.2mm
表目盛 長枝(外)50cm、(内)45cm
表目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm
裏目盛 長枝(外)50cm、(内)40cmホゾ
裏目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm
JIS規格取得取得済
こんなお得な商品も!

曲尺 厚手広巾
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。
鉄工・土木作業に適しています。
8つの測面全てに目盛が入っています。
金属にケガく時、大変便利。
表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
ストラップ穴付です。
赤数字入り。
用途建築・鉄工用。土木工事に最適。
長枝(mm)170
短枝(mm)85
幅(mm)20
厚さ(mm)2.0
精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm
形状同厚
直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない
目盛表裏同目、8段目盛
寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0
測定範囲(cm)0~15
長さ公差(mm)150±0.2
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0
使い勝手が良く、コンパクトで携帯に便利です。目盛がエッチング加工されており消えにくいです。
用途各種墨つけ、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
材質ステンレス(SUS420J2)
幅(mm)10
厚さ(mm)1.2
適合規格JIS規格
目盛表裏cm目盛
仕上ステン仕上
JIS規格取得取得済
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法許容差(mm)全長±0.2
直角度100mmで±0.1mmを超えない
OA対応賞状用紙サイズ(JIS規格)もラインナップ!スタンド棒付で縦置きも可能!環境に優しい素材を使用!割れにくく安全!軽量設計!。フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。
仕様吊りヒモ、スタンド棒付
長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺です。本体材質は、ステンレスです。
長枝(mm)160
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)160(80)×10×1.2
厚さ(mm)1.2
短枝(mm)80
幅(mm)10
材質ステンレス
質量(g)20
測定範囲(cm)15
長さ許容差(mm)±0.2
直角度100mmにつき0.1mm以下
角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
材質ステンレス
形状同厚
直角精度100mmにつき0.1mm以下
長さ許容差(mm)±0.2以下
ステンレス鋼を研磨していますので、錆びにくく、適度なしなりがあります。
パテ練りの他、狭い部分へのパテ塗り、スクレーパー代わり等に使用可能です。
材質(ハンドル)単板(厚約15mm)
材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
両面補強でありながら、更に極限の薄さに挑戦した切断砥石。
切れ味と切断スピードで違いが出る、超快速切断。
切断スピードが早いのでバリ、焼けが少ない。
力を入れずに軽く押さえるだけで切断可能です。
用途ステンレスを中心に、多種の鋼材の切断に威力を発揮。
粒度80
砥粒AZ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
シリーズ金の卵
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])80
主要切断材料ステンレス
角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。
外角基点の内側目盛が付いています。
表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
長枝(mm)160
短枝(mm)80
幅(mm)15
厚さ(mm)1.0
形状同厚
質量(g)26
目盛表裏同目
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)160(80)×15×1.0
長さ許容差(mm)±0.2mm
木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
材質ステンレス
形状同厚
直角精度100mmにつき0.1mm以下
長さ許容差(mm)±0.5以下
こんなお得な商品も!

精密ブロックB型 鋳鉄製
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
2個の基準面aに対するV溝ペア差はMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料技術資料1(24.6MB)
小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
長枝(mm)330
短枝(mm)165
幅(mm)15
厚さ(mm)1.1
形状同厚
質量(g)57
目盛裏面角目
測定範囲(cm)0~30
公差(mm)全長±0.2mm
表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
裏目盛 長枝(外)30cm、(内)角目
裏目盛 短枝(外)15cm、(内)丸目
直角度(/100mm)±0.1mm以下
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1
長さ許容差(mm)±0.2
目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げです。(艶消し) 読み取りやすい大きな目盛数字となっています。墨付けの時ににじまず、指で押さえやすい形状になっています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
幅(mm)15
厚さ(mm)1.4
形状角厚
目盛表裏同目
JIS規格適合
JIS規格取得取得済
食品衛生法適合品です。
用途材料のかくはんや調合に大変便利です。
材質ポリエチレン(PE)
薄くてフラット。従来の使いやすさに見えやすさをプラス。材料にピタッと張り付いてケガきやすいです。
傷つけない角丸形状。材料や腰袋を傷つけない角丸形状です。
見分けやすいパッケージ。表裏同目と併用目盛の違いが一目でわかります。
材質ステンレス
直角度100mmにつき0.1mm以下
木製フレーム使用の賞状額です。
用途表彰状、卒業証書、免許書などに。
厚さ(mm)(透明板ガラス)2
仕様吊りヒモセット付(ヒートン金具大:1本、小:2本、ヒモ1本)化粧函入
材質フレーム/木製(木端材)、透明板/ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
OA対応賞状用紙サイズ(JIS規格)もラインナップ!スタンド棒付で縦置きも可能!環境に優しい素材を使用!割れにくく安全!軽量設計!。フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。
仕様吊りヒモ、スタンド棒付
色(フレーム)金ケシ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
衝撃に強く角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。ステンレスの光沢を活かした曲尺です。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
幅(mm)20
厚さ(mm)2.0
仕様JISマーク
材質ステンレス
形状同厚
直角精度100mmにつき0.1mm以下
長さ許容差(mm)±0.2以下
通常の曲尺よりも厚みがあるため、丈夫です。小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途材料に正確な直角をケガク為の定規
材質ステンレス
形状同厚
寸法(mm)320×160×2.6
質量(g)116
直角精度100mmにつき0.1mm以下
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)±0.2以下
上部な金属製の曲尺用ストッパーです。熱に強く、溶接等の作業に最適です。曲尺用ストッパーを使うことで、ケガキ作業が楽に出来ます。バーニア目盛付で、0.1mm単位の細かい測定にも対応しています。逆向きに取り付けて簡易の高さ測定ができます。
用途対応する曲尺に取り付けて、ケガキ作業や板厚、直径測定に使用します。
材質本体:亜鉛、ネジ:鉄、板バネ:銅
幅(mm)対応曲尺:20
厚さ(mm)対応曲尺:2以内
質量(g)89
角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下
本体サイズ(mm)83×43×12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
一体成型だから刃がねじれず切りやすい
フレームが邪魔にならずに切りやすい
握りやすいハンドル形状
刃を固定する位置を変えることにより、刃の長さを調整することが可能
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:310×40×15、鋸刃:250×12×0.62、台紙:380×100×15
山数24(中目)
RoHS指令(10物質対応)対応
竿・角共に平たいので材料にピタリとフィットしてケガキやすい曲尺です。目盛がエッチング加工されており消えにくいです。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨つけ、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
材質ステンレス(SUS420J2)
幅(mm)15
厚さ(mm)1
目盛表裏cm目盛
仕上シルバー仕上/艶消し加工
JIS規格取得取得済
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法許容差(mm)全長±0.2
直角度100mmで±0.1mmを超えない
曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。
45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。
材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。
厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。
対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。
ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。
用途留め加工、ケガキ作業時に使用。
材質本体:ABS樹脂 ネジ:鉄 板バネ:銅
寸法(mm)75×40×14
質量(g)18
角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)曲尺:厚さ:2、幅:20
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
サイズも大きく重量もあるので、木材や石材、金属などの、曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキに便利です。
赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
短枝(mm)630
幅(mm)35
厚さ(mm)2.5
材質ステンレス
形状同厚
質量(g)1102
目盛表裏同目
精度直角度/100mmにつき±0.1mm以下長さの許容差/±0.5mm
測定範囲(cm)0~100
表目盛 長枝(外)1m
表目盛 短枝(外)60cm
裏目盛 長枝(外)1m
裏目盛 短枝(外)60cm
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)1040(630)×30×2.5
ベルトホルダーは、グリップが開くので、簡単に装着できます。曲尺の巾に合わせてプレート位置の変更ができます。安全コード用のフック穴があります。曲尺をカチッと固定できる強力ネオジム磁石付です。
用途ベルトホルダー装着できる、曲尺用のホルダーです。
材質本体:ABS樹脂、ピン:ステンレス、磁石:ネオジム、ネジ:鉄
寸法(mm)140×43×19
質量(g)30
取付可能ベルトサイズ(mm)幅50mm以内、厚さ2.5~5mm以内
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
角が薄くケガキやすくなっています。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
材質ステンレス
形状同厚
直角精度100mmにつき0.1mm以下
長さ許容差(mm)±0.2以下
金属にけがく時に便利です。高所作業で曲尺を落とさないよう足場等にぴったりくっつけられます。超強力マグネットが3ヵ所についています。短枝のみ3ヶ所にマグネットを付けることにより、ケガく場合に微調整ができます。赤数字入りです。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
幅(mm)20
厚さ(mm)2.0
形状同厚
直角度(mm)100mmにつき0.1以下
長さ許容差(mm)±0.2
ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。 見やすい白地黒目盛です。 角部は竿と同じ厚さです。 外側基点の内目盛が付いています。
幅(mm)15
材質ステンレス
厚さ(mm)1.4
目盛表裏同目 名作
直角度(mm)100mmにつき0.1mm以下
上部な金属製の曲尺用ストッパーです。熱に強く、溶接等の作業に最適です。曲尺用ストッパーを使うことで、ケガキ作業が楽に出来ます。バーニア目盛付で、0.1mm単位の細かい測定にも対応しています。逆向きに取り付けて簡易の高さ測定ができます。
用途ケガキ作業や板厚、直径測定に使用します。
色シルバー
目盛表裏同目
角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下
軽量で耐久性に優れており握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途ピン等の打ち込み、組立、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端片手ハンマーカシメ加工などの打撃に使用します。
材質(軸)内部:グラスファイバー、外部:樹脂
材質(グリップ)ゴム
材質(柄部)グラスファイバー
材質(頭)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。筋交いが、落下などの衝撃から精度を守ります。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
長枝(mm)1030
短枝(mm)630
幅(mm)35
厚さ(mm)2.5
材質ステンレス
形状同厚
寸法(mm)1030×630×2.5
質量(g)1700
測定範囲(mm)1000
目盛表裏同目
直角精度100mmにつき0.1mm以下
表目盛 長枝(外)1m
表目盛 短枝(外)60cm
裏目盛 長枝(外)1m
裏目盛 短枝(外)60cm
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)1040(630)×35×2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)±0.5以下
大きく読み取りやすい目盛数字です。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
材質ステンレス
仕様JISマーク、赤数字入、十二支付
形状角厚
直角精度100mmにつき0.1mm以下
長さ許容差(mm)±0.2以下
角が薄くケガキやすくなっています。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
材質ステンレス
形状同厚
直角精度100mmにつき0.1mm以下
長さ許容差(mm)±0.2以下
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ