533件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UN規格適合のアルミ製ボトルです。タンパーエビデントキャップのため、開封の有無が確認できます。
仕様タンパーエビデントリング付 材質本体/アルミニウム、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン) 規格(UN規格)1B1/X/250
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ねじ式で確実にキャップできます。
用途小~中容量の保存容器に 材質ブリキ 全長(mm)44 全幅(mm)95 中栓付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MONOVATE(日東金属工業)ボトル(密閉式)N
テフロンパッキン標準。パッキン各種対応可
タイプ密閉式
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



MONOVATE(日東金属工業)ステンレスボトル
材質本体/ステンレス(SUS304)、キャップ/ステンレス(SUS303)、パッキン/PTFE(硬質) 表面処理内外面酸洗浄済み 板厚(mm)1 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガソリン・混合油・オイル・軽油・灯油等が安全に持ち運べる!
用途ガソリン携行缶 材質本体:アルミニウム(アルマイト加工)、キャップ:アルミダイキャスト、給油ノズル・締付部:PE、ホース部:PVC、収納袋:不織布 厚さ(mm)0.8 ノズル長(mm)約200 危険物の類別非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ステンレスボトル
ガラス瓶のように割れず、熱や衝撃にも強く安全です。危険な薬品や大事な試薬を保存するのに適しています 。パッキンは耐薬品性に優れたPTFE製です。キャップは側面にローレット加工がされており、手が滑らずに開閉が出来ます。
仕様内面バフ研磨後、酸洗、外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可) 材質本体:SUS304、キャップ:SUS303、パッキン:PTFE(硬質)表面処理
1個
20,200 税込22,220
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



口径がΦ91mmと広く、内容物の投入・排出が容易に行えます。表面は内外面バフ研磨仕上げ。
材質本体・キャップ:SUS304、パッキン:PTFE(軟質) 表面処理内外面バフ研磨
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


サンプリングシステムス(Sampling Systems)金属感知ボトル
・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・X線および金属感知対応製品。 ・材料証明書が付きます。 ・ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
1セット(4本)ほか
37,980 税込41,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内面、外面共に無地の製品となっております。小容量の製品となっておりますので、小分け用に適しております。
付属品#34ポリセンローヤルP-3(開栓注意) 材質ブリキ 内外面:無地 容量(mL)200 口径(Φmm)34 寸法(Φ×高さH)(mm)55×100 アズワン品番63-3417-77
1ケース(3缶)
2,426 税込2,669
8日以内出荷

材質コルク・セラミック 外径×高さH(Φmm×mm)33×48 品名・タイプボトルストッパー
1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質亜鉛合金クロムメッキ・シリコン 品名・タイプボトルストッパー
1個
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PFA広口ボトル サンプラテック 動画あり
耐薬品性、耐熱性に優れたフッ素樹脂製ボトルです。 金属溶出がなくメタルフリーを実現します。 表面に物が付着しにくく表面特性に優れています。 シール性抜群。
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソーダストリーム対応!オフィスでも使える炭酸対応のステンレスボトル
用途保温・保冷に優れた真空二重構造。ジムやオフィスでも使えるステンレス製の携帯用まほうびんです。 材質内びん/ステンレス鋼、胴部/ステンレス鋼、蓋/ステンレス鋼、ポリプロピレン、パッキン/シリコーンゴム シルバー 容量(mL)最大容量/約530、炭酸水製造機使用時/約380 寸法(cm)約直径7×高さ25.5 保温効力(℃)85以上(1時間)、62以上(6時間) 保冷効力(℃)9以下(6時間)
1個
1,989 税込2,188
5日以内出荷

1個
59,980 税込65,978
18日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールブラックでシックなデザインのサニタリー。
用途お部屋・キッチンのインテリアと合わせてシックな空間を演出します。 使用方法プッシュ式 材質ポリレジン、18-8ステンレス焼付塗装、ポリプロピレン、ポリエチレン 寸法(mm)96×85×145 容量(mL)230
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

スリムでスタイリッシュ、泡で出るフォームボトル。
使用方法プッシュ式 材質18-8ステンレス、ポリプロピレン、亜鉛合金ニッケルメッキ 寸法(mm)73×60×192 容量(mL)約340
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

岩の様な風合いのサニタリーシリーズ。
用途純和風な露天風呂にもマッチするシリーズです。 使用方法プッシュ式 材質ポリレジン、ABS樹脂クロムメッキ、ポリプロピレン 寸法(mm)89×74×185 容量(mL)320
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

アウトドアで大活躍!持ち運びに便利なウイスキーボトル。
用途登山やキャンプ、旅行にも持ち運びに便利なウイスキーボトル。ワイルドな印象のステンレス製のボディでアウトドアでウイスキーをお楽しみいただけます。 材質18-8ステンレス、シリコーンゴム、ポリプロピレン 寸法(mm)97×123 質量(g)約148
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

1個
57,980 税込63,778
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アウトドアで大活躍!持ち運びに便利なウイスキーボトル。
用途登山やキャンプ、旅行にも持ち運びに便利なウイスキーボトル。ワイルドな印象のステンレス製のボディでアウトドアでウイスキーをお楽しみいただけます。 材質18-8ステンレス、シリコーンゴム、ポリプロピレン 寸法(mm)97×117 質量(g)約135
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

アウトドアで大活躍!持ち運びに便利なウイスキーボトル。
用途登山やキャンプ、旅行にも持ち運びに便利なウイスキーボトル。ワイルドな印象のステンレス製のボディでアウトドアでウイスキーをお楽しみいただけます。 材質18-8ステンレス、シリコーンゴム、ポリプロピレン 寸法(mm)70×105 質量(g)約100
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

木目の転写がナチュラルな風合いに。
用途ナチュラルテイストの洗面や、和風旅館にも合わせやすいアイテムです。 使用方法プッシュ式 材質ポリレジン、18-8ステンレス、ポリプロピレン、ポリエチレン 寸法(mm)89×68×185 容量(mL)350
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷


MONOVATE(日東金属工業)危険物輸送容器 UNボトル
液体危険物のUN規格(危険物輸送用容器規格)認定容器です。
用途液体の危険物を輸送・貯蔵に使用。 材質本体・フタ:ステンレス(SUS304)、パッキン:シリコン
1個
57,980 税込63,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MONOVATE(日東金属工業)ボトル洗浄台
エコ商品
一般的なシンクで使用できるコンパクトなボトル簡易洗浄台です。口が狭く洗いにくいものも、逆さにセットするだけで洗浄できます。ポンプ等の装置を使用せず、洗浄台を蛇口と接続するだけで洗浄できます。ボトル洗浄作業の簡易化・労力削減に最適です。電気を使用しないので、水回りでも安全に使用できます。スペーサーの向きを変更し、幅広い口径に使用できます。スプレーノズルは均等・円形に噴射し、汚れに水を当てることができます。端部にはカバーをはめ込んでおり、シンクを傷付けません。台は錆に強いステンレス製です。
用途口径Φ20~134mmのステンレスボトル、ビン、カン洗浄に。 トラスコ品番249-4261 材質本体:ステンレス(SUS304)、洗浄ノズル:ステンレス(SUS303)、スペーサー:ポリアセタール(POM)、端部カバー:エチレンプロピレンゴム(EPDM) 幅(mm)150 高さ(mm)60 奥行(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷

ボトルやシリンダー類のこびり付いた汚れに最適な金属検出機対応ボトルブラシ。ベーシックモデルです。
材質PVT 質量(g)55 タイプBasic 外形寸法(mm)300×Φ60 線径(Φmm)0.6 毛丈(mm)20 耐熱温度(℃)140 アズワン品番62-2969-34 毛のかたさハード
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

耐衝撃性・耐熱性・遮光性に優れたオールステンレス製で少量の薬品や大事な試薬の保管に適しています。 開閉が容易なスクリューキャップ(ねじ口)です。
材質容器本体/SUS304、キャップ/SUS303、パッキン/PTFE(硬質) 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
28,300 税込31,130
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●GL-45キャップ仕様の新しいステンレス保存びんです。●耐腐食性の高いSUS316を採用しています。●キャップはPTFEパッキン付きです。●UN規格認証品ではありません。(ボトル形状が異なります)。
用途UN規格 容量(mL)1500 材質SUS 高さ(mm)201 口内径(Φmm)30 胴外径(Φmm)120
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

直径40mmのパイプ洗浄ブラシ。洗浄力のあるハードポリエステルに金属検出機対応の安心設計です。
材質PVT 質量(g)50 タイプPremium 外形寸法(mm)500×Φ40 線径(Φmm)0.6 毛丈(mm)D40 耐熱温度(℃)140 アズワン品番62-2969-35 毛のかたさハード
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

小型のボトルや配管に最適な強力洗浄パワーを発揮する金属検出機対応のボトルブラシです。
材質PVT 質量(g)55 タイプPremium 外形寸法(mm)300×Φ60 線径(Φmm)0.6 毛丈(mm)20 耐熱温度(℃)140 アズワン品番62-2969-33 毛のかたさハード
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷

液体や粉末の試料の保管、運搬に最適内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。
用途オートクレーブ可
1個
1,713 税込1,884
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

貴重な液体の保存、運搬に適しています。
材質本体:SUS304、キャップ:SUS303、パッキン:PTFE(硬質) 表面処理内面:酸洗、外面:バフ研磨
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビタントニオ(Vitantonio)コーヒープレスボトル
エコ商品
コーヒープレスとステンレスボトルの2in1。つくって、持ち運べて、そのまま飲める。自宅やオフィス、アウトドアなど、どこでも、お気に入りのコーヒーが作れて、そのまま飲める。真空2層のステンレスボトルだから、飲み頃温度をキープします。
材質【本体】ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、【本体内側】ステンレス鋼、【キャップ、飲み口、ツマミ、プランジャー】ポリプロピレン、【軸、フィルター】ステンレス、【パッキン】シリコンゴム 容量(mL)実容量:420 質量(g)約320 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×72×247 機能コーヒー抽出容量300mL グリーン購入法適合 保温効力(℃)86以上(1時間)/59以上(6時間) 保冷効力(℃)8以下(6時間)
1個
3,849 税込4,234
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)