1,614件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS316-1-maru 【オーダー】ステンレス(SUS316)No.1 レーザー切断品/円盤 日鉄ステンレス カスタマイズ可
18Cr-12Ni-2.5Moの組成を持つ材料で、SUS304にモリブデンを加えることで、海水や各種媒質への耐食性を向上させたステンレス鋼材で耐孔食材料。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
外径(Φmm)5~500 切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) ,板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,871 税込2,058
翌々日出荷


1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS304-2B-maru 【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/円盤 日鉄ステンレス カスタマイズ可
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
材質ステンレス(SUS304) 外径(Φmm)10~500 切断公差外径(-0、+0.5) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,743 税込1,917
翌々日出荷

強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途様々な加工用途、当て板などに。 材質ステンレス(SUS430) 厚さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS304-1-maru 【オーダー】ステンレス(SUS304)No.1 レーザー切断品/円盤 日鉄ステンレス カスタマイズ可
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
外径(Φmm)5~500 切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5), 板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,800 税込1,980
翌々日出荷

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅円板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
1個
199 税込219
当日出荷

Titan-maru 【オーダー】チタン(Titan) レーザー切断品/円盤 ノーブランド カスタマイズ可
チタン2種 純チタンとして最も一般的なもので強度、溶接性、加工性のバランスが良いとされる材料。
厚さ(mm)2,3,4,5,6 外径(Φmm)5~500 切断公差板厚 3mm~6mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) サービス分類オーダー・加工
1枚
2,400 税込2,640
翌々日出荷

泰豊トレーディング真鍮円板
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 逆接続保護回路内蔵。 サージ保護回路内蔵。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Ni-201-maru 【オーダー】ニッケル(Ni-201) レーザー切断品/円盤 ノーブランド カスタマイズ可
ニッケル201 高耐食純ニッケル (UNS N02201)は、苛性ソーダ・塩素ガス等に優れた耐食性を示す。特に隔膜電解法による苛性ソーダ製造装置用材料として重用されている。
厚さ(mm)2,3,4,5,6 外径(Φmm)5~500 切断公差板厚 3mm~6mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) サービス分類オーダー・加工
1枚
3,771 税込4,148
3日以内出荷

1パック(50個)ほか
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304 種類丸ワッシャー
1パック(20個)ほか
468 税込515
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)


エアガン パルス式 モノタロウ 動画あり
ノズル部分が高速で回転して強力なエアー振動を発生させる事で溝・隙間等のほこりを簡単に除去する事が出来ます。
取扱説明書(3.2MB) 使用圧力(MPa)0.62 流量(L/min)110±15 取付ねじサイズM14×1.0 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ平板 粘着剤なし 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510
1枚
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
センサ形状ネジ型 検出対象 構造金属製円柱形ねじ付
1台
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

チャックで滑りにくい六角軸
用途金属研削やバリ取り作業、溶接ビート除去作業など幅広く使える回転ヤスリです。 長さ(mm)25 形状円筒型 外径(Φmm)10 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 軸(mm)6.35 使用機械電気ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフト
1本
998 税込1,098
当日出荷

チャックで滑りにくい六角軸
用途金属研削やバリ取り作業、溶接ビート除去作業など幅広く使える回転ヤスリです。 長さ(mm)25 形状先丸円筒型 外径(Φmm)10 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 軸(mm)6.35 使用機械電気ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフト
1本
998 税込1,098
当日出荷

金属探知機 ハンディタイプ モノタロウ 動画あり
軽く、コンパクトな金属探知機なのであらゆる用途に使用できます。
用途金属・鉄・非鉄金属の探知用 紛失物の検査、危険物の探知 付属品携帯用ケース 寸法(mm)(折りたたみ時)約260、(使用時)約395、(探知ヘッド)約132 質量(g)約230(電池含む) 電源9V乾電池 検出距離(10円玉の大きさの金属)約60mm、(Φ20mmの鉄パイプ)約100mm 警報方式LEDランプ・電子ブザー
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

使用方法粗さ標準片と現品を比較して粗さを測定する方法には、視覚による場合と触覚による場合の二つが考えられますが、JIS規格のように凹凸の最大の高さを規定する場合は非常に粗い面を除いては触感による方法が正解です。触覚による場合、指の腹でさわるよりも爪の先でこする方が感度がよいようです。また、鉛筆の先で軽くこすって比較してもよい。しかし面の光沢などが問題になる時は、勿論視覚によらなければなりません。視覚、触覚で識別できる粗さの程度は普通0.8S位です。 仕様研削:(▽:▽▽▽▽/Rmax:0.8S/Rz:0.8)研削:(▽:▽▽▽/Rmax:1.6S/Rz:1.6)研削:(▽:▽▽▽/Rmax:3.2S/Rz:3.2)丸削り:(▽:▽▽▽/Rmax:1.6S/Rz:1.6)丸削り:(▽:▽▽▽/Rmax:3.2S/Rz:3.2)丸削り:(▽:▽▽▽/Rmax:6.3S/Rz:6.3)丸削り:(▽:▽▽/Rmax:12.5S/Rz:12.5)丸削り:(▽:▽▽/Rmax:18S/Rz:18)丸削り:(▽:▽▽/Rmax:25S/Rz:25)丸削り:(▽:▽/Rmax:35S/Rz:35)丸削り:(▽:▽/Rmax:50S/Rz:50)丸削り:(▽:▽/Rmax:100S/Rz:100) 質量(g)95
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
材質PA材 軸径(Φmm)3 適合材ステンレス・合金鋼
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面粗さ0.8aμmRa(最小値0.66 最大値0.9) 粗さ番号:N6 1.6aμmRa(最小値1.3 最大値1.8) 粗さ番号:N7 3.2aμmRa(最小値2.7 最大値3.6) 粗さ番号:N8 6.3aμmRa(最小値5.2 最大値7.1) 粗さ番号:N9
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

警備、保安検査、産廃、病院等のあらゆる用途で簡易チェックができる金属探知機です。 軽くて、コンパクトで、携帯用ケース付で持ち運びにも便利です。
用途金属・鉄・非鉄金属の探知用 紛失物の検査、危険物の探知 付属品携帯用ケース,イヤホン 寸法(mm)幅:約78、全長:380、厚み:40 質量(g)360(電池含む) 電源9V乾電池(別売) 検出距離(10円玉の大きさの金属)約60mm、(Φ20mmの鉄パイプ)約100mm 警報方式LEDランプ・電子ブザー・バイブレーション 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(24.5MB)
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
当日出荷

【スプリングとして使用される場合】。金属バネやゴムクッションと比較して高いばね定数をもち、はね出し力にすぐれています。高い反発力をだすためにサイズを小さく、使用個数も減らすことができます。狭いスペースにセットでき、取付時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。【バルジ加工に使用される場合】。液圧を使用する場合と比較して非常に作業性がよくなります。従来のゴムと比較して耐久性は7倍以上です。
用途鈑金型のスプリング:ストッパー・ダイス:V曲げ、U曲げ、しぼり、バルジ、エンボス 硬度SHORE A 90
1本
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

探知能力(10円玉の大きさの金属)約70mm、 (Φ20mmの鉄パイプ)約120mm 仕様(探知感度)調整可能 材質ABS樹脂 全長(mm)390(収納時260) 質量(g)270(電池を含む) 電源9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売) 寸法(Φmm)(探知ヘッド)140
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

高感度の丸形基板センサー部に金属が近づくと発振音を変化させてお知らせします。ポケットに入れた100円玉を探知できる感度があります。マイクロコントローラ採用により、金属発見時の音を色々変更することが出来ます。対象金属は磁性体、非磁性体を問わず検出できます。
仕様検出音響用小型スピーカ搭載 全長(mm)147 電源006P乾電池(別売)、または9V外部電源(別途ご用意ください) 表示電源表示+検出レベル表示3点 電源電圧(V)9 消費電流(mA)20 ハンドル寸法(mm)75 コイル径(mm)直径:70
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

センサーに金属が近づくと発振音を変化させてお知らせします。ポケットに入れた100円玉を探知できる感度があります。部品数も少なく、配線パターンも太いため、電子工作の入門として最適なキットです。金属探知機キットの原理を再現した最小構成の回路で実験にもお勧めです。
種類工作キット 出力圧電ブザー(金属の有無で発振音変化) センサーインダクター 電源電圧(V)DC9(DC6~9可) 動作時間約250時間(006P型 アルカリ電池) 動作電流(mA)約2 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×59×18
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

サンコウ電子金属探知器
すべての金属に反応する高感度の金属探知器です。 異物混入の検査や品質管理、金属製装身具の簡易チェック、廃棄物の金属除去・分別などに有効です。 単3アルカリ電池2本使用で約60日間使用可能です。
質量(g)180 電源単3電池×2 連続使用可能時間:約60日(アルカリ電池使用時) 本体寸法(mm)55×57×245 探知・警報方式バリアブルインダクタンス方式 寸法(cm)探知面:10×4 探知能力鉄材(50×50×t2):11cm アルミ材(50×50×t2):9cm 真鍮材(50×50×t2):10cm 100円 500円硬貨:7.5cm 果物ナイフ(ステンレス10.5cm):10cm 千枚通し(Φ3×L55):5cm 使用環境温度(℃)0~50(結露なきこと) 警報方式ランプ/ランプ+ブザー(2段切替)
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。 形状円筒型 適合材金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状円筒
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

チャックですべりにくい六角軸タイプのフェルトバフ。回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。 材質フェルト 形状円筒型 許容回転数(min-1[r.p.m])最大5000 六角軸
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
材質WA材 軸径(Φmm)6 粒度#60 適合材炭素鋼・合金鋼
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
円筒型 取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
1個
特価
159 税込175
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

特殊処理をしたセラミックフィラーと独自開発の弾性ラバーを組合せた、切削と研磨の両性を持ったラバー砥石です。(製法特許) 研磨を主目的とした砥石です。 各種金属類の表面調整、微小バリ取り、糸面取りや、金型・精密部品の研磨に。
用途金型の表面調整研磨 ステンレス等のRコーナ仕上げ タービンブレード研磨 歯車の微細バリ取り研磨 精密部品のミクロン仕上げ 溶接部分の磨き 材質弾性セラミック砥石 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 外径×長さL(Φ×mm)20×25 適合材各種金属、金型、ステンレス等
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)