2,203件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板(1~3mm)には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68 サービス分類オーダー・加工
1枚
929 税込1,022
翌日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 材質(A2017P、A5052HP、A5052P)から選べます。
形状平板・平プレート 板厚(mm)3~50 穴数0 寸法LA(mm)20~300 寸法WA(mm)20~500 材種アルミニウム サービス分類オーダー・加工
1個
1,124 税込1,236
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SS400 【オーダー】フリープレート SS400 ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0 長さ公差(mm)0~+0.1 幅公差(mm)0~+0.1 板厚公差(mm)0~+0.1 サービス分類オーダー・加工
1枚
796 税込876
翌々日出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A2017P、A5052HP、A5052P、DC53、NAK55、NAK80、S50C、SCM440、SKD11、SKH51、SKS3、SKS93、SS400、SUS303、SUS304、SUS430、SUS440C)から選べます。
形状平板・平プレート 穴数0 寸法WA(mm)20~500 サービス分類オーダー・加工
1個
880 税込968
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
用途一般用材、建材 タイプ薄板 保証精度±0.5 切断公差(-0、+1)
1枚
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68 サービス分類オーダー・加工
1枚
949 税込1,044
翌日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ平板 粘着剤なし 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅円板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
1個
199 税込219
欠品中

金属曲げ工具(ポケットベンダー) エンジニア 動画あり
アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。 2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。 設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。 工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。 水平曲げに便利な5mm方眼線付。
1組ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコン加工 天板(プレスタイプ)
材質SPT 質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×395×34 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×42×12 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型 TKG品番9-1111-0601 TKG品番(2017)6-0988-0601
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68 サービス分類オーダー・加工
1枚
889 税込978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

Titan-ring 【オーダー】チタン レーザー切断品/リング ノーブランド カスタマイズ可
チタン2種 純チタンとして最も一般的なもので強度、溶接性、加工性のバランスが良いとされる材料。
厚さ(mm)2,3,4,5,6 内径(Φmm)10~490 外径(Φmm)30~500 切断公差板厚 3mm~6mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) サービス分類オーダー・加工
1枚
2,829 税込3,112
3日以内出荷

【オーダー】SS400 2つ穴加工付きフリープレート(6F) ノーブランド カスタマイズ可
1個
667 税込734
3日以内出荷

ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ平板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

非熱処理系合金の中で最も優れた強度を持つAl-Mg系合金です。 A5083Pは、Al-Mg系合金の中でMgの含有量の多い溶接構造用合金板です。非熱処理合金の中では最も優れた強度を持ち、溶接性、耐海水性が良好で、低温構造材としての実績も高い材料です。 過度の冷間加工を与えたまま高温で使用すると応力腐食割れを生じることがあるため、通常構造材としては軟質材が使用されます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.40以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~4.9、Cr(クロム)/0.05~0.25、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.66 サービス分類オーダー・加工
1枚
979 税込1,077
翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
709 税込780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。 パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
1セット(3本)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1枚
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密加工用鋸刃としてアサリがなく切断面が綺麗に仕上がります。
用途金工、真鍮・アルミ(TN11←目が細かい、目が粗い→TN18) 全長(mm)130 幅(mm)0.9 刃厚(mm)0.26 刃長(mm)75 仕様(アサリ)なし 材質SK1 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(12本)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(1枚)ほか
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

千代田金属工業シリコン加工型天板
通常パティシエが使用する焼型は、フランス天板と呼ばれる600×400mmのサイズですが、省スペースでもご使用できるように、品質はプロ仕様そのままをフランス天板の4分の1サイズの300×200mmにて作成しています。そのため4枚使用すれば、フランスサイズとしてご利用いただけます。焼き上がりのカタチが美しく、線くっきりのマドレーヌもお手の物。型離れも抜群で、プロ顔負けの手作りお菓子に。1/4天板シリーズのサイズは、全て外寸(mm)300×200です。材質は全て、ブリキにシリコン加工です。
材質ブリキにシリコン加工 外寸(mm)300×200 品名・タイプ焼き菓子型
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質シリコン加工天板(プレスタイプ) 内寸(mm)単品/160×53×35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×395×57 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型 TKG品番9-1112-0801 TKG品番(2017)6-0988-1501
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

シリコン加工 天板(プレスタイプ)
材質SPT 質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×395×40 上径×下径×高さH(mm)66×55×18 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型 TKG品番9-1110-0801 TKG品番(2017)6-0987-1001
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

金工用、高速切断用のバイメタル+コーティングブレードです。ブレードの刃先に特殊コーティングを採用し、通常のバイメタルブレードと比べて最大2倍の耐久性です。薄物用T121GFC、中厚物用T121AFC、厚物用T121BFC
用途金属の高速切断 材質バイメタル(刃先:ハイス鋼+エクストラコーティング、母材:炭素工具鋼) 全長(mm)92 刃形波刃 有効長(mm)67 刃厚(mm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 切断タイプ:直線切断
1シート(3本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコン加工天板(プレスタイプ)
材質SPT 質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×395×34 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×12 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型 TKG品番9-1112-0401 TKG品番(2017)6-0988-1101
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

シリコン加工 天板(プレスタイプ)
材質SPT 下穴径(Φmm)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×395×52 内径×深さ(mm)80×30 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型 TKG品番9-1109-1101 TKG品番(2017)6-0986-1101
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

シリコン加工天板(プレスタイプ)
材質SPT 質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×395×34 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×12 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型 TKG品番9-1112-0501 TKG品番(2017)6-0988-1201
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

シリコン加工 天板(プレスタイプ)
材質SPT 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×395×37 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×15 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型 TKG品番9-1111-0401 TKG品番(2017)6-0988-0401
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

シリコン加工天板(プレスタイプ)
材質SPT 質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×395×46 上径×下径×高さH(mm)74×61×24 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型 TKG品番9-1110-0701 TKG品番(2017)6-0987-0901
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

シリコン加工天板(プレスタイプ)
材質SPT 質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×395×38 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×26×16 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型 TKG品番9-1112-0301 TKG品番(2017)6-0988-1001
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

シリコン加工 天板(プレスタイプ)
材質SPT 質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×395×36 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×50×14 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型 TKG品番9-1111-0501 TKG品番(2017)6-0988-0501
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

シリコン加工天板(プレスタイプ)
材質SPT サイズM 質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×395×55 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×46×33 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型 TKG品番9-1111-0802 TKG品番(2017)6-0987-1302
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

シリコン加工 天板(プレスタイプ)
材質SPT 質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×395×51 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×67×29 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型 TKG品番9-1109-1001 TKG品番(2017)6-0986-1001
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

シリコン加工 天板(プレスタイプ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×395×44 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×68×22 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型 TKG品番9-1109-0301 TKG品番(2017)6-0986-0301
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

用途鉄板、アルミ板の穴あけに。ボール盤・スタンド付き電気ドリル用 シャンク径(Φmm)10 全長(mm)95 適合材石膏ボード 適合電動工具チャック径10mm以上のボール盤、スタンド付電気ドリル 幅(mm)62 ドリル径(Φmm)5.0 穴あけ深さ(mm)鉄板:2アルミ板:4 材質(刃)ハイス鋼 穴あけ範囲(Φmm)20~76
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

シリコン加工天板(プレスタイプ)
材質SPT サイズL 質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×395×57 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×49×35 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型 TKG品番9-1111-0801 TKG品番(2017)6-0987-1301
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷