材質SUS304
材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
1個
¥2,700
税込¥2,970
4日以内出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
材質真鍮
材質スチール
色シルバー
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
球状の鉄素材です
材質鉄
このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル
材質SUS440C
硬度HRC58~65
防錆・耐蝕、耐久性にすぐれています。
材質アルミ合金
材質/仕上アルミニウム合金/研磨
このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル
材質SUS440C
硬度HRC58~65
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
材質スチール
材質SUS304
硬度HRB80~95
1個
¥2,500
税込¥2,750
3日以内出荷
材質鋼鉄
形状穴あき
直径(Φmm)25
穴径(Φmm)2
1個
¥1,050
税込¥1,155
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
1個
¥1,200
税込¥1,320
3日以内出荷
非磁性で、耐食性・耐久性・高温度・低温度特性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに
材質銅
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
材質真鍮
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
球状の真鍮素材です
材質真鍮
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。金属球入りで金属探知機に反応します。高密度素材を採用し、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。異物混入防止に最適です。
サイズフリー
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
材質アルミ
1個
¥2,300
税込¥2,530
3日以内出荷
1セット(10個)
¥1,800
税込¥1,980
3日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
球状の鉛素材です
材質鉛
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
球状のステンレス素材です
材質ステンレス
材質は超強力合金鋼です。頭部のボールポイント部分にばね鋼と鋼球を埋め込みました(3.0mm~10.0mm)。ボルトを内側からしっかりと保持しますので、奥まった所でのねじの締結作業に便利です。また、ボールポイント部分を新構造にすることで、片側25°の傾斜角度での作業を実現しました。鋼球はHRC60度以上の硬度があり、摩耗することはありません。
用途キャップボルト・止めねじの締結。
備考キャッチャーボール /有
形状L型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
1セット(10個)
¥1,300
税込¥1,430
4日以内出荷
粉砕用ボールとして使用できます。金属イオンや無機質の混入を防ぎたい粉砕に適しています。比較的に静電気を帯びにくいので、粉離れが良好で洗浄が容易です。ナイロン12の使用により耐摩耗性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・衛生面に優れています。
材質白色ナイロン12(ダイセルデグサ社製)
仕様被膜の厚み:150~500μm、無接点全面コーティング方式採用
乾球・湿球の2つの温度計で湿度を算出します。 ●湿度換算表付です。
仕様金属枠付
全長(mm)400
温度測定範囲(℃)-20~50(0.5℃目盛)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1セット(5個)
¥300
税込¥330
5日以内出荷
洋裁品の中にある まち針や折れた針などを見つけることができる器械です。小型で軽く扱いやすい検針器です。
質量(g)212
スイッチ2段階(Hi/Low)
検出方式磁気誘導
機能バッテリーセーブ
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)58×195×50
使用電池単三乾電池(1.5V)×2
警報方式アラームと大型LEDランプ
検出精度Hi/鉄球Φ0.8mmで探知面から5mm、Low/鉄球Φ1.0mmで探知面から5mm
検出範囲(mm)25×50
業務用金属探知機に最適!
高精度、感度調整機能付き、プロ用途金属探知機です。
空港の保安検査、イベントの持込検査製品への針などの異物混入検査など、幅広い業務の現場で採用実績の有る高精度 折畳み式金属探知機です。
ナイフなどの大きいものは約15cmの距離から、Φ3mm鉄球などの小さいものも約0.5cmの距離から探知できます。(高感度設定を使用/実際の使用環境により異なります)
検知する対象物、状況に合わせた感知精度の調整が可能なモデルとなっております。
材質ABS樹脂
使用温度範囲(℃)-10~+50
寸法(cm)Φ13.8×42(折り畳み時:25)
電池9V角型電池(別売)
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
◎検針器や金属探知機が正常に動作していることを確認するための試験片「テストピース」です。
材質ステンレス
◎検針器や金属探知機が正常に動作していることを確認するための試験片「テストピース」です。
材質鉄
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ