金属みがき ピカピカン
サビ、汚れを落としてピッカピカ!
ワタをちぎってこするだけで、金属のサビ・汚れをとり除きます。
金属のさび・汚れを取り除き、金属本来のツヤをだして、変色や汚れも防ぎます。
用途自転車の金属部分/真ちゅう仏具/蛇口/ドアノブ /工具/はさみ/メダル/楽器など/銅・真ちゅう・ブリキ・鉄・ステンレス・アルミ・ホーローなどの金属
適合材金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなど
適応(材質)金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなどの金属。
RoHS指令(10物質対応)対応
乳化性液状金属磨きです。
あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。
特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど
適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など
成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油
RoHS指令(10物質対応)対応
金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。
アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。
危険物の類別非危険物
インパクトドライバー、電気ドリルで磨く事ができます。ドリルに取り付けたまま先端工具だけを交換できる優れもの、使用後には分別廃棄できます。金属磨きに便利なセットです。
用途金属の鏡面仕上げ作業。
付属品ネジタルデライトホイルB(粒度400)・ネジタルフェルトホイルB・ミニ白棒・ネジタルホイル専用六角軸B
材質アルミナ・エメリー・フェルト
外径×幅W(mm)30×25
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
綿状の繊維に研磨剤が染み込ませてあるので、適量を千切ってパーツを磨くだけ。最後にウエスで拭き取ると見事なまでの輝きを放ちます。
用途金属、メッキに輝きを与え、表面を保護します。
容量(g)5oz (142
危険物の類別非危険物
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
今や磨き材の定番中の定番”マグポリ”です。
マグネシウム、アルミニウムパーツを磨くのに最適です。
驚くほど簡単に輝きを取り戻せます。
用途金属磨き
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
乳化性液状金属磨きです。
特にステンレスに最適です。
チューブタイプ(クリーム状)で使い勝手に優れてます。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど
あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します
適合材各種金属
成分研磨剤(25% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤(灯油)、界面活性剤
トラスコ品番293-8863
発火点(℃)200以上
1本(150g)
¥585
税込¥644
当日出荷
万能金属用磨き剤
金属表面の錆やキズの付いた表面を素早く磨き上げる金属磨き剤です。
特殊コンパウンドの働きで、アルミ表面などはきれいな仕上げができます。
また、非常に伸びが良いので少量で作業が簡単に済み、経済的です。
形状ねり状
容量(g)120
危険物の類別非危険物
1本(120g)
¥2,040
税込¥2,244
当日出荷
硬質金属(ステンレス等)磨きに最適です。従来のメタルポリッシュではとりきれなかった硬質金属のくすみ、スリキズなどを簡単に除去。平均粒径1ミクロンの超微粒子研磨剤を使用しているため、キズがつきにくく、素材に優しい。油性タイプ。研磨材入り
用途みがき
目の粗さ超微粒子
使用方法1.キズの原因になりますので、砂や泥などは、予め水洗いして取り除いてください。2.使用前フタを開ける前に、容器ごと良く振ってください。3.柔らかい布に適量付け、きれいになるまで磨いてください。4.充分に磨けましたら、別の柔らかい乾いた布でよく拭きとってください。
寸法(mm)226×62×62
質量(g)667
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
用途金属・貴金属のツヤ出し用。鉄・ステンレス・アルミ・銅・クロームメッキなどには、青棒を。金・プラチナには赤棒を使用してみがき、ツヤ出しにご使用ください
軸径×軸長(mm)6×47
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
使用工具電気ドリル
アメリカで20年以上の実績を持つ万能みがき剤”フリッツ”金属・プラスチック・塗装面の汚れ落し・艶出し・保護はこれ1本でOK!金属だけでなく、プラスチック、塗装面、メッキ処理にもご使用いただけます。もちろん他商品にありがちな、汚れは落ちるが手や皮膚が痛くなるような事もありません。
危険物の類別非危険物
小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることが可能です。微粒子研磨剤と艶出しワックスにより研磨から超仕上げまでこなせます。粒度の種類により用途別にご使用ください。
長さ(mm)140
幅(mm)140
質量(g)20
超微粒子の研磨材とつや出しワックスが含まれた研磨つや出し布です。
寸法(mm)125×195
RoHS指令(10物質対応)対応
油性タイプネリ製金属磨き
用途医療器械、自動車、自転車等の鍍金部分・精密機械、バルブなどの摺合せ
適合材各種金属
RoHS指令(10物質対応)対応
サンジェット P-1000は、アルミニウム、クロムメッキ、真ちゅう、銅等金属製品の表面の汚れ、シミ、酸化被膜を除去し、本来の美しい艶のある鏡面に復元する金属表面の研磨剤です。航空機の金属表面の研磨剤として開発されました。金属摩耗量は最小限にとどめ、容易に鏡面仕上げが可能です。仕上げ面は均一な表面になるため、金属の光沢を長時間保実すると共に汚れの付着を最小限に抑えます。また金属に対して腐食性は無く安定しています。ワックスを含んでいますので単体で磨いた後に光沢が出ます。冬季の塩化カルシウム落としとして使えます。。従来の1kg丸缶に加え、携帯や保管に便利なチューブタイプの300gが新発売。チューブタイプはそのままスポンジやウエスにつけて使えるのでより手軽になり、最後までしっかり使えます。チューブタイプなら金属のメッキパーツが多いバイクや自転車などへの磨きにご活用いただけます。。〔使い方〕。1.水洗い等により表面に付着した汚れを落としてから使用します。水ジミや油汚れ、黒ズミなど汚れがひどい場合は洗浄剤のご使用をお勧めします。2.柔らかい布やスポンジに適量を付け、研磨面に塗り拡げてください。3.汚れのひどい所、スクラッチ傷のある所は少し力を入れてこすります。研磨面が乾いてきたら力を緩めて研磨してください。4.金属表面に光沢が表れてきたら、きれいな布で拭き取ります。5.サンジェットP-1000によって表面が研磨され汚れが付きにくくなると共に、ワックス入りなので光沢がある程度維持されます。・スポンジバフ、ウレタンバフもご使用いただけます。
用途[用途]金属表面研磨用コンパウンド(鏡面仕上げ)。[適用金属]。・アルミニウム・クロムメッキ・ステンレス・真ちゅう・銅合金など金属製品。[推奨製品]。・トラック、バスなどアルミホイール鏡面仕上げ。・バイクのクロムメッキ部品の仕上げ。・仏具(金属性)の艶出し。・アルミ部品の艶出し、鏡面仕上げ。・その他貴金属製品の研磨。・塩化カルシウム落とし
目の粗さ極細目鏡面仕上げ
臭気石油系溶剤臭
外観乳白色ペースト状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
セット内容D3010、D3030、D3110、D3130、D3330、D3360、G3104、G3105、G3106、G3107、G3108、G3109、G3110、G3411、G3412、G3413、G3414、G3415、R2111、R2113、R2121、R2123、R2141、R2143、R5312、S2001、S2003、S3082、S3122、S3308、S3312、B1511、B1516、B1519、B3211、B3216、B3219、B4211、B4216、B4219、F3206、F3210、F3215、F3306、F3310、F3315、F3606、F3610、F3615、F3706、F3710、F3715、A1111、A1113、A1115、A3020、A3022、A3030、A4031、M1301(各1本)、TS-03
軸径(Φmm)3
セット数60本入
適合材金属
1セット(60本)
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
用途鉄、非鉄金属のみがき、サビ落し
適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
シャフト径(Φmm)2.35
RoHS指令(10物質対応)対応
くすんだ金属をピカピカにする金属みがき剤です。
用途仏具、ステンレス流し台、ガスレンヂ、ストーブの反射鏡、ゴルフクラブ、管楽器、自転車、ドアーの取手、階段の手すり、自動車のバンパー等金属部分
適合材各種金属
成分研磨材(24.1%)アルミナ系鉱物、脂肪. 酸、有機溶剤、界面活性剤
金属に発生したサビや汚れを強力に落とします。金属の本来の輝きを取り戻します。残り香が極めて少ない処方です。使用後はコーティング効果により汚れを防ぎます。
1個(30g)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
変色した金・銀・銅などの瞬間洗浄剤です。(長時間浸漬あるいは高温処理は損傷を与えたり、ステンレスはシミになる恐れがあります。)
100MMディスクグラインダー専用。マジック式でペーパーの交換が簡単。
用途固形研磨材と一緒に使用する事で金属みがき(つや出し)ができます。
外径(mm)100
厚さ(mm)8
直径(Φmm)100
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
鉄、非鉄金属のみがき、さび落とし
シャフト径(Φmm)2.35
仕様アーバーシャフト付き
適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
最終ツヤ出し加工に便利な、ランダムサンダー用フェルトバフです。各電動工具メーカーのマジック式のランダムサンダーに取り付けて、ご使用いただけます。金属製品を傷つけずにまろやかに研磨します。
用途金属製品のみがき、汚れ落とし。
適合機種ランダムサンダー
タイプランダムサンダー115・125mm用フェルトバフ
適合材金属
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途金属、非金属などのみがき、研磨
シャフト径(Φmm)2.35
適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質シリコンカーバイト(茶/360番・緑/1200番)
最高回転数(min-1[r.p.m])25000
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
自動車のお手入れなどに便利な、ランダムサンダー用スポンジです。各電動工具メーカーのマジック式のランダムサンダーに取り付けて、ご使用いただけます。
用途自動車のワックスがけに。金属製品のみがき、よごれ落とし。
適合機種ランダムサンダー
タイプランダムサンダー115・125mm用スポンジ
適合材金属
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
アミ目両面ヤスリ。目づまりしにくく、とても長持ちします。湿式・乾式両方に使えます。水をかけながら使えます。両面とも使えます。
寸法(mm)93×228
砥材A
用途家具、自動車のワックスがけ後の拭き上げ、及び金属製品のみがきに。
EA809ZB-4(マジック式ラバーパット)に取付けてご使用下さい。
材質タオル地
厚さ(mm)約4
仕様マジックテープ付
エスコ品番EA809PB-11
回転数900rpm(最大)
直径(mm)125(140)
1個
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
用途金属、ガラスなど超仕上げ、みがき、つや出し(研磨剤が必要です。)
シャフト径(Φmm)2.35
材質純毛
適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
形状矢型、棒型、ディスク型
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
軽量の小型電動グラインダーです。本機は12ボルト専用機種で、専用トランス(付属)を使用してご家庭の電源で使用になれます。スイッチ付スピードコントロールつまみで8,000~20,000min-1(回/分)の間で調整が可能です。ハイトルクの作業にも耐え、安全に作業が行えます。ラバーグリップなので持ちやすくなっております。
用途金属・木材・プラスチックの切削、研磨、ガラス彫刻、みがき・よごれ落とし、サビ落としなどに。
付属品電源トランス 1個、ハイスビット×2種類各1本、ダイヤモンドビット×2種類各2本、軸付砥石×2種類各1本、切断砥石×5枚、純毛バフ×1枚、ワイヤーブラシ×1枚、専用シャフト×1本、専用ビットケース×1個、スパナ×1本、コレットチャック【Φ2.35mm、3mm用】各1個(Φ2.35mm用は本機に装着されております)
消費電力(W)20
太さ(Φmm)33.5
トランス(電源)AC100V→DC12V 1.0A
定格使用時間(分)15
1セット
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ