510件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くて切りやすい、細工がしやすい いつまでも美しく、さびない金属素材
用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫! お台所、水周りのリフォームに! 家の補修などDIYの材料に! タイプ巻物 粘着剤なし
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

必要な寸法にはさみやカッターで簡単に切れます。シート状なので曲面にも貼り付けられます。
用途マグネットを使用できるようにするスチールシート 商品タイプ粘着テープ付 寸法(mm)200×100×0.2 材質 質量(g)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
349 税込384
当日出荷

磁石が付かない壁にも簡単にマグネット製品が取り付けられます。吸着シート取り付けなので、くり返し使え、はがし跡が残りません。
用途マグネット製品に。 材質本体:ステンレス鋼板 寸法(mm)45×3×50H タイプ補助板 耐荷重(kg)1 取付け方法マグネット
1パック(2個)
349 税込384
当日出荷

スチール(鉄粉)を含んだラバーシートです。 はさみやカッターで自由に切れ、やわらかいので、曲面に貼れます。 貼るだけで、使いたい場所でマグネットを手軽にご使用できます。 壁紙、ツキ板、装飾用シートの裏面に貼り付ければ、マグネットがくっつきます。建築基準法のホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆です。
材質(シート)鉄粉・CPE、(粘着剤)アクリル樹脂系 厚さ(mm)0.5
1枚ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽くて切りやすい、細工がしやすい いつまでも美しく、さびない金属素材 粘着剤付きタイプ。
用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫! お台所、水周りのリフォームに! 家の補修などDIYの材料に! タイプ巻物 粘着剤アクリル系
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて切りやすい、細工がしやすい。いつまでも美しく、さびない金属素材
用途屋根・雨戸・物干・風呂場・洗濯場 物置・換気口・手芸用・園芸用 犬小屋等ペット用 その他 住居の補修に! タイプ巻物 比重約2.72 溶融点(℃)約657 調質H18
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ平板 粘着剤なし 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510
1枚
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。 粘着剤付きタイプ。
用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫! お台所、水周りのリフォームに! 家の補修などDIYの材料に! タイプ平板 粘着剤アクリル系
1枚ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレス板です 遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です
1枚
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ巻物 粘着剤アクリル系 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ平板 粘着剤アクリル系 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
549 税込604
当日出荷

一般に柔らかく加工が容易で、様々な処理を行うことが可能です。 加工性、伸び性、電気・熱の伝導性に優れています。 粘着剤付です。
用途めっき・はんだ付けなど。 粘着剤アクリル系 比重8.89 溶融点(℃)1083
1巻ほか
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1枚
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチールシート 粘着剤付 モノタロウ 動画あり
マグネットを使用できるようにするスチールシートです。 裏面は粘着加工しており、貼り付ければ磁石が使用できるようになります。 ハサミやカッターナイフで簡単に切れます。 鉄箔とコート紙を複層化した商品です。
材質スチール・紙 寸法(mm)200×300×0.25 質量(g)46 取扱説明書(0.9MB) 商品タイプ粘着剤付
1枚
349 税込384
当日出荷

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


粘着付なので裏紙をはがすだけで簡単に施工できます。
用途水回りなどの補修に。 トラスコ品番381-5269 質量(g)244 タイプ平板 粘着剤アクリル系 比重約8.90 溶融点(℃)1083 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

不織布にダイヤモンド砥粒をコーティングすることで、遊離砥粒のような仕上げ面が得られ、ペーストやスラリーの様に非研削材の表面を汚すことなく研磨できます。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨、セラミックスの研磨。 適合材金属、セラミックス 砥材人造ダイヤモンド 基材不織布 幅×長さ(mm)100×100
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れたアルミ素材のシートです 水まわりなどの各種補修に最適です
1枚ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽くて丈夫な高強度ターポリン製(防炎認定品)ですから取扱いも簡単です。現場で組まれた単管の上下にホックとナイロンバンドで留めるだけです。風抜き穴が付いているので屋外への取付にも最適です。
用途工事現場等で廃棄物保管場所への設置に、分別徹底の啓蒙活動に。 トラスコ品番286-9172 セット内容ナイロンバンド×6 材質ビニールターポリン(高強度防炎認定品) 寸法(mm)(絵柄部)600×860 質量(g)480 取付方式ナイロンバンド固定 縦(mm)1080 横(mm)930 表示内容金属くず、不要鋼材、電線くず、不要サッシ、ボルトなど
1枚
6,998 税込7,698
翌々日出荷

日本語、英語、ベトナム語、インドネシア語の4ヵ国語に対応。 イラストをピクト表示にしました。
文字内容金属くず 材質ターポリン(マジックテープ付) 寸法(幅W×高さH)(mm)450×500(印刷面) 取付方式面ファスナー
1枚
1,898 税込2,088
3日以内出荷

金属探知プラスチック使用。
用途使い捨てシートカッター 材質刃:ステンレス、本体:金属探知プラスチック 全長(mm)75 質量(g)9.4 刃長(mm)28 切断能力(mm)(シート厚)3 刃幅(mm)7 刃厚(mm)0.27 アズワン品番64-7878-33
1本
685 税込754
当日出荷

床のリフォームを美しく仕上げる造作材
用途フローリング・床材~床用造作材~リモデル造作材 長さ(mm)1950 幅(mm)8 厚さ(mm)11.7
1箱(2本)
6,998 税込7,698
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床のリフォームを美しく仕上げる造作材
用途フローリング・床材~床用造作材~リモデル造作材 長さ(mm)1950 幅(mm)8 厚さ(mm)4.2
1箱(2本)
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コの字型のシート押さえです。 金属製で耐久性がありマルチシートや不織布などの押さえに最適です。
用途マルチシートや不織布などの押さえとして 材質スチール+塗装 長さ(mm)150 幅(mm)30 シルバー 太さ(mm)Φ3.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(50本)
1,098 税込1,208
当日出荷

クレ5-56 呉工業(クレ) 定期注文 動画あり
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨 長さ(mm)280 幅(mm)230 砥粒アルミナ質研削材
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。 材質ターポリン(マジックテープ付) 寸法(mm)450×600 文字内容金属くず(ゴミの分別表示用) 取付方式面ファスナー 印面サイズ(mm)450×500
1枚
769 税込846
5日以内出荷

LIMEXとは石灰石を主原料とし、エコロジーとエコノミーを両立する日本初の革命的新素材です。 紙・プラスチックの代替となり、石灰石と樹脂から製造できるため普通紙の生産に必要とされてきた木材パルプを一切使用しておりません。 また水の使用量も大幅削減しています。 ラミネート加工が不必要なので手間が省けて人的コスト削減につながります!
文字内容金属くず 材質LIMEX 言語表示日本語・英語・中国語(簡体字)・ベトナム語 規格JIS規格 厚さ(mm)0.4 寸法(mm)450×300 取付方式ビス止め 取付穴数4 取付穴径(Φmm)5 耐候年数(年)約1
1枚
1,598 税込1,758
3日以内出荷

マグネット付でワンタッチで金属部へ取付可能。 シートの収納は便利な自動巻き。 コンパクトで持ち運びに便利。 最大5mのロングストローク。 シート幅60mmで視認性に優れる。 テープに比べ繰り返し使えるのでゴミを削減できます。
用途工場、施設、駐車場の立入り制限・区画分け 材質(シート)塩化ビニール(ケース、ホルダー)ABS樹脂(ブラケット)鉄 ストローク(m)(最大)5 シート幅(mm)60 シート厚さ(mm)0.2
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。 幅×長さ(mm)230×280 適合材各種金属
1袋(5枚)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

従来のボンド変性シリコンコークの特長を生かしたまま速硬化を追求したタイプです。その他耐熱性、耐寒性、耐久性、耐候性、低温作業性、貯蔵安定性に優れ、塗装も可能。
用途一般建築物外装の各種目地・スキ間シール 冷蔵庫・温蔵庫コンテナーなどのシール バス・キッチン・洗面所・サニタリーなどの各ユニット製品のシール 自動車・車輌・船舶部品のシール シート防水の端末処理 金属・プラスチック類の接着 大型タイル・装飾ガラス・鏡などの接着
1本(333mL)ほか
839 税込923
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

静電気除去シート 多言語表記タイプ モノタロウ 動画あり
金属に触れる前にタッチする事で静電気の軽減をする事が出来ます。 多言語表記していますので、外国籍の方でも理解して頂けます。 4ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語・韓国語) 3ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語)
用途車や事務所のドア等に貼り付けてご使用下さい。 (※シートを貼る相手側は、基本的には金属面である必要があります) 材質除電塩ビ+粘着層アクリル系 厚さ(mm)1.5 タイプ両面テープ貼付
1枚ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打ち込みの出来る金属製のシート押さえです。
用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。 材質 長さ(mm)約180 幅(mm)約58 太さ(mm)約2.4
1パック(10本)
249 税込274
当日出荷

やわらかいシートのソフトタイプです。金属クリップ、安全ピン付です。
グリーン購入法適合 トラスコ品番400-5872 材質ケース:再生オレフィン 質量(g)80 タイプソフトタイプ 外寸(mm)65×95 金具金属製両用 中紙サイズ(mm)55×90(名刺サイズ)
1袋(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

バルブは水平面でのみ取り付けてください。黄銅逆止バルブ. 蒸気、水、オイルの用途に最適 金属 / 金属シート 定格圧力: 9バール @ 180 ℃、20バール @ 100 ℃
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ブロンズ最大使用圧力 = 20バールねじの呼び径 = 2インチスレッド標準 = BSPT
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

バルブは水平面でのみ取り付けてください。黄銅逆止バルブ. 蒸気、水、オイルの用途に最適 金属 / 金属シート 定格圧力: 9バール @ 180 ℃、20バール @ 100 ℃
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ブロンズ最大使用圧力 = 20バールねじの呼び径 = 3/4インチスレッド標準 = BSPT
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

バルブは水平面でのみ取り付けてください。黄銅逆止バルブ. 蒸気、水、オイルの用途に最適 金属 / 金属シート 定格圧力: 9バール @ 180 ℃、20バール @ 100 ℃
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ブロンズ最大使用圧力 = 20バールねじの呼び径 = 1-1/4インチスレッド標準 = BSPT
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

バルブは水平面でのみ取り付けてください。黄銅逆止バルブ. 蒸気、水、オイルの用途に最適 金属 / 金属シート 定格圧力: 9バール @ 180 ℃、20バール @ 100 ℃
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ブロンズ最大使用圧力 = 20バールねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSPT
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷