27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

異材混入防止に最適な鋼材の材質チェッカー 材質の異なる鋼材を仕分けなどに活用。本製品は、(財)日本建築センターの検査機器性能評価委員会から評価を受けた旧製品(M-100型、D-100型)の準拠製品です。
仕様【測定可能範囲】軟鋼からステンレスに至る各種鋼材及び合金 セット内容本体(D-200)、プローブ(P-200)、プローブケーブル、標準サンプル片(SS41/旧JIS表記)、標準サンプル片(SM50/旧JIS表記)、シリアルケーブル(RS-232C)、キャリングケース、直流電源装置(C-200)、ACコード、棒ヤスリ(丸)、棒ヤスリ(半丸)、棒ヤスリ(平)、棒ヤスリ(粒度80)、棒ヤスリ(粒度180)、収納ケース(D-200用)、技術資料 寸法(mm)140×200×60(本体寸法) 質量(kg)約2.4(本体及びプローブ) 電源バッテリー内蔵 表示デジタル表示形式 サービス分類レンタル
1台
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本金属探知機製造鉄専用ハンディ型検針器
携帯型検出器の高感度タイプです。 小型の製品、ロットの小さい製品、複雑な形状の金属部品が付いている製品、コンベヤー式検針機に通らない大型の製品などの全体の検査あるいは部分検査に適しています。 コンベヤー式検針機などで針(鉄片)が検知された後、その位置の特定に使います。 検知音の長短で混入針(鉄片)等の大きさを判別できます。
仕様警報:検出音 寸法(mm)170×86×30 質量(g)457(電池含む) 電池寿命(時間)約120(1日4時間使用時) 使用電池単3×2本 検出範囲(mm)2.5Φ鉄球:23.5、1.0Φ鉄球:11
1個
85,980 税込94,578
4日以内出荷

1セット
9,798 税込10,778
翌々日出荷

1式
48,980 税込53,878
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
220,800 税込242,880
当日出荷

金属探知機 ハンディタイプ モノタロウ 動画あり
軽く、コンパクトな金属探知機なのであらゆる用途に使用できます。
用途金属・鉄・非鉄金属の探知用 紛失物の検査、危険物の探知 付属品携帯用ケース 寸法(mm)(折りたたみ時)約260、(使用時)約395、(探知ヘッド)約132 質量(g)約230(電池含む) 電源9V乾電池 検出距離(10円玉の大きさの金属)約60mm、(Φ20mmの鉄パイプ)約100mm 警報方式LEDランプ・電子ブザー
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

日本金属探知機製造鉄専用ハンディ型検針器
携帯型検出器の標準タイプです。 小型の製品、ロットの小さい製品、複雑な形状の金属部品が付いている製品、コンベヤー式検針機に通らない大型の製品などの全体の検査あるいは部分検査に適しています。 コンベヤー式検針機などで針(鉄片)が検知された後、その位置の特定に使います。 検知音の長短で混入針(鉄片)等の大きさを判別できます。
仕様警報:検出音 寸法(mm)170×86×30 質量(g)345(電池含む) 電池寿命(時間)約120(1日4時間使用時) 使用電池単3×2本 検出範囲(mm)2.5Φ鉄球:15.5、1.0Φ鉄球:7
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

1台
159,800 税込175,780
13日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属、通電線、木材、通水樹脂管を高精度に探知。 簡単に使うことができ、光と音でわかりやすく結果を表示。 狭い場所でも測定しやすいコンパクト設計。 4か所の中心調整矢印搭載。
用途壁裏の探知に使用 金属:120mm、電線:60mm、木材:60mm、塩ビパイプ(水含む):60mm 探知深さコンクリートモード:120mm(金属)、60mm(通電線/通水樹脂管)、標準モード:60mm、石膏ボードモード:60mm 付属品キャリングバッグ、テスト用電池 トラスコ品番495-8543 使用温度範囲(℃)-10~40 電源乾電池使用時:単3アルカリ乾電池x4本、バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー:別売) 本体質量(g)500 精度(mm)(探知対象物中心における探知精度)±10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×90×80 連続使用時間(時間)約5(単3アルカリ電池使用時) オートパワーオフ約5分 測定間隔(対象物の最小探知可能間隔)50mm 保管温度範囲(℃)-20~70
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)探知機
シンプルでわかりやすい!見えないものを直感的な操作で見える化する探知機!。壁裏の金属、通電線、木製スタッドなどを探知し、安心して作業可能。モードを簡単に選択でき、マーキングホールも付いているので使いやすい。衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防塵・防水性能により、ハードな現場でも使用可能。
用途石膏ボードの裏にある金属、通電線や木製スタッドを探知して位置を確認 付属品キャリングバッグ、単3アルカリ電池×2 質量(kg)0.29 電源単3アルカリ乾電池×2本, 3.7V 1.0Ahリチウムイオンバッテリー×1個 探知深さ帯磁金属:100mm、非磁性金属:120mm、通電線:50mm、木材:30mm 防塵防水性能IP 54 識別帯磁金属(鉄など)、非磁性金属(銅など)、通電線、木造の下部構造、非鉄材料
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。デジタル直読。高精度。持ち運び自由自在のポケットタイプ。使い勝手と測定精度を重視される方にお薦め。簡単操作。すべての操作は3つのキ-でOK!
用途環境水、排水、海水。 仕様吸光度レンジ/0~2.5Abs セット内容本体、キャップ、キャップコード、ふた付サンプルセル×2、試薬パウダーピロー(全鉄)×10、単4形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書 寸法(mm)61×155×35 質量(g)230 電源単4形アルカリ乾電池×4本 測定範囲(mg/L)0.02~5.00 表示カスタムLCD 測定方法DPD/Glycine法 最小読取値0.01mg/L 測定原理吸光光度式 使用条件0~+50℃、0~90%相対湿度
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


サンコウ電子金属探知器
すべての金属に反応する高感度の金属探知器です。 異物混入の検査や品質管理、金属製装身具の簡易チェック、廃棄物の金属除去・分別などに有効です。 単3アルカリ電池2本使用で約60日間使用可能です。
質量(g)180 電源単3電池×2 連続使用可能時間:約60日(アルカリ電池使用時) 本体寸法(mm)55×57×245 探知・警報方式バリアブルインダクタンス方式 寸法(cm)探知面:10×4 探知能力鉄材(50×50×t2):11cm アルミ材(50×50×t2):9cm 真鍮材(50×50×t2):10cm 100円 500円硬貨:7.5cm 果物ナイフ(ステンレス10.5cm):10cm 千枚通し(Φ3×L55):5cm 使用環境温度(℃)0~50(結露なきこと) 警報方式ランプ/ランプ+ブザー(2段切替)
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

ステンチェッカーI型-Proは、超軽量の携帯型で金属材料中の元素を電気分解により溶出させて判別する画期的で極めて有効な判別器です。単三乾電池3本又はAC100Vが使用可能(ACアダプター付属)。一定の電気量で自動停止し、誰でも簡単・正確に判定できます。操作が簡単で、電極の届く所ならどこでも適用できます。小型軽量ながら、化学分析法のため判別精度が高いです。
用途ステンレス用材質判別器 付属品電源器(単3電池×3本内蔵)×1個/母材側クリップコード×1本/電極コード×1本/電解紙(350回分)×1冊/標準試料(4枚組成分表付)×1式/発色見本×1式/試薬・電解液(Cr発色液)×1本、Ni発色液×1本、Mo用溶解液×1本、Mo発色用試薬×10個/エメリペーパー×1枚/ACアダプター×1個 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)160×95×58
1式
64,980 税込71,478
翌々日出荷

1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

警備、保安検査、産廃、病院等のあらゆる用途で簡易チェックができる金属探知機です。 軽くて、コンパクトで、携帯用ケース付で持ち運びにも便利です。
用途金属・鉄・非鉄金属の探知用 紛失物の検査、危険物の探知 付属品携帯用ケース,イヤホン 寸法(mm)幅:約78、全長:380、厚み:40 質量(g)360(電池含む) 電源9V乾電池(別売) 検出距離(10円玉の大きさの金属)約60mm、(Φ20mmの鉄パイプ)約100mm 警報方式LEDランプ・電子ブザー・バイブレーション 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(24.5MB)
1台
6,598 税込7,258
当日出荷


日本金属探知機製造鉄専用吸着機
生産ラインの(鉄粉・鉄屑)混入を防ぎます。 狭いところにも2本のボルトで取り付けることができます。 連結使用で長尺への対応ができます。
材質ステンレス(ケース) 寸法(mm)27×4 全長(mm)980 質量(kg)約5.0
1個
95,980 税込105,578
20日以内出荷

金属を混ぜた特殊な材質で成形されており、金属センサーによって感知することができる特徴を持っています。明瞭で判別しやすい青色のため、工場などの製造環境で目立ちやすく、視認性に優れています。明耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。
用途電線、ケーブル固定、結束。 仕様屋内用 材質ポリプロピレン(PP) ダークブルー 使用温度範囲(℃)-60~115 規格UL規格品
1袋(100本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アメリカで一番売れている汎用金属探知機。 コインかそれ以外の金属をメーターと音で判別します。 休日には家族で宝探し、グランドや海岸の危険物除去にも役立ちます。
付属品日本語取扱説明書付、製品保証6ヶ月 質量(g)約1160 寸法(cm)約101×20×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,480 税込32,428
当日出荷

パネルメータと音により、磁化された金属物を探知。 地中・盛土・積雪・水中等に埋没し、磁化された不明な金属物を探知します。また、センサを上下に内蔵し、垂直な埋没物体に効果的です。金属物の磁性に反応する為、深い深度の探査に適し、極性を判別することで金属物の大きさや長さを探測することができる金属探知器です。
仕様【探知深度】探知物の磁化された度合による【センサ設置間距離】457mm セット内容本体(GA-1/9V電池×2)、収納ケース 寸法(mm)994(L)×86(W)×111(H) 質量(kg)1.08 電源006P(9V)×電池2本 使用時間断続使用で24時間 動作温度-10℃~50℃
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

◆自動車や橋梁等の塗装の厚さが測定できる測定器。◆測定対象の金属を自動的に判別し、測定対象に合った測定方式(電磁誘導式、渦電流式)で測定。◆鉄素地・非鉄素地を自動で判別。特別な操作は必要無く、センサーを測定物に押し当てるだけで、塗膜の厚さが測定可能。◆500件まで自動で本体に測定データを保存。◆保存したデータはPCソフト「AD-3256 Logger」に読み込み、PCに保存することが可能。◆3色LEDランプで厚さを判定。◆1点または2点でのゼロ点調整が可能。◆平均値・最小値・最大値を表示
用途自動車や船舶、橋梁、家電など金属製品の膜厚管理に。 仕様測定データ保存数(件):500 付属品電池(モニタ用)、センサーキャップ、キャリングケース、ストラップ、マイクロUSBケーブル、ゼロ調整板 2枚(鉄素地用、非鉄素地用)、調整用試験片 5種類(50μm、100μm、250μm、500μm、1000μm(公称値))、簡易取扱説明書 電源単3形乾電池 2個 測定方式電磁式・渦電流式 測定精度±(3%+5)μm(0~99.9μm)、±(3%+1)μm(100~1250μm) 分解能(μm)0.1(0.0~99.9μm)、1(100~1250μm) 測定範囲(μm)0~1250 オートパワーオフ約5分 出力仕様USB(PCソフト) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.29MB)
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

日本金属探知機製造鉄専用ハンディ型検針器
携帯型検出器の超高感度タイプです。 小型の製品、ロットの小さい製品、複雑な形状の金属部品が付いている製品、コンベヤー式検針機に通らない大型の製品などの全体の検査あるいは部分検査に適しています。 コンベヤー式検針機などで針(鉄片)が検知された後、その位置の特定に使います。 検知音の長短で混入針(鉄片)等の大きさを判別できます。
仕様警報:検出音 寸法(mm)170×86×30 質量(g)372(電池含む) 電池寿命(時間)約120(1日4時間使用時) 使用電池単3×2本 検出範囲(mm)2.5Φ鉄球:19.5、1.0Φ鉄球:8
1個
98,980 税込108,878
4日以内出荷

日本金属探知機製造鉄専用ハンディ型検針器
金属探知機面を50mm⇔150mmに切替え可能で作業効率が格段に向上しました。 小型の製品、ロットの小さい製品、複雑な形状の金属部品が付いている製品、コンベヤー式検針機に通らない大型の製品などの全体の検査あるいは部分検査に適しています。 コンベヤー式検針機などで針(鉄片)が検知された後、その位置の特定に使います。 検知音の長短で混入針(鉄片)等の大きさを判別できます。
仕様警報:検出音 寸法(mm)170X95X30 質量(g)486(電池含む) 電池寿命(時間)約120(1日4時間使用時) 使用電池単3×2本 検出範囲(mm)2.5Φ鉄球:15.5、1.0Φ鉄球:7
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

◆一般校正証明書付き。◆自動車や橋梁等の塗装の厚さが測定できる測定器。◆測定対象の金属を自動的に判別し、測定対象に合った測定方式(電磁誘導式、渦電流式)で測定。◆鉄素地・非鉄素地を自動で判別。特別な操作は必要無く、センサーを測定物に押し当てるだけで、塗膜の厚さが測定可能。◆500件まで自動で本体に測定データを保存。◆保存したデータはPCソフト「AD-3256 Logger」に読み込み、PCに保存することが可能。◆3色LEDランプで厚さを判定。◆1点または2点でのゼロ点調整が可能。◆平均値・最小値・最大値を表示
用途自動車や船舶、橋梁、家電など金属製品の膜厚管理に。 仕様測定データ保存数(件):500 付属品電池(モニタ用)、センサーキャップ、キャリングケース、ストラップ、マイクロUSBケーブル、ゼロ調整板 2枚(鉄素地用、非鉄素地用)、調整用試験片 5種類(50μm、100μm、250μm、500μm、1000μm(公称値))、簡易取扱説明書、一般校正証明書 電源単3形乾電池 2個 測定方式電磁式・渦電流式 測定精度±(3%+5)μm(0~99.9μm)、±(3%+1)μm(100~1250μm) 分解能(μm)0.1(0.0~99.9μm)、1(100~1250μm) 測定範囲(μm)0~1250 オートパワーオフ約5分 出力仕様USB(PCソフト) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.29MB)
1台
43,980 税込48,378
16日以内出荷