アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。
2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。
設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。
工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。
水平曲げに便利な5mm方眼線付。
グリッププライヤがラインアップを増やして登場!!
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。
鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利!
折り曲げ作業や仮止めに最適です。
種類グリッププライヤ
全長(mm)194
トラスコ品番760-7857
質量(g)470
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。;板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具として便利です。;鉄板・アングル・パイプ・針金・銅線などをつかむ・回す・曲げる・ねじる・切るなど、木工・金属加工・機械工作などの幅広い分野で活躍します。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)40
全長(mm)227
切断能力(Φmm) 鉄線2.3
トラスコ品番810-9743
質量(g)526
最大締付力(N)11000
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
仕様曲棒(ハンドル)
種類その他プライヤ
全長(mm)200
2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。
各サイズ色分けしているので、どのサイズのベンダーか一目でわかります。
用途なまし銅管
工業用特殊鋼材を使用しており、熱処理ボス使用で強力・長持ちです。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
トタン板の端のつかみ軽く力を加えれば簡単に曲がります。
充分に曲げたら、はさみ変えてグッと握ればそれでOK。
開く時にもコレを使えばラクラクと作業できます。
危険物の類別非危険物
卓上で場所をとらない小型のシャーベンダー。シャーとはシャーリングの事で材料を切断するもの、ベンダーはベンディングの事で、材料の曲げを意味します。切断と曲げの両方の機能を持った、手動式シャーベンダーです。
用途模型作りや、試作品作り、研究開発などに便利です。
質量(kg)14
刃長(mm)203
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×135×320
最大切断能力(mm)幅/200
アズワン品番64-5179-50
曲げ幅(mm)最大/190
設置面積(幅W×奥行D)(mm)229×127
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!くわえ部を広く平らに仕上げているので、金属板を曲げたりカシメ玉やボールチップを潰したりできます。
全長(mm)128
トラスコ品番785-2843
質量(g)65
先端寸法(mm)3.5×2
頭部厚(mm)7
頭部幅(mm)10
先端長(mm)21
柄幅(mm)52
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
曲板、曲棒が一体となり、ベンダー部にロールがついているので、楽に曲げられる。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
寸法(mm)10~13
質量(g)2620
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
こんなお得な商品も!

バイスプライヤー フラット式
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
折り曲げ作業や仮止めに便利です。
平行開き(mm)13
全長(mm)200
幅(mm)79
質量(g)509
トラスコ品番453-5839
1丁
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
平式ジョーで鉄板の挟み合わせに便利なバイスプライヤーです。
用途鉄板などの板材接合の位置決めや折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業に。
最大挟み幅(mm)19.5
全長(mm)200
材質クロムモリブデン鋼
質量(g)450
表面処理ニッケル処理
平行開き(mm)17.5
口幅(mm)80
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
金属板や細長いサンプルなど、曲がりやすい・折れやすい材料の3点曲げ試験に最適です。受け具に目盛りがついていますので、サンプルを載せる部分の開き幅を簡単に調整できます。JIS規格に一部準拠した3点曲げ試験が可能です。シャフト(サンプルを載せる部分)を変更することで、複数のJIS規格に対応可能です。ページ最下部の関連測定事例から、3点曲げ試験の事例を動画でご覧いただけます。ご参考下さい。
用途BT-500N/5000N/5000N-CBは最大荷重5000Nまで対応の3点曲げ試験治具です。金属板や細長いサンプルなど、曲がりやすい・折れやすい材料の3点曲げ試験に最適です。
刃はねじっても曲げても折れないバイメタル構造で高い安全性を誇ります。
Niコーティング加工により低摩擦で滑りがよく、錆びにくく耐久性が高まります。
用途塩ビパイプ、金属、鉄管、銅管、真鍮管。
刃長(mm)230
全長(mm)295
質量(g)65
トラスコ品番361-7483
刃厚(mm)0.7
材質(刃)焼入特殊鋼
1枚
¥719
税込¥791
当日出荷
角度+曲げ位置合わせ目盛付なので、チューブ曲げ加工が簡単にできます。
用途チューブ曲げ加工に。
仕様曲げ位置合わせ目盛:O、R、L
角度(°)45、90
チューブサイズ(mm)加工可能:6、8、10
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
タイプ = フレキシブル, 磁気式。拡張可能 = なし。全体長さ = 559 mm。つり上げ能力 = 3.5lb。材質 = 鉄。。RS Pro マグネット式ピックアップ工具、リフト容量 3.5 lbs. RS Pro 磁気ピックアップ工具は、手の届きにくい場所にある金属製の物体を回収するのに最適な、汎用性と Durable 性に優れた工具です。このピックアップ工具には、曲線や屈曲部があっても狭いスペースに収まる長い柔軟なシャフトが装備されています。シャフトはクロムめっき仕上げで、優れた耐腐食性と耐久性も実現しています。このピックアップ工具には、アルミ製のマグネットヘッドが付いており、最大 3.5 lbs の金属部品やコンポーネントを持ち上げることができます。この Durable なピックアップ工具は、人間工学に基づいてデザインされたローレット加工ハンドルも備えており、快適で握りやすくなっています。. 特長と利点. 手の届きにくい場所へのアクセスに最適な長い曲げ可能シャフト 磁気アルミ製ヘッドにより、磁気物を簡単に取り出すことができます 握りやすいローレット加工のハンドルで快適性とグリップ性を向上 クロムめっき仕上げにより、優れた耐腐食性と耐久性を実現 最大 3.5 ポンドのリフト能力. 用途. ピックアップ工具には、さまざまなサイズと素材が用意されており、手が届かない場所に届きたい場合に、日常的な状況で使用することができます。磁気ピックアップ工具は、磁気を帯びた物を簡単に拾い上げるのに最適です。. このピックアップ工具は磁性 がありますか.. この RS Pro ピックアップ工具は、先端が磁気式. 全長は.. このピックアップ工具の全長は 559 mm です。. この製品はどのくらいの重量を拾うことができますか.. この工具は、最大 3.5 lbs の物体を持ち上げたり、取り出したりすることができます。
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに
適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
長さ(mm)100
厚さ(mm)1
砥材アルミナ
クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに
適合材各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等
長さ(mm)100
砥材アルミナ
クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに
長さ(mm)100
砥材アルミナ
適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
打撃物に傷をつけにくい、ヘッドがゴム製のハンマーです。
グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れています。
握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに。
リベット先端カシメなどの加工における打撃用。
材質(グリップ)ゴム
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに/リベット先端カシメなどの加工における打撃用
材質(ヘッド)ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ピックアップツール 爪式 LED+マグネット付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
手の届かない場所のナットやボルト工具を確実にキャッチ。
磁力・4本の爪で掴んで取るの2タイプ。
角度を自在に変えれるフレキシブル構造で一度曲げても再度直線に戻るようになっております。
寸法L(mm)615
トラスコ品番495-9272
質量(kg)126(電池含む)
寸法A(mm)76
寸法T(mm)14.5
光源1灯
LED(照度)3ルーメン
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ピン等の打ち込み、組立て、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端カシメなどの加工において打撃するのに使用します。シャフトはグラスファイバー製で軽量・高強度です。BH-05Bはネールハンマーです。釘打ち、釘抜きに使用できます。
材質(頭)スチール
材質(柄部)グラスファイバー
軽量で耐久性に優れており握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途ピン等の打ち込み、組立、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端片手ハンマーカシメ加工などの打撃に使用します。
材質(軸)内部:グラスファイバー、外部:樹脂
材質(グリップ)ゴム
材質(柄部)グラスファイバー
材質(頭)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
配線バー(NPBAR-100B)は、ラック内の通信ケーブルの整理と管理に役立つバーです。別売の配線バーホルダーパネル(NPBAP-1UN1)やケージナットを取り付けできるラックの内部フレームの四角穴に工具無しで取り付けできます。パネル等に取り付けることで、ケーブルを這わせたり、挟み込んだり、ケーブルをスッキリとまとめあげることができます。複数の取付穴を設けた特別仕様のパネル等を製作することで、無理な曲げや引っ張りを軽減した理想的なケーブルマネジメントが可能になります。配線バーホルダーパネル(NPBAP-1UN1)は、煩雑になりがちな通信ケーブル等の整理と管理をするための19インチパネルです。パネルに設けられた四角穴に別売の配線バー(NPBAR-100B)を取り付けることができます。
仕様●外形サイズ:W40×H40×D110.5mm●質量:0.2kg●色/外装処理:ブラック
アズワン品番65-6460-14
1式(10個)
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
上曲げの刃で巻き付き防止形状でありながら、効率よくつる草を呼び込む特殊形状。つるを切るR形状。つる草が絡まない3つの理由1上曲げの刃が立体的な障壁となりギアケースへの絡みつきを抑制2刃の後方部が下がって次の刃にあたりやすくなっているため効率よくつる草を切断することが可能3引っかかりの良いR形状。電動工具(インパクトレンチ・電動ドリル)で簡単研磨。
用途つる・ヤブカラシ・アサガオ・カラスエンドウ・その他雑草の草刈りに。
材質SKS-5
刃数24T
厚さ(mm)1.8
外径(Φmm)225
取付穴径(Φmm)25.4
排気量(cc)刈払機:エンジン式23以上、バッテリー式18V以上の刈払機を推奨。
1枚
¥2,889
税込¥3,178
当日出荷
配線バー(NPBAR-100B)は、ラック内の通信ケーブルの整理と管理に役立つバーです。別売の配線バーホルダーパネル(NPBAP-1UN1)やケージナットを取り付けできるラックの内部フレームの四角穴に工具無しで取り付けできます。パネル等に取り付けることで、ケーブルを這わせたり、挟み込んだり、ケーブルをスッキリとまとめあげることができます。複数の取付穴を設けた特別仕様のパネル等を製作することで、無理な曲げや引っ張りを軽減した理想的なケーブルマネジメントが可能になります。配線バーホルダーパネル(NPBAP-1UN1)は、煩雑になりがちな通信ケーブル等の整理と管理をするための19インチパネルです。パネルに設けられた四角穴に別売の配線バー(NPBAR-100B)を取り付けることができます。
仕様●外形サイズ:W482×H43.7×D15mm●質量:0.24kg●色/外装処理:ブラック
アズワン品番65-6460-17
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
鉄筋を曲げる作業に最適です。鉄筋の曲げ加工が出来ます。
用途鉄筋の曲げ作業。
仕様鉄筋用
手の届かない場所のナットやボルト、工具を確実にキャッチ。
磁力で取る・4本の爪で掴んでとるの2通りの使い方が可能。
曲げるとそのまま形状を保持する形状記憶タイプとなっております。
トラスコ品番790-1267
全長(mm)615
質量(g)126
電源ボタン型アルカリ電池LR44×3個(付属)
光源白色LED1灯
つかみ寸法最大Φ23mm
光束(Lm)3
保持力(マグネット)0.9kg以下
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。パイプ取り付け作業が不要で、すぐに使用できます。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
仕様曲棒(長ハンドル)
手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。さびに強いオールステンレス製です。インパクト用ソケットはピンとOリングを付けたままの状態でホールドできます。折曲げ加工で弾力性があり、抜けにくいです。ねじ穴付で、壁掛け、デスク固定できます。
用途手動用ソケットの整理・保管に。
材質ステンレス(オーステナイト系)
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業
形状L型
材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ
タイプロング
硬度HRC54~58
先端形状六角
サイズ規格ミリ
首から先端までを大幅に短くしてある為、狭い所に最適!片側を対辺曲げで仕上げ、反対側は対角曲げで仕上げてあるため、締め付け(回転)角度30°で使用可能!
用途狭い所、込み入った所での作業に最適
材質Cr-V、ニッケルクロムメッキ
二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
形状L型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
雑草スクレーパー・手袋・刃先革ケースの3点セットになります。床を削りながら押して簡単に草取りできます。 終わる1.3mで腰を屈めず楽に作業できます。ギザ刃を使い抜根や際刈りが可能です。ブレードは厚みがあって丈夫です。機械が使えない場所での除草に最適です。ピースに分解でき、持ち運びが簡単です。
用途庭・花壇、前栽に。砂利の多い駐車場、U字溝。縁石、アスファルトの際に。
セット内容雑草スクレーパー・刃先革ケース・ガーデニング手袋
材質刃:合金工具鋼。パイプ:アルミニウム
全長(mm)1340
質量(g)645
板厚(mm)2.45
刃厚(mm)138
曲げ角度(°)50
1セット
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプショート
銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能です。電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。
用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業等に。
全長(mm)190
仕様落下防止用ひも取付穴なし
トラスコ品番390-0011
質量(g)280
切断能力(Φmm) 鉄線1.8
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
片手ハンマーはピン等の打ち込み、組立、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端 片手ハンマー カシメ加工などの打撃に使用します。
グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており握りやすく、 滑りにくいグリップです。
材質(グリップ)ゴム
材質(柄部)[内部]グラスファイバー、[外部]樹脂
主な用途ピン等の打ち込み、組立、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端 片手ハンマー カシメ加工など
関連資料(0.5MB)
ヘッドが軟鉄のため焼き入れ鋼に傷をつけずに打撃ができます。
グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れています。
握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに。
リベット先端カシメなどの加工における打撃用。
材質(グリップ)ゴム
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに/リベット先端カシメなどの加工における打撃用
材質(ヘッド)軟鉄
関連キーワード
1
2
3
4
次へ