27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ平板 粘着剤なし 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1リール(250個)ほか
5,198 税込5,718
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー金属樹脂型
エコ商品
樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,998 税込8,798
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

深溝玉軸受 6300番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

深溝玉軸受 6200番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状片側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6200
1個
279 税込307
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム ブラック 表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

仕様●極数 : 120●行数 : 2●ピッチ : 0.8mm●タイプ : ソケットストリップ●実装タイプ : 表面実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 12A●定格電圧 : 225 V●シリーズ : QSE●コンタクト材質 : 青銅●QSEシリーズ高速ソケット. このQSEシリーズ0.8 mmピッチソケットには、アラインメントピン、金めっきコンタクト、アース面、スズめっきテールが含まれています。. 低プロファイル(3.25 mm) 金属アース板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷



4面にネジ穴がある10mm角のキューブスペーサーです。ネジサイズはM3、M4の2種類からお選びいただけます。基板を垂直に立てて使用したり、金属板を垂直に立てる際にご利用下さい。
材質亜鉛ダイキャスト 外形寸法(mm)10×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状片側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
389 税込428
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

USC-200 万能ハサミ TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
TONE トネ (前田金属工業)万能ハサミ
エコ商品
紙・布・金属板・線材など様々な物を切断可能な強力タイプのハサミです。サビづらいステンレス製ギザ刃で対象物をしっかりと捉えます。保管時等に不意な開閉を防ぐロックレバー付です。連続作業がしやすいスプリング付です。
用途薄い金属板・革・布・線材などの切断 全長(mm)200 質量(g)155 寸法L(mm)200 切断能力(mm)アルミ板:1まで/アルミニウム・銅線:Φ2.5まで/銅板:0.5まで/亜鉛メッキ、ブリキ板:0.4まで/銅より線導体:Φ3芯×2/革:5まで/プラスチックシート:2まで/電線ケーブル:Φ5.5/ゴムシート:5まで 寸法W(mm)55.0 寸法T1(mm)8.0 寸法T2(mm)19.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

高速回転用カウンタSP1-101型を計測用カウンタに使用した、非常に堅牢で耐久性に優れた長さ計です。 正面に表示窓があり、特に検反機用に最適です。0リセットは、押ボタンワンタッチ式。
用途織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタ 付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)2個、測定部直径106.1mm(円周1/3メーター)、外周ゴム(熱可塑性エラストマー)張り仕上げ 使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと) 使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1面:シリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れるシリコーン系粘着剤を使用してます。 2面:金属・プラスチック板などの被着体に優れた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用してます。
用途シリコーンゴムの接着用、シリコーンゴムの接着用 トラスコ品番474-2427 材質基材:ポリエステル、粘着剤:(1面)シリコーン系、(2面)アクリル系 幅(mm)20 厚さ(mm)0.085 クリア 長さ(m)20 引張強度5N/10mm(1面)5.7N/10mm(2面) 粘着力4.2N/10mm
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレスニブラ 本体のみ
エコ商品
作業場所を選ばず、軟鋼板1.6mmが切断可能です。コード式700W相当のハイパワーです。エルゴノミクスデザインで操作性がUP。メタルフランジ採用で耐久性がUP。バッテリーを守るECP機能搭載です。切りカス下出しです
用途金属板の直線・曲線切断、金属板の中抜き切断※狭い曲線の切断に適しています。 質量(kg)1.7 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×83×156 ストローク数(min-1[回/分])1400 能力(mm)軟鋼板1.6、アルミニウム2.0 最小切断半径(mm)40 パンチ径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)切断4.8
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

仕様コンタクト数 = 40行数 = 2ピッチ = 0.4mmタイプ = 基板対基板取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 300mA定格電圧 = 30 V acシリーズ = FX12コンタクト材質 = リン酸銅レセプタクル. 内蔵のシールド板と金属継手 スタッキング高さ1.50 mm ガイドポストなし RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

日東電工両面接着テープ
エコ商品
ポリエステルフィルムの片面にシリコーン系粘着剤、片面にアクリル系粘着剤を塗布した耐熱性に優れた両面テープです。 1面(シリコーン系粘着剤) : シリコ-ンゴムによく接着するシリコーン系粘着剤を採用。 2面(アクリル系粘着剤) : 金属板・プラスチック板などの被着体にすぐれた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を採用。 耐熱性に優れる。
用途シリコーンゴムの接着 シリコーンコート面への接着 幅(mm)50 厚さ(mm)0.085 長さ(m)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10巻)
139,800 税込153,780
8日以内出荷

汎用ねじ切りタイプ静電容量形
付属品取扱説明書 タイプ円柱型(ネジつき)、静電容量形 保護構造IEC規格 IP66 標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1 材質(ケース)耐熱ABS 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 温度の影響使用温度範囲内で23℃のときの検出距離の±20%以下 材質(検出面)耐熱ABS シールド非シールド 材質(ナット)ポリアセタール 応差検出距離の4~20% 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

スペース効率のよいフラットタイプ(アンプ内蔵形、厚さ10mm) 金属面への直接取りつけが可能
付属品調整用ドライバ、取扱説明書 標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1 材質(ケース)耐熱ABS 消費電流(mA)10以下(DC24V時) 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-10~55(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路逆接続保護、サージ吸収 設定距離(mm)0~7.5 電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用電圧範囲(V)DC10~30 応答周波数(Hz)100 温度の影響-10~55℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以下 材質(検出面)耐熱ABS 感度調整11回転ボリウム 表示灯検出表示灯(赤色) 周囲温度(℃)動作時、保存時:各-10~55(ただし、氷結、結露しないこと) シールド非シールド 応差検出距離の15%以下 出力形式NPN 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz) 耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC500 50/60Hz 1min 残留電圧(V)1.5以下(負荷電流100mA、コード長2m時) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA)NPNオープンコレクタ、最大100(DC30V時) 検出ヘッドサイズ50mm×10.1mm×20mm 電源の種類直流3線式
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Gecko Japanクリンチリベット
エコ商品
市販のリベッターに対応した樹脂製のブラインドリベットです。 金属製に比べて、大幅な軽量化が図れ、絶縁を要する場所にご使用いただくことも可能です。 家具・玩具・銘板・表示板・看板・自動車内装など様々な分野でご使用いただいているプラスチックファスナーです。特許取得済み。
材質PA6 UL94V2・PC UL94V2 ブラック 穴径(Φmm)3.3 寸法D(mm)3.2 寸法B(mm)1.4 寸法C(mm)6.4 板厚(mm)1.0~3.5 寸法A1(mm)2.1 寸法A2(mm)6.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
12,980 税込14,278
11日以内出荷

Tronexカッターは、スムーズな機能、強度、耐久性、快適さのために設計された独自の革新的なジョイントを備えています。狭い領域でのカットが可能です。ナットは非常に強く、丈夫で、重い負荷を処理するために硬化処理されています。デルリンワッシャーは、金属同士の摩耗をなくし、摩擦を減らします。バリのない非常に平らなカットです。高品質の米国炭素鋼製です。ステンレス鋼の板ばねです。ESDセーフクッショングリップです。高周波焼入れされた刃先です。
用途軟銅線等の切断に。 仕様切断能力(AWG):2024/12/26 トラスコ品番271-1270 材質カーボンスチール 全長(mm)140 先端形状エクストララージオーバル、セミフラッシュ 切断能力(mm)軟銅線0.4~2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリップタイプミディアム
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

ジグソー Panasonic(パナソニック) 動画あり
Panasonic(パナソニック)ジグソー
パワフル切断、18Vジグゾー新登場 建築現場で、作業場で切断をサポート。 野丁場での盤開口作業に。コードレスだから取り回しがラク。 周囲を汚さず、片付けもラク。市販の集塵機に接続OK。 斜め切りも自在。直線切りが簡単。
ストローク数(回/分)0~2500 ストローク幅(mm)25 質量(kg)3.35(EZ9L54装着時) 能力【目安・フル充電で】[木工切断(オービタル3の時]コンパネ(t12mm)+フローリング(t15mm)2枚貼:約30mパーチクルボード(t20mm)2枚貼:約20m[金工切断(オービタルなしの時)]冷間圧延鋼板(SPC・t1.6mm)約10m 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)288×218×80 機構オービタル4段(なし・1~3) 角度調整範囲左右最大45° バッテリー電圧(V)18 取付可能厚(mm)0.8~1.6 最大切断能力(mm)木工用刃:(木材)65金工用刃:(軟鋼板)6・(ステンレス)1未満アルミ・新建材用刃:(アルミ)10 振動3軸合成値(m/s2)4
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面抵抗測定に必要なものが全てセットになっています。 小型軽量で、持ち運びやすいキャリングケース付きです。 表面抵抗の測定と同時に温度・湿度の測定もできます。 IEC61340-4-1基準のプローブが付属しています。 点間抵抗、接地間抵抗、体積抵抗測定ができます。 RoHS、CE対応
用途静電気対策マット、床の表面抵抗値の計測に。 トラスコ品番143-7318 セット内容プローブ2個、本体接地用のカールコード1本、抵抗測定用のカールコード2本、ワニ口クリップ1個、アリゲータクリップ大1個、金属板(サイズ142×67 mm)1枚、キャリングケース1個、9V電池(006P型マンガン乾電池)1個、取扱説明書 幅(mm)101.5 材質/仕上本体:樹脂(ABS) 、プローブ:鉄 測定範囲1.0×10^3~2.0×10^12Ω(Ω/□) 高さ(mm)190 質量(g)340 奥行(mm)54.7 電源LCD3桁 (□.□□ e□□) ex.: 3.14 e10 → 3.14×10^10 表示部100V (R≧1.0×10^6 ΩまたはΩ/□) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

RoHS指令適合品 電子スピードコントロール、正転・逆転 ネジ締め、金工/木工穴もできる(ドリルドライバーモード)
仕様クイックロックチャック、5段クラッチ、ブレーキ付、LEDライト 付属品ビットアダプター(SDSプラス型シャンク)、肩掛けベルト 質量(kg)2.6(バッテリー含む) 回転数(min-1[r.p.m])0~1250 打撃数(min-1[回/分])0~4750 穴あけ能力(目安・フル充電で)コンクリート強度2.4kN/cm2[240kgf/cm2]コンクリート(Φ3.5×深さ30mm)約250穴コンクリート(Φ8.0×深さ30mm)約130穴コンクリート(Φ10.5×深さ40mm)約90穴コンクリート(Φ12.5×深さ40mm)約45穴コンクリート(Φ16.5×深さ40mm)約15穴木工・米松(Φ18×深さ120mm)約100穴金工ドリル・鉄(Φ13×板厚1.6mm)約150穴金工ホールソー・鉄(Φ21×板厚1.6mm)約45穴 チャック(mm)クイックロックチャック方式(SDSプラス型シャンクに対応) バッテリー電圧(V)14.4/18 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])13.5[132] 充電時間(分)60 振動3軸合成値/12.0m/s2 振動3軸合成値(m/s2)12 穴あけ+ねじ締め能力(目安・フル充電で)コンクリート強度2.4kN/cm2[240kgf/cm2]ノープラグビス作業/コンクリート穴あけ(Φ3.5×深さ30mm)+ネジ締め(Φ4×25mm)各約200本プラスチックアンカー作業/コンクリート穴あけ(Φ6×深さ30mm)+ネジ締め(Φ4.5×25mm)各約150本
1台
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)