1,693件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名称銅(粉末) 等級一級 化学式Cu 濃度(%)≧99.6 化学組成Cu 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0063-86 危険物の類別非危険物 特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (消化器) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量63.546 CAS登録番号7440-50-8
1本(500g)
2,998 税込3,298
当日出荷

名称Aluminium, Powder 等級化学用 CP 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式Al 濃度(%)≧99 比重d≒2.699 化学組成Al 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0062-93 危険物の類別非危険物 特性水に触れると可燃性ガスを発生、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量26.98 CAS登録番号7429-90-5
1本(500g)
3,198 税込3,518
3日以内出荷

金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに 材質 容量(g)30
1個
849 税込934
当日出荷

泰豊トレーディング真鍮粉
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど 材質真鍮
1パック
999 税込1,099
当日出荷

金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど 材質アルミ 質量(g)10 危険物の類別非危険物
1袋
539 税込593
当日出荷

1個
128 税込141
当日出荷

球状粒子のSUS304相当のブラスト用研磨材(メディア)です。延性材料のため、対象物に衝突すると自ら変形しほとんど摩耗しません。
用途ステンレスやアルミ製品のスケール除去、クリーニング、ショットピーニング 適合材ステンレス 硬度4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

名称Zinc, powder 等級一級 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式Zn 濃度(%)85 比重d≒7.133 化学組成Zn アズワン品番89-0067-43 危険物の類別非危険物 特性水に触れると可燃性ガスを発生、眼刺激、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量65.38 CAS登録番号7440-66-6
1本(500g)
2,098 税込2,308
3日以内出荷

名称酸化アルミニウム 等級化学用 CP 化学式Al2O3 濃度(%)≧98.0 化学組成Al2O3 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0062-98 危険物の類別非危険物 特性呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肺) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量101.96 CAS登録番号1344-28-1 別称アルミナ
1本(500g)
1,298 税込1,428
当日出荷

名称酸化鉄(II) 等級化学用 CP 化学式FeO 濃度(%)50 粒径(μm)約75 化学組成FeO 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0064-93 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量71.84 CAS登録番号1345-25-1 別称酸化第一鉄
1本(500g)
1,998 税込2,198
当日出荷

名称酸化鉄(III)赤色 等級EP 化学式Fe2O3 濃度(%)≧96.0 化学組成Fe2O3 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0064-94 危険物の類別非危険物 特性臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量159.69 CAS登録番号1309-37-1 別称酸化第二鉄, 赤色
1本(500g)
1,998 税込2,198
当日出荷

ゲルコートに混ぜて使用すると製品の表面にアルミの層ができ、アルミ加工ができるようになります。
用途樹脂の強度アップ・滑り止めに 使用方法透明ゲルコートに混ぜて使用すれば製品表面にアルミ面を出すことができます。 危険物の類別非危険物 入数(本)1
1個(90g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泰豊トレーディング砂鉄
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに 材質
1本(50g)
289 税込318
当日出荷

名称マグネシウム(粉末) 等級一級 化学式Mg 濃度(%)≧98.0 化学組成Mg アズワン品番89-0065-15 危険物の類別非危険物 特性水に触れると可燃性ガスを発生、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量24.305 CAS登録番号7439-95-4 別称マグネシウム(40mesh)
1本(500g)
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
63日以内出荷

1個(500g)
2,000 税込2,200
当日出荷

名称粉末亜鉛 等級GR 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式Zn 濃度(%)90 化学組成Zn 労働安全衛生法の表示危険物・発火性の物 アズワン品番2-3647-73 危険物の類別非危険物 特性水に触れると可燃性ガスを発生、眼刺激、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量65.38 CAS登録番号7440-66-6
1本(500g)
2,298 税込2,528
10日以内出荷

マグナアロイアンドリサーチ銅.真鍮.ブロンズ用粉体DELTA 3000 250G
銅.真鍮.ブロンズ用粉体
用途接着低温シャフト上肉盛り用 適合鋼鉄、銅合金、ステン、工具鋼、鋳物等 硬度ブロンズ粉体 容器仕様ポリ容器 形態粉体 溶接方法酸素アセチレンガス 溶融温度(℃)1091-1166 材質規格Cu,ZnNiMnAl.Si
1缶
19,980 税込21,978
5日以内出荷

非劇物品。 パテ状。 酸化アルミニウム粉を含有し、自己潤滑性を有するので特に動摩擦に効果がある。 電気/熱の不良導体で金属粉含有タイプより高絶縁性。 耐薬品性があり、鉱物油、ガソリン、海水やアルカリに対しても 耐性あり。 特に動摩擦に効果がある。
用途タンク、ホッパー、ポンプケーシングの耐摩耗補修。機械部品やレール等の耐摩耗補修。 危険物の類別指定可燃物
1セット(450g)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種複合材のフィラーとして、導電性・摺動性・耐熱性・耐摩耗性の向上に寄与します。摩擦材料・オイルシール・導電材・潤滑剤・粉末金・離型剤等の用途に適しています。
危険物の類別非危険物
1個(500g)ほか
11,010 税込12,111
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属粉入り膜付グロメット LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)金属粉入り膜付グロメット
RoHS
金属粉を含有しているため、金属探知機で検知できます。万一、食品などに混入しても発見しやすい青色です。シリコーンゴム製のため、耐熱性・耐寒性に優れています。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。
用途食品機械、食品包装装置など 仕様使用温度:-10 ℃~110 ℃ 材質シリコーンゴム ブルー 種類グロメット 硬度50°±5° 使用温度(℃)-10~110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属粉を含有してるため、金属探知機での探知が可能です。 食品衛生法適合材料を使用しています。
用途食品製造装置・食品包装装置など。 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)(金属粉含有) FR1 適合板厚(mm)1.6 寸法E(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨板厚(mm)1.6
1個
279 税込307
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・金属検知器で検出できる。・目視で発見書水青色。自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすいです。・シリコーンゴム製。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格に敵が応した材料を本体に使用しています。・耐熱耐寒。使用温度110℃~-10℃
質量(g)3 寸法D1(mm)29 寸法D2(mm)26 寸法H1(mm)1 寸法H2(mm)4 寸法D3(mm)22 寸法H3(mm)2.3 寸法H4(mm)2.5 寸法D4(mm)17 寸法D5(mm)19
1個
339 税込373
翌日出荷

シリコーンは金属粉を含有しているため、シリコーンの一部がはがれても金属探知機で検知できます。万一、食品などに混入しても発見しやすい青色です。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。
用途食品加工機械など 質量(g)16 吸着力(N)39.2 推奨ねじトラス小ねじM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ケーブル断線防止及び防塵効果をもたらす膜付グロメットに、金属粉を含有しました。 金属探知機で検知が可能となりますので、異物混入リスクを軽減できます。 また、食品では用いられることが少ない青色としました。 目視や、色識別タイプの検知器でも発見率の向上が期待できます。 本品は食品衛生法適合材料を使用しております。
用途食品製造装置、食品包装機器等 材質/処理EPDM(金属粉含有)/青色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・金属検知器で検出できる。・目視で発見書水青色。自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすいです。・シリコーンゴム製。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格に敵が応した材料を本体に使用しています。・耐熱耐寒。使用温度110℃~-10℃
質量(g)6 寸法D1(mm)37 寸法D2(mm)33 寸法H1(mm)1.5 寸法H2(mm)5 寸法D3(mm)28 寸法H3(mm)2.3 寸法H4(mm)3 寸法D4(mm)21 寸法D5(mm)24
1個
489 税込538
4日以内出荷

・金属検知器で検出できる。・目視で発見書水青色。自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすいです。・シリコーンゴム製。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格に敵が応した材料を本体に使用しています。・耐熱耐寒。使用温度110℃~-10℃
質量(g)2 寸法D1(mm)23 寸法D2(mm)20 寸法H1(mm)1 寸法H2(mm)3.5 寸法D3(mm)16 寸法H3(mm)1.6 寸法H4(mm)2 寸法D4(mm)11 寸法D5(mm)13
1個
299 税込329
4日以内出荷

オイルフィルター モノタロウ 定期注文 動画あり
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

スチールに発泡樹脂をサンドした複合板です。芯材に発泡樹脂を使用し、面材のスチールの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現しています。マグネットの着脱が可能な板となるため、オリジナルのホワイトボード製作にも活用出来ます。樹脂素材をスチール板で挟み込んだスチール複合板です。スチール製のため、マグネットの脱着が可能です。ホワイト面は市販のホワイトボード用マーカーで書き消しが可能です。
用途オリジナルホワイトボード(マーカー用ボード)の製作に。マグネット下地材に。 厚さ(mm)3 寸法(mm)1210×2420 芯材:ホワイト 質量(kg/枚)約15.7 入数2枚 表面色ホワイト(ホワイトボード)/シルバー
1セット(2枚)
68,980 税込75,878
3日以内出荷

スチールに発泡樹脂をサンドした複合板です。芯材に発泡樹脂を使用し、面材のスチールの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現しています。マグネットの着脱が可能な板となるため、オリジナルのホワイトボード製作にも活用出来ます。スチール製のため、マグネットの脱着が可能です。両面とも市販のホワイトボード用マーカーで書き消しが可能です。両面ホワイト仕様になっています。
用途オリジナルホワイトボード(マーカー用ボード)の製作に。マグネット下地材に。 厚さ(mm)3 寸法(mm)910×1820 芯材:ホワイト 質量(kg/枚)約7.3 入数5枚 表面色両面ホワイト(ホワイトボード)
1セット(5枚)
63,980 税込70,378
3日以内出荷

スチールに発泡樹脂をサンドした複合板です。芯材に発泡樹脂を使用し、面材のスチールの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現しています。マグネットの着脱が可能な板となるため、オリジナルのホワイトボード製作にも活用出来ます。樹脂素材をスチール板で挟み込んだスチール複合板です。スチール製のため、マグネットの脱着が可能です。両面とも市販のホワイトボード用マーカーで書き消しが可能です。スチール部分を極限まで薄くして軽量化しています。
用途オリジナルホワイトボード(マーカー用ボード)の製作に。マグネット下地材に。 厚さ(mm)3 寸法(mm)910×1820 芯材:ホワイト 質量(kg/枚)約5.3 入数5枚 表面色両面ホワイト(ホワイトボード)
1セット(5枚)
51,980 税込57,178
3日以内出荷

スチールに発泡樹脂をサンドした複合板です。芯材に発泡樹脂を使用し、面材のスチールの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現しています。マグネットの着脱が可能な板となるため、オリジナルのホワイトボード製作にも活用出来ます。こちらのスチール複合板は、スチールを発泡樹脂にサンドした複合板です。芯材に発泡樹脂を使用し、面材のスチールの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現しています。樹脂素材をスチール板で挟み込んだスチール複合板です。スチール製のため、マグネットの脱着が可能です。ブラック面は市販のボード用マーカーで書き消しが可能です。
用途オリジナルマーカー用ボードの製作に。マグネット下地材に。 厚さ(mm)3 寸法(mm)910×1820 芯材:ブラック 質量(kg/枚)約7.2 入数5枚 表面色ブラック(マーカー用)/シルバー
1セット(5枚)
61,980 税込68,178
3日以内出荷

スチールに発泡樹脂をサンドした複合板です。芯材に発泡樹脂を使用し、面材のスチールの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現しています。マグネットの着脱が可能な板となるため、オリジナルのホワイトボード製作にも活用出来ます。スチール製のため、マグネットの脱着が可能です。両面とも市販のホワイトボード用マーカーで書き消しが可能です。
用途オリジナルホワイトボード(マーカー用ボード)の製作に。マグネット下地材に。 厚さ(mm)3 寸法(mm)910×1820 芯材:ホワイト 質量(kg/枚)約7.2 入数5枚 表面色ホワイト(ホワイトボード)/シルバー
1セット(5枚)
61,980 税込68,178
3日以内出荷

スチールに発泡樹脂をサンドした複合板です。芯材に発泡樹脂を使用し、面材のスチールの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現しています。マグネットの着脱が可能な板となるため、オリジナルのホワイトボード製作にも活用出来ます。樹脂素材をスチール板で挟み込んだスチール複合板です。スチール製のため、マグネットの脱着が可能です。グリーン面は市販のボード用チョークで書き消しが可能です。
用途オリジナルチョーク用ボードの製作に。マグネット下地材に。 厚さ(mm)3 寸法(mm)910×1820 芯材:ブラック 質量(kg/枚)約6.1 入数5枚 表面色グリーン(チョーク用)/シルバー
1セット(5枚)
60,980 税込67,078
3日以内出荷

スチールに発泡樹脂をサンドした複合板です。芯材に発泡樹脂を使用し、面材のスチールの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現しています。マグネットの着脱が可能な板となるため、オリジナルのホワイトボード製作にも活用出来ます。スチール製のため、マグネットの脱着が可能です。両面とも市販のホワイトボード用マーカーで書き消しが可能です。
用途オリジナルホワイトボード(マーカー用ボード)の製作に。マグネット下地材に。 厚さ(mm)2 寸法(mm)910×1820 芯材:ホワイト 質量(kg/枚)約6.3 入数5枚 表面色ホワイト(ホワイトボード)/シルバー
1セット(5枚)
58,980 税込64,878
3日以内出荷

スチールに発泡樹脂をサンドした複合板です。芯材に発泡樹脂を使用し、面材のスチールの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現しています。マグネットの着脱が可能な板となるため、オリジナルのホワイトボード製作にも活用出来ます。樹脂素材をスチール板で挟み込んだスチール複合板です。スチール製のため、マグネットの脱着が可能です。両面とも市販のホワイトボード用マーカーで書き消しが可能です。スチール部分を極限まで薄くして軽量化しています。
用途オリジナルホワイトボード(マーカー用ボード)の製作に。マグネット下地材に。 厚さ(mm)3 寸法(mm)910×2440 芯材:ホワイト 質量(kg/枚)約7.1 入数3枚 表面色両面ホワイト(ホワイトボード)
1セット(3枚)
47,980 税込52,778
3日以内出荷

スチールに発泡樹脂をサンドした複合板です。芯材に発泡樹脂を使用し、面材のスチールの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現しています。マグネットの着脱が可能な板となるため、オリジナルのホワイトボード製作にも活用出来ます。樹脂素材をスチール板で挟み込んだスチール複合板です。スチール製のため、マグネットの脱着が可能です。両面とも市販のホワイトボード用マーカーで書き消しが可能です。スチール部分を極限まで薄くして軽量化しています。
用途オリジナルホワイトボード(マーカー用ボード)の製作に。マグネット下地材に。 厚さ(mm)3 寸法(mm)910×2440 芯材:ホワイト 質量(kg/枚)約7.1 入数バラ(1枚) 表面色両面ホワイト(ホワイトボード)
1枚
22,980 税込25,278
欠品中

スチールに発泡樹脂をサンドした複合板です。芯材に発泡樹脂を使用し、面材のスチールの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現しています。マグネットの着脱が可能な板となるため、オリジナルのホワイトボード製作にも活用出来ます。樹脂素材をスチール板で挟み込んだスチール複合板です。スチール製のため、マグネットの脱着が可能です。ホワイト面は市販のホワイトボード用マーカーで書き消しが可能です。
用途オリジナルホワイトボード(マーカー用ボード)の製作に。マグネット下地材に。 厚さ(mm)3 寸法(mm)1210×2420 芯材:ホワイト 質量(kg/枚)約15.7 入数バラ(1枚) 表面色ホワイト(ホワイトボード)/シルバー
1枚
41,980 税込46,178
4日以内出荷

スチールに発泡樹脂をサンドした複合板です。芯材に発泡樹脂を使用し、面材のスチールの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現しています。マグネットの着脱が可能な板となるため、オリジナルのホワイトボード製作にも活用出来ます。樹脂素材をスチール板で挟み込んだスチール複合板です。スチール製のため、マグネットの脱着が可能です。グリーン面は市販のボード用チョークで書き消しが可能です。
用途オリジナルチョーク用ボードの製作に。マグネット下地材に。 厚さ(mm)3 寸法(mm)910×1820 芯材:ブラック 質量(kg/枚)約6.1 入数バラ(1枚) 表面色グリーン(チョーク用)/シルバー
1枚
16,980 税込18,678
4日以内出荷

片面スチール(ホワイトボード)、片面アルミの複合板です。片面をアルミにすることで軽量化を実現しました。マグネットの脱着、ホワイトボードマーカーでの書き消しはスチール面のみ可能です。業界初!スチール複合板、片面アルミ仕様、重量はスチール複合板の中では最軽量です。片面(スチール側のみ)ホワイトボード仕様の商品です。
用途オリジナルホワイトボード(マーカー用ボード)の製作に。マグネット下地材に。 厚さ(mm)3 寸法(mm)910×1820 芯材:ホワイト 質量(kg/枚)約4.8 入数バラ(1枚) 表面色スチールホワイト(ホワイトボード)/アルミシルバー
1枚
14,980 税込16,478
5日以内出荷