33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)薪用針金
用途薪を束ねる際に使用する金輪。 線径(mm)1.25 材質
1袋(100本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極厚カマド鍋受けセットです。 鍋の大きさによって調節が可能です。 この鍋受けを使ってやかんでお湯を沸かしたり、小さな鍋を乗せたり、フライパンなどで料理もできます。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


サイズが豊富です。溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


1個
1,798 税込1,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1箱(4個)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユニット丸リング
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質鉄(ユニクロメッキ) トラスコ品番744-5229 質量(g)10 内径(Φmm)13 線径(Φmm)1.8
1セット(10個)
169 税込186
当日出荷

1袋(3個)ほか
83 税込91
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外れる心配のない二重リングです。キーの種類や用途に合わせてサイズバリエーションをそろえています。
材質スチール
1パック(200個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トンボ工業丸型掛矢金輪入
厳選された国産樫材を使用しています。頭部は割れにくいように金輪付になっています。
用途杭打ち、解体作業防災備品 頭径(Φmm)150 全長(mm)900 トラスコ品番411-5635 材質金輪:スチール、柄:国産樫 質量(kg)6 呼称150 頭部長(mm)240
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷

頭部は金輪入りで割れにくい。
用途杭などの打ち込み作業時に。 胴径(Φmm)120 全長(mm)900 質量(g)3180 頭部高さ(mm)240
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷

割れ防止のリングを巻いた重量タイプ。
材質樫柄 柄長さ(mm)900 頭部長(mm)240
1個
4,598 税込5,058
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水本機械製作所丸リンク
エコ商品
材質ステンレス(SUS304) 質量(g)170 種類リンク 内径(Φmm)60 線径(Φmm)11 使用荷重(kg)250 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)2.45
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

断熱材ナット(断熱ボード材固定用ナット)専用座金です!断熱材ナット(断熱ボード材固定用ナット)とセットでご使用ください。
材質スチール 関連資料※商品カタログPDF(1.71MB)
1箱(50個)
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(16個)ほか
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリーズBEX・NEXシリーズ 材質/仕上ステンレス、バレル 寸法(Φmm)外径30×内径20×厚さ5
1個
519 税込571
6日以内出荷


エスコ品番EA638DN-4 材質ステンレス(SUS316) 形状(線)三角 種類リンク 内径(Φmm)22 線径(Φmm)2.3 使用荷重(kg)4 表面処理研磨
1セット(10個)
510 税込561
当日出荷

シンプル&ソリッドなデザインのボールペン シンプルなボディフォルムに加え、クリップや金輪などをシルバー基調でまとめたソリッドなデザインです。
インク色 インクアクロインキ(油性) 色数単色 商品タイプ本体
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプル&ソリッドなデザインのシャープペンシル シンプルなボディフォルムに加え、クリップや金輪などをシルバー基調でまとめたソリッドなデザインです。
芯径(mm)0.5 適合替ゴム:HERF-10 種類シャープペンシル
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

豚毛の太い毛質を使い、弾力の強い刷毛に加工しています。 また、作業が激しさを伴うので強力な接着材で固め、金属の金輪で丈夫に仕上げています。
用途屋上、屋根や水を使う作業場における防水のため、高粘度の材料を厚く塗る際に使用します。 また、弾性塗材の刷毛塗りにも最適です。 毛丈(mm)45 玉厚(mm)12 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)白豚毛 主な用途塗装用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途八角掛矢(#105・120・135・150)丸型掛矢金輪入(#105・120・135・150)用のの替柄です。 種類ハンマー柄 全長(mm)900 材質(柄部) 質量(g)600 寸法(mm)(頭側)36×26角形、(手元側)30x24小判形 適合機種G30101、G30102、G30103、G30104、G30304 トラスコ品番411-5678
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

安定性のよいシンプルな本格派万年筆 シンプルなベスト型のボディフォルムに加え、クリップや金輪などをシルバー基調でまとめたソリッドなデザインです。ペン先はロジウム仕上げ、字幅は15種類のラインアップを揃えました。
ペン先14K・10号 付属品コンバーター(インキ吸入器):CON-70付 種別F 全長(mm)140 種類万年筆 最大径(Φmm)15.7 色(本体)ブラック
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷

サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。 電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレス(SUS316) 種類リンク 仕上電解研磨
1箱(10個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


パイロットキャップレス
マット仕上げのブラックボディ「キャップレス マットブラック」に極細新登場。 「キャップレス マットブラック」は、ボディ全体を落ち着いた黒のマット調にまとめたノック式万年筆です。金輪類は黒クロム仕上げで高級感を演出しています。ペン先は18Kを使用し、細字、中字、太字に加え、極細を追加しました。ビジネスからカジュアルユースまで、幅広いシーンでお使いいただけます。 ノック式万年筆「キャップレス」 「キャップレス」は、パイロットが開発・製品化した世界初のノック式万年筆として、1963年の発売以来、およそ半世紀に及ぶロングセラー商品です。ノック式ボールペンのようにワンノックですばやく書くことができ、ペン先の収納時には、気密性の高いシャッター機構によりインキの漏れや乾燥を防ぎます。独創的な発想と優れた機能性から、国内はもちろん海外でも高い評価を得ています。
適合コンバーター(インキ吸入器):CON-40 種別F 材質(軸さや)黄銅・塗装 全長(mm)140 種類万年筆 方式ノック式 最大径(Φmm)13.4
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プラチナ万年筆プロシオン万年筆
ペン先5画絞りで書き味追及・触り心地の良い2種類の表面処理・乾燥を防ぐスリップシール機構搭載。
全長(mm)139.7 最大径(Φmm)14.4 質量(g)23.3 付属品カートリッジインク:ブルーブラックインク×1
1本
7,998 税込8,798
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラチナ万年筆プロシオン万年筆
「PROCYON」万年筆の特徴 いつでもさらりと書き出せる「スリップシール機構」搭載 インクが吸入しやすい新設計ペン芯搭載 コシがあり柔軟性に優れた五角絞り大型ペン先 最適重量バランス設計のアルミボディ 持つよろこびを刺激する特殊塗装カラー
付属品ブルーブラックインク 1ヶ 、ミクサブルインクスペシャルカラー3色(初回製造ロット限定) 材質胴・鞘・天冠:アルミニウムに塗装、グリップ:AS 樹脂グリップリング・金輪・胴ネジ:黄銅にクロムメッキ、クリップ:鉄にクロムメッキ、ペン先:ステンレス 全長(mm)139.7 質量(g)23.3 最大径(Φmm)14.4 対応カートリッジSPSQ-400, SPN-100A, SPC-200, SPG-500
1本
5,398 税込5,938
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全長(mm)139.5 質量(g)19.8 最大径(Φmm)15.4 パッケージ専用パッケージ 包装紙― 8K のし紙― 大
1本
29,980 税込32,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)