41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス 頭部 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(520個)ほか
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(18個)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。 プロ職人からDIYユーザーまで幅広い人気がある。
用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。 外壁材、内装下地材、一般木材。 材質SUS304 頭部平頭 胴部スパイラルリング RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1kg)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

今までになかった最高級のネイルチップ。やわらかくてヒビ割れしない。 1.ソフトで耐久性が抜群!2.フィット感が抜群! 3.平らな爪の方に最適! 4.均一なシェイプとカラー! 5.保管に便利なハードケース入り!
クリア セット内容#1~#10各10枚 寸法(縦×横×奥行)(mm)145×82×18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100枚)
2,290 税込2,519
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビューティーネイラーフレンチティップス
今までになかった最高級のネイルチップ。やわらかくてヒビ割れしない。・短い爪を大胆に演出! プロの仕上がり、本格フレンチネイル。 爪先にグルーで貼るだけで手軽に本格フレンチネイルが楽しめます。 爪先に貼るタイプなので爪を伸ばせない方にも。 1.ソフトで耐久性が抜群! 2.フィット感が抜群! 3.平らな爪の方に最適! 4.均一なシェイプとカラー! 5.保管に便利なハードケース入り!
セット内容ネイルティップス100枚(10サイズ各10枚) 寸法(幅W×長さL)(mm)【#1】18×15、【#2】18×14.5、【#3】17×14.5、【#4】16×14、【#5】15×14、【#6】14.5×13.5、【#7】13×13、【#8】12.5×13、【#9】11.5×13、【#10】11×12 寸法(縦×横×奥行)(mm)145×82×18
1個(100枚)
2,290 税込2,519
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(530個)ほか
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

OHSATO(大里)ステン 釘 丸 約250g
エコ商品
頭部 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(550個)ほか
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(870個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビューティーネイラー100プレミアクリアティップス
今までになかった最高級のネイルチップ。やわらかくてヒビ割れしない。 1.ソフトで耐久性が抜群! 2.フィット感が抜群! 3.均一なシェイプとカラー! 4.保管に便利なハードケース入り!
クリア セット内容#1~#10各10枚 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×145×19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100枚)
2,290 税込2,519
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビューティーネイラー573×mcマニキュレーションツールビット
エコ商品
573xmcマニキュレーションツールは有本幸代プロデュースブランド 「573」と「マニキュレーションシステム」のコラボ商品です。
寸法(mm)62×115×13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,990 税込3,289
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビューティーネイラー裏ザラチップ
エコ商品
裏ザラで粘着力アップ!ワレにくい先端部分ネイルチップの裏面をザラリ特殊加工。グルーや両面テープの接着力をアップします。地爪からサンプルチップまで、外れにくく、より長く楽しめます。
セット内容10サイズ 120枚入り(00・0・1・2・5・6・7・8 各10枚、3・4 各20枚) 材質チップ ABS樹脂 クリア 質量(g)84 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×160×26 寸法(幅W×長さL)(mm)【#00】19×22、【#0】18×21、【#1】16×20.5、【#2】14×20、【#3】13.5×19、【#4】13×18、【#5】12.5×17、【#6】12×16、【#7】11.×15、【#8】9.5×14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(120枚)
2,290 税込2,519
5日以内出荷

スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。 頭部形状が丸頭となっていることから飾り釘として使用される事もある。
用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。 外壁材、内装下地材、一般木材。 材質SUS304 頭部丸頭 胴部スパイラルリング RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25kg)
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頭部パネル 胴部スクリュー 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(540個)ほか
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OHSATO(大里)真鍮釘 丸頭 約250G(パック品)
エコ商品
真鍮製の丸頭釘です。
用途装飾用に。 材質真鍮 頭部丸頭 胴部ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(135本)ほか
1,810 税込1,991
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

OHSATO(大里)真鍮釘 平頭 約250G(パック品)
エコ商品
真鍮製の平頭釘です。
用途装飾用に。 材質真鍮 頭部平頭 胴部ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(550本)ほか
1,860 税込2,046
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

胴部がリング状で、打ち込み易く、引き抜き強度も高い釘です。
用途内装下地材や一般木材に。 材質ステンレス 頭部平頭 胴部リング RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(110本)ほか
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。 塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa)1.5 材質TPU 使用温度範囲(℃)-40~60 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

引っ張りに強い強固なハンドル。 取り外し簡単なワンタッチ開閉フタ。 寸法表示シールが付いて分別にも便利。 ありそうでなかったちょうどいい存在。釘やコースレット入れにちょうど良いサイズ!!
クリア 材質(本体)ポリプロピレン(コーポリマー) タイプ中皿なし 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×171×161 材質(フタ)ポリプロピレン(コーポリマー) 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)142×142×144 材質(取手)ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー) 入数32 材質(仕切板)ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品ナット1個、ワッシャ1個 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等) 使用温度範囲(℃)-20~60 材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸 使用圧力(MPa)0~1.5 機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量・柔軟エアーホース、引っ掛かりにくい
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

特殊ウレタン樹脂使用により、柔らかくしなやか。ホースの巻き癖が付きにくく収納引き出しが簡単で作業効率が飛躍的に向上します。 ゴムホース・塩ビホースと比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用、各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど) 材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸) 色調スカイブルー 使用圧力(MPa)0~1.5(23℃) 使用温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ローレットナットミニパック
エコ商品
ソフトなセッティングで薄板、軟質母材用に最適です。先端テーパーになっていますので、下穴に入りやすく自動打ちなどに最適です。胴部に入ったローレットにより、母材をガッチリグリップしますので、供回りがしにくくなっています。(但し条件によります)。胴部のローレットが、かしめリブ形成のガイドとなり、設置が楽にできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(16個)ほか
829 税込912
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パネルを取付ける樹脂製リベットです。取付板厚の選択範囲が広く、取付作業が容易に行えます。
用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等 材質PA 表面処理黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33 税込36
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(50個)
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(50個)
999 税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

OHSATO(大里)ステン スクリュー 平 約250g
エコ商品
頭部 胴部スクリュー 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(540個)ほか
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

BS木工サンダー イチグチ 動画あり
鋭い切れ味と空冷効果でスムーズな作業ができます。 目づまりも少なく耐久性も抜群ですから、取替える手間も省けます。 ディスクグラインダーで使用できる為、作業スピードも抜群で、木に釘などが入っていても一緒に削ってしまうパワーがあります。
用途丸太の皮はがし、ケバ取り、曲面加工、パレットの補修、コンパネの補修、面取り、サイズ合わせ、等など色々な木工に。 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 適合ツール100mm用ディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 内径(Φmm)15 付属リング穴径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
848 税込933
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

L型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。片面穴(釘穴付)タイプ。
用途軽量物用。 厚さ(mm)3 寸法(mm)40×30 ボルト穴径(Φmm)10×25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン66 熱変形温度(℃)(1.82Mpa)75 UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
969 税込1,066
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

L型ブラケット。SUS304製。片面穴(釘穴付)タイプ。
用途軽量物用。 厚さ(mm)3 ボルト穴径(Φmm)10×25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

下爪を採用することにより、木材の中にひそむ釘に対応。穴あけと同時に釘も簡単に切断でき、作業効率が向上。 特殊表面処理加工により、すべりと良くし、耐摩耗性に優れています。
用途ツーバイ工法の穴あけ用 溝長T(mm)385 全長L(mm)470 適合電気ドリル:13mmチャック 先端形状丸シャンク13mm シャンク径d(Φmm)13 ドリルチャックd(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

L型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。両面穴(釘穴付)タイプ。
用途軽量物用。 厚さ(mm)3 寸法(mm)40×40 ボルト穴径(Φmm)10×25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下爪を採用することにより、木材の中にひそむ釘に対応。穴あけと同時に釘も簡単に切断でき、作業効率が向上。 特殊表面処理加工により、すべりと良くし、耐摩耗性に優れています。
用途ツーバイ工法の穴あけ用 溝長T(mm)130 全長L(mm)215 適合電気ドリル:13mmチャック 先端形状丸シャンク13mm シャンク径d(Φmm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。
用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。 材質 種類洋折れ 仕上ブロンズめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(30本)ほか
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

OHSATO(大里)洋折れ (真鍮)(パック品)
エコ商品
木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。
用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。 材質真鍮 種類洋折れ 仕上生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(30本)ほか
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。
用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。 材質 種類洋折れ 仕上ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)ほか
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

王将(須佐製作所)黒丸玄能(東型)
エコ商品
関東地方では東型(小判型)が、関西地方では地型(真丸型)が用いされています。 平面部で3/4ぐらい打ち込み、この後もう片面(凸面)部で釘を打ちます。 打痕が残らずきれいに仕上ります。
種類両口ハンマー 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大塚刷毛製造(新)エポ刷毛 厚口
エコ商品
根っこ部分の毛抜け補強を釘から強度のある接着剤へ変更。耐溶剤性がアップしてリニューアル。 耐久性と弾力性に優れた豚毛100%を使用した厚口タイプの専用刷毛。 腰が強く、エポキシ塗料・高粘度塗料も楽に伸ばせ、コンクリート面の凹凸面への塗り込み作業がスムーズ。
用途建築・工業等の塗装やエポキシ塗布用などに 形状筋違/厚口 材質(毛)豚毛 主な用途塗装用 毛色白毛 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。43 mm角と50 mm角のタイプが新しく加わりました。
形状角型(丸型取付穴) 材質ABS樹脂 仕様本体を釘で固定することで回り止めができます。本体の裏2箇所に薄肉加工を施していますので、釘で固定してご使用ください。(推奨釘:丸頭釘1.2×10、頭径4 mm以下、胴部径1.9 mm以下) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)角型配線孔キャップ LSUK型、LSK型
エコ商品
板の両側から挟み込んで取り付けます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。43 mm角と50 mm角のタイプが新しく加わりました。
形状角型(丸型取付穴) 材質ABS樹脂 仕様本体を釘で固定することで回り止めができます。本体の裏2箇所に薄肉加工を施していますので、釘で固定してご使用ください。(推奨釘:丸頭釘1.2×10、頭径4 mm以下、胴部径1.9 mm以下) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

関連キーワード