22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(27本)ほか
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フタバ(FBK)筒型ブラシ G線0.25 釘止式
エコ商品
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。 粘りが有り、折れにくく錆に強い。 ブラシ線材の固定方法が釘止式です。 カシメ式に比べ線材の抜けや根本折れが少なく安定したワークが可能です。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。 軸径(Φmm)6 適合材各種金属 線径(Φmm)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スプリングクランプ BeHAUS 動画あり
ワンタッチではさめるスプリング式クランプ 品物を傷めない先端樹脂のコーティング
用途切断、接着、釘打ちの際の材料の固定に 種類スプリングクランプ 仕上(先端・グリップ)樹脂コーティング
1個ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。 塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa)1.5 材質TPU 使用温度範囲(℃)-40~60 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(50個)
999 税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(50個)
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

多品種が少量ずつ入った、たたきリベットセットです。
セット内容【リベット径3Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウムPH3×5A/A かしめ幅(3.0~3.5mm)、PH3×6A/A かしめ幅(4.0~4.5mm)、PH3×8A/A かしめ幅(5.5~6.5mm)、PH3×10A/A かしめ幅(7.5~8.5mm)【リベット径4Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウムPH4×5A/A かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH4×6A/A かしめ幅(3.5~4.0mm)、PH4×8A/A かしめ幅(5.0~6.0mm)、PH4×10A/A かしめ幅(7.0~8.0mm)【リベット径5Φ】各20個、材質(本体・ピン)アルミニウム・鉄PH5×6A/S かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH5×8A/S かしめ幅(4.0~5.0mm)、PH5×10A/S かしめ幅(6.0~7.0mm)、PH5×12A/S かしめ幅(8.0~9.0mm) ケース寸法(mm)122×140×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

オーエッチ工業両口玄能
エコ商品
頭部が左右違う形状になっていて平らな方は打ち込み用で曲面の方は締め打ちの時に使うようになっている。
用途釘打ち 種類両口ハンマー 全長(mm)330 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タチカワハンマータッカー
エコ商品
金槌の要領で打ち下ろすだけでステープルが簡単に打ち込めます。2種類のステープル幅(12mm、10mm)に対応しています。
用途建築用ラス張りに。ルーフィングシート留めに。ポスター、荷札張りに。 適合針:F-107H(タチカワ製)、GT-06ML、10ML(タチカワ製) トラスコ品番338-5366 幅(mm)30 全長(mm)285 高さ(mm)50 本数針装填:150 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
翌日出荷

刃部と支点の距離が短く、楽に切断が可能。壁面に突起している釘などの切断に。
用途切る作業に 材質MARUTOLOYⅠ 寸法C(mm)51 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃部と支点の距離が短く、楽に切断が可能。壁面に突起している釘などの切断に。
用途切る作業に サイズ(mm)150 トラスコ品番760-7938 材質MARUTOLOYⅠ 質量(g)230 寸法A(mm)165 寸法D(mm)26 寸法E(mm)30 寸法B(mm)9 寸法C(mm)53 切断能力(Φmm) 軟線2.6 切断能力(Φmm) 硬線2 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

L型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。片面穴(釘穴付)タイプ。
用途軽量物用。 厚さ(mm)3 寸法(mm)40×30 ボルト穴径(Φmm)10×25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

L型ブラケット。SUS304製。片面穴(釘穴付)タイプ。
用途軽量物用。 厚さ(mm)3 ボルト穴径(Φmm)10×25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

王将(須佐製作所)黒船手玄能
先端部はカシメ、釘シメ等に使用されています。 主に中国地方地方ですが広く用いられています。
種類片口ハンマー 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。医薬品、パック商品に混入した針、釘等の鉄片探知。ヘアピン除去などの医療用。凶器、警備、保安用に。
有効探知・検出幅(mm)WIDE: 90×40、 SPOT: 30×35 仕様警報方式:ランプ、電子ブザー探知能力:虫ピン程度で最高3~4cm探知部:ワイド9×4cm/スポット3×3.5cm 質量(g)290 電源単3乾電池(1.5V)×2本 探知・警報方式永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×57×245 探知・検出能力虫ピン程度で最高3~4cm RoHS指令(10物質対応)対応
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

強度の高いSUS410を使用。焼入れ加工を施し、釘より強い保持力を実現。電動ドライバーが使用できるので、優れた作業性をもつ。美しく仕上がるフレキ付き。木割れを防ぐ先端カット。
用途細い木、割れやすい木に最適。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(220本×2パック)ほか
2,360 税込2,596
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

王将(須佐製作所)黒丸玄能(東型)
エコ商品
関東地方では東型(小判型)が、関西地方では地型(真丸型)が用いされています。 平面部で3/4ぐらい打ち込み、この後もう片面(凸面)部で釘を打ちます。 打痕が残らずきれいに仕上ります。
種類両口ハンマー 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

粘度が低く、うすくのばして塗られるラックやニスにあわせ、毛の柔らかい良質の原毛を厳選し、新しい技術を加えて製作されたラック・ニス用の刷毛です。塗料含みが良く、塗りやすい腰。デリケートで気品ある仕上がり。美しいつやと透明感が得られ、家具・建具などの木部の仕上塗装に活躍します。
用途ラック・ニス用 玉厚(mm)10 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(白細) 主な用途ラック用/ニス用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンコウ電子ハンディ検針器 鉄片探知器
エコ商品
スリムで軽いハンディタイプ。手持ち部分がスリムで、使いやすいデザインのニュータイプ。 ワイドレンジでは袖、衿、裾など縫製まわりの比較的広い部分の検針がしやすい能率設計。スポットレンジでは金属製ボタンなどの服飾付属品を避けて、狭い、限られた部分を検針することができます。また、至近距離ではコンベア検針機や「ワイドレンジ」よりも検出感度が高く、さらに強く残針などに反応します。
用途縫製品(紳士服、婦人子供服、ベビー服、和装品、毛皮製品など)に混入した鉄製の針、折れ針、ピンなどの探知・検針。 コンベア式検針機、テーブル型検針器で針、鉄片を探知した後の位置確認。 食品・医療品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片の探知。 人体にささった針、釘の探知。また医療用としてMRI(磁気共鳴映像法)検査前のヘアピンなどの鉄片探知・除去に。 凶器探知用として、警備・保安関係者に。 質量(g)290 検出方式磁気誘導 探知・警報方式LEDワイド赤ランプ・ハイパワー電子ブザー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×57×245 探知・検出能力(WIDE)虫ピン程度で探知面から最高3.0~3.5cm、(SPOT)虫ピン程度で探知面から最高3.5~4.0cm 有効探知・検出幅(mm)(WIDE)40×90、(SPOT)35×30 使用電源単3乾電池(1.5V)×2、LOW BAT表示付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

サイズやデザインを豊富に品揃え
用途ふすまの引き手交換に 付属品引手釘5本 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1枚
48 税込53
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タナカオメガ帯金物 S
エコ商品
材質NSDC570(新日鐵住金(株)製) 表面処理合金めっき鋼板「スーパーダイマ(R)」ZQNK18クロメートフリー RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
86 税込95
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)