雪國かまどウルシヤマ金属工業4日以内出荷
お米をふっくら仕上げます。
釜飯で美味しいお焦げができます。
白米は1合炊き。
炊き込みご飯は0.6合炊き。
1合、0.5合の水位線付。
釜飯も簡単に炊けます。
材質釜/本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:(つば下)セラミック塗装(つば上)ふっ素樹脂塗膜加工、蓋/本体:アルミニウム合金、外面:セラミック塗装、受け皿/ステンレス鋼、かまど/本体:鉄、内外面:耐熱塗装、シリコンミトン/本体:シリコーンゴム(耐熱温度230℃)寸法(mm)170×170×72炊飯容量白米:1合、炊き込みご飯:0.6合