「針釘」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグバンド エンジニアマグバンドエンジニア
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。ネジや釘を手首に保持できるマグバンド。ネジなどを素早く取り出せて作業効率が向上。本体重量35gと軽量で、使用時の負担を軽減します。キャビネットや車体に貼り付けて、工具などを保持できます。水洗いできるので衛生的。
用途ネジやナット、釘、釣り針、裁縫針、ヘアピンなどの保持に。材質TPR&ネオジム磁石厚さ(mm)4全長(mm)276質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
マグバンド エンジニアマグバンドエンジニア
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ネジや釘を手首に保持できるマグバンド。ネジなどを素早く取り出せて作業効率が向上。本体重量35gと軽量で、使用時の負担を軽減します。キャビネットや車体に貼り付けて、工具などを保持できます。水洗いできるので衛生的。
用途ネジやナット、釘、釣り針、裁縫針、ヘアピンなどの保持に。材質TPR&ネオジム磁石厚さ(mm)4全長(mm)276質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
掃除機がなくてもキューブ型圧縮袋 日本クリンテック掃除機がなくてもキューブ型圧縮袋日本クリンテック
769税込846
1パック(2枚)
当日出荷
2Wayバルブ採用で掃除機でも手押しでも圧縮作業ができます。キューブ(立体形状)なのでクローゼットや衣類ケースに省スペース収納できます。手押し圧縮ができるので手軽に衣類やふとんを圧縮収納できます。スティック型や充電式掃除機も使えます(一部適さない
仕様●縦(mm):800●横(mm):800●幅(mm):320●底面マチ幅(mm):320●チャック幅(mm):800●材質/仕上:袋/ナイロン・ポリエチレン、バルブ/ポリエチレン・シリコンゴム●注意:お子様の手の届かないところに保管してください。●注意:袋をかぶると窒息の原因となります。●注意:本来の目的であるふとん等繊維製品以外に使用しないでください。●注意:食品や動物へ使用しないでください。●注意:熱や火に近づけたり、針、釘、刃物などで傷をつけないでください。●原産国:タイ●コード番号:354-7666アズワン品番67-2373-43
掃除機がなくてもキューブ型圧縮袋 日本クリンテック掃除機がなくてもキューブ型圧縮袋日本クリンテック
719税込791
1パック(2枚)
当日出荷
2Wayバルブ採用で掃除機でも手押しでも圧縮作業ができます。キューブ(立体形状)なのでクローゼットや衣類ケースに省スペース収納できます。手押し圧縮ができるので手軽に衣類やふとんを圧縮収納できます。スティック型や充電式掃除機も使えます(一部適さない
仕様●縦(mm):800●横(mm):600●幅(mm):320●底面マチ幅(mm):320●チャック幅(mm):600●材質/仕上:袋/ナイロン・ポリエチレン、バルブ/ポリエチレン・シリコンゴム●注意:お子様の手の届かないところに保管してください。●注意:袋をかぶると窒息の原因となります。●注意:本来の目的であるふとん等繊維製品以外に使用しないでください。●注意:食品や動物へ使用しないでください。●注意:熱や火に近づけたり、針、釘、刃物などで傷をつけないでください。●原産国:タイ●コード番号:354-7664アズワン品番67-2373-45
Expandable Battery DABBSSONExpandable BatteryDABBSSON
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
【DABBSSON半固体リン酸鉄リチウムポータブル電源、安全性が抜群】「Dabbsson DBS1300」ポータブル電源は、リン酸鉄リチウム電池を用いた従来製品と異なり、電気自動車用の「半固体電池技術」を利用しています。半固体リン酸鉄リチウムイオン電池とは、液体でも固体でもない中間の状態であるゲル状の材料を電解質として利用する新型電池技術です。液体電解質を用いるリチウムイオン二次電池の優れた部分である大容量・高出力を維持しながら、安全性を高めることができる点が特徴です。そのため、三元系リチウム電池よりも安定性があり、リン酸鉄リチウム電池よりもコンパクトとなっています。バッテリー針刺し試験で発火がすぐに出た三元系電池と違い、半固体リン酸鉄リチウム電池は釘を刺しでも発煙・発火がない、温度も25℃ぐらい保持して、非常に安全性が高いです。また、従来の125個接点がある円柱型バッテリーと比較して、接点数を75%以上削減する事により、DABBSSONポータブルバッテリーの接点は28個だけあります。発熱を抑え、エネルギー損失の低減を実現。信頼できる効率的なバッテリーが誕生しました。
セット内容本体、接続ケーブル、取扱説明書、保証書周波数50Hz/60Hz自動切替バッテリー半固体リン酸鉄リチウムイオン保証期間本体5年波形純正弦波RoHS指令(10物質対応)対応
Portable Power Station DABBSSONPortable Power StationDABBSSON
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
【DABBSSON半固体リン酸鉄リチウムポータブル電源、安全性が抜群】「Dabbsson DBS1300」ポータブル電源は、リン酸鉄リチウム電池を用いた従来製品と異なり、電気自動車用の「半固体電池技術」を利用しています。半固体リン酸鉄リチウムイオン電池とは、液体でも固体でもない中間の状態であるゲル状の材料を電解質として利用する新型電池技術です。液体電解質を用いるリチウムイオン二次電池の優れた部分である大容量・高出力を維持しながら、安全性を高めることができる点が特徴です。そのため、三元系リチウム電池よりも安定性があり、リン酸鉄リチウム電池よりもコンパクトとなっています。バッテリー針刺し試験で発火がすぐに出た三元系電池と違い、半固体リン酸鉄リチウム電池は釘を刺しでも発煙・発火がない、温度も25℃ぐらい保持して、非常に安全性が高いです。また、従来の125個接点がある円柱型バッテリーと比較して、接点数を75%以上削減する事により、DABBSSONポータブルバッテリーの接点は28個だけあります。発熱を抑え、エネルギー損失の低減を実現。信頼できる効率的なバッテリーが誕生しました。
セット内容本体,AC充電ケーブル,ソーラー充電ケーブル,シガーソケット充電ケーブル,取扱説明書,保証書周波数50Hz/60Hz自動切替バッテリー半固体リン酸鉄リチウムイオン保証期間本体5年波形純正弦波RoHS指令(10物質対応)対応入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー
[マグネット付]かるこ エスコ[マグネット付]かるこエスコ
525税込578
1個(2個)
翌日出荷
錆びに強いステンレス針使用。マグネット付。4通りの使用方法、部材に引っ掛けて使用、釘などに引っ掛けて使用、金属の垂直面に磁石で使用、木部に針を刺して使用。
寸法(mm)20×9×63入数(個)2
鉄専用吸着機 日本金属探知機製造鉄専用吸着機日本金属探知機製造
47,980税込52,778
1個
20日以内出荷
超薄型の強力磁石を仕様。 吸着部が極薄(11mm)のため、ミシン台の下 など低い場所の針・釘を吸着除去することが できます。
材質ステンレス(吸着部ケース/持ち手)寸法(mm)203×154×11(吸着部)全長(mm)844~1369質量(kg)0.85
全金属用ハンド式金属探知器 日本金属探知機製造全金属用ハンド式金属探知器日本金属探知機製造
85,980税込94,578
1個
8日以内出荷
アルミニウム、ステンレス等の非磁性体、鉄などの磁性体全ての金属を検出します。 日本製の小型軽量で高感度のハンド式金属探知機です。 新開発のASC-N回路で使用環境に応じた最適な状態に自動初期設定をします。 感度は3段階で設定できます。 バッテリーアラーム(ブザーランプ)は2段階で電池交換のタイミングをお知らせします。
用途所持品検査での凶器発見に、製品に混入した金属片の検知に、体感器検知などのゴト師対策に、リサイクル品の中の金属検知に仕様警報:検出ランプ(赤)+ブザー(MAX80db)、検出ランプ(赤)+バイブレーション、1.2切替式全長(mm)420質量(g)250(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~50(結露無きこと)感度3段階切替式センサー寸法(mm)143×160探知・検出能力金(27×17×1.6t・10g・24金)/85mm、鉄(50×50×2t)/135mm、鉄(Φ20×1t)/75mm、ステンレス(50×50×2t)/170mm、ステンレス(Φ20×1t)/100mm、真鍮(50×50×2t)/140mm、真鍮(Φ20×1t)/85mm、アルミ(50×50×2t)/130mm、アルミ(Φ20×1t)/70mm、段ボール用ホッチキ針(35×18mm)/40mm、釘(L=50mm)/60mm、500円硬貨/110mm、100円硬貨/105mm、50円硬貨/100mm、50円硬貨/100mm、10円硬貨/85mm、5円硬貨/75mm、1円硬貨/75mm電池寿命(時間)ブザーモード→約42、バイブレーションモード→約42(連続検出時間/10秒に1回検出した場合)使用電池9V角形乾電池(006P等)
オール研ぎ太郎 DENSAN(デンサン/ジェフコム)オール研ぎ太郎DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
3種類のラウンド形状を、刃に合わせて使い分け、波刃もOK 溝を使って、釘や針の先端を研磨できる
材質本体:ABS/ シャープナー:鉄+ダイヤモンドチップ幅(mm)20全長(mm)収納時:130/使用時最大:218高さ(mm)25質量(g)68
カラーピンボンゴ ミツヤカラーピンボンゴミツヤ
229税込252
1ケース(15本)
当日出荷から4日以内出荷
かたい面でも安心して使える釘式針を採用したプッシュピン。(チェス画鋲・ダルマピン)
用途ピン材質PS樹脂/鋼線タイプダルマタイプ包装プラケース入り針長(mm)10
ボンゴピン ミツヤボンゴピンミツヤ(1件のレビュー)
149税込164
1ケース(17本)
当日出荷から4日以内出荷
かたい面でも安心して使える釘式針を採用したプッシュピン。(チェス画鋲・ダルマピン)
針長(mm)10
ピラーズキャッチネオ ネイル 快段目盛 SK(新潟精機)ピラーズキャッチネオ ネイル 快段目盛SK(新潟精機)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
読みやすい階段状目盛です。 防火構造壁に対応する最大探知深さ 35mmです。 メモリーリングが、針を壁から抜いた後も、壁材の厚さを記憶します。 厚さが一目でわかるため、打ち込む釘の選択が容易です。 磨耗を軽減するフッ素コーティング、針の抜き差しがスムーズ、サビによる仕上げ材へのサビ移りを防ぎます。 先端の安定板が針と壁面を直角に保ち、針の曲がりを防止します。 用途に応じて、付属の保護シールを貼り付ければ壁面を保護します。 金属の下地が探知できます。
用途ヒートン、金具などを取り付ける際の下地探しに厚さ(mm)探知可能壁:最大35コーティングフッ素コーティング
ピラーズキャッチネオ 快段目盛 SK(新潟精機)ピラーズキャッチネオ 快段目盛SK(新潟精機)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
読みやすい階段状目盛です。 防火構造壁に対応する最大探知深さ 35mmです。 メモリーリングが、針を壁から抜いた後も、壁材の厚さを記憶します。 厚さが一目でわかるため、打ち込む釘の選択が容易です。 磨耗を軽減するフッ素コーティング、針の抜き差しがスムーズ、サビによる仕上げ材へのサビ移りを防ぎます。 先端の安定板が針と壁面を直角に保ち、針の曲がりを防止します。 用途に応じて、付属の保護シールを貼り付ければ壁面を保護します。 ヒートンが簡単に回せるヒートン回し付です。
用途ヒートン、金具などを取り付ける際の下地探しに厚さ(mm)探知可能壁:最大35コーティングフッ素コーティング
プラ画びょう スマートバリュープラ画びょうスマートバリュー(2件のレビュー)
539税込593
1箱(80本)
当日出荷
定番の画びょうがお値打ち価格!見た目にもスマートなプラスチックタイプ。ステンレス針なので錆びにくい!!抜けにくい釘式針
針長(mm)約8仕様画びょう抜きなし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質針:ステンレス、ヘッド部:ポリスチレン
プッシュピン ジョインテックスプッシュピンジョインテックス(2件のレビュー)
109税込120
1箱(15本)ほか
当日出荷
定番のピンがお値打ち価格!抜けにくい釘式針
針長(mm)約10材質針:スチール、ヘッド部:ポリスチレン
セフティTフックX 福井金属工芸セフティTフックX福井金属工芸
929税込1,022
1パック
3日以内出荷
石こうボード対応フック。セフティバネ付
TフックX 福井金属工芸TフックX福井金属工芸
939税込1,033
1個
3日以内出荷
石こうボード対応フック
エア釘打機 パオックエア釘打機パオック
9,698税込10,668
1台
翌々日出荷
内装、床材の仕上釘打に便利です。
適合針/ネイラ・F型・頭径:1.9mm、脚長:15~50mm使用圧力(MPa)0.45~0.68最大使用圧力(MPa)0.8潤滑油タービンオイルISO VG32、モーターオイルSAE10W、SAE20W装填数100本取扱説明書(1.31MB)
2in1タッカ仕上釘打ち機 パオック2in1タッカ仕上釘打ち機パオック(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
1台で2つの機能。作業効率の大幅軽減が出来ます。
質量(kg)約1.23使用圧力(MPa)0.48~0.69脚長さ(mm)(ステープル)16~25、(ネイラ)15~32ステープル幅(mm)内肩/4、外肩/5.2頭径(mm)(ネイラ)1.9装填数100PCS(ネイル・ステープル共通)取扱説明書(1.15MB)使用針(ステーブル)J型、(ネイラ)F型
らくらく掛フック ベルクらくらく掛フックベルク(1件のレビュー)
229税込252
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
石こうボードに画びょう感覚
静止荷重(kg)3材質樹脂付属品真鍮頭針(シルバー)・ステンレス平頭釘19×25寸法(幅W×高さH)(mm)10×35
針検くんネオ DENSAN(デンサン/ジェフコム)針検くんネオDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
壁面の下地探しが簡単! 石膏ボード裏の、かくれた下地材探しに! 壁材の厚さが一目でわかるメモリーリング搭載。 フッ素コーティング針。 針の曲がりを防止する先端安定板。 金属下地や壁紙下の釘位置もわかるネイルキャッチ付。 不意な針の飛び出し防止のロック付。
探知深さ最大35mm付属品替針2本全長(mm)160
金属探知器 サンコウ電子金属探知器サンコウ電子(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
探知部はワイド・スポットの2レンジ切り替えです。
用途縫製品、食品・医薬品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片探知。探知能力鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる。鉄(WIDE)/虫ピン程度で最高 3.0~3.5cm離れて探知。鉄(SPOT)/虫ピン程度で最高 3.5~4.0cm離れて探知トラスコ品番320-9628全長(mm)245質量(g)340電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×高さH)(mm)55×57測定方式磁気誘導方法警報方式ランプ・電子ブザーアズワン品番1-4442-01
ピンネイル マックスピンネイルマックス(11件のレビュー)
879税込967
1箱(3000本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
卓上型検針器 SK-1200III サンコウ電子卓上型検針器 SK-1200IIIサンコウ電子
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
各種繊維製品、工業製品に混入した鉄製の針、釘、折損片などの探知、検針に。
有効探知・検出幅(mm)140×550質量(kg)11電源AC100V 50/60Hz探知・警報方式永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×70×600探知・検出能力虫ピン程度で最高7~8cmRoHS指令(10物質対応)対応
ハンディタイプ検針器 サンコウ電子ハンディタイプ検針器サンコウ電子(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
予約販売
縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。医薬品、パック商品に混入した針、釘等の鉄片探知。ヘアピン除去などの医療用。凶器、警備、保安用に。
有効探知・検出幅(mm)WIDE: 90×40、 SPOT: 30×35仕様警報方式:ランプ、電子ブザー探知能力:虫ピン程度で最高3~4cm探知部:ワイド9×4cm/スポット3×3.5cm質量(g)290電源単3乾電池(1.5V)×2本探知・警報方式永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×57×245探知・検出能力虫ピン程度で最高3~4cmRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットスイーパ カネテックマグネットスイーパカネテック
90,980税込100,078
1個
当日出荷
・床面、道路などに散乱した釘・針・鉄屑などの鉄片を回収する掃除器です。・強力な永久磁石を採用しておりますので、泥土中に混入した鉄片も回収します。・レバー操作により回収鉄片の釈放が容易にできます。・吸着力: 3cm釘にて約0.45kg
寸法(mm)461×362×1050トラスコ品番406-4321質量(kg)4.5
ハンディ検針器 鉄片探知器 サンコウ電子ハンディ検針器 鉄片探知器サンコウ電子
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
スリムで軽いハンディタイプ。手持ち部分がスリムで、使いやすいデザインのニュータイプ。 ワイドレンジでは袖、衿、裾など縫製まわりの比較的広い部分の検針がしやすい能率設計。スポットレンジでは金属製ボタンなどの服飾付属品を避けて、狭い、限られた部分を検針することができます。また、至近距離ではコンベア検針機や「ワイドレンジ」よりも検出感度が高く、さらに強く残針などに反応します。
用途縫製品(紳士服、婦人子供服、ベビー服、和装品、毛皮製品など)に混入した鉄製の針、折れ針、ピンなどの探知・検針。 コンベア式検針機、テーブル型検針器で針、鉄片を探知した後の位置確認。 食品・医療品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片の探知。 人体にささった針、釘の探知。また医療用としてMRI(磁気共鳴映像法)検査前のヘアピンなどの鉄片探知・除去に。 凶器探知用として、警備・保安関係者に。質量(g)290検出方式磁気誘導探知・警報方式LEDワイド赤ランプ・ハイパワー電子ブザー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×57×245探知・検出能力(WIDE)虫ピン程度で探知面から最高3.0~3.5cm、(SPOT)虫ピン程度で探知面から最高3.5~4.0cm有効探知・検出幅(mm)(WIDE)40×90、(SPOT)35×30使用電源単3乾電池(1.5V)×2、LOW BAT表示付RoHS指令(10物質対応)対応
高感度鉄片探知器 サンコウ電子高感度鉄片探知器サンコウ電子
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
探知部はワイド・スポットの2レンジ切り替えです。
用途縫製品、食品・医薬品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片探知。探知能力鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる。鉄(WIDE)/虫ピン程度で最高 3.0~3.5cm離れて探知。鉄(SPOT)/虫ピン程度で最高 3.5~4.0cm離れて探知トラスコ品番276-1866全長(mm)245質量(g)290電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×高さH)(mm)55×57測定方式磁気誘導方法警報方式ランプ・電子ブザーRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら