「釣りスプレー」の検索結果

27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆる摩擦状況を想定し、研究をかさね作られた超高性能潤滑剤です。 電気イオンを活用し、浸透性特殊分子層を形成し、すばらしい極圧性と潤滑性が得られます。
用途工作機械、印刷機械、製本機械、食品機械、プレス機械、等工業機械の摺動面、ベアリング、チェーン、スプロケット等の潤滑に。 自転車、オートバイ、レーシングカート等のチェーン、スプロケット、ベアリング及び摺動面の潤滑に。 ラジコンカー、釣り具などのミニチュアベアリングなどの潤滑に。 その他、コック、バルブ、ドアヒンジ等動きの悪くなった部分の潤滑に。 タイプスプレー 粘度(cSt)77.94(40℃)、8.67(100℃) 粘度指数95 引火点(℃)212 流動点(℃)-5.0以下 成分潤滑油基油95~85%、潤滑油添加剤5~15%、塩素系極圧添加剤を含有する 使用温度範囲(℃)-12~200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 特性極圧潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LSベルハンマー スプレー スズキ機工 動画あり
LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。
用途機械部品などの潤滑及び防錆 成分鉱油、防錆剤、減摩剤 トラスコ品番820-2293 種類油性 使用温度範囲(℃)-15~196 配合原液170mL+LPG(高圧ガス) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量170mL 特性極圧潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

持続性・潤滑性に優れた高品質のシリコーンオイルを使用しており、プラスチック・ゴム・木等、様々な素材の潤滑に最適です。 離型・防錆・艶出剤としても優れた効果を発揮します。
用途敷居・引出・ミシンの糸道や釣り具のリールなどの滑り ゴム、プラスティック、石膏の離型 大工道具、自転車、家庭用品などの防錆、防汚、艶出 木工機械の定盤、電動工具など、刃物の樹脂の付着防止、防錆 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量105mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
889 税込978
当日出荷

あらゆる摩擦状況を想定し、研究をかさね作られた超高性能潤滑剤です。 電気イオンを活用し、浸透性特殊分子層を形成し、すばらしい極圧性と潤滑性が得られます。
用途工作機械、印刷機械、製本機械、食品機械、プレス機械、等工業機械の摺動面、ベアリング、チェーン、スプロケット等の潤滑に。 自転車、オートバイ、レーシングカート等のチェーン、スプロケット、ベアリング及び摺動面の潤滑に。 ラジコンカー、釣り具などのミニチュアベアリングなどの潤滑に。 その他、コック、バルブ、ドアヒンジ等動きの悪くなった部分の潤滑に。 成分潤滑油基油95~85%、潤滑油添加剤5~15%、塩素系極圧添加剤を含有する 引火点(℃)212 粘度(cSt)77.94(40℃)、8.67(100℃) 流動点(℃)-5.0以下 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数95 特性極圧潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコンスプレー モノタロウ 定期注文 動画あり
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 成分シリコーンオイル、ブタン 使用温度範囲(℃)-50~100 性質非水溶性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属表面のガンコなサビを強力に落とします。 特殊浸透剤配合でサビにすばやく浸透してサビを分解、すっきり取り去ります。
用途自動車・バイク・自転車などの金属部分、ゴルフクラブ・釣具などスポーツ用品、家電製品、門扉、棚、ドライバー、ペンチなどのサビ取り 特性強力 質量(g)197 使用温度範囲(℃)常温 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×110×42 主成分リン酸、界面活性剤 危険物の類別非危険物 使用可能材質
1本(150g)ほか
919 税込1,011
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。 焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。 メーカー従来製品に改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります。
用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。 使用温度範囲(℃)‐15~208 液色琥珀 主成分鉱油、防錆材、減摩材 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LSベルハンマー 原液 スズキ機工 動画あり
LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。
用途機械部品などの潤滑及び防錆 配合LSベルハンマー原液 成分鉱油、防錆剤、減摩剤 種類油性 使用温度範囲(℃)-15~196 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(80mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

増ちょう剤に単体でも潤滑性の高いカルシウム系の特殊増ちょう剤を使用したうえでベストバランスでNASKALUBを配合した高性能グリースです。 極圧性能に極めて優れています。このため、くり返し高荷重・衝撃荷重に曝される苛酷な部位の潤滑に最適です。極めて早期に強固な潤滑皮膜を形成するため、接触面の摩擦係数が低く摺動部位の温度上昇を抑えます。また耐摩耗性も極めて優れ、各種軸受け、ギヤ等機械要素部品の寿命を大幅に延長する事が可能です。 防錆性能に極めて優れています。高温下でかつ水が存在するような条件下でも長期間強力な防錆性能を維持します。防錆試験でもっとも苛酷な試験=塩水噴霧試験【JISK2246(5.35)】によいて1000h以上全く錆の発生がありません。 耐水性能及び含水潤滑性能に極めて優れています。水が大量に混入しても軟化しにくく、流出しにくい特性をもっており、耐水性に極めて優れています。通常のグリースでは含水時の潤滑性は極端に低下しますが、ナスカグリースEPでは潤滑性能の低下が少なく、水と接触する部位での使用に最適です。 機械的せん断安定性に優れています。高温で強力な機械的せん断を受けても高い復元性を示し、高温高速の連続及び断続的な潤滑箇所で長期寿命を保ち、軟化流出しにくい特性を保持します。
用途耐久性能が要求される各種産業機械の各種減速機、軸受け、摺動面等。 高速、高温、高荷重の各種減速および軸受け部の潤滑。 水の混入及び接触する各種機械要素部品の潤滑及び防錆剤として。 特性耐荷重性、耐摩耗性、防錆性、耐水性、機械的せん断安定性 タイプジャバラ 使用温度範囲(℃)-20~200 使用目的潤滑、防錆剤 滴点(℃)290以上 密度(g/cm3)1.0(20℃) 外観淡褐色グリース状 増ちょう剤Caスルフォネートコンプレックス 基油鉱物油 動粘度(mm2/s)98.3(40℃)、10.96(100℃) 危険物の類別非危険物
1本(400g)
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サラテクト 無香料 アース製薬 動画あり
●朝使って夜まで1日しっかりガード※大量に汗をかいた後やタオルで拭いた後などは、こまめにぬりなおしてください。 ・独自の虫よけロングキープ処方 ・パウダーインでお肌サラサラやさしいつけ心地、さらに汗や水に強く流れにくい ・3つ穴噴口採用で舞い散りにくく、ムラなくスプレーできる ・お肌にやさしい4種のうるおい成分配合(ヒアルロン酸Na、コラーゲン、セラミド、ビタミンC) ・皮膚アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。) ●お肌の虫よけ ●シューっとラクちんベタつきにくい ●無香料 ・Act For ECO・植物由来原料使用
用途蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避 成分無水ケイ酸、DPG、ヒアルロン酸Na(2)、アスコルビン酸(ビタミンC)、加水分解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、グリセリン脂肪酸エステル、無水エタノール、LPG、その他1成分 種別スプレー 区分防除用医薬部外品 シリーズサラテクト 香り無香料 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本(100mL)ほか
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LSベルハンマー カートリッジグリース スズキ機工 動画あり
LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。
用途機械部品などの潤滑及び防錆 使用温度範囲(℃)-15~196(196℃以上で煙・ガス発生、208℃以上で下記による引火発生、380℃以上で自然発火) 琥珀色 成分鉱油、防錆剤、減摩剤 種類油性 使用目的潤滑、防錆 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性極圧性、消音、焼付防止
1缶(50mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素材表面に耐熱性にすぐれたシリコーン被膜を形成し、滑りをよくします。無溶剤タイプなので、金属のほか、ゴム、プラスチック、木、紙などにも使用できます。潤滑だけでなく、離型、ツヤ出し、防水効果もあります。あらかじめスプレーしておくと、迷惑なシールやチラシが簡単にはがせます。
用途自動車やオートバイ、自転車、機械、工具類、建具、家具類、ファスナーなどの潤滑、ツヤ出し、防水。金型の離型、シール類の接着防止。 容量(mL)420 質量(g)350 成分シリコーンオイル 使用温度範囲(℃)-50~200 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(420mL)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のH1潤滑油を圧倒する付着性能・浸透性能を有しており、耐磨耗性能・潤滑性能において素晴らしい効力を発揮します。各種食品製造機械・製造ラインに適量塗布してお使いください。 液切れの良いノズルを採用しています。 他のスプレーと判別し易いホワイトトップを採用しました。
用途食品機械の潤滑及び防錆 規格NSF H1 成分流動パラフィン、合成炭化水素油、PTFE、酸化防止剤 等 トラスコ品番820-2290 タイプスプレー 種類油性 使用温度範囲(℃)-15~200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量135mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

無色透明、高純度の特殊シリコーンを配合していますので、少量のスプレーで充分効果があります。溶剤を使用していませんので、素材をいためたり変色させることはありません。ベタつかない。すべりが良い。つやがでる。サビを防ぐ。
成分特殊シリコーン、噴射剤 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量20mL 毒劇区分普通物
1本(420mL)
549 税込604
当日出荷

リチウムグリーススプレー モノタロウ 定期注文
スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
用途ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。 グリス種類リチウムグリース 成分リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン 黄淡色 使用温度範囲(℃)-20~120 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(420mL)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

虫よけ成分を10%配合、効きめ長持ちです。保湿成分ヒアルロン酸Naを配合しています。お肌にしっとりなじむウォーターベースのやさしい使い心地です。
用途ミストタイプの虫よけ。 適合害虫蚊、ノミ、トコジラミ、イエダニ、サシバエ、マダニ、ブユ、アブ トラスコ品番414-1920 区分防除用医薬部外品 質量(g)228 シリーズスキンベープ 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本(200mL)
579 税込637
当日出荷

優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。 焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。 メーカー従来製品に改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります。
用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。 使用温度範囲(℃)‐15~208 液色琥珀 主成分鉱油、防錆材、減摩材 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本(80mL)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高品質の特殊シリコーンオイルを主成分としていますので、少量のスプレーで高い潤滑効果が得られます。速乾性があり、べたつきが少なく、素材にやさしいスプレーです。離型・防錆・艶出等の相乗効果があります
毒劇区分普通物 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(70mL)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●虫よけ成分と紫外線吸収剤をW配合 ●虫よけ効果は24時間長持ち※使用環境により異なります。効果を感じられなくなったらスプレーしなおしてください。 ●紫外線を90%以上カット※UV遮蔽率84%の綿に1秒/100平方センチメートル処理した場合、UV遮蔽率92% ●スプレーしても、衣類は白くなりません。 ●服の上からまるごと簡単 ●キャンプに・ガーデニングに ・Act For ECO・植物由来原料使用 【対象害虫】ユスリカ、アリ、チョウバエ、イガ、コイガ、ヨコバイ
用途蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避 適合害虫ユスリカ、アリ、チョウバエ、イガ、コイガ、ヨコバイ 成分メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、BG、無水エタノール、LPG トラスコ品番818-5011 種別スプレー 容量200mL シリーズサラテクト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×174×53 有効期間虫よけ効果:24時間長持ち※使用環境により異なります。 使用期間虫よけ効果は24時間長持ち※使用環境により異なります。
1本(200mL)
679 税込747
当日出荷

増ちょう剤に単体でも潤滑性の高いカルシウム系の特殊増ちょう剤を使用したうえでベストバランスでNASKALUBを配合した高性能グリースです。 極圧性能に極めて優れています。このため、くり返し高荷重・衝撃荷重に曝される苛酷な部位の潤滑に最適です。極めて早期に強固な潤滑皮膜を形成するため、接触面の摩擦係数が低く摺動部位の温度上昇を抑えます。また耐摩耗性も極めて優れ、各種軸受け、ギヤ等機械要素部品の寿命を大幅に延長する事が可能です。 防錆性能に極めて優れています。高温下でかつ水が存在するような条件下でも長期間強力な防錆性能を維持します。防錆試験でもっとも苛酷な試験=塩水噴霧試験【JISK2246(5.35)】によいて1000h以上全く錆の発生がありません。 耐水性能及び含水潤滑性能に極めて優れています。水が大量に混入しても軟化しにくく、流出しにくい特性をもっており、耐水性に極めて優れています。通常のグリースでは含水時の潤滑性は極端に低下しますが、ナスカグリースEPでは潤滑性能の低下が少なく、水と接触する部位での使用に最適です。 器械的せん断安定性に優れています。高温で強力な機械的せん断を受けても高い復元性を示し、高温高速の連続及び断続的な潤滑箇所で長期寿命を保ち、軟化流出しにくい特性を保持します。
用途耐久性能が要求される各種産業機械の各種減速機、軸受け、摺動面等。 高速、高温、高荷重の各種減速および軸受け部の潤滑。 水の混入及び接触する各種機械要素部品の潤滑及び防錆剤として。 タイプスプレー 使用温度範囲(℃)-20~200 滴点(℃)290以上 密度(g/cm3)1.0(20℃) 外観淡褐色グリース状 増ちょう剤Caスルフォネートコンプレックス 基油鉱物油 危険等級 動粘度(mm2/s)98.3(40℃)、10.96(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.231L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

ライオンケミカル虫よけスプレー
パウダーINでサラサラ。無香料で、お肌にやさしい虫除けスプレーです。天然のユーカリエキス配合で爽やか。心地よく虫からお肌をガードします。キャンプや魚釣りなどのアウトドアレジャーや屋外作業時におすすめで、蚊やブユ、ノミやサシバエなどを寄せつけません。6カ月の乳児から使える安心の低刺激。
適合害虫蚊の成虫、ノミ、イエダニ、マダニ、ブユ、トコジラミ(ナンキンムシ)、サシバエの成虫 利用場所屋外 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(180mL)
459 税込505
当日出荷

耐久、耐候性、耐摩耗性に優れたポリウレタン樹脂塗料。トップ塗装として肉持ち感ある仕上がりを再現できます。
用途釣り具の補修、スプレー塗料、家具の補修・塗装に最適 セット内容主剤A液、硬化剤B液、うすめ液 クリア 容量(mL)(専用うすめ液)10 タイプ2液 容量(g)(主剤塗料)50、(硬化剤)25 乾燥時間(分)硬化:2~3 主成分ポリウレタン樹脂 主な用途釣り具の補修、スプレー塗料、家具の補修・塗装 指触乾燥時間(分)15~20 完全硬化時間24 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量85mL 入数85gセット 特性耐久、耐候性、耐摩耗性 危険物の性状非水溶性
1セット
1,598 税込1,758
9日以内出荷

パウダーINでサラサラ。無香料で、お肌にやさしい虫除けスプレーです。天然のユーカリエキス配合で爽やか。心地よく虫からお肌をガードします。キャンプや魚釣りなどのアウトドアレジャーや屋外作業時におすすめで、蚊やブユ、ノミやサシバエなどを寄せつけません。6カ月の乳児から使える安心の低刺激。
適合害虫蚊、ブユ、ノミ、サシバエ 利用場所屋外 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(300mL)
699 税込769
9日以内出荷

OWNER(オーナーばり)鬼ヤン ハッカスプレー
自然成分ベースのハッカ配合液をオニヤンマモチーフの携帯スプレーケースに!。虫の天敵”オニヤンマ”をモチーフにした専用スプレーケースを使用。昔から虫が苦手と言われるハッカ成分をベースに、使用心地の良いメンソールの清涼感を加えた自然由来のハッカスプレーです。釣りやアウトドアの際の持ち運びや使用に便利な携帯型ハッカスプレーです。
形態小物アクセサリー
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車内空間・ウェア・シューズなどから臭う魚臭にシュとスプレーして消臭。渋柿エキス配合で魚臭に効く。魚臭に特化した処方で、釣り人におすすめです。化学的消臭法で悪臭成分を撃退。消臭・除菌(全ての菌を除菌するわけではない)。日常生活に馴染むヒノキの香りでスッキリさわやか。
用途対象物から20~30cm離して、全体が軽く湿る程度にスプレーする。風通しのよい日陰でよく乾かす。車内空間に使用する場合は4ドアセダン車で4~5回を目安にスプレーする。 成分界面活性剤、消臭剤、除菌剤、エタノール 容量(mL)300 液性弱アルカリ性 香りヒノキの香り 使用場所車内・室内 危険物の類別非危険物 商品タイプ本体
1個
779 税込857
当日出荷

天然植物が生み出した虫よけ対策、人畜に安全性の高い天然精油を使用、殺虫成分不使用。ブヨの嫌いな天然精油を使用しています。爽やかな香りのアロマオイルで、ブヨを忌避します。衣類、帽子などの汚れやほこりなどを除去し、本品を軽く振り、衣類に均一にスプレーしてください。ゴルフ、BBQ、釣り、キャンプ、ウォーキングなど様々なアウトドアシーンで利用できます。
用途衣類・アウトドア用品用害虫忌避剤 材質天然精油、メントール、アルコール、安定化剤 タイプスタンダード 容量(L)10 箱入数1箱(2個組) 標準持続時間(h)約3 対象害虫ブヨ、他
1箱(10L×2個)
31,998 税込35,198
8日以内出荷

虫の侵入を防ぎ風通しも抜群なメッシュパーカー。サッと着るだけで簡単虫よけ対策!フードをかぶってファスナーを閉じれば顔や首元全体をカバー可能です。ハイキング、釣り・アウトドア。ムレにくく視界も良好♪。帽子などの上からすっぽりかぶれる。袖口と裾はゴム入りで虫の侵入をしっかり防止。お尻まですっぽりカバー。虫よけスプレーが苦手な方にも!。男女兼用タイプ。丸洗いOK!(ネット使用)
材質【本体】ナイロン100%【ゴム部】ポリエステル100% 身長(cm)154~185 バスト(cm)79~104
1セット(2枚)
4,198 税込4,618
12日以内出荷