405件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨 種類標準 シリーズステンレスシリーズ 仕上研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タチウオパターンに最適!ロングジグ専用アシストフックタチウオパターンにて多用するロングジグに最適なアシストラインレングス。 ブリ・メジロ・ワラサをメインに時折姿を見せる嬉しいゲスト、ワラサにも対応したザイロン仕様。 ジグへの抱きつきによるトラブルを軽減する収縮チューブ仕様によりトラブルレスも同時に実現。
品番42-849 フック5/0 対象釣種:ショアジギング&キャスティング オフショアジギング&キャスティング 入数2組 号数ケプラー:30
1袋
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質のリング・フックを使用しています。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。 種別2本吊 材質ロープ:スチール、芯:麻、スリーブ:アルミ 安全率5倍
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

敷鉄板の敷設・撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に最適。開口部が大きいので取付け・取り外しが簡単。吊上げ時、自動的にロックがかかり安全確実。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。本体は焼付塗装仕上げ。
材質特殊合金鋼 仕上焼付塗装
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

根巻仕様でバラシ激減! シングルフックならではの掛かりの深さ・バレにくさは特筆もの。 トップウォータープラグへの装着はもちろんのこと、ミノープラグでの使用は高い根掛かり回避能力を発揮します。
対象釣種:ショアジギング&キャスティング オフショアジギング&キャスティング 寸法PE20号 入数4組
1袋
659 税込725
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。 有効長l(mm)1500 仕様ラッチ付 材質スチール タイプ2本吊り
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
破断応力(kg/mm2)50 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自形状を採用したエリアミノー専用フック
用途「ME-31B」はフック同士が絡まる、ルアーの背中を抱く、ラインを拾うなどのアクシデントを徹底して排除したエリアミノーイング専用フックです。使用するミノーのサイズや形状に関わらず、独自のワイド形状がトラブルを防止します。またワイド形状ならではの掛かりは、ミノーに良く反応するヤマメ・アマゴ類を捉えるのに最適です。縦アイを採用している為、渓流用ミノーに特別なチューニングを施すことなく、そのままバーブレス仕様にしてエリアでお使いいただけます。 ステルスブラック 特性ゲイプ幅(5段階):5ワイド/ポイント形状(5段階):4カーブ/強度(10段階):6/刺さりやすさ(10段階):6/バレにくさ(10段階):7/錆びにくさ(10段階):7/ルアー適正:プラグ 入数(本)16
1袋(16本)
599 税込659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具 材質鍛造鉄
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タングステンジグ対応!コンセプトは「小鈎で大物を獲る」!!ショア、オフショア問わずアングラーを悩ますシラスベイトパターン。 シルエットの小さいジグ、またはタングステンジグでないと反応しないシチュエーションは多々あります。 しかし、ジグは小さくてもターゲットは大型魚。 通常のライトタイプのアシストフックでは太刀打ちできない。 そんな状況を想定し開発しました。 小鈎でも太軸、アシストラインもショートタイプでまさにショートジグ、タングステンジグにベストマッチします。 対象魚はメジロクラスの中型青物からマダイ、ヒラメ、根魚と、近海ショア、オフショアのターゲットに幅広く対応します。 ベイトは小さいものの何が掛かるか解らない・・・そんな時こそ出番です。
品番68-343 対象釣種:ショアジギング&キャスティング オフショアジギング&キャスティング 寸法PE15号 入数3組
1袋
549 税込604
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーロックフック(スイベル付、ラッチロック式) スーパーツール 動画あり
スイベルアイ付で、ワイヤロープ等のより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。 吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックが掛かり、ワークから外れることがなく安全です。
用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に。 仕様スイベル付ラッチロック式 材質特殊合金鋼 寸法D(mm)47 寸法C(mm)105 仕上焼付塗装
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる 秒速結線システム プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に イエロー ロッド径(Φmm)7.5 許容曲げ半径(mm)250(※ロッド部のみ。接続金具部は除く) PP被膜あり
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ネーミングの通り「ボディーフック」をベースにより軽くスリムに、なおかつトルクを持たせるフォルムを追求。タフコンディション下にて多用されるマイクロベイトへの使用を前提に、そのアクションを殺さず、確実に吸い込ませカンヌキ~上アゴへのフッキングを実現させる超タフコンスペシャルです。スリムながらも「LOCK ZONE」の起用が最大級の粘りを発揮。スリムでトルクフルな性能がスピーディーでパワフルなスモールマウス攻略にも大きく貢献します。細さと粘りのバランスを両立させるベントフォルム。ワームホールド部を四角軸とした「LOCKZONE」を設け、ワームの身切れを抑え、魚を確実にホールド。スウィープフッキングで確実に口元を捕えるカーブポイント。マイクロベイトにも対応するサイズラインナップ。ワイヤー強度を最大限に引き出すNSブラック仕上げ。
用途釣り、針
1枚(10本)
319 税込351
8日以内出荷

スタンダードなスプリングフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質鉄(SS400) 材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ 種類スナップフック 表面処理ユニクロメッキ
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ショア・オフショアライトジギングにおいてジャレつくようなフォールバイトも確実にフッキングが可能なフックデザインです。 ナノスムースコートフック採用で抜群の貫通力
品番GA-016 対象釣種:ショアジギング&キャスティング オフショアジギング&キャスティング 寸法PE8号 入数2組
1袋
549 税込604
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)フック金具
用途金具を差し込むだけで接続できる先端金具 適合マルチジョイント呼線(イージージョイント)、ジョイント釣り名人(イージージョイント) 材質スチール(快削鋼) 質量(g)8 本体寸法(mm)8×62×24 関連資料(1.14MB)
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

タングステンジグ対応!コンセプトは「小鈎で大物を獲る」!!ショア、オフショア問わずアングラーを悩ますシラスベイトパターン。 シルエットの小さいジグ、またはタングステンジグでないと反応しないシチュエーションは多々あります。 しかし、ジグは小さくてもターゲットは大型魚。 通常のライトタイプのアシストフックでは太刀打ちできない。 そんな状況を想定し開発しました。 小鈎でも太軸、アシストラインもショートタイプでまさにショートジグ、タングステンジグにベストマッチします。 対象魚はメジロクラスの中型青物からマダイ、ヒラメ、根魚と、近海ショア、オフショアのターゲットに幅広く対応します。 ベイトは小さいものの何が掛かるか解らない・・・そんな時こそ出番です。
品番68-344 対象釣種:ショアジギング&キャスティング オフショアジギング&キャスティング 寸法PE15号 入数3組
1袋
549 税込604
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サワラジギング専用アシストフック。 鈎はサワラの噛みつき型バイトに強いロングシャンクフックを採用。 アシストラインはサワラの鋭い歯と長時間のファイトに耐えるザイロンを使用し、ショートジグに相性抜群のアシストライン寸法に仕上げました。 サワラ狙いに最適なアシストフック
寸法(mm)アシストライン:30 品番42-848 フック1/0 対象釣種:ショアジギング&キャスティング オフショアジギング&キャスティング 入数2組 号数ケプラー:30
1袋
999 税込1,099
6日以内出荷

WL-HU100 マグネット付小型充電式LEDワークライト トライメイト 動画あり
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも! 付属品充電用USBケーブル、保証書 質量(g)135 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35 連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約4、約9 使用電源リチウムイオン電池3.7V/1500mAh 保証期間お買い上げより1年間(消耗品は除く) 充電時間(時間)約4 使用場所屋内(雨があたらない場所) マグネット底面マグネット 明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED) 電球の種類LED バッテリー寿命充放電 約500回
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

大きなものもつれる、大型のフックフック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい。 工具やヘルメットなど仕事道具を掛けるようとして、板や釣り道具など趣味のものを掛けるようとして。 使用ビスにより耐荷重が異なります。
材質鉄+PVC 取付ビス数M10:2本またはM4:3本(推奨) 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)43.8×55
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハードル型フック金具
ジョイント釣り名人用ハードル型フック金具
幅(mm)49
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイロジックツールBIGフック
大きなものもつれる、大型のフックフック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい。 工具やヘルメットなど仕事道具を掛けるようとして、板や釣り道具など趣味のものを掛けるようとして。
材質鉄+PVC
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電式のコンパクトなスティックライトです。充電式のコンパクトなライトです。明るさ200lmです。吊り下げフック付きです。マグネット付きで鉄製品に取付けて使用できます。登山や夜釣り、キャンプなどのアウトドアなど、暗い場所での点検、検査作業に最適です。
用途作業用の携帯照明器具。作業場の簡易照明器具。 材質樹脂 寸法(mm)約203×37×28 質量(g)約125 電源リチウムイオン蓄電池 連続点灯時間約2時間(メインHigh)、約4.5時間(メインLow)、約5.5時間(トップライト) 明るさ(Lm)200(メインHigh)、100(メインLow)、50(トップライト)
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

堅牢かつ軽量高耐食性ボディ仕様 Dカン装着に便利なカラビナ標準装備 ネジレ剛性に優れたフックが掴んだ魚をかっちりキープ 閉じた口を開くのに便利な両開閉式フック先端部仕様 内側は魚の脱落防止形状な安心設計 グリップ部に滑り止めシリコンラバー仕様 荷重1kgクラス~10kgクラスの魚まで対応 ソルト、フレッシュウォーターの釣りに幅広く使用可能
全長(mm)214 ブルー 自重(g)145
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

乾電池式のLEDランタンです。乾電池で使用できるLEDランタンです。明るさ最大300lmです。吊り下げフック付きです。夜釣り、キャンプなどのアウトドアなどに最適です
用途作業用の携帯照明器具作業場の簡易照明器具 材質樹脂 本体寸法(mm)約90×90×228 本体質量(g)約310(電池含まず) 使用電池単3乾電池×4本 明るさ(Lm)(High)最大300、(Low)120 連続点灯時間(時間)約10(High)、約20(Low)、27(点滅)
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

小型の乾電池式LEDランタンです。乾電池で使用できるLEDランタンです。明るさ最大150lmです。吊り下げフック付きです。夜釣り、キャンプなどのアウトドアなどに最適です
用途作業用の携帯照明器具作業場の簡易照明器具 材質樹脂 本体寸法(mm)約67×67×170 本体質量(g)約150(電池含まず) 使用電池単4乾電池×3本 明るさ(Lm)(High)最大150、(Low)85 連続点灯時間(時間)約3.5(High)、約17(Low)、49(点滅)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ハードケース吊り下げタイプ 30個入
フックと繋げて腰にぶら下げることが出来ます。釣りの仕掛け、木の実の採集、海水浴やプールの小物入れとして便利です。
用途ネジやアクセサリー、小さな玩具の整理に便利です。マグネットを貼り付けて冷蔵庫等にくっつけることが出来ます。お弁当のピックやカップ、小物の収納に大活躍します。 トラスコ品番552-2063 クリア 入数(個)30 外寸法・高さ(mm)130 外寸法・奥行(mm)47 外寸法・間口(mm)78
1箱(30個)
5,798 税込6,378
翌々日出荷

大きなものもつれる、大型のフック。1×4材をおくだけで棚として使用できます。フック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい。工具やヘルメットなど仕事道具を掛けるようとして。板や釣り道具など趣味のものを掛けるようとして。使用ビスにより耐荷重が異なります
材質鉄+PVC 寸法(高さH×幅W)(mm)【座】55×43.8 取付ビスM8:2本、M5:3本
1個
989 税込1,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトLEDライト
USBポートで充電できるタイプの小型LEDライトです。 ACアダプタ、モバイルバッテリー、PCなどにUSBポートに直付けすることで簡単に充電できます。 懐中電灯として利用可能なヘッド部分もズーム機能付きで、ヘッド部分を上下させることで照射範囲を広げたり、狭めたりすることができます。 ON/OFFスイッチ付きで5種類の照射モードを選べます。1回押す⇒ヘッドライト強点灯、2回押す⇒ヘッドライト弱点灯、3回押す⇒ヘッドライト点滅(フラッシュ)、4回押す⇒COBライト強点灯、5回押す⇒COBライト弱点灯、6回目⇒OFF 強力なマグネット付きで、手作業する際には固定して使用するときのも最適です。 吊り下げできる折りたたみフックが付いています。 ズーム機能付き(4X)で、近距離から遠距離まで幅広く照らします。 野外でも使用できる防雨タイプです。 キャンプや夜釣りなどのアウトドアや作業現場などの業務や散歩や停電、災害などの緊急用にも幅広く使えます。
仕様照度範囲:望遠した時は、0~110m 絞った時は、0~33m 側面のLEDは、0~18m LEDレンズ直径:17mm LED電源:USB給電(USBAコネクタ オス)最大:180LM 使用時間(寿命年数):約50000時間1LED 強⇒180ルーメン2LED 弱⇒50ルーメン3LED点滅⇒150ルーメン4COB 強⇒180ルーメン5COB 弱⇒50ルーメン6COB OFF⇒0ルーメン 照度範囲:110m・望遠した時の範囲は、0~110mまで・絞った場合の範囲は、0~33mまで・側面は、0~18mまで 電流 材質アルミニウム 電源リチウムイオンバッテリー:1200mAh 消費電力約3W 連続使用時間約3時間 定格出力3.7V 保存温度(℃)-10~+45 本体寸法W32xD113xH26mm 充電時間約4時間 コネクタUSB Aコネクタオス 動作温度(℃)-20~+60 保存湿度(%)5~95 バッテリー容量(mAh)1200 光束(Lm)約COB LED:約180ルーメン面発光LED:約180ルーメン 防水仕様IPX4 LED寿命(時間)50000時間 入力電圧DC5V
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

大きなものもつれる、大型のフック。2個併用することでパイプをわたして使用できます。フック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい。工具やヘルメットなど仕事道具を掛けるようとして。板や釣り道具など趣味のものを掛けるようとして。使用ビスにより耐荷重が異なります
材質鉄+PVC 寸法(高さH×幅W)(mm)【座】55×43.8 取付ビスM8:2本、M5:3本
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かわいい雲の形の神棚&神具3点セット
用途神棚本体/神鏡/天井に貼る雲、それぞれがかわいい雲の形でデザインした3点セットです。神棚には厚みや大きさによりますが最大3枚お神札を並べることができ、天井の雲も高さによって壁に取り付けることで高さ調整が可能です。付属の壁釣り付け用フック/ピンは石膏ボード用ですが、釘などに変えていただくと木製壁も対応します。 材質神棚本体、雲:チェスナット/神鏡土台:メイプル、鏡:ニッケル合金 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×11×7.5
1セット
10,980 税込12,078
4日以内出荷

*釣り人必見!ちんまりとした可愛いおさかなのチャームです。 *ファスナーフックで色んなところにおさかなを吊るせます。
1個
449 税込494
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アイデア次第でいろんな使い方ができる発行体!。フカセ釣りの仕掛けやルアーフックに装着して、集魚やマーカーとして!
仕様半透明チューブ 質量(g)0.05 寸法(Φ×mm)2.2×13 コード4258017 アズワン品番64-8807-09 視認距離8m 発光時間(時間)3
1個
259 税込285
7日以内出荷

リョウケスルッパ
ボックス内の目当てのルアーを素早く取り出せる! パックへのルアーの簡単!出し入れ ルアー形状にこだわらず、パック内にホールド! スマートに収納できるので釣り効率ともに向上! ルアーをパックしておけばフックが手や服に刺さらない! 他のルアーと直接当たらないので、ルアー本体、針先を保護!
用途ルアーのサイズに合わせて5サイズのスルッパを使い分けてください! スルッパの使い方:<収納する>1本体の上下を押して「スルッパ」の口を開ける。2ルアーを「スルッ」と入れて指の力を抜けばしっかりホールド<取り出す>1本体の上下を押して「スルッパ」の口を開ける。2「スルッパ」を傾けると、ルアーが「パッ」と取り出せます。
1パック(10枚×1パック)ほか
839 税込923
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

OWNER(オーナーばり)JH-89 虫ヘッド
エサ釣りを手軽に楽しめるエサ専用ジグヘッド
用途虫ヘッドは餌釣り専用ジグヘッド。普通に使っているライトタックルに虫ヘッドを結ぶだけで、誰でも手軽にエサ釣りが楽しめます。フック形状はもちろん、各部に専用の機能を設けています。アプローチはリトリーブ、フォール、リフト&フォール、ボトムズル引き等。ライトゲームで培ったテクニックを存分に活かせます。ルアーの誘いと生エサの集魚力が融合した新しい世界を、このヘッドでご体験ください。 形態ジグヘッド 入数(個)5
1袋(5個)
379 税込417
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Balsa Wood:ラパラを代表するカウントダウンやオリジナルフローターに使用されている天然木「バルサ」。高浮力で加工しやすく、その軽さに比べて強度が大きいのが特徴。また、他の素材には出せないキビキビとしたアクションを生み出すことができ、ハンドメイドルアーの素材として、最もポピュラー。その一方で、密度のバラつきが出やすいという事もあり、本来は量産ルアーに向かないという反面も持つが、ラパラでは徹底した素材管理と加工技術のもと、量産ルアーとして生産している。
用途カウントダウンCD1&CD3にシングルバーブレスフック標準装備。バルサならではのキビキビアクションでスレた魚もルアーに食らいつく!エリアトラウトはもちろん、メバル釣りなどのライトゲームにも使えます。CD1はリアフックのみ、CD3はフロント&リアフックの仕様です。 その他【ランニングデプス】0.6-0.9m タイプシンキング サイズ(cm)3 フックシングルバーブレスフック フロント&リアフック ウエイト4(g)
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

*カン付きにより、小さなスプリットリング(#0以下)でのルアーへの接続が可能。 *魚が吸い込みやすい超細軸・軽量設計。 *アール部(フトコロ)が大きくバレにくい。 *貫通しやすいマイクロバーブ仕様。魚へのダメージを軽減。
用途手軽に楽しめる小さなターゲットをルアーで釣ろう。 GM UCフックは、*ウルトラコンパクトサイズ*超細軸・軽量設計*マイクロバーブ仕様の淡水小物釣りに最適ルアー用カン付き袖型針です。 入数(本)5
1パック(5本×1パック)
399 税込439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【低重心V字キールヘッド】*高いスリ抜け性能:三角形の先細幅広ヘッドで、ウィードなどのソフトカバーはカバーを押し広げて回避し、ブッシュなどのハードカバーは体勢を捻じりながら回避します。*適度なスタック感:ヘッド後部の張り出しで障害物にしっかりコンタクトするため感度が良く、さらに、一瞬のタメ(=喰わせの間)をつくることができます。*複雑な水押し:複数の面から構成されるヘッドで、様々な方向に水を受け流してアピール。ブレードやスカートの波動と相まって、コンパクトでもバスを寄せる力があります。*抜群の安定感:前部・キール形状+後部・低重心形状のヘッドで、低速から高速までバランスを崩さず泳ぎます。カバーヒット後の立ち直りも速く、バイトチャンスを無駄にしません。 【ワイド形状カラー】ウエイトバランスとラバースカートをコントロールする役割を持たせるための幅広設計。*後方にウエイトを配置する効果で、飛距離がアップすると同時に、スイミング時には平行姿勢を維持しやすくなります。*ラバースカートを広げる役割もあり、水の抵抗を受けるスイミング時でもスカートがへばりつかず、1本1本繊細に震えます。*ラバースカートが広がることで、フックをカモフラージュしやすくなる効果もあります。 【高強度コンパクトワイヤー】アッパーアーム、ロワーアーム共に短め、かつ角度を狭めコンパクト化。コンパクトサイズのわりに太めの1.0mmステンレスワイヤーを採用。(3/8oz、1/2oz共通)*変形しづらく飛行姿勢が安定。空気抵抗が少ないコンパクト形状と相まって良く飛びます。*岩ギリギリを狙ったキャスト、ウィードに引っ掛けて強引にハングオフなど、果敢に攻める釣りをサポート。*ハードカバーに当てても、アッパーアームがフックポイントをガードし、根掛かりを防ぎます。*アームの振動を抑えてタイトなバイブレーションを発生。強すぎない振動なので、使う状況を選びません。*もちろんビックバスが来ても安心。 【専用設計ウィローリーフ&スリムウィローリーフブレード】スピナーベイトの「アピール力が高い」「喰い上げさせる力がある」といった良さは残したまま「使いやすさ」と「ナチュラルさ」を融合したセッティング。*コンパクトスピナーベイトのアピール力不足やバイブレーション不足を補うため、やや大きめのブレードを選択。*とはいえ、アピールが大袈裟になりすぎないよう、乱反射を抑えるプレーンタイプを採用。*その喰わせも意識し、リアブレードには、よりタイトかつナチュラルな波動を発生するスリムウィローリーフを採用。*ウィローリーフブレード:細身かつ程良い厚みのオリジナル設計。ブレードの回転速度が狭く、タイトなバイブレーションを発生しながらも、初動の早さと水押しパワーのバランスに優れます。*スリムウィローリーフブレード:ブレードが細くなるほど水をつかみにくくなる傾向があるため、あえて回転角が広くなるやや浅めのカップ形状に設計。ローインパクトなスリム形状ながら、水をつかみやすく、しっかりと回転するため、スローリトリーブにも対応し、キャスト後やカバーヒット後も素早く立ち上がります。 【ミディアムワイヤー1/0フック】コンパクトスピナーベイト用タックルでもしっかりフッキングできる太すぎない大きすぎない1/0サイズ、ビッグフィッシュやカバー周りの釣りに十分な強度を持つミディアムワイヤー。掛けた後も魚をしっかりホールドしてバラシにくいロングスロート形状。 【レギュラーシリコン間引きラバースカート】水押し力のあるレギュラータイプのシリコンラバースカートを、少なめの本数でハンドタイイング。コンパクトさを維持しながらも適度なアピール力を持つ設定。
用途小ぶりなフォルムに釣れる仕掛けが満載。フィールドを選ばず使えるコンパクトスピナーベイト。 【開発コンセプト】*オカッパリ、ボートを問わず、フォールドを選ばず使えるコンパクトスピナーベイト。*デカバス特化型ではなく、バスのサイズを選ばず釣れるコンパクトスピナーベイト。 サイズ【ブレード】(#)フロント:ウィローリーフ3、リア:スリムウィローリーフ4 自重(oz)3/8
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)