電子機器・精密機器に多く使用されているコイルスプリングなどの取付け、取外し、調整用に最適
軸径(Φmm)3
全長(mm)215
RoHS指令(10物質対応)対応
*今までにない針外し登場! *飲み込んだ針をグッと挟んでクルッと回して引き抜くだけ!
サイズ(cm)18
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
ホビーや魚釣りなどのレジャーに便利です。特殊ギザ刃採用の為、釣り糸(PE・カーボン・ナイロン糸)の切断に最適です。
サビに強いステンレス製です。かしめ作業などの多くの用途に使用できます。
用途つかむ、かしめ、切断等。
種類ノーズプライヤ
切断能力(Φmm) 軟線0.5
切断能力(Φmm) 銅線0.5以下
先端形状ロングノーズ
硬度HRC(刃部)46~50
仕様バネ付
材質ステンレス鋼(SUS420)
シンプルなステンレス製スプリングフック
トラスコ品番469-7090
材質ステンレス
全長(mm)200
質量(g)9
ハンドル径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
危険な魚のハリはずしに、活きエサの確保に、サビキ釣りでの手返しUPに最適な針はずし。丸みをもたせたデザインで手にフィット!。子供から大人まで使い勝手抜群!。飲まれた時の針外し付き。
用途魚に触らずにらくらく針が外せる!
用途便利な柄付。 U字部にハリを引っ掛け、ハリスを持って上下に振ってください。(中U付・大U付)
材質ステンレス製
錆びに強いブラックニッケル加工ステンレス製です。
用途奥行のある作業場所に最適
種類ノーズプライヤ
全長(mm)223
先端形状ロングノーズ
サイズ(inch)9
タイプステンレスロングノーズ
厚さ(mm)24
トラスコ品番818-4336
材質ステンレス
質量(g)278
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
さびに強いクロームメッキ仕上げ。濡れた手でも滑らない。
用途魚釣りに。
寸法(mm)85×210
先端ベント
バネ無し
セット内容ラインカッター、割ビシ開き、割ビシつぶし、ナット廻し、針はずし
全長(mm)約165
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
*ループ状の先端部にハリスを通して、押して引くだけ。 *ハリがふたたび魚の口にひっかかることもありません。
用途飲み込んだハリを間単にはずせるスグレモノ。
ジャンル小物
幹糸とハリスをV字型に引っ掛けて、後は引っ張るだけ。手を触れずに素早く簡単に小アジなどがハズせます。針からハズれた魚をつかむこともできますので手が汚れません。小アジ・小サバに最適です!!
寸法(mm)154×56×16
質量(g)28
1個
¥499
税込¥549
8日以内出荷
*針はずしに最適な先曲りタイプ *シーバス、ロックフィッシュ、バスに最適 *サビに強いステンレス製
用途*画像は左からBT-S/BT-M/STになります。
全長(mm)145
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

スプリングフック
モノタロウ
¥529
税込¥582
マフラーのサイレンサー部分等に適したスーパーハードタイプからスクーターのクラッチスプリング等に適した簡易型まで全4タイプを用意しました。
マグネットリリーサー機能が備わった針外し。マグネットが付いた針外し。マグネットで取り外し取り付けができるので機動性抜群。リング付属でDカンなどに吊り下げて使用可能。耐食性、耐摩耗性に優れたアルマイト仕上げのアルミボディ。オリジナルのヘッド形状で針外しがスムーズ。ヘッド部にラインを通し、針をスリットに入れて押し込むと簡単に針が外せます。小魚の口に対応するSヘッド、レギュラーサイズのMヘッド、中型魚~大型魚、ブラックバスにも対応するLサイズの3サイズをラインナップ。・材質:ネオジウム磁石・アルミ
1パック
¥309
税込¥340
6日以内出荷
ハリを飲み込まれても、はずしん棒1本あれば簡単に外せます。
材質ABS
寸法(mm)【大】8.5Φx160【小】7.5Φx150
備考使い分けが出来る2タイプ、2本入り。
1パック(2本)
¥399
税込¥439
6日以内出荷
ハリを飲み込まれても、はずしん棒1本あれば簡単に外せます。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質ABS
寸法(mm)大:8.5Φ×160/小:7.5Φ×150
備考使い分けが出来る2タイプ/2本入り
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
柄の部分にナイフを内蔵していますので、針をはずしたすぐ後で、魚をシメられます。ステンレス製ウェーブナイフ内蔵。
全長(mm)285 ナイフ部70
質量(g)72
1個
¥799
税込¥879
8日以内出荷
持ちやすいT字グリップ(尻手ロープ取付け穴付き)。 サビに強いステンレス製フック。
用途*魚に触れずにハリを外せます。 *アイゴ、ゴンズイ等の危険魚のハリ外しにも安心なロングタイプ。 *トリプルフック対応でライトルアーゲームにも活躍。
使用方法1.ハリとフックを掛けハリスと本体を一直線にします。2.レバーを引くとハリが外れます。
全長(mm)約230
自重(g)約52
ロングノーズのさびにくいプライヤー。完全熱処理、サビにくい表面処理MFG仕上を施した丈夫でさびにくいプライヤー。ストレートタイプは約75mm、先曲がりタイプは約70mmとロングノーズなプライヤー。ミニ先曲がりはコンパクトなボディに約50mmのベントノーズ。握りやすさも考慮したグリップ形状でひとつは持っていたい便利ツールです。・焼入:完全熱処理。・材質:高炭素鋼(MFG仕上)
関連キーワード