安全ピン付
用途安全な山歩きに。
材質鈴、クリップ/鉄安全ピン、 針/ステンレスカバー/ABS樹脂
寸法(mm)100×50×40
質量(g)30
アズワン品番64-4077-85
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
取付に便利なクリップ付。
用途山のレジャー、山菜採り、児童の通園・通学に。
仕様大
材質鉄(メッキ)、他
質量(g)30
寸法(cm)Φ3.8
対象動物熊
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
注意喚起や防犯用の鈴です。
音で周囲に知らせる事ができます。
リング付きなので紐が通しやすいです。
用途注意喚起や防犯用として。防災用品として。
色ゴールド
材質金属
寸法(mm)Φ20×14
1セット(10個)
¥364
税込¥400
当日出荷
神社などで使用されている大きな鈴です。
玄関先などの飾り付けなど、音が鳴るので防犯目的でも役立ちます。
注意喚起や防犯用の鈴です。
用途注意喚起や防犯用として。
材質/仕上真鍮
色シルバー
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
山歩きや登山での危険回避の一つとして使えます。遠くまで音が響く真鍮鋳物製の熊よけです。
仕様大
材質(ベル)真鍮鋳物(カラビナ)アルミニウム
寸法(mm)約W52×H180×D45
質量(g)115
アズワン品番64-3219-07
対象動物熊
1個
¥1,690
税込¥1,859
欠品中
取り付けに便利なカラビナ付
用途安全な山歩き、はぐれたときの合図に
材質鈴/真鍮ホイッスル/アルミニウムカラビナ/アルミニウム
寸法(mm)135×53×34
質量(g)64
対象動物熊
1個
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
対象動物クマ
材質すず:鉄(ブロンズ仕上げ)、ベルト:ナイロン、スナップ:亜鉛ダイキャスト(クロムめっき)
鈴の音で熊との遭遇を回避!。山登り、山菜採り、キノコ採り、渓流釣りなどでの熊との遭遇を回避する鈴。遠くまで音が響きます。ズボンのベルトやリュックサックに取り付けられるカラビナロック式。
用途熊よけに。
材質鈴/鉄製(ニッケルメッキ)
サイズ広巾
直径(Φmm)鈴:27
質量(g)35
ベルト寸法(mm)40×75
1個
¥1,580
税込¥1,738
3日以内出荷
材質鈴:スチールカラビナ:アルミ
全長(mm)〈カラビナ・リング含む〉135
直径(Φmm)鈴:40
質量(g)59
盗難防止対策注意喚起用の鈴です。宝来鈴(約19mmΦ)本体にスナップフックが二重リングで連結し、セットアップされています。10個入りと業務用の100個入りがあります。ネット等の任意個所に取り付けすれば盗難・防犯対策の注意喚起になります。スナップフックなので簡単に取り付けできます。
用途荷物カバーネット等に取り付けすれば、鈴の音で注意喚起ができ盗難・防犯対策用に。宿泊施設の預かり荷物や倉庫の資材のかぶせネットに取り付けすれば、鈴の音で盗難防止注意喚起ができます。商業施設等のテナントのネットカーテンに取り付けすれば、休憩や閉店時の防犯対策注意喚起に。
色シルバー
材質宝来鈴本体:真ちゅう(中身:鉄)、二重リング:SUS304、スナップ:鉄
直径(Φmm)宝来鈴:約19
内径(Φmm)二重リング:約10(線径約0.8)
表面処理宝来鈴:ニッケルメッキ、二重リング:研磨処理、スナップ:ニッケルメッキ
寸法(幅W×長さL)(mm)スナップ外寸:約36×約10(最大部)
有効開口(mm)フック部:約5
再生紙使用マーク適合
カラビナ付きで携帯に便利な3連式熊よけ鈴。
仕様3連
材質(本体)鉄、ナイロン(カラビナ)アルミニウム
寸法(mm)約H220×W48×D38
質量(g)140
アズワン品番64-3219-10
対象動物熊
1個
¥1,429
税込¥1,572
当日出荷
樹脂ローラー型の伸縮コンベヤです。
1台で、伸び、縮み、曲がり、そして移動ができ、簡単に高さ調整ができます。
樹脂ローラ型の伸縮コンベヤでする
1台で、伸び、縮み、曲がり、そして移動ができ、簡単に高さ調整ができるコンベヤ。
使用部品ローラは、メーカー標準の信頼性の高い部品を使用。
フレームは、プレス加工をして強度を持たせ、ユニクロメッキを施し美しい仕上げ。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、製函機、梱包機、結束機の前後
ローラー幅(mm)385
機長(mm)1468~4184
トラスコ品番453-4611
材質ローラー:ABS樹脂、本体:スチール(メッキ)、車輪:ゴム、ベアリング:ステンレス(SUS316)、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール
寸法(mm)【カーブ半径180°】最大1000・最小550、【カーブ半径90°】最大2200・最小900、【S字偏芯幅】660~1200
許容荷重(kg)20/4本
ピッチ(mm)40~137
シャフト径(Φmm)8
肉厚(mm)2.6
キャスターΦ75mm自在ストッパー付
機高(mm)525~825
機幅(mm)489.4
ローラー径(Φmm)38
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
樹脂ローラー型の伸縮コンベヤです。
1台で、伸び、縮み、曲がり、そして移動ができ、簡単に高さ調整ができます。
樹脂ローラ型の伸縮コンベヤでする
1台で、伸び、縮み、曲がり、そして移動ができ、簡単に高さ調整ができるコンベヤ。
使用部品ローラは、メーカー標準の信頼性の高い部品を使用。
フレームは、プレス加工をして強度を持たせ、ユニクロメッキを施し美しい仕上げ。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、製函機、梱包機、結束機の前後
ローラー幅(mm)385
仕様Φ75mm自在ストッパー付
材質ローラー:ABS樹脂、本体:スチール(メッキ)、車輪:ゴム、ベアリング:ステンレス(SUS316)、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール
寸法(mm)【カーブ半径180°】最大1000/最小550、【カーブ半径90°】最大2200/最小900、【S字偏芯幅】660~1200
許容荷重(kg)20/4本
ピッチ(mm)40~137
シャフト径(Φmm)8
肉厚(mm)2.6
機高(mm)525~825
機幅(mm)489.4
ローラー径(Φmm)38
重荷重用として鋳物、鋼材およびパレット搬送に適します。スチール製ローラコンベヤローラ表面黒皮、メッキなしフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 重荷重の標準機種です。
用途タイプ:カーブローラー径:60Φ:ローラ幅(W)150mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:740kg
ローラー径(Φmm)60.5
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
肉厚(mm)2.8
2018年トラスコ掲載ページ8 1238
一般的に使用されるキーホルダーです。
用途自転車キーの紛失防止に
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
大小の2個セットで用途に応じて使い分けができます。
伸び縮みするゴムひもなので色々なところに簡単に取り付けられます。
音色が高音で美しい日本製です。
材質真鍮
質量(g)(大)4、(小)2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(大)16×65、(小)13×70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
カラビナ付きで携帯に便利な2連式熊よけ鈴。
仕様2連
材質(本体)鉄、ナイロン(カラビナ)アルミニウム
寸法(mm)約H220×W48×D38
質量(g)100
アズワン品番64-3219-09
対象動物熊
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
遊ぶのが大好きな小鳥たちのためのおもちゃです。カラフルなボールに鈴がついて楽しい!小鳥のストレス解消に。アソート商品のため、カラーは異なります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×220×40
原材料プラスチック、鉄
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×150
1個
¥439
税込¥483
8日以内出荷
自転車や家の鍵などにもお使いいただける鈴のキーホルダーです。きれいな音色の鈴です。
用途鍵の管理、キーホルダー等
アルミ特殊合金製で軽量。導体挿入後ボルト締付、規定トルクでボルト頭せん断だけで施工が完了します。アルミ、銅導体の双方に適用します(複合より線不可)。サイズ共用化を実現しています(8~400mm2の11種類導体を5品種でカバーします)。本製品は低圧用、単線、より線、圧縮より線に適用します。異径接続、銅アルミ異種接続も可能となります。低圧接続材のアルミ導体として使用が可能。「らくらくアルミケーブル(R)」において性能を評価済。海外(IEC)ケーブルとCVケーブルの接続も可能。圧縮工具、ダイスの準備は不要、電源確保も不要。電動工具使用で、更に締付作業の力仕事と時間を削減。IEC規格612381(最大36KVまでのケーブル圧縮及びメカニカルコネクターの規格要件)におけるメカニカルコネクターの要求を満たしています 。IEC規格60228(JIS C 36642007)に規定された導体に適合。内部には隔壁を設けており、水の浸入や異種金属の直接接触を防ぎます。コネクター材質:アルミアロイ合金(全面鈴メッキ処理)
サイズ650(mm2 )
ボルト数2
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
アルミ特殊合金製で軽量。導体挿入後ボルト締付、規定トルクでボルト頭せん断だけで施工が完了します。アルミ、銅導体の双方に適用します(複合より線不可)。サイズ共用化を実現しています(8~400mm2の11種類導体を5品種でカバーします)。本製品は低圧用、単線、より線、圧縮より線に適用します。異径接続、銅アルミ異種接続も可能となります。低圧接続材のアルミ導体として使用が可能。「らくらくアルミケーブル(R)」において性能を評価済。海外(IEC)ケーブルとCVケーブルの接続も可能。圧縮工具、ダイスの準備は不要、電源確保も不要。電動工具使用で、更に締付作業の力仕事と時間を削減。IEC規格612381(最大36KVまでのケーブル圧縮及びメカニカルコネクターの規格要件)におけるメカニカルコネクターの要求を満たしています 。IEC規格60228(JIS C 36642007)に規定された導体に適合。内部には隔壁を設けており、水の浸入や異種金属の直接接触を防ぎます。コネクター材質:アルミアロイ合金(全面鈴メッキ処理)
仕出し弁当におすすめの高級感ある紙ボックス弁当容器。本体と蓋一体型で、ワンタッチで組み立て簡単。中仕切りは別売り。
種別黄鈴
材質紙
寸法(mm)275×182×40
1ケース(50枚×6袋)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
仕出し弁当におすすめの高級感ある紙ボックス弁当容器。本体と蓋一体型で、ワンタッチで組み立て簡単。中仕切りは別売り。
材質紙
華やかな寿司桶容器。容量目安:にぎり約56~70貫。
材質PSP
寸法(mm)445×445×40
関連キーワード