21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

3年生物と重さ 同じ体積でも物質により質量が違うということを手のひらに載せたり、てんびんで確認できます。 児童が持ちやすい30mm角の立方体になっています。収納に便利なケース付き。
セット内容アルミ(約72g)、鉄(約210g)、プラスチック(POM)(約39g)、木(約13g)(各30×30×30mm)、収納ケース
1セット
3,800 税込4,180
3日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 ブロックブラケット 2015 タイプ
RoHS
M4規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用 材質A6063S-T5 質量(g)10 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


中学3年力のつり合いと合成・分解 プラスチック4種と金属3種のブロックをセットにしました。水に浮く物質、沈む物質を調べるのに使用でき、物質には浮力が働いていることを説明するのにも使用できます。ブロックの体積が均一なので、密度の説明や比較を行うのにも最適です。収納に便利なケース付き。
仕様収納ケース付き セット内容金属3種各1個(鉄・アルミニウム・銅)、プラスチック4種各1個(PET・PVC・PP・PE) 形状立方体 寸法(mm)各16×16×16
1セット
5,900 税込6,490
当日出荷

直方体なので手に乗せた時の圧力の違いを体感できる!。同じ体積でも物質により重さが違うことを確認できます。直方体なので、手のひらにのせたときの底面の面積の違いにより手のひらにかかる圧力の違いがあることを体感することができます。プラスチックは塩化ビニールとポリエチレンの2種類をセットし、プラスチックの種類にとって水に浮くものと沈むものがあることが学習できます。
材質鉄・アルミ・塩化ビニル・ポリエチレン・木 寸法(mm)20×40×50 準拠理科小学校3年
1セット(5種類)
1,819 税込2,001
当日出荷

1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法(mm)【立方体(体積同じ)】それぞれ16×16×16、【円柱(40g)】銅Φ20×14.5、鉄Φ20×16.5、アルミニウムΦ22×37.5、【円柱】銅Φ10×25、鉄Φ10×30、アルミニウムΦ10×40、【円柱(塗装したもの)】銅Φ12×20、鉄Φ16×30、アルミニウムΦ16×35
1個
7,000 税込7,700
4日以内出荷

3年生物と重さ 同じ体積でも物質により質量が違うということを手のひらに載せたり、てんびんで確認できます。 児童が持ちやすい30mm角の立方体になっています。収納に便利なケース付き。
セット内容アルミ(約72g)、鉄(約210g)、プラスチック(POM)(約39g)、木(約13g)(各30×30×30mm)、収納ケース、電子てんびん
1セット
7,000 税込7,700
4日以内出荷

1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

両端面を除く4面を研削仕上げ。 パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

3年生物と重さ 同じ体積でも物質により質量が違うということを、手のひらやてんびんにのせて確認できます。 持ち方によって底面の面積が変わりますので、圧力により体感質量が異なることを確認できます。
セット内容アルミ(約64g)、ゴム(約40g)、木(約13g)、鉄(約188g)、プラスチック(PE)(約23g)(各20×30×40mm)、収納ケース
1セット
4,600 税込5,060
3日以内出荷

泰豊トレーディング銅サイコロ
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに 材質
1パック(4個)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 サイコロ形状のアルミ素材です
材質アルミ
1個
149 税込164
当日出荷

SS400 【オーダー】フリープレート SS400 ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0 長さ公差(mm)0~+0.1 幅公差(mm)0~+0.1 板厚公差(mm)0~+0.1 サービス分類オーダー・加工
1枚
796 税込876
翌々日出荷

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で代表的な押出用合金です。A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品にもよく使用されます。 材質A6063-T5 タイプ四角棒 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4040・H4100 サービス分類オーダー・加工
1本
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

シャーシに基板を垂直に取付けるのに便利です。 メイン基板に表示基板を簡単に固定できます。
種類その他 材質(本体)真鍮 適合ねじM3 仕上処理ニッケル
1袋(4個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ タイプ角棒 表面処理アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 カラー三方面
コーナーやつなぎ目などに最適な補強金物です。木材を立方体にするとき表面から補強する金物です。
用途DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。 材質 寸法A(mm)46 適合サイズ(mm)【ビス】皿木ネジ2.4 寸法B(mm)46 寸法W(mm)14 板厚(mm)0.8 穴数7
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)