285件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール 仕上ユニクロ
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アンティーク調の飾り気のないシンプルな鉄の素材感。壁に取り付けて、棚板と組み合わせて簡単にシェルフをDIYできます。
材質黒皮鉄(ATTN:防水、防滴処理は施されておりません) 幅W(cm)1.5 奥行き(cm)21.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

右基点目盛標尺を引き伸ばすことで内寸測定ができます。裏面はクロス標尺として使用でき、縦横が同時に測定できます。専用標尺が黄色地のため読み取り位置が分かりやすいです。
用途現場記録写真撮影に。 材質本体:アルミ、先端部:ポリプロピレン樹脂、クロス金具部:鉄(クロムメッキ)
1組
4,798 税込5,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

90°の連結部の補強にご使用ください。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
1個
330 税込363
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AFS-2020-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.437 適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)162 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63 サービス分類オーダー・加工
1本
12 税込13
4日以内出荷

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
1個ほか
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ポッシュリビングテーブルレッグ
天板と組み合わせて、簡単に棚をDIYできます。ブラックでシックな印象でオシャレに。
材質アイアン ブラック
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状正方形 サイズ(mm)30×30 フレーム幅(mm)30 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.98 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)327
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状正方形 サイズ(mm)40×40 フレーム幅(mm)40 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)1.693 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)627
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材三方向タイプです。プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に 材質6ナイロン樹脂 寸法(mm)16×16 質量(kg)0.013 ブラック タイプ16mmフレーム用
1個
219 税込241
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)2 フタなし 外寸法・幅(mm)560 外寸法・高さ(mm)284 外寸法・奥行(mm)390 コンテナ種類メッシュ 有効内寸法・奥行(mm)475 有効内寸法・高さ(mm)247 有効内寸法・幅(mm)310
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金切のこぎりのスタンダードタイプです。24山で6~25mmの材料の切断に最適です。 。替刃は市販の250mmサイズを使用できます。蝶ネジ1本で刃の交換が出来ます。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅の切断作業。 刃数24山 適合サイズ(mm)250
1本
569 税込626
当日出荷

鉄・アルミ・銅、あらゆる金属の切断に使えるフレーム鋸(金切鋸)。
刃長(mm)250
1個
818 税込900
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイス鋼製ブレードを装着しています。24山で6~25mmの材料の切断に最適です。替刃は市販の250mmサイズを使用しています。蝶ネジ1本で刃の交換が出来ます。
用途ステレス・鉄・アルミ・真鍮の切断作業。 刃数24山 適合サイズ(mm)250
1本
769 税込846
当日出荷

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチールアングルです
材質 表面処理ユニクロメッキ
1個ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

250、300mmの鋸刃兼用です。 扱い易いアルミハンドルです。 フレーム部分に交換用鋸刃を入れて保管可能です。
用途鉄パイプの切断に。 付属品刃:300mmクロム鋼刃、HB/C/03(300mm/18山)ブレード1枚 トラスコ品番240-9954 材質フレーム:工具鋼、ハンドル:アルミニウム、刃:クロム鋼 全長(mm)430、替刃:300 刃長(mm)300 寸法(幅W×奥行D)(mm)フレーム:430x130 ハンドル長さ(mm)106 ノコ刃サイズ(mm)使用:250/300
1丁
1,498 税込1,648
欠品中

ブレードが45°と垂直0°の二つの使い方ができ、幅広い作業に対応します。鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。扱いやすいアルミハンドルです。
用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに。 材質フレーム:スチール、ハンドル:アルミ合金 材質(刃)刃先:バイメタルハイス、鋸身:バネ鋼
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手にフィットするハンドルがすべりにくいです。ワンタッチで替刃を交換できます。
用途鉄や木、塩ビ管の切断に。 トラスコ品番389-5203 質量(g)138 ハンドル長さ(mm)145
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

三甲(サンコー)鳥篭5型プラ網蓋付 青
種別109100BL09 材質PP 形状角型 有効内寸(mm)706×456×229 内寸(mm)740×491×229 フタあり 外寸法(mm)815×560×295 取手なし
1個ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新ダイワ純正のバンドソーブレード バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能! 刃の山数は一般的な14山です。
用途ステンレス・鋼材・非鉄材 適合機種RB18、RB-18CV 寸法(mm)(t×W×L)0.65×13×1770 部品名称ソーブレードRB18BM-14 呼称のこ刃:RB18BM-14 1インチ当たり山数14 形状図番77
1箱(5本)
23,980 税込26,378
当日出荷

新ダイワ純正のバンドソーブレード バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能! 刃の山数は一般的な15山です。
用途ステンレス・鋼材・非鉄材 適合機種RB120CV、RB120FV、RB10 寸法(mm)(t×W×L)0.65×13×1260 部品名称ソーブレードSBBM-14 呼称SBBM-14 1インチ当たり山数14 形状図番81
1箱(5本)
19,980 税込21,978
当日出荷

良く切れるハイスピード鋼バイメタル製です。折れにくいため、きわ切りもできます。ステンレス・鉄の切断に適しています。バイメタル構造により、刃を破損させることなく柔軟に曲げることができます。独自の刃先形状で刃の欠けを防ぎ長寿命。折れにくいバイメタルブレード。刃先硬度はHRC64~66。
用途厚鋼用
1パック(10枚)
2,860 税込3,146
翌日出荷

ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています。 分かりやすい表記で現場の安全を守ります。 反射板面により、夜間でも注意を促します。
用途道路工事での規制表示に、工事現場周辺の安全確保に 仕様反射型板面 間口W×奥行D×高さH(mm)612×50×1685 板面(縦×横)(mm)1400×550
1台
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

250、300mmののこ刃をセットできます。 鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。 扱いやすいアルミハンドルです。
仕様付属刃:バイメタルノコ刃1枚付(250mm幅、山数24) トラスコ品番207-6996 セット内容バイメタルノコ刃1枚付(250mm幅、山数24) 全長(mm)420~470 材質/仕上アルミ合金 質量(g)335 使用可能ノコ刃外径(mm)250、300 アズワン品番64-8404-66
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷


フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SEシリーズ A&D 動画あり
水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適 電源アルカリ単1乾電池6個(別売) 動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP68 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地 材質鉄板、反射シート 仕様ブロー式看板枠 寸法(幅W×高さH)(mm)335×1725
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています。 高輝度反射板面により、夜間でも注意を促します。 分かりやすい表記で現場の安全を守ります。
用途道路工事での規制表示に。工事現場周辺の安全確保に。 仕様高輝度反射(NETIS登録商品)板面 間口W×奥行D×高さH(mm)612×50×1685 板面(縦×横)(mm)1400×550
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

<素材説明>鉄:一般的で加工がしやすい金属のひとつです。水分が付着すると錆びが出ます。<仕上方法>焼付塗装:陶器やガラスなどにペイントを施し、高温で焼き付ける技法です。箔仕上:金箔・銀箔を使いひとつずつ手で仕上げています。箔部分に多少個体差があり、強くこすると剥がれることがあります。
材質/仕上鉄/焼付塗装・箔仕上 SILVER 寸法(幅W×長さL)(cm)底寸:14×14 寸法(Φ×高さH)(cm)12×88 内径(Φcm)11
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

<素材説明>鉄:一般的で加工がしやすい金属のひとつです。水分が付着すると錆びが出ます。<仕上方法>焼付塗装:陶器やガラスなどにペイントを施し、高温で焼き付ける技法です。箔仕上:金箔・銀箔を使いひとつずつ手で仕上げています。箔部分に多少個体差があり、強くこすると剥がれることがあります。
材質/仕上鉄/焼付塗装・箔仕上 BLACK
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販の250mmに鋸刃にセットできます。
用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。 全長(mm)約450 質量(g)370 替刃仕様付属替刃:カーボンスチール24山 適合替刃250mm
1個
589 税込648
翌々日出荷

ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています。 高輝度反射板面により、夜間でも注意を促します。 分かりやすい表記で現場の安全を守ります。
用途道路工事での規制表示に。工事現場周辺の安全確保に。 仕様高輝度反射(NETIS登録商品)板面 間口W×奥行D×高さH(mm)612×50×1685 板面(縦×横)(mm)1400×550
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

新ダイワ純正のバンドソーブレード バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能! 刃の山数は一般的な14山です。
用途ステンレス・鋼材・非鉄材 適合機種RB120CV、RB120FV、RB10 寸法(mm)(t×W×L)0.65×13×1260 部品名称ソーブレードSBBM-14 呼称のこ刃:SBBM-14 1インチ当たり山数14 形状図番81
1箱(5本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ブレンボキャリパー等のアルマイト仕様販売で有名な、光研電化様とコラボレーション商品です。NEROフレーム最大の特徴である、ブラック仕様は、NEROフレームでしか設定がありません。バフ研磨後にブラックアルマイト処理を施すことで、美しい表面仕上げになります。メインパイプはトリプルスクエアスイングアームと同じ軽量・高剛性の7N01材を使用し、バックステップをフレームにダイレクトに固定することで、ステップ回りの剛性が向上します。目の字断面構造。強度のある「目の字断面」を採用した7N01材トリプルスクエアパイプです。7N01材はアルミ系合金の中でも、最強の強度を有しながら、溶接性も優秀な合金で、主に航空機やレーサーのフレームなどに利用される極めて高強度な材料です。鉄とアルミの融合体。GC-020フレームはメインパイプにスイングアームと同じ7N01材を使用し、シートレールはスチール材を使用しています。アルミ材とスチール材を組合わせた、ハイブリッドフレームです。材料、製造工程を見直し製品の作りを簡素化することで低価格を実現しました。ステップ周辺の剛性が向上。従来の専用ステーを使用せずに、フレームに直接バックステップが装着出来るため、ステップ周りの剛性が向上します。燃料ポンプやハーネスなどがボルトオンで装着可能。純正サイドカバーやフェンダーが装着可能です。
仕様ノーマル長 材質ブラックアルマイト仕上げ 車種モンキー/ゴリラ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
63日以内出荷

ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています。 高輝度反射板面により、夜間でも注意を促します。 分かりやすい表記で現場の安全を守ります。
用途道路工事での規制表示に。工事現場周辺の安全確保に。 仕様高輝度反射(NETIS登録商品)板面 間口W×奥行D×高さH(mm)335×50×1685 板面(縦×横)(mm)1400×275
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています。 高輝度反射板面により、夜間でも注意を促します。分かりやすい表記で現場の安全を守ります。
用途道路工事での規制表示に。工事現場周辺の安全確保に。 縦(mm)1725 横(mm)335 取付け方法自立式 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)275×1400 ブロー製枠付き 色板の仕様蛍光プリズムイエロー反射
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています。 分かりやすい表記で現場の安全を守ります。 反射板面により、夜間でも注意を促します。
用途道路工事での規制表示に、工事現場周辺の安全確保に 仕様反射型板面 間口W×奥行D×高さH(mm)335×50×1685 板面(縦×横)(mm)1400×275
1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)