コシの強いヤシの葉脈を使っているので、鉄屑や落ち葉などの掃きづらいゴミもしっかり掃けます。
全長(mm)約1265
トラスコ品番752-0808
材質毛:ヤシの葉脈、柄:天然木
質量(g)380
毛丈(mm)最長約160
材質(毛)ヤシ
アズワン品番65-0334-13
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
鉄屑や落ち葉など掃きづらいゴミにも対応。
用途清掃ホーキ
全長(mm)約895
材質毛:ヤシの葉脈、柄:天然木
アズワン品番65-0334-14
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
金柄の荒神ワイヤホーキです。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去
作業台の清掃
全長(mm)約135
材質(ブラシ部)ワイヤー
幅(mm)約19
厚さ(mm)約13
タイプ金柄
毛丈(mm)約40
柄長さ(mm)約70
商品タイプホウキのみ
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
手元のスライド部を引くだけで吸着物が簡単にはずせます。
柄の長さは伸縮可能なので収納に便利です。
用途散らばった金属片
クギ・ビス等の収集
金属と非金属の選別
吸着力(N[kgf])58.8[6]
材質マグネット部(永久磁石)本体部(アルミ)柄部(アルミ)
幅(mm)約400
全長(mm)720~1035
質量(kg)1.5
キャスター径(Φmm)約95
マグネット部寸法(mm)幅320
関連資料キャスター付ハンドマグネットホウキ(着脱式)の使用方法 よくある商品Q&A
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。ブラシ部を直角(90°)に曲げることができるので、機械や棚の下の清掃に最適です。ステンレス製蝶ボルトとロックナットの組み合わせにより、脱着の容易性はそのままに、脱落が発生しにくい機構を採用しました。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。
全長(mm)1130
トラスコ品番856-3169
質量(g)347
アズワン品番64-5184-82
2018年トラスコ掲載ページ9 0319
1本
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業/除草後のならし作業
全長(mm)1650
先幅(mm)210~460
トラスコ品番382-0220
質量(g)800
材質(柄部)アルミパイプ
材質(頭)スチール
爪長さ(mm)390
爪数18本
1本
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。
用途バーキンタほうき、バーキンタほうきクネットタイプ専用の交換用ブラシです。
トラスコ品番856-3080
材質ブラシ:PBT、鉄
幅(mm)300
質量(g)120
毛丈(mm)40
耐熱温度(℃)110、140℃
ブラシ幅(mm)300
アズワン品番64-9295-51
2018年トラスコ掲載ページ9 0298
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
繊維が太くコシが強いホウキです。
ホウキ部分、柄(3分割)、を組み立ててご使用いただきます。
柄が長いので楽な姿勢で掃除ができます。
なで掃きに適しています。
シダ部のみ交換可能なので、長期間使用可能。
柄は三分割の組み立て式です。
用途コンクリート、アスファルトの掃き掃除に。
工場内、オフィスの備え付けに。
質量(g)510
材質(ブラシ部)シダ
ブラシ幅(mm)200
長さ(mm)1400
種類シダホウキ
柄の形状継ぎ柄
材質(柄部)スチール、ABS
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書組立方法
商品タイプ本体
かき寄せ部に外径3mmの鋼線を使用した腰が強い太線レーキです。清掃、整地作業に最適です。頭部先爪をスライド調整する事により使用シーンに合わせて、広くしたり狭くする事も可能です。18本爪タイプ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業。
全長(mm)1450
先幅(mm)最小:230/最大:410
質量(kg)1.1
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)400
爪数18本
線材(mm)(先爪)Φ3.0
1丁
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。
用途バーキンタほうき、バーキンタほうきクネットタイプ専用の交換用ブラシです。
トラスコ品番856-3079
材質ブラシ:PBT、鉄
幅(mm)300
質量(g)139
毛丈(mm)60
耐熱温度(℃)110、140℃
ブラシ幅(mm)300
アズワン品番64-9294-98
2018年トラスコ掲載ページ9 0298
1本
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
収納・保管に大変便利なW伸縮タイプです。玉付き爪タイプで、落ち葉などが刺さりにくく作業性が抜群です。
用途土ならし・掃除用
材質(爪部)バネ鋼、(柄部)アルミ
全長(mm)810~1560
幅(mm)200
高さ(mm)820
質量(g)760
奥行(mm)90
材質(刃)バネ鋼
爪数15
先幅(mm)180~520
1本
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
寸法(mm)H500×W270×D45
質量(g)220
タイプテーブルホウキ
材質(柄部)ABS
材質(毛)ポリプロピレン
材質(チリトリ本体)ポリプロピレン
商品タイプホウキ+チリトリ
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
使用場面にあわせて、先の幅を調節できます。蝶ボルトをゆるめパイプにそってスライドさせます。位置が決まれば蝶ボルトを締めて固定して下さい。
ステンレス製でさびに強く、強度もあります。また線形が小判型になっている事により、絡みにくく、しなやかで弾力性があります。
従来品より軽い為長時間の作業でも疲れにくく、落ち葉や枯葉等庭掃除に大変便利です。
ホームクマデは柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。
材質線/ステンレス鋼、固定具/ナイロン(グラスファイバー入り)
全長(mm)1330
爪数13
材質(グリップ)エラストマー樹脂
先端形状先が小判型で絡まない
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
最大幅(mm)420
材質(金具)ステンレス鋼
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
繊維が細くコシのあるアレンファイバーを使用しています。細かいゴミまで掃きとります。
全長(mm)1250
トラスコ品番435-2041
幅(mm)240
質量(g)400
材質(柄部)木芯入塩化ビニール収縮チューブ
材質(ホーキ穂)アレンファイバー
TKG品番9-1344-0302
TKG品番(2017)6-1202-0302
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ほうきとチリトリがセットになったお得な商品です。
ほうきのブラシ部分は角度の調節が可能です。
チリトリにはゴミを取り除く便利なクシ付きです。
ほうきとチリトリがコンパクトに収納できます。
用途エントランス、ベランダなどの床掃除やコンクリートやアスファルトの掃き掃除に
セット内容ほうき、チリトリ
寸法(mm)ほうき:1110×270×40、チリトリ:960×300×243
色グレー
質量(g)812
材質(ブラシ部)ポリプロピレン(PP)
材質(柄部)ステンレス、ポリプロピレン(PP)
材質(チリトリ本体)ポリプロピレン(PP)
取扱説明書(0.6MB)
寸法(直径Φ×柄)(mm)20×940
ブラシ寸法(mm)270×85×35
1個
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
ブラシ線材にPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。
強い毛腰で、しつこい汚れや粘体清掃および一般清掃に適しています。
仕様●毛質:ハード●ブラシ材質:柄/ステンレス(SUS304)、ブラシ/PBT(鉄成分)、ブラシ台/PP●サイズ:300×690mm●毛丈:40mm●耐熱温度:120℃●HACCP対応●食品衛生法適合品●※ご使用されている金属検出機の設定や製造されている食品の種類・形状などにより検出可能な樹脂片の大きさが異なります。●※事前確認用にテストピースをご用意しております。お問い合わせください(色のご指定はできません)。
5段締めのしなりに優れた竹素材を使用しているのでコンクリートやアスファルトにもお使い頂けます。小さなゴミから鉄クズまで幅広く対応します。庭先や屋外清掃に最適な竹ほうきです。
種類竹ホウキ
全長(mm)約1700
材質天然竹
1セット(6本)
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
軽量アルミハンドルを採用した、スライド機能とハンドルの伸縮機能付清掃、整地作業用レーキ
持ち運びに便利で、コンパクトに収納出来ます
爪先が玉付になっていますので地面への引っかかりが少なく作業がスムーズに出来ます
15本爪玉付タイプ。
用途庭、家まわり、公園等での落葉やゴミのかき集め作業
芝生の清掃作業
草、芝刈り後の集草、庭木剪定後の清掃作業
材質(頭部)高張力ワイヤー・ABS樹脂/(柄部)アルミ合金/(レバー・グリップ部)PVC
全長(mm)(最小)約810~(最大)約1560
質量(g)750
爪数15本(玉付)
先幅(mm)(最小)約180~(最大)約520
1丁
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
手軽に部品や鉄くずを回収します。キャスター付きのため広範囲の鉄くずを素早く回収できます。ほうきで掃けないマットの上の鉄くず除去に最適です。
用途部品や鉄くずの回収。
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
現場でお困りだった省スペース化を実現しています。ほうきが真っすぐきれいに立ち、整理整頓出来ます。フックを大きくしたので、チリトリや袋を多く掛けれます。
仕様●サイズ:組立時/320mm×240mm×580mm、収納時/320mm×810mm×80mm●仕様:箒/15本仕様、フック/2個●色:ホワイト●材質:鉄
アズワン品番65-9085-17
1台
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
関連キーワード