38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 切断方法シャーリング切断 切断公差(-0、+1.0) 板厚公差±0.75 参考準拠JIS規格G4304 SUS304 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

愛宕山工業鍛冶屋鉄板
播州三木の鍛冶屋が作る、昔ながらの厚板鉄板。家庭用の一般調理器では破格の厚さ6mmの鉄板を使用。調理温度が高く、保温性にも優れている。炭火等の強い火にも歪むことがないので、アウトドアにも最適
厚さ(mm)6
1枚
6,898 税込7,588
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 切断公差-0~+2 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(/100mm)0.015以下 平行度(/100mm)0.02以下 サービス分類オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (924種類の商品があります)


1枚
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など 成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上 タイプ縞板 厚さ公差(mm)±0.38 調質F(製造したままのもの) 切断方法シャーリング切断 切断公差-1、+2 参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金) サービス分類オーダー・加工
1枚
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1枚
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SS400 【オーダー】フリープレート SS400 ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0 長さ公差(mm)0~+0.1 幅公差(mm)0~+0.1 板厚公差(mm)0~+0.1 サービス分類オーダー・加工
1枚
796 税込876
翌々日出荷

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
1個ほか
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ZAM 【オーダー】ZAM鋼板 切り板 ノーブランド カスタマイズ可
亜鉛-アルミニウム6%-マグネシウム3%のめっき層を持つ新しい溶融めっき鋼板です。 めっき層に含有されるMgとAlの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜がめっき表面に形成され、これがめっき層の腐食の進行を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。
材質ZAM鋼板 サービス分類オーダー・加工
1枚
526 税込579
3日以内出荷


縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質スチール(SS400) 表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ 適合(荷重側溝)T-2 長さ(mm)600 種類U字溝
1枚
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ平板 粘着剤なし 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 切断方法シャーリング切断 切断公差(-0、+1.0) 板厚公差±0.70 参考準拠JIS規格G4304 SUS304 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

たこ焼鉄板を替えることで、鉄板焼ができます。
用途<GTK23>関西たこ焼器(28穴)専用 穴数28 板厚(mm)6
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など 成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上 タイプ縞板 厚さ公差(mm)±0.50 調質F(製造したままのもの) 切断方法シャーリング切断 参考準拠JIS規格H3100 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など 成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上 タイプ縞板 厚さ公差(mm)±0.40 調質F(製造したままのもの) 切断方法シャーリング切断 参考準拠JIS規格H3100 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 切断方法シャーリング切断 切断公差(-0、+1.0) 板厚公差±0.40 参考準拠JIS規格G4304 SUS304 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

愛宕山工業鍛冶屋小皿
播州三木の鍛冶屋が作る、昔ながらの厚板鉄板。家庭用の一般調理器では破格の厚さ6mmの鉄板を使用。調理温度が高く、保温性にも優れている。炭火等の強い火にも歪むことがないので、アウトドアにも最適
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×15 厚さ(mm)6 付属品小皿用取っ手(ステンレス) 質量(kg)約1.4
1枚
4,898 税込5,388
翌々日出荷

愛宕山工業鍛冶屋鍋
播州三木の鍛冶屋が作る、昔ながらの厚板鉄板。家庭用の一般調理器では破格の厚さ6mmの鉄板を使用。調理温度が高く、保温性にも優れている。炭火等の強い火にも歪むことがないので、アウトドアにも最適
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×4 厚さ(mm)6 質量(kg)約6
1枚
9,798 税込10,778
翌々日出荷

鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。 タップの下穴あけとねじ切りが同時にできる便利な電動用タップドリルです。 正・逆転電動ドリル用。 先端刃はシンニング加工です。
ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS) 六角対辺(mm)6.35
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボードアンカー ステンヘクスビス 六角太郎 ユニーズ 動画あり
下穴無しで鉄板16mm・ステンレス6mmまでの厚みに8.0mmソケットまたはNO.2四角ビットでの締め込みが可能。
用途鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)の機材取り付けに。 材質SUS410 適合材鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304) 適合板厚(mm)鉄板・H鋼・アングル(最大16)ステンレス430・304(最大6)
1パック(75本)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボードアンカー ステンヘクスビス 六角太郎 ユニーズ 動画あり
下穴無しで鉄板16mm・ステンレス6mmまでの厚みに8.0mmソケットまたはNO.2四角ビットでの締め込みが可能。
用途鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)の機材取り付けに。 材質SUS410 適合材鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304) 適合板厚(mm)鉄板・H鋼・アングル(最大16)ステンレス430・304(最大6)
1パック(6本)ほか
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6mmの鉄板からレーザー加工で切り抜いたものです。 そのため文字の大きさ、形状は一定です。 アイデア次第お洒落なマーキングが可能です。
材質 板厚t(mm)6
1枚
539 税込593
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ボードアンカー ステンヘクスビス 六角太郎 ユニーズ 動画あり
下穴無しで鉄板16mm・ステンレス6mmまでの厚みに8.0mmソケットまたはNO.2四角ビットでの締め込みが可能。
用途鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)の機材取り付けに。 材質SUS410 適合材鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304) 適合板厚(mm)鉄板・H鋼・アングル(最大16)ステンレス430・304(最大6)
1箱(200本)ほか
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ4mmまでのステンレス・鉄板に適した長寿命超硬ホールソー。、歯部に特殊コーティング有り。、適応機種:電気ドリル ボール盤など 三つ爪チャックに取付け可能
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 六角
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。 太径ねじに適している。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 穴の形状六角穴 材質ステンレス(SUS410) 表面処理ファインパシべート 頭部形状六角頭
1パック(30本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。
用途機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用される タイプ切板 切断公差-0:+3 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

有効長25mm、薄物から厚物、パイプまで1本で対応可能。排出性が良いため、切削スピードが速い!。切り屑4分割のため、切れ味抜群。超硬チップ差込式のため、耐久性抜群
用途ステンレス板、鉄板、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ作業 適合機種電気ドリル(電動工具)レバーハンドル付(消費電力500W以上) 全長(mm)107 ドリル径(Φmm)6 適合板厚(mm)【鉄板】10【ステンレス】6 有効長(mm)25 シャンク10mm 素材刃部:超硬チップ/本体:S45C/ドリル:コバルトハイス鋼
1個
3,890 税込4,279
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。小径のホールソーとしてお使いいただけます。
用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。 トラスコ品番544-9921 材質刃部:超硬チップ 適合電動機電気ドリル 加工可能板厚(mm)6 シャンク径(mm)10 刃径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。チャンネル鋼穿孔機に取り付けて、C型チャンネル鋼、角パイプへの穴あけが可能です。
用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。 トラスコ品番138-0478 適合機種日立(BH18、BH18SA)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22) 材質刃部:超硬チップ 取付ねじシャンク:3/8-24UNF 適合電動機チャンネル鋼穿孔機 加工可能板厚(mm)6 刃径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。
用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。 適合材鋼板・ステンレス板など 刃径(mm)22 適合(電動機)チャンネル鋼穿孔機 トラスコ品番379-1793 適合機種ミタチ(SDC-150F,SDC-150FC,SDC-150F2,SDC-150W,MDC-150F3) 質量(g)22 最大板厚(mm)6 取付ねじ(シャンク)7/16-20UNF
1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷

超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。チャンネル鋼穿孔機に取り付けて、C型チャンネル鋼、角パイプへの穴あけが可能です。
用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。 適合材鋼板・ステンレス板など 刃径(mm)22 適合(電動機)チャンネル鋼穿孔機 トラスコ品番379-1785 適合機種日立(BH18,BH18SA)、日東工器(AMT-18,AMW-22,AML-22) 質量(g)22 最大板厚(mm)6 取付ねじ(シャンク)3/8-24UNF
1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷

一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー 材質 頭部形状ヘックス(6カク) 仕上三価ユニクロ ねじ長さS(mm)全ねじ
1ケース(2000本)ほか
26,670 税込29,337
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東北エスパル曲ローラー
曲線、外曲げ、内曲げに最適。
用途板金作業に。 寸法(mm)折曲:カラー鉄板0.5mm板厚で2分、ステンレス鋼板0.4mm板厚で2分、銅板0.6mm板厚で6分立上げ。 寸法折り:2分~6分 寸法(cm)7×10、外曲・内曲:半径5
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷

仕様綺麗な切削面! 1本で10サイズの穴あけOK! 刃先をシンニング加工しており、切削スピードが上がり、綺麗な切削面になります。 1本で複数サイズの穴あけが可能です。 薄鉄板、銅版、合板、木材などのバリ取り、穴のくり広げ、面取りなどをする際に便利です。 穴あけ板厚…鋼板2.0mm、ステンレス1.0mm、木材・プラスチック3.5mm 段幅…4mm 最大穴あけ厚さ…3.5mm4、6、8、10、12、14、16、18、20、22mm
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

底面電線引込引出穴に電線固定用パイプと保護シートを設置したキャビネット
材質鉄板製 保護等級IPX3 オレンジ(マンセル2.5YR6/14) 構造水切・防水・パッキン付 使用ハンドルC-70(丸形ハンドル) 使用場所屋外用、露出形 キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6、取付ステー6 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)