198件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ平板 粘着剤なし 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 切断公差-0~+2 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(/100mm)0.015以下 平行度(/100mm)0.02以下 サービス分類オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (924種類の商品があります)


薄い鉄板の折り曲げ加工、つぶし加工を行います。 ワークに傷が付きにくいです。
用途板金加工叩き作業拍子木 トラスコ品番853-4394 材質 長さ(mm)360 質量(g)500 タイプスタンダード 縦(mm)36 横(mm)36
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 切断方法シャーリング切断 切断公差(-0、+1.0) 板厚公差±0.40 参考準拠JIS規格G4304 SUS304 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1枚
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

付属の両面テープを使い、マグネットを物に貼り付けると、スチールに付けられるようになります。
用途両面テープ付マグネット 材質磁石 タイプ等方性磁石
1セット(3個)ほか
259 税込285
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

磁石が付かない壁にも簡単にマグネット製品が取り付けられます。吸着シート取り付けなので、くり返し使え、はがし跡が残りません。
用途マグネット製品に。 材質本体:ステンレス鋼板 寸法(mm)45×3×50H タイプ補助板 耐荷重(kg)1 取付け方法マグネット
1パック(2個)
349 税込384
当日出荷

カラフルな色でお子さまのお部屋にも似合います。粘着剤付きの鉄板も付いているので、鉄部だけでなく木やガラス等にも使用できます。フックが固定されていないので、壁面だけではなく天井にも使えます。
用途バッグ・小物・鍵などを吊り下げられるマグネットハンガー 耐荷重(kg)2 材質磁石 寸法(mm)33×26×15 質量(g)62 タイプ等方性磁石 フックブランコ
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

鋸刃の性能をグラフとチャートで表現。目的別の選択が容易に。JIS適合品。
全長(mm)250 適合(材質)ステンレス/薄鉄板・パイプ「鉄・アルミ・塩ビ」/鉄・丸棒・アングル/アルミ、銅、真鍮/アクリル・プラスチック板/ALC・ストレート 材質SK-3 フレックス
1パック(3本)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚いものにはあらい刃で、薄いものやパイプ類は細かい刃で、効率よく作業できます。 250mm金工用ハックソー対応です。
用途ステンレスなどの硬材の切断に 全長(mm)265 トラスコ品番753-6232 適合機種250mm幅金工のこ 材質SKS-7 厚さ(mm)0.4 質量(g)50
1セット(3枚)
699 税込769
当日出荷

精密なすき間調整に使用するため、豊富なサイズラインナップを揃えています。
用途すき間調整用として、水平維持などに。 材質
1枚
419 税込461
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

意匠が無地の為自由なレイアウトが可能です。 板面が薄い鉄板でシートやマグネットを貼ることが可能です。
用途工事用立看板として様々な用途の掲示に 材質/仕上鉄板、鉄枠 質量(kg)3.5 縦(mm)1610 取付け方法自立式 表示内容無地
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽い力で簡単に360°回転します。回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。金型の修理、部品の組み立てに最適です。
トラスコ品番241-6077 材質スチール(メラミン焼付塗装) 寸法(mm)(テーブル)600×600、(ベース)600×600 質量(kg)25 高さ(mm)32 均等荷重(kg)500 板厚(mm)(テーブル)3.2、(ベース)4.5
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷

1パック(8個)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

角スパンに最適!。薄鋼板専用設計で切れ味持続。薄刃採用で切断バリが少ない。金属サイディングも切れる
用途薄鋼板(0.8mm以下)切断用 刃数30 刃厚(mm)1 適合材薄鋼板、サイディング 外径(mm)80 内径(mm)20
1枚
4,198 税込4,618
6日以内出荷

角スパンに最適!。薄鋼板専用設計で切れ味持続。薄刃採用で切断バリが少ない。金属サイディングも切れる
適合材薄鋼板、サイディング 内径(mm)20
1枚
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入 形状自在車 型式420EN自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 軸長L(mm)52 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。
材質アルミ サイズ(cm)10 内径(Φmm)89×89 外径(Φmm)100×100 深さ(mm)36 底径(Φmm)73×73
1パック(100枚)
4,198 税込4,618
当日出荷

アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。 オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。 製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。 軽くて扱いやすく積み重ねれば少ないスペースで何種類も保管できます。
材質アルミ
1パック(100枚)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ用25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入 形状自在車S 型式415EN自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)52 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

磁石とヨークの(鉄)の組み合わせで磁力を一定方向に集中させ強力にしています。
用途鉄板、金型・治具、工作などの素材として使用いただけます。 付属品両面テープ 材質異方性フェライト磁石 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

石膏ボード・波板・スレートの穴あけに 薄鉄板・缶の穴あけに 厚紙の穴あけ・筋入れに トタン・金属板のケガキに アイスピックにもヘッドが叩ける貫通型 グリップ付
全長(mm)203 軸径(Φmm)8 質量(g)163
1個
909 税込1,000
4日以内出荷

プレス鉄板なので鋳物に比べ薄く軽量なため持ち運び等がしやすくなってます。
高さ(mm)22 質量(g)520 外形寸法(mm)152×152 板厚(mm)2.3 EBM品番6182480
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

「UG-51 KAMADO(かまど)煙突角型ストーブ」・「UG-75 KAMADO(かまど)煙突ガラス窓付角型ストーブ」、交換用煙突。
適合適応ストーブ:UG-51 KAMADO(かまど)煙突 角型ストーブ、UG-75 KAMADO(かまど)煙突 ガラス窓付 角型ストーブ 材質鉄(焼付塗装)
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

ロッカーや冷蔵庫などのスチール製品にピタッと貼りつくマグネットフックです。金具が回転式の為、取付場所が広がります。スチール製品以外のご利用には、補助鉄板のL部を下にして両面テープを貼って取り付けて下さい。超強力軟質プラマグRを使用しているので、スチール面を痛めません。
用途背広やコートの吊り下げ、工具や小物の吊り下げ、パネルやボードの固定。 材質超強力軟質プラマグR 耐荷重(kg)約2
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

SUZUKID(スズキッド)石筆ホルダ平角 石筆
石筆(平角)専用ケースです。 折れにくく、手が汚れにくいです。 ポケットにひっかけることができます。
用途鉄板、鉄骨、測量等の線引き作業 仕様石筆(平角)専用ケース 質量(g)25
1個
429 税込472
当日出荷

東洋アルミエコープロダクツ焼型 長角
アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。
材質アルミ
1パック(100枚)
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレス鉄板なので鋳物に比べ薄く軽量なため持ち運び等がしやすくなってます。
高さ(mm)22 質量(g)510 外形寸法(mm)152×152 板厚(mm)2.3 EBM品番6182490
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

ロッカーや冷蔵庫などのスチール製品にピタッと貼りつくマグネットフックです。金具が回転式の為、取付場所が広がります。スチール製品以外のご利用には、補助鉄板のL部を下にして両面テープを貼って取り付けて下さい。超強力軟質プラマグRを使用しているので、スチール面を痛めません。
用途背広やコートの吊り下げ、工具や小物の吊り下げ、パネルやボードの固定。 材質超強力軟質プラマグR 耐荷重(kg)約2
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

竹の優しい木目を生かしたナチュラルなフォルム。滑りにくいノンスリップ加工。
材質積層合板(表・裏面:竹、芯材:ポプラ)表面加工(表面:ウレタン塗装、裏面:ラッカー塗装)
1枚
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適!。危険な角をしっかりと保護。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。NBR(発泡ゴム)製、非常にやわらかく弾力性のある素材です。コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。
用途鉄板、H型鋼、C型鋼、などの各種鋼材のエッジ処理に 材質NBR(発泡ゴム) 形状はさみこみ型 取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途に合わせ刃を取り替え、ほとんどの角波サイズに使用できる経済的な鋏。
用途板金作業に。 全長(mm)約360 切断能力(mm)カラー鉄板0.4、ステンレス鋼板0.3
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷

グリーンクロス鉄枠 (25角)
折り畳み可能、脚を広げると自立可能です。
用途自立看板の作成に、工事現場周辺の安全確保に 材質亜鉛スチール 厚さ(mm)0.8 取付け方法鉄板等をビス止め
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三和精機製作所(S) ギョーザ皿 角
材質鉄鋳物 天然木 仕様電磁調理器対応 質量(g)850 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×18 鉄板厚さ(mm)3.5 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×22 TKG品番9-1862-0301 木台寸法(mm)205×170 TKG品番(2017)6-1661-1901
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷