91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

1枚
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
1個ほか
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ平板 粘着剤なし 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
1枚
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)


最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(/100mm)0.015以下 平行度(/100mm)0.02以下 サービス分類オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (924種類の商品があります)

【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。 【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
種別シート 材質SUS301 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
698 税込768
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

岩田製作所シムプレート(定尺)
エコ商品
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1枚
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 仕上処理B2 切断方法シャーリング切断 切断公差(-0、+1.0) 板厚公差±0.10 参考準拠JIS規格G4305 SUS304 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1枚
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

文字内容無地 仕様明治山型 材質スチール(メラミン焼付) 寸法(mm)300×600×0.4 質量(g)570 取付方式穴4 穴径(Φmm)3.5 穴数4
1枚ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SS400 【オーダー】フリープレート SS400 ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0 長さ公差(mm)0~+0.1 幅公差(mm)0~+0.1 板厚公差(mm)0~+0.1 サービス分類オーダー・加工
1枚
796 税込876
翌々日出荷

SPCC-SD 【オーダー】SPCC-SD 冷感圧延鋼板ダル仕上げ TETSUKO カスタマイズ可
SPCC‐SD 冷間圧延鋼板 ダル仕上げ SPCC-SD JISG3141:2017 冷間圧延鋼板及び鋼帯 SPCC(冷間圧延鋼板)は熱延鋼板とくらべ、冷間圧延をすることで、より板厚の精度が高くなります。 仕上げの手法でSDはダル肌(ザラザラした肌、梨地とも呼ばれます。)、SBはブライト肌(つるつるした肌)を示します。 加工性に優れ、絞り成型にも多用され、穴あけ加工や曲げ加工、一般的なプレス加工も可能です。 SPCCは、表面は滑らかで見栄えがよいですが、オイルなどにより一時的に錆び難くしているだけのため、加工後は塗装やめっき処理を行わないとほぼ確実に錆びていきます。 一般的な成形性を求められるプレス加工から、絞り加工(深絞りには不向き)まで幅広く使うことができます。 ミガキ、コールド、ミガキ鋼板とも呼ばれることもあります。
用途パイプ・鋼製家具・弱電・自動車・ドラム缶・建機・農機具(後塗装)・住宅の一部 質量(kg)0.1~45.22 板厚(mm)0.3~6.0 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,025 税込2,228
5日以内出荷

材質ステンレス(SUS304H、またはSUS304-1/2H) 長さL(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 切断方法シャーリング切断 切断公差(-0、+1.0) 板厚公差±0.40 参考準拠JIS規格G4304 SUS304 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

パワフルに切る。薄鉄板1.2mm・ステンレス0.7mmまで切断可能!。安心構造:突起部が切った材料を下に逃すので手に当たません。
用途薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・針金などの切断に 材質【刃部】クロムモリブデン鋼【ハンドル】スチール【グリップ】ポリ塩化ビニル 質量(g)530 サイズ(mm)270
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

SECC 【オーダー】ボンデ鋼板(SECC) 切り板 ノーブランド カスタマイズ可
塗装性を向上させるため、電気メッキによって表面に亜鉛をつけた鋼板です。 傷ができた場合でも、亜鉛は鉄より腐食しやすいので、亜鉛が優先して 腐食されることで鉄の腐食を防ぐ効果があります。
材質ボンデ鋼板(SECC) サービス分類オーダー・加工
1枚
519 税込571
3日以内出荷

鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。 強力スプリング内蔵。刃はギザ付。安全ロック付。滑り止めグリップとフィット感あるハンドルの採用。
全長(mm)250 刃厚(mm)母材/約4 刃先形状直刃
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金切鋏 モノタロウ 動画あり
鉄板・ステンレス・銅板・アルミ板・針金などの切断に。 倍カ構造で楽に作業を。ギザ刃で切る物が逃げません
全長(mm)250
1個
特価
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切断部の形状に合わせて、直刃、曲刃を使い分けて下さい。鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
全長(mm)248 刃長(mm)35 材質刃部(クロムモリブデン鋼)、グリップ(ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム) 刃厚(mm)母材/約4 切断能力(mm)ステンレス板0.7 切断能力(mm)鋼板0.8 切断能力(mm)鉄板1.2 切断能力(mm)銅板1.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デックプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。 PAT.ワイドチップ採用により切削屑の除去が簡単です。 「くず取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。 コア底部にアルミダイカストを採用。 Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ/SDSタイプどちらの電動ドリルにも対応しています。
用途回転・振動兼用 サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。 有効長(mm)130 全長(mm)310 セット内容センタードリル、ボディ、ラジワンシャンク、Z軸スピンドル 使用電動機電気ドリル・振動ドリルSDS軽量ハンマードリル(回転モード)
1セット
9,698 税込10,668
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

強力万能はさみ ミニ モノタロウ 動画あり
紙・布・革や薄板材、線材など簡単に切断することができます。
用途ケーブル切断、チューブ・ダクトなどの切断、小枝・ゴム・ロープなどの切断に 全長(mm)150 刃長(mm)45 材質(刃)ステンレススチール、(グリップ)PP+TPR、(鞘)ナイロン 質量(g)96 切断能力(mm)アルミ板:1.2、銅板:0.8、鉄板(熱処理なし):0.5 刃厚(mm)3.5
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

強力スプリングを内蔵しています。 安全ロック付です。 滑り止めグリップとフィット感のあるハンドルを採用しています。 鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
全長(mm)185 刃長(mm)14 材質(刃部)クロムモリブデン鋼、(グリップ)ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム 質量(g)185 切断能力(mm)ステンレス板0.7 切断能力(mm)鉄板1.2 切断能力(mm)銅板1.5
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・板厚0.5~1.2mm 位の鉄板の細工切りに。
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・板厚0.5~1.2mm 位の鉄板の丸穴開口などに。
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

曲線切りも自由自在
用途自動車板金、板金作業に。1.2mm厚までの鉄板の切断に 全長(mm)155 空気取入口PT1/4カプラ付 空気消費量(L/min)110 エアーホース内径(Φmm)6.5以上 ストローク数(min-1[回/分])5000 切断能力鉄板最大1.2mm厚 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6.3] 質量(g)675
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

スパイラル溝で切り粉の排出が非常にスムーズで刃先を長持ちさせます。 先端はシンニング加工により、披削材への食いつきが良くポンチングが不要です。 V溝(チップブレーカー機能)により切削を細かくし、スピーディーな穴あけ作業ができます。 チタンコーティングによる切削の溶着を防ぎ安定した連続作業が出来ます。
用途薄ステンレス板、薄鉄板、アルミ板、樹脂、合板の穴あけ作業 穴の拡大・バリ取り・面取り 材質/仕上コバルトハイス鋼(M35)/チタンコーティング シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合板厚(mm)(板厚・ステンレス板)1.2、(鉄板)3.5まで
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新開発マルチ刃型により多用途の穴あけに対応します。PAT.Pワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単です。新開発ラジワンシャンクにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。コア底部にアルミダイカストを採用(55Φ以上)。従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているので、チャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。モルタル、ブロック、ALC、レンガ、合板、2×4材、サイディング(窯業系・金属系)、スレート、石膏ボード、瓦、薄鉄板、ブリキ、トタン、FRP、塩ビ、土壁、竹、日本壁等への穴あけ作業に使います。新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、デッキプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。「クズ取りポン。センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
用途被削材:サイディング(窯業系・鉄板系)ALC、薄鉄板(回転モード時)、ブロック、レンガ、モルタル。(振動モード時)。用途(回転モード最適◎):スレート、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、ベニヤ・合板、塩化ビニール材。用途(回転モード良好。):ブロック、レンガ、モルタル、ALC鉄筋入り、日本壁、木厚板ムク、押出し成形セメント板、陶器タイル、陶管、セラミック系外壁材。用途(回転モード可能△):樹脂系人工大理石。用途(振動モード最適◎):ブロック、レンガ、モルタル 有効長(mm)130
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)JISドリルねじ「YAIBA」ユニクロ 皿頭
適応板厚(a):1.2~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込める。
用途皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。 材質鉄(SWCH18A) 寸法d(mm)3.5 長さL(mm)13 表面処理三価ユニクロ 頭部厚(mm)2.35 頭部径(Φmm)7.1 ビットH型(十字No.2) 呼び径d(mm)4.2 入数(本)100
1セット(100本×3袋)
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)JISドリルねじ「YAIBA」ステンレス 皿頭
適応板厚(a):1.2~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込める。
用途皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。 材質ステンレス(SUS410) 寸法d(mm)3.5 長さL(mm)13 表面処理ファインパシべート 頭部厚(mm)2.35 頭部径(Φmm)7.1 ビットH型(十字No.2) 呼び径d(mm)4.2 入数(本)100
1セット(100本×3袋)
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

倍力タイプでステンレス板対応(ステンレス板厚 0.2~0.8mmに対応)
用途ステンレス板、鉄板、角波鉄板、銅版、アルミ板、ラスシート、梱包用帯鋼の切断に。 全長(mm)約260 刃長(mm)約50 質量(g)約535 刃幅(mm)約25 (閉時) 材質(グリップ)スチレン系エラストマ 刃厚(mm)約5 (片側) 切断板厚(mm)1.2 (鉄板相当)0.8 (SUS) 切断能力(mm)ステンレス板0.8 切断能力(mm)鉄板1.2
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

鉄板や樹脂板の直線や曲線のカットがスムーズに行えます。
用途鉄板や樹脂板の切断加工に。 切断能力(mm)ステンレス板/0.6以下、鉄板/1.0以下、銅板/1.2以下、アルミ板/1.5以下、樹脂板/1.5以下
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

手のひらサイズで使いやすい サビにくく硬くで強いステンレス製 滑りにくいラバーグリップ
用途薄鉄板・トタン板・ブリキ板・アルミ板等の切断に 寸法(mm)145 全長(mm)145 本体質量(g)62 切断能力(mm)(薄鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板)0.3、(針金・アルミ板)0.5、(プラ板)1.2、(皮革・ゴム板)4.0 材質(グリップ)PP/TPR 材質(キャップ)ABS 材質(刃)ステンレス刃物鋼 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)145×80×14
1本
879 税込967
当日出荷

木材から鉄板まで広範囲にわたり使用できます。電ドル・ボール盤で大きい穴あけ加工が可能。
用途薄鉄板(1.5mmまで)、ベニア板、プラスチック、アルミ板(1.2mmまで)、真鍮板、アクリル(6.3mmまで)などへの穴あけ。電動ドリル、ボール盤での加工 寸法E(mm)80 寸法B(mm)11.5 寸法G(mm)対辺7 寸法A(mm)23 寸法F(Φmm)5.5 切削範囲(mm)25~125 寸法D(mm)37 寸法C(mm)35 付属品鉄工用替刃(TCC-125KA)×1枚、3mm用六角棒レンチ トラスコ品番277-6090 材質本体:S45C刃部:SKH-51ドリル部:ハイス鋼 質量(g)191 軸径三本溝10mm
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。 薄板(鉄・アルミ)に対してミヤガワ独自技術(バーリング効果)により、強い保持力が得られます。 ねじ頭の頭高を低くしたい時に適しています。
用途とがり先では、安定した貫通が難しい薄鋼板の取付に。 材質特殊ステンレス(MRX[[R上]])、表面処理:パシベイト 頭部厚(mm)1.6 頭部径(Φmm)8 適合ドライバープラスNo.2 最大適合板厚(mm)アルミ板(0.8~2.0)・鉄板(0.8~1.2)
1袋(33本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)