最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。
建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。
圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。
強度(設計基準)50N
関連資料寸法参考図(0.1MB)
アンカー拡張部と異形棒鋼をプレス機でかしめて一本化した商品です。
専用の打込棒が不要でハンマーで叩くとコンクリート内に固定されます。
作業工程がカットされ効率が大幅にアップします。
シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。
材質コンクリート
質量(kg)13
タイプ180型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×180
1個
¥748
税込¥823
6日以内出荷
コンクリートブロック壁や基礎工事などに使用する丸棒
スチール素材の異型丸棒です
材質スチール
抜群の使いやすさと安定性。小型軽量と高機能、高耐久性を両立。
ハウジング部の通気孔を無くしたスリムなヘッドが、狭所作業での効率を高めます。
3本のプランジャーポンプが安定した油圧を送り、標準刃でSD345鉄筋の切断が可能です。
鉄筋噛み込み時には、油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。
飛散防止ガードが、切断片から使用者を守ります。
切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D16以下(4~16)
電源(V)単相100
電流(A)10.5
消費電力(W)1010
コード長さ(m)2.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×185×105
付属品工具セット、油圧オイル
切断時間(秒)2
使用作動油(油圧)VG46相当品
仕様モーター部二重絶縁標準カッターブロック:1C4079101 刻印「16Z」
質量(kg)7.0(2芯・2.5mコードを含む)
トラスコ品番280-0128
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
種別全ねじ
材質鉄/ユニクロメッキ
全長(mm)285
表面処理ユニクロメッキ
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質SS400相当
全長(mm)1000
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
材質SS400ユニクロメッキ
全長(mm)1000
ねじ山種類ウイット
鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
用途鉄筋D16までの切断に
トラスコ品番805-3012
材質鉄
質量(g)27
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質コンクリート
D13までの鉄筋を、わずか1.5秒で切断可能です。
質量6.5kgの軽量タイプ。持ち運びも楽々です。
リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。
飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D13以下(4~13)
電源(V)単相100
電流(A)10.5
消費電力(W)1010
コード長さ(m)2.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×175×105
付属品工具セット・油圧オイル・サイドハンドル・専用樹脂ケース・標準カッターブロック/1CL003(No.13L)
機構二重絶縁・リリースバルブ機構・飛散防止ガード
切断時間(秒)1.5
質量(kg)6.5(2芯・2.5mコードを含む)
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
標準刃でSD390・D19(20mm)までの鉄筋が切断可能で耐久性に優れたモデルです。
オプション刃を使用する事でSD490・D19鉄筋の切断も可能です。
リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。
飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D19以下(4~20)
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×110×210
付属品工具セット・油圧オイル・専用樹脂ケース・標準カッターブロック:1C1311(No.2)
機構リリースバルブ機構・飛散防止ガード
切断時間(秒)3
質量(kg)11.4(3芯・5.0mコードを含む)
1台
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
D22までの鉄筋を3秒で切断可能です。
安全設計の二重絶縁モーター採用で、アースせずに使用できます。
リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。
飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
電流(A)11A
切断能力(mm)鉄筋(SD390鉄筋/D22以下)4~22
付属品工具セット、油圧オイル、専用樹脂ケース、標準カッターブロック(1C1311(No.2))
質量(kg)11.1(コード含む)
構造二重絶縁、リリースバルブ機構、飛散防止ガード
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)408×109×215
アズワン品番64-8482-52
切断速度4秒
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
D型ハンドルタイプで持ちやすく、SD390・D19鉄筋に対応しています。
D13までの鉄筋なら2本同時に切断が可能です。
オプションのスタンドベースセットを使用すれば、同時切断の効率がアップします。
リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。
飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D19以下(4~20)
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)495×150×115
付属品工具セット・油圧オイル・サイドハンドル・専用樹脂ケース・標準カッターブロック・ハウジング側(1C4195700(No.20DH)・ピストン側(1C4195800(No.20DP)
機構二重絶縁・リリースバルブ機構・飛散防止ガード
切断時間(秒)3
質量(kg)10.8(2芯・2.5mコードを含む)
アズワン品番64-8482-51
1台
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
標準刃でSD390・D25までの鉄筋が切断可能で耐久性に優れたモデルです。
オプション刃を使用する事でSD490・D25鉄筋の切断も可能です。
リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。
飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D25以下(4~25)
電源(V)単相100
電流(A)14
消費電力(W)1330
コード長さ(m)5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×145×250
付属品工具セット・油圧オイル・専用スチールケース・標準カッターブロック:1C1911(No.3)
機構リリースバルブ機構・飛散防止ガード
切断時間(秒)5
質量(kg)22.5(3芯・5.0mコードを含む)
1台
¥209,800
税込¥230,780
6日以内出荷
25mmまでの鉄筋切断と曲げ加工が可能な定置型ベンダーカッターです。スイッチ1つで、曲げ・切断を切り換えられます。取り外し可能なスタンドセットは標準装備です。定置型なので、安定した曲げ加工と切断ができます。
仕様(鉄筋径SD345)D25以下
トラスコ品番112-7546
セット内容工具セット ローラーセット スタンドセット 標準カッターブロック(1C1911)
質量(kg)129
電源(V)100V
消費電力(W)1430W/1330W
電源15A/14A
曲げ速度(180°曲げ)(秒)6
曲げ角度範囲0°~180°
1台
¥559,800
税込¥615,780
翌々日出荷
通常切断のほか、材料を斜め45度に切断する事が可能です。
斜め45度に切断した材料は接着系アンカーの施工にそのまま使用できます。
リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。
飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D22以下・4~22以下、全ネジボルト:SS400 M22(W7/8)以下、SUS404 M20(W3/4)以下
電源(V)単相100
電流(A)20
消費電力(W)1900
コード長さ(m)5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×150×250
付属品工具セット・油圧オイル・専用スチールケース・標準カッターブロック:1C4199000(No.22T)
機構二重絶縁・リリースバルブ機構・飛散防止ガード
切断時間(秒)3.5
質量(kg)22.0(2芯・5.0mコードを含む)
1台
¥259,800
税込¥285,780
6日以内出荷
SD390・20mm以下切断可能です。
切断速度 約4秒
ブラシレスモーター搭載!DC36Vモーター
1チャージの最大切断本数はD16鉄筋約210本、D19鉄筋約160本を実現しました。
360度回転する為状況に合わせてご使用いただけます。
飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。
トラスコ品番417-9672
セット内容工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、専用樹脂ケース、標準カッターブロック(1C1610)
切断能力(mm)20
切断速度(秒)4
ピストンを強化し、高強度鉄筋切断時の圧力による歪みを防止しました。オプションのPC鋼用カッターブロック(1C19112)を使用すれば、SD490鉄筋の切断も可能です。
切断能力(mm)SD390 D25以下(4~25mm)
トラスコ品番113-7112
セット内容工具セット 油圧オイル 標準カッターブロック 1C1911 専用スチールケース
質量(kg)22.5
消費電力(W)1050
定格電流(A)11
入力電圧(V)AC100
切断速度(秒)4
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
1セット(2個)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
二重絶縁モーター搭載で軽い・速い・小さいを実現しました。22mmまで切断可能な鉄筋カッターです。
用途リリースバルブ機構で約60度ゆるめることで油圧の解除が可能です。
切断能力(mm)SD390 D22以下(4~22mm)
トラスコ品番113-7108
セット内容工具セット(レンチ・スパナ・ドライバー) 油圧オイル 標準カッターブロック 1C1311 専用ケース
質量(kg)11.1
消費電力(W)1050
定格電流(A)11
入力電圧(V)AC100
切断速度(秒)4
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
D型ハンドルタイプでSD390 D19までの切断に対応しています。D13までの鉄筋なら2本同時切断が可能です。
用途D型ハンドルタイプでSD390・D19までの切断に対応しています。業界初仕様のD13までの鉄筋なら2本同時切断が可能です。
切断能力(mm)SD390/D19以下(4~20mm)
トラスコ品番113-7111
セット内容工具セット(レンチ・スパナ) 油圧オイル サイドハンドル 専用スチールケース 標準カッターブロック1C419577(ハウジング側)・1C4195800(ピストン側)
質量(kg)10.8
消費電力(W)1050
定格電流(A)11
入力電圧(V)AC100
切断速度(秒)3
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
SD390・D16までの鉄筋を加工可能です。最大曲げ角度180度、ベンダーとカッターのコンビネーションです。差し筋曲げも可能です。調整は工具を使わずできます。
消費電力(W)1050
電源(V)AC100
トラスコ品番112-7528
セット内容工具セット 油圧オイル 標準カッターブロック1BC4208000 スチールケース
質量(kg)18
曲げ速度(180°曲げ)(秒)5.5
曲げ能力SD390/D16以下
曲げ角度範囲0°~180°
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

タイル 木目調 ジョイント式
モノタロウ
¥389
税込¥428
陶器のような質感を再現したセラミック調人工木ウッドパネル。工木なので陶器製タイルに比べて重くて割れやすいという欠点を克服。軽量で敷きつめ作業も楽ラク。陶器製の約1/3(メーカー従来品比)の軽量化。爪のない新ジョイント方式を採用。タイル裏面に付いているジョイントパーツを手で取り外して、接続したい箇所に取り付けるだけでタイル同士を連結することができる。コーナー部や端のカットが不要。すっきり敷き詰めることができる。人工木なのでお手入れも簡単。
用途ベランダ、バルコニー、玄関、お庭、屋上、リノベーション、リフォーム、ウッドデッキ、フロアデッキ、フロアデッキバルコニー、エクステリア、ガーデン、ガーデニング、テラス、保冷、断熱に。ジョイントマット、ウッドタイル、デッキパネル、デッキ材、パネル、デッキとして。
材質タイル部:木粉混合ポリエチレン、ベース部:ポリエチレン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×295×25
鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
仕様●外径(mm):125●刃厚(mm):2●穴径(mm):M10●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):12200●最高使用回転数(min^-1):12200●ねじ径(mm):M10●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0893
アズワン品番67-2346-25
1枚
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
仕様●外径(mm):125●刃厚(mm):2●穴径(mm):M10●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):12200●最高使用回転数(min^-1):12200●ねじ径(mm):M10●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0898
アズワン品番67-2346-34
1枚
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
仕様●外径(mm):105●刃厚(mm):2●穴径(mm):M10●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):14500●最高使用回転数(min^-1):14500●ねじ径(mm):M10●乾式●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0896
アズワン品番67-2346-33
1枚
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
仕様●外径(mm):105●刃厚(mm):2●穴径(mm):M10●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):14500●最高使用回転数(min^-1):14500●ねじ径(mm):M10●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0894
アズワン品番67-2346-24
1枚
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
仕様●外径(mm):125●刃厚(mm):2●穴径(mm):M16●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):12200●最高使用回転数(min^-1):12200●ねじ径(mm):M16●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0892
アズワン品番67-2346-26
1枚
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
用途鉄筋D13までの切断に
トラスコ品番805-3020
材質鉄
質量(g)22
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
PC鋼線と鉄筋SD490まで切断が可能です。
用途PC鋼線と鉄筋SD490まで切断可能
トラスコ品番805-3000
材質鉄
質量(g)62
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ