33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U字結束線 (10kg) モノタロウ 定期注文
U字に曲げてあり作業がしやすい結束線です。
用途建築現場での結束用途 材質スチール 質量(kg)10 線径(Φmm)0.8 番手#21
1箱(10kg)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錆に強いステンレス製。
用途鉄筋などの結束に。 線径(mm)0.8 材質SUS304 質量(g)200 番手21
1束(140本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)メッキ 結束線
結束した場所がわかりやすいメッキタイプです。 使いやすいU字タイプ。
線径(Φmm)0.8(鉄線) 質量(g)200 番手#21 材質/処理なまし鉄線/電気亜鉛メッキ
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普通線に比べ軟らかくねばりが有り作業性が良い。
用途建築現場での工作物等の結束等 線径(Φmm)0.77~0.83 材質亜鉛めっき線 サイズ#21
1巻
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。使いやすいU字タイプです。
用途鉄線結束など。 線径(Φmm)0.8(鉄線) 材質なまし鉄線
1束
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のため雨風に強く湿気の多い場所などでも使用できます。
用途鉄筋の結束 線径(mm)0.8 番手#21 材質SUS304 質量(g)200
1束(140本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

針金(結束線)による鉄筋どうしの結束に使用します。 超ロングタイプは、スラブ厚が厚い場合に最適です。
全長(mm)196
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

被覆材(塩化ビニル樹脂)と心線材(なまし鉄線)を完全接着させることにより、端部や傷からの空気、水分の浸入を遮断します。心線材を保護し、耐久性を飛躍的に向上させています。完全接着により、端部の心線が飛び出しにくくなっています。JIS G 3543適合の合成樹脂被覆鉄線を使用しています。国産材料を国内工場で加工しています。エポキシ鉄筋と違う色のカラー線を使っているため、結束忘れの防止になります。ダンボールケース入りで取り出しが便利、重ねられて置き場を取りません。
用途エポキシ鉄筋用。構造物の塩害対策として。 材質/仕上被覆材:塩化ビニル樹脂、心線材:なまし鉄線 線径(mm)1.2(鉄線径:0.9)
1束(73本)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京都スペーサー生地 結束線 #21(0.8mm)
交差または並列する鉄筋を結び留める際に使用する針金状の鉄線です。細さ#21(0.8mm)です。
用途鉄筋を結束するための物 太さ(mm)0.8(#21)
1式(10kg×2箱)
7,698 税込8,468
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1回の使用量を無駄なく最小限に抑え、経済的なランニングコストを実現します。
長さ(m)約102 線径(Φmm)0.8
1ケース(50巻)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂被覆が施してありますから管を傷めません。ベルト掛けできる便利なクリップに束ねてあります。
用途CD管、PF管を鉄筋等に結束する場合に
1袋(100本)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガス制御の下で、コイル内外が均一焼鈍され作られ、加工機で曲げ加工されたなまし鉄線です。
本数190~200
1箱(14kg)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


疲労軽減×スピーディ。「連発モード」なら、トリガを引いたまま連続結束。モード切替はワンタッチ。18V・14.4V両方のバッテリが使える!(14.4Vバッテリ使用時の結束スピード(2周時)は約0.9秒になります)。巻数&結束力の調整可能。見やすいデジタル表示。巻き数は2周・3周から選択。締付部位に合わせ最適結束。バランスの良いスリムボディ。縦、横どちらでも使いやすい。D13鉄筋を最大で4本結束(対象材に隙間ができている場合や、使用する方向によっては結束ができないことがあります)
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電) 仕様結束鉄筋径:D10×D10~[D13×D13]×[D13×D13] 付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、六角棒スパナ 質量(kg)2.6(バッテリ含む) 電源(V)直流14.4/18 線径(Φmm)0.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)304×93×318 巻数2・3周 バッテリーリチウムイオン18V(14.4V使用可能) 作業量(目安)D10×D10・2本結束時:【1充電あたり】(3周)約6400回、【1リールあたり】(2周)約156回、(3周)約120回
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

1セット(30巻)
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付簡単、スピーディー。自沈や横倒れも解決グリッパー。 アンカーボルト支持器具です。アンカーボルトと鉄筋を容易かつスピーディーに取り付けが出来ます。 予め高さ調整が出来ます。また結束線での固定と違い施工後の調節も容易に出来ます。 確実に固定されるので自沈や横倒れ解決できます。
材質ポリプロピレン 使用方法アンカーボルトにグリッパーを取り付けて高さを決める。鉄筋にはめてセット完了。
1箱(50個)ほか
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

どこでも、すばやく簡易結束できます。
用途植木・コード等多用途の結束 材質芯:鉄/被覆:樹脂
1袋(100本)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1結束わずか0.5秒!!「ワイヤ装填アシスト」で簡単装填!
仕様1充電当たりの結束数:約5000回(JP-L91450A装着時) 安全装置トリガロック、メインスイッチ 結束秒数(秒)0.5以下(1回) 対象D10×D10~D22×D22、D25×D19、D25×D13×D13、D16×D16×D13×D13 適合ワイヤTW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP) 使用電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷

京都スペーサーメッキ 結束線 #21(0.8mm)
交差または並列する鉄筋を結び留める際に使用する針金状のめっきを施した鉄線です。細さ#21(0.8mm)です。
用途鉄筋を結束するための物 太さ(mm)0.8(#21)
1式(10kg×2箱)
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


鉄筋結束番線用のプライヤーです。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。 偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。
用途鉄筋結束線の切断・ねじりに。鉄筋結束線の引き抜きに トラスコ品番195-1998 材質特殊鋼 全長(mm)235.0 質量(g)500 タイプリングなし ハンドルコーティングなし 色(グリップ)ブラック
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷

鉄筋結束番線用のプライヤーです。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。 偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
用途鉄筋結束線の切断・ねじりに。鉄筋結束線の引き抜きに トラスコ品番195-1981 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)238.1 質量(g)500 タイプリングなし ハンドルプラスチックコーティング 色(グリップ)ブルー
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

鉄筋結束番線用のプライヤーです。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。 偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。 高所作業時の落下防止用リング付きです。
用途鉄筋結束線の切断・ねじりに トラスコ品番195-1982 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)238.1 質量(g)500 タイプリング付 ハンドルプラスチックコーティング 色(グリップ)ブルー
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

鉄筋結束番線用のプライヤーです。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。
用途鉄筋結束線の切断・ねじりに トラスコ品番195-1983 材質特殊鋼 全長(mm)231.8 質量(g)290 タイプリングなし ハンドルコーティングなし 色(グリップ)ブラック
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷

鉄筋結束番線用のプライヤーです。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
用途鉄筋結束線の切断・ねじりに トラスコ品番195-1984 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)235.0 質量(g)340 タイプリングなし ハンドルプラスチックコーティング 色(グリップ)ブルー
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷

高所作業時の落下防止用リング付きです。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
用途鉄筋結束線の切断・ねじりに トラスコ品番195-1986 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)228.6 質量(g)310 タイプリングなし ハンドルプラスチックコーティング 色(グリップ)ブルー
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

深い溝付きの刃で軽い力でしっかりと掴めます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。 深い溝付きの刃で軽い力でしっかりと掴めます。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
用途鉄筋結束線の切断・ねじりに トラスコ品番195-1985 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)235.0 質量(g)340 タイプリングなし ハンドルプラスチックコーティング 色(グリップ)レッド
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷

鉄筋結束番線用のニッパです。刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
用途鉄筋結束線の切断に。狭い箇所での切断に 全長(mm)233.4 トラスコ品番114-2892 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 質量(g)310 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

高所作業時の落下防止用リング付きです。 鉄筋結束番線用のニッパです。 刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
用途鉄筋結束線の切断に。狭い箇所での電線切断に トラスコ品番195-2100 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)228.6 質量(g)310 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷

鉄筋結束番線用のプライヤーです。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。 ACSR、ネジ、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。 てこの作用で軽い力で切断できます ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
用途鉄筋結束線のねじり・切断に。ACSR・ビス・釘・硬鋼線の切断に トラスコ品番195-1997 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)238 質量(g)500 ハンドルプラスチックコーティング 色(グリップ)ブルー
1丁
15,980 税込17,578
当日出荷

鉄筋結束番線用のプライヤーです。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。 ACSR、ネジ、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
用途鉄筋結束線のねじり・切断に。ACSR・ビス・釘・硬鋼線の切断に トラスコ品番195-1996 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)235 質量(g)320 ハンドルプラスチックコーティング 色(グリップ)ブルー
1丁
15,980 税込17,578
当日出荷

充電式鉄筋結束機。40Vmax仕様1.6mmワイヤ(なまし線) 専用。◆「太径ワイヤによる高い結束力」 & 「少ないワイヤ消費量」を実現。太径1.6mmワイヤ(なまし線)専用で、幅広い鉄筋の組み合わせを強力に結束します。◆「ワイヤ引き戻し機構」により、強固な結束力。送り出したワイヤを引き戻すことで、鉄筋同士を強力に密着させます。◆ハイパワーブラシレスモータを2基搭載。ワイヤねじり部とワイヤ送り部に、高出力・高耐久・メンテナンスフリーなハイパワーブラシレスモータを搭載。◆結束力約3倍※当社従来機比。従来機は3周巻設定時。◆ワイヤ消費量低減で効率よく結束可能。1結束時のワイヤ消費長さは当社従来機と比べて約1/6※。無駄なワイヤを使用せず効率よく結束作業が行えます。※D10×D10 結束時。◆簡単リール装てん。マガジンカバーの開閉動作とワイヤ送り機構が連動。カバーを開くとワイヤを通すための隙間ができ簡単に装てんができます。◆ガイドアームをスリム化。当社従来機と比べ8.4mmスリム化した「幅5.6mm」のスリムな先端形状により、入り組んだ鉄筋も簡単に結束できます。◆防水保護等級IPX6。※IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は本体側の保護等級に準じます。◆防滴・防じん「アプト」。※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆幅広い鉄筋の組み合わせに対応。2本結束、3本結、4本結束。さまざまな現場の結束作業を効率化、大規模な土間打ち現場からプレキャストコンクリート製造現場にもおすすめ。◆結束力調整ボタン(6段階)付。◆延長ハンドルセット品(別販売品)。立ち姿勢でもラクラク結束作業が行える延長ハンドルセット品を別販売品としてご用意。ハンドル部は作業しやすい位置に調整可能。部品名:延長ハンドルセット品。部品番号:A-79821
仕様1充電作業量:約2,900回(BL4025装着D13×D13、2本結束時) 付属品六角棒スパナ、油さし(タービン油VG32) 適合結束鉄筋径:D10×D10~[D16+D16]×[D16+D16] 寸法(mm)本機:360×113×331(長さ×幅×高さ)、結束ワイヤ:なまし線Φ1.6 質量(kg)3.3 電源(V)直流36(40max)
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

結束線の締め付け作業に。
用途鉄筋結束用。 材質ステンレス 全長(mm)250 質量(g)240 寸法(Φmm)10
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷