ボディに付着している鉄粉を、化学的な力で強力に洗浄。中性タイプなので、スプレーして水を流すだけで塗装面のコーティングを傷めず、コーティングも落としません。全塗装色対応。
質量(g)393
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×185×65
液性中性
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全塗装色対応
1本(300mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ボディやアルミホイールに付着した鉄粉や汚れを落とします。
鉄粉のみに反応しますのでガラス・ゴム・プラスチック・メッキ部などへの影響はありません。
シャンプー効果があります。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
化学反応でガンコ汚れを溶かして落とす。ボディのザラついた鉄粉からアルミホイールにこびりついたブレーキダストまで、これ1本でまとめて強力洗浄。ボディシャンプー感覚で洗うだけのラクらく作業。冬期の融雪剤対策にもおすすめです。
用途自動車用ボディ・アルミホイール鉄粉除去洗浄剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.5L
対応ボディー色全塗装色対応(イエロー色は除く)
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
嫌な臭いがほとんどありません。錆取り剤としての効果もあります。トラップ粘土の除去力に優れた作業性をプラス!。タレない粘性のある液体で、鉄粉を強力に溶解。活性剤配合でカーシャンプーとしても最適。
用途カーボディ等塗装面鉄粉除去・錆び除去
液性中性、ノーコンパウンド
成分チオグリコール酸アンモニウム・界面活性剤・発色増強剤・増粘剤・製水
密度1.09(20℃)
外観ほとんど無色透明の液体
お奨めのカーケア製品を組み合わせた大変お得なオリジナルケアセットです。
[GYEON Bathe+(バス プラス)]
洗車用カーシャンプーに撥水能力をプラスした撥水コーティングinシャンプーです。
PH中性洗剤を使用しておりますので、車を優しく洗い上げながら撥水効果も実感できる高品質なカーシャンプー。
洗車するたびにクォーツ被膜を生成し、ツヤと撥水効果を発揮します。
水と酸素を化学反応させ、6週間の撥水効果を維持します。
すでに施工しているコーティングにかかわらず、全てのコーティングに適応します。 またボディーカラーを選びませんので、どのカラーリングのおクルマにもご利用いただけます。
[GYEON New WetCoat(ニュー ウェットコート)]
スプレーするだけで簡単に撥水効果が得られる撥水コート剤です。
洗車するたびにクォーツ被膜を生成し、ツヤと撥水効果を発揮します。
水と酸素を化学反応させ、最大12週間の撥水効果を維持します。
すでに施工しているコーティングにかかわらず、全てのコーティングに適応します。 またボディーカラーを選びませんので、どのカラーリングのおクルマにもご利用いただけます。
[GYEON Iron(アイアン)]
主にホイール向けの鉄粉除去クリーナーです。
強力な分解力でホイールに付着した鉄粉を除去。
塗装へのダメージはほとんどなく、スプレーして洗い流すだけで簡単にホイールが美しくなります。
輸入車等の頑固なブレーキダスト除去に最適です。
ボディ全般にも安心してお使いいただけます。
[GYEON SilkDryer(シルクドライヤー) S]
洗車後に使用する拭き取り用のウエスです。
その吸水力には驚き!濡れたボディの上を軽く滑らせるだけで拭き取りが完了。アッという間にボディに付いた水滴が消えていきます。
セット内容GYEON Bathe+(バス プラス) 400ml、GYEON New WetCoat(ニュー ウェットコート) 500ml、GYEON Iron(アイアン) 500ml、GYEON SilkDryer(シルクドライヤー) S
性質撥水
危険物の類別非危険物
1個
¥8,600
税込¥9,460
7日以内出荷
ボディー・ホイールに付着して塗装劣化の原因となるブレーキダストや、鉄工所などから出る鉄粉を化学変化で浮かせて落とす、鉄粉クリーナーの業務用大容量タイプです。
鉄粉除去によりワックス効果が長期間持続します。
質量(g)4202
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×175×120
危険物の類別非危険物
1本(4L)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ボディに付いた鉄粉や塗装ミスト・ピッチ・タールなどの頑固な汚れを除去。スポンジに付いた汚れは洗って何度も使えるので、従来のねんどクリーナーよりも長く使えて経済的。ラバー面に凹凸を付けることでザラ付きを除去する効果が上がり、さらに凹よって水の流れが良くなることでスポンジの動きがスムーズになり作業性がアップしました。
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色対応
塗装劣化の原因となるブレーキダストや鉄工所などから出る鉄粉を化学変化で浮かせて落とすスポットクリーナーです。
鉄粉除去によりワックス効果が長期間持続します。
質量(g)470
タイプ全色対応
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×94×49
危険物の類別非危険物
1本(400mL)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
抜群の鉄粉除去力で今までにない作業性とスピードを実現した優れた商品です。(においや紫色の反応色は全くありません。)
用途自動車ボディ用洗車・下処理
危険物の類別非危険物
鉄粉を取ってツルツルボディに。
鉄粉・塗料等の除去、柔らかくて使いやすいタイプです。
ボサボサにならずに、塗装ミスト等もとれます。
用途車の鉄粉・塗料等の除去
成分オレフィン系樹脂、炭酸カルシウム・他、その他・顔料・添加剤、結晶質シリカ
危険物の類別非危険物
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
塗装面に付着した鉄紛あるいは金属器具等のサビの除去に適しています。中性の為、処理面を傷めないです。垂れにくい泡で確実に処理面に付着して鉄粉等の金属酸化物を素早く溶解します。活性剤配合なのでスポンジ等を用いればカーシャンプーとして使用できます。
用途鉄粉、金属器具等のサビの除去
使用方法1.処理面から約2.0~3.0cm離してスプレーします。2.本剤と鉄紛が反応し、赤紫色になり鉄紛を溶解します。3.スポンジ等を用いて水で洗い流して下さい。
タイプ(洗浄剤)水系
液性中性
危険物の類別非危険物
塗装面のブレーキダストや鉄粉を化学変化により落とし、さらに豊富な泡立ちで汚れも落とす専用シャンプーです。化学反応により赤紫色に本液が変色、鉄粉の落ち具合が確認できます。また、シャンプー本来の汚れ落とし効果も兼ね備えているので、仕上がりもスッキリ!ワックス前の下地処理にも最適です。
容量(mL)750
対応ボディー色全色
付属品専用スポンジ×1
質量(g)873
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×124×97
危険物の類別非危険物
1本(750mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
こんなお得な商品も!

鉄粉取り粘土
モノタロウ
¥699
税込¥769
水アカクリーナー等でも取れない鉄粉(ボディのザラツキ)や高速走行時にこびりついた虫を、軽くこするだけでカンタンに除去できます。
タイプ細目
危険物の類別非危険物
1個(100g)
¥919
税込¥1,011
当日出荷
こんなお得な商品も!

さび落とし 液体タイプ
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
用途浸漬用サビ取り剤
主な用途サビ落とし
仕様燃焼性/なし揮発性/低い
成分リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水
使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。
タイプ濃縮
pH1.05(20℃)
引火点(℃)なし
外観無色透明液体
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
1本(4L)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ボディに付いた鉄粉や塗装ミスト・ピッチ・タールなどの頑固な汚れを除去、スポンジに付いた汚れは洗って何度も使えるので、従来のねんどクリーナーよりも長く使えて経済的です。
適合用途鉄粉取り
材質ウレタン変性アクリル樹脂
寸法(mm)60×40×110
危険物の類別非危険物
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

鉄粉取り粘土
モノタロウ
¥699
税込¥769
コーティング車などの塗装面への負担を軽減しながら しっかりと鉄粉を除去することが出来るプロ仕様のねんどクリーナー。
目視では確認しにくい鉄粉をチェックするこだわりのチェックシート付属 コーティング施工車、全塗装色対応。
タイプ細目
危険物の類別非危険物
ボディーに付着した鉄粉、ホイールに付着したブレーキダストを同時に除去できます!!シミになりにくい中性タイプ。
用途タイヤ・ホイール・モール用
危険物の類別非危険物
自動車のボディやアルミホイールに付着した鉄粉をしっかり除去!空気中の鉄粉や車のブレーキローター・ブレーキパッドが削れたブレーキダストが直接または間接的に固着した鉄粉を、粘度が高く洗浄面に密着しやすい液剤で仕上がりがきれいな鉄粉除去剤です。粘度が高いため、液剤が洗浄面に密着しやすく側面でもすぐに流れ落ちません。コンパウンドは含まれておりませんので仕上がりがきれいな状態です。
用途自動車のボデイー・アルミホイールに付着した鉄粉除去
外壁・アルミサッシなどに付着したサビだれ除去
使用方法【1】予め洗浄対象の鉄粉やサビ以外の汚れを洗い流します【2】鉄粉汚れやサビだれに対して塗布します【3】洗浄液が赤く反応してから2~3分後に水でよくすすぎ洗いしてください(※特殊な物・外国製品・メッキ類などは変色する恐れがありますので必ず差し支えない部分でテストを行ってからご使用ください)
危険物の類別非危険物
車のボディの鉄粉除去。フロントガラスの油膜取りに。アルミホイルのブレーキダストの除去。
使用方法汚れがひどい時は、水洗いをしてから使用して下さい。まず、天井、フロントガラス、ボンネット、トランク、サイド、アルミホイルと順序良くスプレーし、5分以内にスポンジかタオルできれいに水洗いしてください。
危険物の類別非危険物
1本(1L)
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
こんなお得な商品も!

鉄粉取り粘土
モノタロウ
¥699
税込¥769
ラス系コーティング被膜に刺さった鉄粉や異物を優しく除去するねんど状クリーナー。
ザラつきを除去し、『スムースエッグ リキッド』と併せて使うことで、さらにボディはすべすべに。
成分合成樹脂、充填材
タイプ全塗装色対応
形式固形
危険物の類別非危険物
1箱(50g×2個)
¥649
税込¥714
当日出荷
お奨めのカーケア製品を組み合わせた大変お得なオリジナルケアセットです。
[GYEON Bathe+(バス プラス)]
洗車用カーシャンプーに撥水能力をプラスした撥水コーティングinシャンプーです。
PH中性洗剤を使用しておりますので、車を優しく洗い上げながら撥水効果も実感できる高品質なカーシャンプー。
洗車するたびにクォーツ被膜を生成し、ツヤと撥水効果を発揮します。
水と酸素を化学反応させ、6週間の撥水効果を維持します。
すでに施工しているコーティングにかかわらず、全てのコーティングに適応します。 またボディーカラーを選びませんので、どのカラーリングのおクルマにもご利用いただけます。
[GYEON Iron(アイアン)]
主にホイール向けの鉄粉除去クリーナーです。
強力な分解力でホイールに付着した鉄粉を除去。
塗装へのダメージはほとんどなく、スプレーして洗い流すだけで簡単にホイールが美しくなります。
輸入車等の頑固なブレーキダスト除去に最適です。
ボディ全般にも安心してお使いいただけます。
[GYEON SilkDryer(シルクドライヤー) S]
洗車後に使用する拭き取り用のウエスです。
その吸水力には驚き!濡れたボディの上を軽く滑らせるだけで拭き取りが完了。アッという間にボディに付いた水滴が消えていきます。
セット内容GYEON Bathe+(バス プラス) 400ml、GYEON Iron(アイアン) 500ml、GYEON SilkDryer(シルクドライヤー) S
性質撥水
危険物の類別非危険物
1個
¥7,200
税込¥7,920
9日以内出荷
ホイールやキャリパーを汚れから守る専用のコーティングキットです。鉄粉やブレーキダストの汚れからホイールを守り、微細なほこり等の付着を最小限に抑えます。撥水効果もありますので泥汚れの付着も防止します。防汚効果は約1年間持続。
付属品専用スポンジ/クロス付き
使用方法クリーナーまたは鉄粉除去剤でホイールをきれいにします。付属のスポンジにクロスを被せ、本液を数滴つけてホイールに塗り込んで下さい。本製品1個でホイール4本分の使用(使い切り)となります。ホイールの汚れ落としにはGYEON Iron(アイアン)をおススメいたします。
危険物の類別非危険物
1個(30mL)
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
虫・鳥フン、鉄粉、ブレーキダストなど、頑固な汚れを素早く落とす、ねんどタイプのクリーナーです。
水を流しながらこするだけで頑固な汚れがすっきり落とせます。
すべりがよく、ひっかかりやこびり付きがなく、なめらかに滑るので、初心者にもオススメ!
やわらかく練りこみやすいのでボディにも優しく、誰でも簡単に汚れた部分をねり込めます。
ノーコンパウンドなのでコーティング施工車にも使用出来ます。
ワックス・コーティング剤の下地作りにも最適
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.1L
適合塗装色全塗装色対応
危険物の性状非水溶性
1個(100g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ボディーやホイールに付着した鉄粉やブレーキダストを化学反応で落とす、鉄粉除去クリーナーがグラシアスゴールドシリーズから新登場!
垂れにくく定着性の高い「ジェルタイプ」で、有効成分がしっかりと密着。
ボディーやホイールに付着したガンコな鉄粉をしっかりと包み込み、素早く(赤紫色に)化学反応させ、ねこそぎ溶かし落とします。
また、鉄粉取りクリーナー特有の臭いがジェルで飛散しにくく、快適な作業性を実現しました。
ボディーコーティング前の下地処理に特にオススメで、塗装表面がつるつるになりコーティング効果を最大限に発揮させます。
車全体をリフレッシュできる鉄粉取りのNEWアイテムです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×79×201
質量(g)482
危険物の類別非危険物
1本(400mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

鉄粉取りバフ 円形
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
粘土はもう古い!水をかけながらこするだけで驚くほどの鉄粉除去効果!
機械作業、手作業兼用モデルです。
ハードタイプで除去性能に優れ、研磨作業前の下地作りに最適です。
ボディカラーに応じて仕様を選択して作業できます。
50台目安。
寸法(mm)Φ150
タイプハード
危険物の類別非危険物
関連キーワード