こんなお得な商品も!

鉄バインド線
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
電線やケーブルの結束や呼び線として使用できます。
こんなお得な商品も!

針金 カラー 1kg巻
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
材質なまし鉄線、ビニール被覆
色グリーン
こんなお得な商品も!

針金 1kg巻
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
鉄線にメッキを施しています。1kg巻き。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く。各種結束に。
材質/仕上スチール(SWMGS-2)/ユニクロメッキ
質量(kg)1
軟らかく加工しやすい、なまし鉄線です。
用途製造現場、工事現場などでの結束用途に。
材質なまし鉄線
質量(kg)約3
表面処理防錆油塗
鉄線に亜鉛メッキを施した一般的な結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。
材質鉄
質量(kg)約1
表面処理亜鉛メッキ
ビニール皮膜ワイヤー
材質ナマシ鉄線に塩ビ被覆(SWMV-A)
色グリーン
こんなお得な商品も!

針金 ステンレス製
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。
材質SUS304
皮膜により耐食性に優れている。
用途アンテナの固定に。
線径(Φmm)約2.0
芯線直径(Φmm)1.6
長さ(m)約30
トラスコ品番282-5856
材質なまし鉄線(SWM-A)表面処理:ビニール被覆
質量(kg)0.55
使用荷重(kg)21
番手14
1巻
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
外部の補強や足場の結束。
材質ナマシ鉄線(SWM-A)
こんなお得な商品も!

針金 カラー 1kg巻
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
緑色のビニールをなまし線に被覆しています。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く
各種結束に。
材質/仕上鉄/ビニール被覆
質量(kg)1
色グリーン
こんなお得な商品も!

針金 1kg巻
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
材質なまし鉄線
表面処理メッキ付き(亜鉛1種)
柔らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
用途建築用足場の結束等に。
線径(mm)3.1
全長(mm)700
トラスコ品番300-6425
材質なまし鉄線
質量(g)800
1袋(10本)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
現場作業での定番ナマシ番線!
用途建築現場での工作物等の結束などに。
材質鉄
表面処理防錆処理
本数200~
汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。
用途園芸など屋外で針金を使う作業に。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)約1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
引っ張り強度・耐候性◎。錆びにくく、切れにくい。持ち運び・使い勝手がいい30mタイプ。
長さ(m)30
線径(Φmm)1.6
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
電線やケーブルの結束や呼び線として使用できます。
用途ポールやネットの固定などに
材質なまし鉄線
全長(m)300
鉄板・ステンレス・銅板・アルミ板・針金などの切断に。
倍カ構造で楽に作業を。ギザ刃で切る物が逃げません
全長(mm)250
こんなお得な商品も!

強力ニッパー(JIS)
モノタロウ
¥759
税込¥835
軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。
用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適
角度i(°)23
ベーシックな針金です。多く使われる方用にお得な25Kg巻きです。
用途結束や補修など、現場で使用。
材質鉄
質量(kg)25
作業しやすい先曲りタイプ、細かい加工や切断に最適
全長(mm)160
先端先曲がり
材質S55C
質量(g)141
最大口開き(mm)40
刃部硬度HRC60
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.6
1本
¥858
税込¥944
当日出荷
針金・銅線など各種線材の切断に幅広く使える。
手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。ばね付きです。
寸法(mm)160
全長(mm)164
材質高炭素鋼
質量(g)170
刃長(mm)20
刃部硬度56~63HRC
頭部厚(mm)11
切断能力(mm)軟鉄線2
頭部幅(mm)19
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線3.2
柄幅(mm)55
切断径(より線mm2)2
刃部加工高周波焼入れ
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり、取り出したりするために使用する工具です。ペンチより狭い箇所の細工や細い鉄線・針金の切断作業に最適です。
用途鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。
全長(mm)170
仕様マスターグリップ
トラスコ品番390-0045
質量(g)135
先端先細
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
バネ無し
1丁
¥2,195
税込¥2,415
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力ニッパー(JIS)
モノタロウ
¥759
税込¥835
銅線や細い鉄線を切る工具です。
用途電気通信機器やラジオ、テレビなどの配線・細工・修理などに使用してください。
全長(mm)170
仕様マスターグリップ
トラスコ品番390-0037
質量(g)170
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
マイクロミラーブレードで刃部精度1/1000ミリを実現、切断能力20%UP(メーカー比)しました。
連続作業に適したばね付です。
精密機器、通信機器の電線の切断に最適です。
仕様エラストマーグリップ、ラウンド刃
No.60スタンダードの姉妹品で、スプリング付になっていますので連続切断作業時に手が疲れず能率アップの出来る製品です。
用途電信、ラジオ、テレビなどの電線切断
角度i(°)23
こんなお得な商品も!

斜ニッパー
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
刃部を強靱で鋭利に加工してあるため、切断能力が極めて優れています。電気・配線工事等に最適です。
刃部硬度HRC 57~61
精密機器の組立・修理に。
手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。
寸法(mm)150
全長(mm)163
先端先細
バネ有り
材質高炭素鋼
質量(g)135
刃長(mm)10
刃部硬度56~62HRC
頭部厚(mm)10
切断能力(mm)軟鉄線2
頭部幅(mm)17
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.6
先端長(mm)51
柄幅(mm)55
切断径(より線mm2)2
刃部加工高周波焼入れ
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
切断能力(Φmm) より線2(銅)
刃部硬度HRC58
RoHS指令(10物質対応)対応
被覆材(塩化ビニル樹脂)と心線材(なまし鉄線)を完全接着させることにより、端部や傷からの空気、水分の浸入を遮断します。心線材を保護し、耐久性を飛躍的に向上させています。完全接着により、端部の心線が飛び出しにくくなっています。JIS G 3543適合の合成樹脂被覆鉄線を使用しています。国産材料を国内工場で加工しています。エポキシ鉄筋と違う色のカラー線を使っているため、結束忘れの防止になります。ダンボールケース入りで取り出しが便利、重ねられて置き場を取りません。
用途エポキシ鉄筋用。構造物の塩害対策として。
材質/仕上被覆材:塩化ビニル樹脂、心線材:なまし鉄線
線径(mm)1.2(鉄線径:0.9)
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS) 万能タイプ
モノタロウ
¥749
税込¥824
油に強いエラストマーグリップ
用途広がる!様々な場面に対応
スプリング付
用途切る、曲げる、つかむ、回す、皮むき、挽き裂き端子の圧着
全長(mm)150
MR-150の先端を45°に曲げたタイプ。先端刻み付
呼び寸法(mm)150
トラスコ品番826-6571
材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ
質量(g)85
先端先曲り
刃部硬度(HRC)54~62
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ有り
切断能力(Φmm) より線2.0
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
皮むき・割り込み・圧着・切断と幅広く使える万能工具。
手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。
寸法(mm)150
全長(mm)163
先端先細
バネ有り
材質高炭素鋼
質量(g)140
刃長(mm)10
刃部硬度56~62HRC
頭部厚(mm)10
切断能力(mm)軟鉄線2
頭部幅(mm)17
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.6
先端長(mm)51
柄幅(mm)55
切断径(より線mm2)2
刃部加工高周波焼入れ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

斜ニッパー
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
ビニール線・ゴム線の被覆をむきとる。
穴径0.8mm、1.5mmの二種類。
刃部の硬度・切断能力・耐久性が高いため、電気工事関係をはじめ、様々な場所での使用が可能。
滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。ラウンド刃。
用途切る(ラウンド刃)
こんなお得な商品も!

斜ニッパー
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
鋭い切れ味と使いやすさに優れた穴付斜めニッパです。刃部硬度は、HRC58±4です。ストリップ用穴付(Φ1.2mm、Φ1.6mm)。
用途陰に隠れている配線カットに。精密配線作業などに。
材質S58C
刃部硬度HRC58±4
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

先曲ラジオペンチ
モノタロウ
¥858
税込¥944
メッキ仕上げで錆にも強い!釣りや園芸などアウトドア用に最適です。
全長(mm)157
トラスコ品番828-3542
質量(g)125
先端先曲り
頭部厚(mm)10
頭部幅(mm)17
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.6
先端長(mm)47
バネ無し
柄幅(mm)52
切断能力(Φmm) より線2
切断能力(Φmm) 軟鉄線2.0
切断能力(Φmm) ステンレス1
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
プロ使用の機能!切れ味・耐久性抜群・熟練工による手作業での刃付け。高性能特殊鋼使用。刃部はメーカー独自の高周波焼入れを施し鋭い切れ味を実現。ハンドル部にソフトカバー仕様。袴部にスプリングを入れ開閉を軽減。スタンダードモデル。バネ付
用途エレクトロニクス、通信機器、電子機器等のライン作業から設備工事の屋内外作業まで幅広い分野での作業
材質S58C-60M
刃部硬度HRC58~61
熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
関連キーワード
1
2
3
次へ