1組(5本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質スチール(ユニクロ仕上げ)
仕上ユニクロ
使用頻度の高い銅・鉄・アルミの金属棒です。
長さ(cm)50
直径(Φmm)5
親桁の強度をさらに増したい場合に親桁の中空部分に挿入します。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
長さ(mm)2438
質量(kg)2
1本
¥1,798
税込¥1,978
16日以内出荷
材質フッ素樹脂(PTFE)、中芯/スチール
耐熱温度(℃)約280
直径(Φmm)6
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
軸径(Φmm)3~50
長さL(mm)10~2000
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)0.8
材質鉄/鋼(SUJ-2)
精度(μm)±1.0
硬度HRC58以上
2種のソレノイドコイルと4種の芯材のセットです。
セット内容ソレノイドコイル(100回巻・200回巻)各3個、芯材(銅・アルミ・ガラス)各3個、芯材(鉄)6個、Oリング15個
寸法(mm)Φ5×55(芯材)、Φ5.5×48(ボビン穴)
1セット
¥9,500
税込¥10,450
当日出荷
コイルを流れる電流の大きさや、鉄芯の有無による磁界の強さの変化を調べる実験に用います。
付属品鉄芯(Φ6.5×70mm)
材質ボビン:プラスチック製、Φ25×30mm、穴径Φ7mm / コイル:エナメル線(Φ0.4mm)400回巻き
1セット(6個)
¥8,800
税込¥9,680
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
材質鉄
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
全長(mm)150
適合アンカー(ねじ径)M8、W5/16
1本
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
耐油底プラス脱ぎ履きしやすい幅広4Eの安全スニーカーです。
色ブラック
足幅4E
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)ナイロン、合成皮革
材質(ソール)EVAコンプレッション、ラバー
標準質量(g/片足)約450(26.0cm)
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
サイズが豊富で、多種多様なワークに対応できます。
小型でも強力な吸着力が確保できます。
連続使用が可能です。
用途積み上げられた鉄板の一枚吸着、プレス成形品の吸着、小物部品などランダムワークの一括吸着、ブランク材など円形ワークの吸着、リング形状ワークの吸着、ベルトコンベアのベルト裏に設置しワーク移送サポート、アングル、チャンネル材などの吸着、プレート材など平板の吸着搬送や保持に
使用率(%)(ED)100
こだわりのスパイク底
しっかり地面を捉える高品質スパイクピン使用!
スパイク機能を活かし安定性を強化する円柱ブロック。
JIS S級相当と特許鉄芯入りで危険な落下物からつま先を防護
脱着簡便の大開放マジックバンド式
履き口ズボン止めによって靴からズボンが抜けにくい
ナイロン入り綿布と足下綿布補強加工で丈夫
色黒
抗菌防臭加工、吸汗速乾生地使用、踏み抜き防止鋼製板入り、カバー付ショート安全ブーツ!。JIS S級相当鉄製先芯入!
用途一般作業、アウトドア
形状ハイカット
色モスグリーン
材質(アッパー)PVC
材質(ソール)PVC
標準質量(g/片足)760(L)
機能抗菌防臭、吸汗速乾、踏抜防止
JIS規格JIS.T.8101:2006「安全靴」耐踏み抜き強度適合品/JIS S級相当
足幅3E
高さ(cm)約28(Lサイズ)
材質(先芯)鉄
靴タイプショートブーツ
踏抜き抵抗板入り。ソール面の踏抜き板との一体構造であり抵抗板がずれずに安定しています。鉄製先芯。スコップガード付き。ヒール付き黒底。速乾メッシュ裏布。つや消し。
色グリーン
足幅2E
種類セーフティシューズ
材質(アッパー)ラバー
材質(ソール)合成ゴム
材質(インナー)ポリエステル/ポリウレタン
材質(先芯)鋼鉄
靴タイプ長靴
丈夫な編みひもを使用!
色ブラウン
材質木
寸法(mm)Φ65×60
ひも長(m)1.5
科目生活科・総合学習
1個
¥282
税込¥310
当日出荷
鉄芯入りで土ささり抜群です。特殊構造で抜けにくいです。
用途防草シートやビニールマルチ等の固定。
材質PP・PPR・スチール
JIST8101:2020(S種)相当鋼鉄製先芯・耐踏み抜き鉄板入!
耐寒性、防水性に優れた丈夫なナイロン製!
50mm幅胴ベルト付属(ベルトループは70mm幅ベルトにも対応)
ターポリン素材で膝部を補強!
泥で滑りにくいラジアル底!
用途水場、ぬかるみ作業、救助活動、災害の備えに!
材質(胴部)表/ナイロン、裏/PVCコーティング、(靴部)PVC、(踏抜き防止版)鋼鉄
色モスグリーン
ベルト幅(mm)50
機能耐寒性、防水性
足幅EEE
材質(先芯)鋼鉄
セメントや石灰などはアルカリ性であり、故にゴムとの相性が比較的悪く、ゴムの劣化 ・ 腐食が進行しやすい(加水分解)性質です。 本品は、特殊配合ゴムにより、劣化しにくく、セメント作業などに適した長靴です。
セメントや石灰などアルカリ性に強い
セメントや泥を落としやすいロール底
カバー部反射テープ付き
脱ぎやすい踵部キック付き
機能耐アルカリ性
形状ハイカット
種類セーフティシューズ
材質(アッパー)特殊合成ゴム
材質(ソール)特殊合成ゴム
JIS規格JIS S種相当
材質(先芯)鋼(JIS規格 S種相当)
靴タイプ長靴
抗菌防臭加工、踏み抜き防止鋼製板入りカバー付きセーフティーブーツ!。JIS S級相当鉄製先芯入!
用途一般作業、アウトドア
色つや消しネイビー
材質(ソール)PVC(耐油底)
材質(甲被)PVC
標準質量(g/片足)960(26cm)
機能抗菌防臭、踏み抜き防止、鋼鉄製先芯、耐油底
足幅EEE
高さ(cm)約36(26cmサイズ)
材質(先芯)鉄
靴タイプブーツ
セット内容コマ(無着色)×1、ひも×1
材質木
寸法(mm)Φ60×54
ひも長(m)1.5
1個
¥273
税込¥300
当日出荷
鉄芯入りのPTFE球です。
材質フッ素樹脂(PTFE)、鉄
中心部にメッキを施した鉄芯が封入されています。 表面硬度が高く無機系コンタミの少ない処理が可能です。
先端超硬4枚刃構造で、芯厚と切粉排出性能の最適なバランスを両立しています。鉄棒によって補強されたコンクリートでも、そのまま穴あけをすることが可能です。
用途被削材:鉄棒入りコンクリート、御影石、コンクリート、天然石など。
適合機種ハンマードリル
シャンクSDSplus
材質(刃)超硬チップ
L型ベース材に特殊樹脂を被膜することで壁面の保護に力を発揮します。
用途自動車や台車が衝突しても壁面を保護するためのコーナークッション材
材質(カバー)特殊樹脂
材質(金具)鋼板
材質(キャップ)特殊樹脂
踏み抜き防止の鋼製板入りのカバー付きセーフティーブーツです。
材質踏抜き防止版:鋼鉄
色つや消しネイビー
材質(甲被)ラバー
標準質量(g/片足)900(26cmサイズ)
足幅3E
高さ(cm)36(26cmサイズ)
材質(底部)ラバー
材質(先芯)鋼鉄
屈曲テスト30万回をクリアした耐久性のあるラバーブーツです。脱ぐ時に便利なかかと部キックバックが付いています。泥、水、埃などの侵入を防ぐカバー付きの長靴です。
色黒
材質(甲被)ラバー
標準質量(g/片足)860(26cmサイズ)
足幅3E
高さ(cm)36(26cmサイズ)
材質(底部)ラバー
材質(先芯)鋼鉄
板厚(mm)1.58
RoHS指令(10物質対応)対応
泥、水、埃などの侵入を防ぐカバー付きのレギュラーセーフティーブーツです。
材質(甲被)ラバー
標準質量(g/片足)860(26cmサイズ)
足幅3E
高さ(cm)36(26cmサイズ)
材質(底部)ラバー
材質(先芯)鋼鉄
鋼製の芯材が入っているため、強靱で耐久性抜群です。ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。
材質強化ポリウレタン(鋼製芯材入)
色ブラック
高さ(mm)50
質量(g)152
種類ハンドル
グリップ径(Φmm)25
取付け方法丸穴
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ