商品豆知識
一体鍛造品です。
用途保線作業に最適です。
全長(mm)870
測定範囲1cm~1km
車輪径(Φmm)65
質量(g)560
アズワン品番64-7910-30
1個
¥54,000
税込¥59,400
翌日出荷
キャッチコピー:小さなマイコン「Studuino mini」で単線往復自動運転ができる!。商品説明:プログラミングとセンサーで往復自動運転を実現!
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付箱入り
セット内容Studuino mini×1、DCモーター拡張基盤×1、センサー接続コード×2、延長コード×4、赤外線フォトリフレクタ×2、電池ボックス(単3型3本)×1、USBケーブル(miniB)×1、センサー取付パーツ×2、Nゲージ接続ケーブル×1
材質FR-4、PVCなど
寸法(mm)200×150×30
1セット
¥11,728
税込¥12,901
3日以内出荷
鉄道模型に楽しいアクションを加える総合学習基板!
本実験ボードは Arduino 互換マイコンを実験ボード上に搭載し、
Part1 から Part7 まで各 Part で解説された自動点滅による信号機や、
サーボモータを使った踏切遮断機などの製作に必要な回路をボード上の各ゾーンに配置、
Arduino 互換マイコンと各ゾーンの配線を差し替えることによりブロック感覚で各Partの制御実験を楽しめる電子工作初心者のための総合学習基板です。
オープンソース・ハードウェアを利用し鉄道模型に楽しいアクションを加える技術評論社刊「Arduino で楽しい鉄道模型」と連動、これまで電子工作にあまりなじみのなかった方やマイコンのプログラミングに詳しくない方でも、すぐに実験を始める事が出来るように考慮されています。
※この商品には雑誌は付属しません。別途お買い求めください。
仕様重量:約 88g
付属品USB シリアル変換モジュール×1 USB シリアル変換モジュール接続ケーブル×1 ジャンパーコードセット 1、ネジセット 1、保証書 1 部(組立済みのみ)
電源電圧DC5V センタープラス (マイコン、LED、サーボモータ、ステッピングモータ)、DC12V センタープラス (DC モータ) ※各 AC アダプタは添付されておりません。
外形寸法W130×D95×H20 mm(突起部除く)
機能Arduino 互換マイコン×1(Arduino 機能互換*ピン互換ではありません) / 可変抵抗×1 / 光センサ(CdS セル)×1 / 圧電スピーカ×1 / LED×4 他外部 LED 接続可能 / サーボモータ接続端子×1 / ステッピングモータ制御回路×1 / DC モータ制御回路×2 *各モーター、AC アダプタは添付されておりません。お客様自身でご用意いただく必要があります。
動作環境温度 0~45℃、湿度 10~60%(結露なきこと)
生産国Made in Japan
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
高輝度反射材でよく目立つ!
3点(正面・両脇)で装着サイズを調節可能(胴囲約100~110cm)です。
種類ベスト型
トラスコ品番739-9685
材質生地/ナイロンメッシュ・反射部/高輝度反射材
テープ地色黄色
着丈(cm)約64
胴囲(cm)約100~110
色(本体)黄
1着
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
屋外掃除に最適。風が吹いてもゴミが散らばりません。
細かなゴミを取るのに便利なゴミバサミは標準装備です。
ほうき立てホルダー、ゴミバサミホルダー付き。
種類鉄道ちりとり
付属品ゴミバサミ、ほうき立てホルダー、ゴミバサミホルダー
トラスコ品番370-1140
幅(mm)約310
色ブルー
高さ(mm)約550
質量(g)約1320
奥行(mm)約350
材質(ボディ)スチールメラミン焼付
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
サウンドと光の電子工作で鉄道模型ジオラマを華やかで、臨場感あふれるものに変身させる製作を掲載。初心者でも完成できるように、実体配線図や写真を使った丁寧な構成になっている。また、マイコン制御によるパワー・パックでの滑らかな列車走行や、ATSの考え方を取り入れた自動運転のヒントなどこれからの鉄道の展開に役立つ解説も満載。第1章 鉄道模型の基本(鉄道模型とは:走行の仕組み ほか)第2章 鉄道模型を電子工作で飾ろう(電子工作に使う工具:簡単電子工作を試す―トイ・トレインにLED前照灯を付ける ほか)第3章 マイコンでより便利にする鉄道模型(PICマイコンを使いこなそう:MPLAB IDEの使い方 ほか)第4章 自動運転を楽しむヒント(自動運転は本当におもしろいか:自動運転に必要なもの)第5章 PICプログラムのヒント(HI‐TECH Cのひな形集:ソース・コード ほか)
ジャンル電子通信
分類専門
判型B5
ページ数215
著者名智田聡丞
初版年月2009/09
1冊
¥2,400
税込¥2,640
11日以内出荷
扉面の出っ張りが3mmで目立ちません。
施錠は扉を閉めるだけのワンタッチロック方式
用途鉄道・車両・船舶
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)130
表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、化粧カバー:サチライトクロムめっき(MZCr)
鍵62
材質(化粧カバー)亜鉛合金(ZDC)
タキゲンコード21623
1個
¥1,969
税込¥2,166
4日以内出荷
元は鉄道員の作業帽として誕生し、作業員などにも普及したため作業をするための帽子という意味からワークキャップと呼ばれるように。
老若男女問わず人気の型で、普段使いにも最適です。
サイズフリー
混率(%)綿100
頭囲(cm)57~60
ヘリアというドイツ・カールフロデンベルク社との技術提携により国内生産された合成皮革製品を用いて摩擦やひっかき傷に十分な強度を備えたレザー調の素材を使用しています。
材質ヘリア製合成皮革
厚さ(mm)1
寸法(mm)90×390
ゴミを多く回収できる大型です。
紙くずなどを拾うのに便利なハサミ付です。
種類鉄道ちりとり
トラスコ品番003-4029
質量(kg)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×354×545
アズワン品番65-0334-60
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
ダクト材等の厚手の鉄板のハゼを倒すのに使用します。
トラスコ品番174-6821
長さ(mm)240
幅(mm)30
質量(kg)1.24
高さ(mm)50
危険物の類別非危険物
1セット
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
ゴミを一度に収集できる大型タイプ。便利なハサミ付です。
種類鉄道ちりとり
材質鋼板に電着塗装+粉体塗装
質量(kg)約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×355×550
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。
材質/仕上軟質ビニール
仕様ホック止、上部安全ピン付、ビニール1重
質量(g)21
寸法(縦×横)(mm)95×400
RoHS指令(10物質対応)対応
高級感のあるビニールカバー付のフェルト製腕章です。
用途役割表示に。
トラスコ品番382-2819
セット内容表面ビニールカバー・安全ピン・マジックテープ
材質生地部:フェルト 、カバー部:塩化ビニール、安全ピン部:スチール、マジックテープ部:ポリエステル
色濃紺地
質量(g)45
取付方式安全ピン
縦(mm)90
横(mm)400
表示内容総括安全+衛生管理者
1枚
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
水や清掃時の汚水を集めて取るのに便利です。
材質鋼板に電着塗装+粉体塗装
トラスコ品番432-0956
質量(kg)約1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×354×513
1個
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
ゴミバサミがコンパクトにセット。細かなゴミも掃きこみやすい先ゴム付。
材質本体:スチール(メラミン焼付)、グリップ:ポリエチレン
質量(g)1355
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×385×545
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
Intel(R)第7世代Core(TM) CPU搭載、電源絶縁、ワイヤレス用の2つのmini PCIe 拡張スロット、および2つのホットスワップ対応HDD/SSDスロットを備えた鉄道コンピュータ
JIS規格を分野別にとりまとめて多数収録したお得な書籍です。1冊で、特定の分野における主要規格を網羅することができます。
判型A5
ページ数1744
ジャンル専門
著者名日本規格協会
初版年月2023/01
1冊
¥15,000
税込¥16,500
12日以内出荷
鉄道好きな子どもたちに向けて編集した鉄道入門本の決定版!。ロングセラーで読まれている理由は…。◆メインの路線地図のページは、正縮尺の地図に路線図を配置。 実際の鉄道の距離がわかりやすいのに加えて、地理の学習にも役立ちます。◆JR・私鉄全駅掲載。◆全線・全駅ふりがなつきなので、小さい子供でも読めます。◆新幹線から路面電車まで、写真がいっぱい。◆鉄道に関する知識ページは、大人が読んでも勉強になる内容。◆特別付録ポスター「全国鉄道 一度は見たい!乗りたい!マップ」付き。
判型A4
ページ数96
著者名地理情報開発(編)
初版年月2022/05/10
1冊
¥1,300
税込¥1,430
4日以内出荷
道路運送車両の保安基準により、自動車に装備を義務付けられた発炎筒で、踏切事故防止、道路上での追突防止に使用。
視認距離は、昼間は600m、夜間は5000m(道路直線時)
用途故障時、事故時の追突等二次災害防止。
踏切上での故障時に列車へ認知。
有効期限(年)4
発光色鮮明な赤色
燃焼時間(分)1本(5分)
光度(cd)160以上
種類発炎筒
鋼板にメッキ+粉体塗装。鉄道型水取り、ゲリラ豪雨の排水対策に。水や清掃時の汚水を集めるのに便利。本体に水があふれ出るのを防止する段差ストッパーが付いています。
寸法(mm)310×355×510
質量(kg)1.3
1個
¥5,900
税込¥6,490
翌日出荷
道好きな子どもたちに向けて編集した鉄道路線本の最新版! 。鉄道の知識も満載で鉄道の入門本としても最適!。ロングセラーで読まれている理由は…。◆メインの路線地図のページは、正縮尺の地図に路線図を配置。 実際の鉄道の距離がわかりやすいのに加えて、地理の学習にも役立ちます。◆JR・私鉄の全駅掲載。◆全線・全駅ふりがなつきなので、小さい子どもでも読めます。◆新幹線から路面電車まで、写真がいっぱい。◆鉄道に関する知識ページは、大人が読んでも勉強になる内容。◆特別付録として、「全国鉄道 一度は見たい! 乗りたい! マップ」付き。
判型A4
ページ数96
著者名地理情報開発(編)
初版年月2025/05/10
1冊
¥1,400
税込¥1,540
4日以内出荷
プラスチック製と比べて、ぶつけたり踏んだりしても簡単に割れません。本体カラーは薄いグレーです
幅(mm)330
全長(mm)620
色グレー
種類鉄道
奥行(mm)310
アズワン品番64-4057-95
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
DC3V(単3電池×2本)で動作する効果音キット。基板の合成音声ROMモジュールに「A:はるか号の発車ベル、発車案内、警笛音」「B:つばさ号の発車ベル、発車案内、警笛音」「C:やまびこ号の発車ベル、発車案内、警笛音」「D:のぞみ号の発車ベル、発車案内、警笛音」の4タイプのサウンドが記録されています。詳細。合成音声ROMモジュールに4タイプのサウンドを記録。・タイプA:はるか号の発車ベル、発車案内、警笛音。・タイプB:つばさ号の発車ベル、発車案内、警笛音。・タイプC:やまびこ号の発車ベル、発車案内、警笛音。・タイプD:のぞみ号の発車ベル、発車案内、警笛音。※各サウンドが鳴っている間はLEDが点滅します
電源DC3V(単3電池×2本)
基板寸法(mm)約17×73
スピーカ形式5cm / 8Ω / 0.25W
取扱説明書(0.1MB)
1セット
¥569
税込¥626
4日以内出荷
【本書の特徴】電気鉄道の技術はもちろん営業サービスや海外展開といった広範囲にわたる関連領域の内容も網羅した、関係者必携のハンドブック。
約160名の大学・行政機関・鉄道事業者・コンサルタント・メーカーなどの第一線の研究者や技術者が執筆した。
物の構造や説明・性能の詳細な記述にとどまらず、システムとしての考え方や評価の記述にも十分なページを割いた。
索引には英文や同義語を付記し、鉄道用語辞典としても役立つようにした。
【改訂にあたり】最新技術に携わる方を編集委員あるいは執筆者として加え、2007年刊行「電気鉄道ハンドブック」の統計的数値の更新、最新の技術内容・方式の追記、規格類の更新、陳腐化した内容の見直しを行った。
「1章 総論」や 「13章 海外の電気鉄道」を再編し、新たに「14章 海外展開に必要な技術」を設けた。
日本と海外の鉄道の違いについて理解を深め、日本の技術を海外展開するにあたり必要な知識を習得できる内容となっている。
急速に進展している各種のハイブリッド電気車と地上設備の体系を整理して記述した。
【読者対象】鉄道事業者、鉄道に関連する以下の分野に関わる企業・研究機関(研究開発/旅客販売/測定・設計のコンサルタント/工事・保全/総合電機メーカー/車両/信号保安/駅設備/電車線路/変電所/通信/配電線/鉄道貨物/磁気浮上式鉄道(リニア)/海外の電気鉄道・海外展開/都市交通システム(路面電車・LRT・モノレール・ロープウェイ・スカイレール・索道))
行政機関・鉄道関係の法人・電気鉄道・電気鉄道の周辺分野に関わる技術者や研究者、大学の鉄道関係研究室、鉄道全般に興味のある方本書の特設サイトを開設いたしました。
目次や体裁見本といった詳細情報をご覧いただけます。
詳しくはコロナ社ホームページをご覧ください。
判型A4
ページ数1009
ジャンル電気
著者名電気鉄道ハンドブック編集委員会
初版年月2021/05
1冊
¥32,000
税込¥35,200
10日以内出荷
ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。
取付方式安全ピン
横(mm)400
形状長方形90°
逃げ角(度)0
チップブレーカ-
穴の形状-
被削材P
切刃長さ(mm)26
勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.08~±0.25
コーティングTICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)19.05
コーナーR(mm)4
母材超硬
穴の有無-
コーナー高さ許容差(mm)±0.13~±0.38
材種4215
1箱(5個)
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
高級感のあるビニールカバー付のフェルト製腕章です。
用途役割表示に。
トラスコ品番382-2816
セット内容表面ビニールカバー・安全ピン・マジックテープ
材質生地部:フェルト 、カバー部:塩化ビニール、安全ピン部:スチール、マジックテープ部:ポリエステル
色濃紺地
質量(g)45
取付方式安全ピン
縦(mm)90
横(mm)400
表示内容総括安全+衛生管理者
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途2本の平行なカーブをもつ曲線定規です。2mm透明アクリル製。木箱入。両面にインクエッジがついておりますので、製図ペンなどで直接インキング可能です。ドラパスオリジナル商品。
厚さ(mm)2
1冊
¥1,200
税込¥1,320
4日以内出荷
キャッチコピー:思いのままに鉄道模型を走らせることができる!。商品説明:プログラミングで自動運転を実現します!
セット内容Studuino×1、センサー接続コード3芯30cm×2、延長コード×4、赤外線フォトリフレクタ×2、USBケーブル×1、電池ボックス×1
材質ポリカーボネート、PVC
形態1個梱包:化粧箱入
サイズ(mm)200×150×30
1セット
¥17,000
税込¥18,700
5日以内出荷
硬質ゴム入りすべり止め床材です。優れた防音効果、安全かつ快適な歩行性で各種交通路をはじめ、一般建設施設や公共各種施設等に。
仕様●段鼻金具:ステンレス製●硬質ゴム(条):7
材質コンクリート
質量(kg)9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×450×30
高級感のあるビニールカバー付のフェルト製腕章です。
用途役割表示に。
トラスコ品番382-2804
セット内容表面ビニールカバー・安全ピン・マジックテープ
材質生地部:フェルト、カバー部:塩化ビニール、安全ピン部:スチール、マジックテープ部:ポリエステル
色黄地
質量(g)45
取付方式安全ピン
縦(mm)90
横(mm)400
表示内容工事管理者
1枚
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ