カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
    • (8)
    • (8)
  • 空調・電設資材(5)
    • ボックス用パーツ(2)
  • タイヤ・足回り(6)
    • 貼り付けウエイト(6)
  • 科学研究・開発用品(13)
    • 実験研究用金属板(8)
  • 建材・エクステリア(1)
    • 遮音シート(1)
  • 制御機器(42)
  • 塗料(21)
  • バッテリー・電装(14)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 安全標識(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 作業工具(6)
  • 機構部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 安全用品(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • テープ(2)
  • 電気材料(2)
  • 医療(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鉛 板」の検索結果

関連キーワード
211件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純鉛 光純鉛(10件のレビュー)
879税込967
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
粘着付きの鉛板
仕様テープ付
鉛板 アズワン鉛板アズワン
21,900税込24,090
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
X線防護用 鉛板 未来工業X線防護用 鉛板未来工業(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1セット(10枚)ほか
当日出荷から11日以内出荷
X線防護の際の補助・補修等に使用します。 好きな大きさ、形に加工してご使用いただけます。(片面保護シール付)
鉛板(純度99.9%) ノーブランド鉛板(純度99.9%)ノーブランド(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
4日以内出荷
薄く柔らかく重量のある鉛板材です。X線遮蔽材、制振材、ウエイトとしてもお使い頂けます。
用途X線遮蔽、制振純度(%)99.9以上
鉛板 泰豊トレーディング鉛板泰豊トレーディング(4件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
金属素材シリーズ おもりなどに使用する鉛素材
材質
貼付 板ウエイト ヤマテ金属貼付 板ウエイトヤマテ金属(42件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(60g×50本)ほか
当日出荷
環境問題と経済性を考えた商品です。
材質厚さ(mm)4テープ種類両面テープ黒
金属板 ケニス金属板ケニス(4件のレビュー)
779税込857
1組(30枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
鉛テープ 未来工業鉛テープ未来工業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
X線防護の際の補助・補修等に使用します。
長さ(m)1
貼付ウエイト(板) ヤマテ金属貼付ウエイト(板)ヤマテ金属(9件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(1.15kg)ほか
当日出荷
粘着テープでホイールに接着し使用します。
厚さ(mm)4テープ種類両面テープ黒材質
制振・防音シート(純鉛) 東京防音制振・防音シート(純鉛)東京防音(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
薄く軟らかいのに重量のある防音・制振材です。 音質改善に欠かせない制振材の定番「鉛シート」は大きな質量により、比較的大きな振動や、共振による鳴きを抑制。 主に、鉄板や石膏ボードに貼り付けて使う制振材です。 質量が11以上と非常に重い鉛を薄く伸ばしたシートです。 安全性も高まりました。 0.3ミリと薄いので曲面に対しても追従します。 防音・防振材として良く使用されています。
厚さ(mm)0.3長さ(mm)1000グレー幅(mm)460材質純鉛(粘着付)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)460×1000×0.3遮音性能約20dB/1khz
ハイスパイマン(金属切断用のこぎり) 岡田金属工業所(ゼットソー)ハイスパイマン(金属切断用のこぎり)岡田金属工業所(ゼットソー)(47件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。刃長(mm)225刃渡り(mm)225全長(mm)380ピッチ(mm)1.41トラスコ品番818-5849種別本体材質ハイス鋼(刃先)質量(g)120板厚(mm)0.7切り幅(mm)1.15
板タイプ バッテリーターミナル(ボルトタイプ) 日立オートパーツ&サービス板タイプ バッテリーターミナル(ボルトタイプ)日立オートパーツ&サービス(46件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質無酸素銅・鉛フリータイプボルト適合電線(mm2)(ボルト)8Φmm電圧(V)12~24ボルト径寸法(Φmm)8
油性ウレタンガード 油性鉄部木部用(つやあり) カンペハピオ油性ウレタンガード 油性鉄部木部用(つやあり)カンペハピオ(20件のレビュー)
729税込802
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
[鉄部・木部用塗料] 紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害に強い高耐久ウレタン樹脂が塗膜を作り、鉄部木部をガードします。 [サビからガード!] さび止め剤配合で、鉄部をさびから守ります。 [光沢が長期間続く] エナメル調の美しいツヤに仕上がり、光沢が長期間持続する油性塗料です。 [塗りやすい] 薄めずにそのまま塗れ、塗りやすくてたれにくいです。 [人と環境に優しい] トルエンと鉛は使用していません。
用途表示の用途以外には使用しないでください。 [屋内外:木部・木製品] 窓枠 / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 戸袋 / 板べい / ドア / ガーデニング用品 [屋内外:鉄部・鉄製品] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 電気・機械器具 / 農機具 / 遊具 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング など [鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工が施された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り /池 など [摩擦が強い場所] 荷重のかかる物を置く場所には塗らないでください [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石 など特性耐久、さび止め主成分ウレタン樹脂主な用途屋内木部、鉄部、屋外木部、トタン希釈剤ペイントうすめ液乾燥時間(時間)約3(20℃)、約6(冬期)、20以上(塗り重ねる時・20℃)使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性
作業主任者の職務 JSグループ作業主任者の職務JSグループ
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から12日以内出荷
用途安心安全な作業遂行のために材質クリーンエコボード製(穴4スミ)寸法(mm)500×400取付方式ビス止め
小形電動車用鉛蓄電池 EBグランドスターシリーズ GSユアサ小形電動車用鉛蓄電池 EBグランドスターシリーズGSユアサ(3件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
豊富なラインナップから最適な容量を選択 高性能極板及びセパレータの採用により安定した出力特性
用途小形電動台車、AGV、スイーパー、遊戯車両、バッテリー式溶接機。電圧(V)12
素地密着 塗装可能 上塗り万能 マルチミッチャクプライマー スプレー ニッペホームプロダクツ素地密着 塗装可能 上塗り万能 マルチミッチャクプライマー スプレーニッペホームプロダクツ(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1缶(300mL)
当日出荷
幅広い用途に使用できる油性(弱溶剤)1液型プライマーです。 上塗りの適正は(ラッカー・油性・水性)です。 プラスチックなどの樹脂面から亜鉛メッキなどの金属面まで幅広い素材に対応します。 トルエンフリー・弱溶剤タイプでクロムなどの有害金属を使用していない環境配慮商品です。
用途プラスチック(PE、PP、ABS樹脂、PET)、FRP、ガラス、アクリル板、亜鉛メッキ・アルミ・ステンレス・ガルバリウム・クロームメッキ・人工木など塗料の密着の悪い金属、鉄、銅、スチール、鉛・進駐、カラートタン、押出成形セメント板、サイディングボード、磁器タイル、モルタル、ブロック、PC板、けい酸カルシウム板、ALC、住宅用化粧スレート屋根、GRC、化粧板、硬質塩ビ、木部、コンクリート・モルタルなどの幅広い素材。透明主な用途プラスチックなどの樹脂面から亜鉛メッキなどの金属面危険等級乾燥時間(時間)夏:約3以上、冬:約4以上(天候や素材によって差があります)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)上塗り塗料の塗装は、夏:3以上、冬:4以上あけて、7日間以内に行ってください。塗装後7日以上経過すると効果が薄れるため、再度塗り直してください。塗り面積(1回塗り)(m2)約3(タタミ約1.8枚分)危険物の性状水溶性
黒板用スプレー サンデーペイント黒板用スプレーサンデーペイント(18件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(300mL)
当日出荷
塗面の耐久性に優れています。書きやすく、消しやすい面に仕上がります。主に黒板の補修に最適です。製品にはフロンガスや鉛含有物を使用していません。
用途鉄製・木製の黒板/木製・スチール製黒板・告知板・スケジュール版・スコアボードの塗り替え成分合成樹脂(アクリル)タイプスプレー塗料指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプ変性アルキド
作業主任者の職務標識 つくし工房作業主任者の職務標識つくし工房(8件のレビュー)
749税込824
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質SCボード厚さ(mm)1穴数4
板タイプ バッテリーターミナル(圧着タイプ) 日立オートパーツ&サービス板タイプ バッテリーターミナル(圧着タイプ)日立オートパーツ&サービス(25件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
材質無酸素銅・鉛フリータイプ圧着電圧(V)12~24
素地密着 塗装可能 上塗り万能 マルチミッチャクプライマー ニッペホームプロダクツ素地密着 塗装可能 上塗り万能 マルチミッチャクプライマーニッペホームプロダクツ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶(200mL)ほか
当日出荷
幅広い用途に使用できる油性(弱溶剤)1液型プライマーです。 上塗りの適正は(ラッカー・油性・水性)です。 プラスチックなどの樹脂面から亜鉛メッキなどの金属面まで幅広い素材に対応します。 トルエンフリー・弱溶剤タイプでクロムなどの有害金属を使用していない環境配慮商品です。
用途プラスチック(PE、PP、ABS樹脂、PET)、FRP、ガラス、アクリル板、亜鉛メッキ・アルミ・ステンレス・ガルバリウム・クロームメッキ・人工木など塗料の密着の悪い金属、鉄、銅、スチール、鉛・進駐、カラートタン、押出成形セメント板、サイディングボード、磁器タイル、モルタル、ブロック、PC板、けい酸カルシウム板、ALC、住宅用化粧スレート屋根、GRC、化粧板、硬質塩ビ、木部、コンクリート・モルタルなどの幅広い素材。透明主な用途プラスチックなどの樹脂面から亜鉛メッキなどの金属面危険等級乾燥時間(時間)夏:約3以上、冬:約4以上(天候や素材によって差があります)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)上塗り塗料の塗装は、夏:3以上、冬:4以上あけて、7日間以内に行ってください。塗装後7日以上経過すると効果が薄れるため、再度塗り直してください。危険物の性状水溶性
ハイスパイマン用替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ハイスパイマン用替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(5件のレビュー)
839税込923
1枚
当日出荷
刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
刃渡り(mm)225ピッチ(mm)1.41トラスコ品番818-5850種別替刃材質ハイス鋼(刃先)質量(g)46刃長(mm)225板厚(mm)0.7切り幅(mm)1.15
作業主任者職務板 ユニット作業主任者職務板ユニット(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷から翌々日出荷
50%再生ポリプロピレンを使用しています。労働安全衛生規則 第18条に基づく表示です。
用途作業主任者を選定した作業場に。取付穴4ヶ所厚さ(mm)1.2質量(g)320
シール基板 サンハヤトシール基板サンハヤト(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷から3日以内出荷
希望のパターンをハサミやカッターで簡単に切って使える基板です。 ユニバーサル基板上に貼り、SOP ICやチップ部品を実装できます。 回路変更で部品を追加したいときに、とても重宝です。 ご希望のピン数形状に加工でき、先端が摩耗してきたら、切り取ってまた使えます。
SOPピッチ変換基板 サンハヤトSOPピッチ変換基板サンハヤト(5件のレビュー)
429税込472
1枚(10枚)
当日出荷
種類両面ピッチ(mm)0.65/1.27材質(基板)ガラスコンポジット板厚(mm)1基板寸法(縦×横)(mm)10.16×12.7穴径(Φmm)0.9ピン数(ピン)8仕上処理スルーホール、鉛フリー半田レベラー
パーソナル大型電子天びん EK-Lシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)パーソナル大型電子天びん EK-LシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から15日以内出荷
EKシリーズに大型モデル登場。EK-15KLは分解能 1/150,000 の高分解能型、EK-30KLはデュアルレンジの天びんで、各レンジの分解能は 1/30,000電子天びんです。重い風袋の容器に微量の試料を計り込みたいときに便利です。300(W)×210(D)mmの大きなステンレス製計量皿。バックライト付き液晶表示画面のため、暗所でも使用可能です。RS-232Cを標準装備しているので、プリンタやPCに接続できます。RS-232Cをを使用することにより、GLP に対応したデータを出力できます。オプションの鉛バッテリーを使用することにより、コードレスの操作ができます。コンパレータ表示、オートパワーオフ機能付きです。
用途産業系部品の完成品重量検査の計測、産業系工場のシステム内計量部分の組み込み、理化学系試料の調合計測、部品の個数確認。仕様バッテリ動作時間:約100時間(25℃、バックライトオフ時)付属品取扱説明書、ACアダプタ電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:HC-02I(別売品)最小表示0.1%温度範囲(℃)10~40計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)210表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高22mm)外形寸法D(mm)339.5外形寸法W(mm)315サンプル数(個)5、10、25、50、100外形寸法H(mm)130質量最小表示(g)単位質量:0.1、100%:10計量皿寸法(Φmm)300湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)動作時間約100時間(25℃、バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
板金用フラックスはんだセット goot(太洋電機産業)板金用フラックスはんだセットgoot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
セットのはんだは鉛入りです。 銅・真鍮・ブリキ板のはんだ付けに最適です。
用途鈑金用フラックス・はんだセットセット内容板金用フラックスBS-35×1個、板金用はんだSD-68×1個成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%容量(mL)25
トリマポテンショメータ CT-6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ CT-6シリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)
96税込106特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
14 種類の豊富なバリエーション。
抵抗(Ω)10~2M仕様操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum材質ハウジング・ロータ:PBT、ワイパ:多元合金、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、抵抗体:RuO2サーメット、端子:銅・錫めっき、接着剤:エポキシ、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット形状上面調整型式密閉型質量(g)0.51タイプ汎用使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10~20Ω:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s端子無鉛メッキ品(鉛フリー対応)回転強度回転止:50mN・m(510gf・cm)minimum回転トルク(mN・m[gfcm])2~20(20~204)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)220(1ターン)機械的回転角度(°)260(1ターン)
鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ タカチ電機工業鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズタカチ電機工業(8件のレビュー)
129税込142
1枚
当日出荷
種類両面ピッチ(mm)2.54材質ガラスエポキシ(FR-4)板厚(mm)1.6スルーホール 鉛フリーハンダレジストRoHS指令(10物質対応)対応
クリーン養生テープ 日東電工クリーン養生テープ日東電工(3件のレビュー)
359税込395
1巻ほか
当日出荷
手で切れるため、はさみやカッターが不要です。 梱包テープと比較して、のり残りがしにくいテープです。 プラスチック芯を使用しています。 テープ中にハロゲン、鉛等の重金属を含む原材料は使用しておりません。 他のテープと区別しやすい「ピンク色」のテープです。
用途プラスチック段ボールの仮梱包、結束。 工程材、治具の仮止め、仮固定。 プラスチック容器の封緘。ピンクテープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.126基材ポリオレフィン伸度(%)190粘着剤アクリル系主な用途養生用引張強度(N/25mm)13.40粘着力(N/25mm)6.71(ポリプロピレン板)、9.43(アクリル板)、8.42(ポリスチレン板)、8.30(ポリカーボネート板)、6.41(ABS板)巻戻し力(N/25mm)3.04
単独貼付けウエイト ヤマテ金属単独貼付けウエイトヤマテ金属(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(16個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
必要な分だけ使用可能な単独タイプ。
材質厚さ(mm)4仕様黒テープ使用
水性ECOアクア サンデーペイント水性ECOアクアサンデーペイント(11件のレビュー)
719税込791
1缶(80mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
鉛・クロムなどの有害な物質を使用していない塗料。シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料。エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。厚塗りしても垂れにくく、刷毛さばき性に優れた塗料。
用途門扉・フェンス・物置・ロッカー・鉄柵・手すりなどの屋内外鉄部・鉄製品。 外板・板塀・羽目板・雨戸・戸袋・ガーデニング用品などの屋内外木部・木製品。 ブロック・モルタル・コンクリート壁・各種サイディング(窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは除く)。 浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリート、壁紙など。成分合成樹脂(シリコンアクリル)主な用途屋内外鉄部・鉄製品、屋内外木部・木製品、ブロック・モルタル・コンクリート壁・各種サイディング、浴室・台所・居間などのモルタル、コンクリート、壁紙使用場所屋内外兼用特性耐久種別水性多目的塗料危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約2(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約3(冬期)塗料タイプエマルション
低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ タカチ電機工業低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
129税込142
1枚
当日出荷
強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。
用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。材質ガラスエポキシ(FR-4)種類両面ピッチ(mm)2.54表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジストRoHS指令(10物質対応)対応
マリン用ディープサイクルバッテリー ACDelcoマリン用ディープサイクルバッテリーACDelco(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
マリンレジャーやアウトドアなどに!様々な用途に対応のACDelco ボイジャーバッテリー!大幅にアップされたCCA値が、揺るぎないエンジン&モーター始動性能を約束する!アウトドアライフをサポートする、アメリカンブランドからの新提案!「ACDelco ボイジャーバッテリー」は、ディープサイクルバッテリー。放電しても蓄電能力の低下はわずかで、専用充電器でフル充電できるため、充放電を繰り返し行えることが特徴です。充放電を繰り返すバスフィッシング用エレクトリックモーターや魚群探知機、ビルジポンプなどの電源として、またマリンエンジンの始動に適切なバッテリーです。カルシウム鉛極版により充電による電解液の減少を軽減しています。補水不要のメンテナンスフリー構造のバッテリーです。充電時には、専用充電器の+-端子をそれぞれ接続して電源を入れるだけ。ガス排出口内部の防爆フィルターが充電中の起爆性ガスや臭いの発生を低減し、外部からの引火を防ぎます。耐震性、耐食性に優れた鍛造鉛カルシウム合金を使用。一般的なアンチモン合金に比べて充電中のガスの発生や液の消費を抑えます。バッテリーは使用していなくても自然放電しますが、鍛造鉛カルシウム合金は自然放電を大幅に軽減できるため、使用頻度の少ないボートやキャンピングカー用二次電源としても使い勝手のよさを実感いただけます。
用途災害時の非常用電源・緊急時の予備電源・ソーラーや風力など自然エネルギーの蓄電池・被災地でのモニタリングポストの蓄電池として幅広く使用されています。冷却鍛造方式のブッシングより端末付近からの漏液および腐食を防止高い電導性と効率よい放電を可能にしたダイヤモンドメッシュ構造の高品質グリッドを採用高密度活物質と特別配合のハードペイストを使用した極版で、高始動と高容量を実現耐酸性に優れた低抵抗の袋状セパレーターで内部ショートを防ぎバッテリートラブルを抑制接着作用のある特殊なゲル(ホットメルト)で使用した極板で、耐震性を向上充電状態をひと目でチェックできるインジケーターを装備耐衝撃と耐酸性に優れたポリプロピレン製の電槽持運び、搭載が容易なロープ式ハンドルを装備(取り外し可能)複数接続が行えるダブル端末ターミナルタイプ採用
サイクルサービス 業務用バッテリー GFM シリーズ 制御弁式(VRLA)鉛蓄電池 AQUA DREAM(アクアドリーム)サイクルサービス 業務用バッテリー GFM シリーズ 制御弁式(VRLA)鉛蓄電池AQUA DREAM(アクアドリーム)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
止められない日常に、止まらない電力を。充放電を繰り返す業務用途に、正面から応えるAQUA DREAM GFM BATTERYGFMシリーズは、1日1回の充放電を日常的に繰り返す業務用サイクルサービスに特化した制御弁式(VRLA)鉛蓄電池です。昼間の稼働・夜間の充電というルーティンワークに最適化された極板構成と内部設計により、繰り返し使用する現場でも安定した電圧特性を発揮します。制御弁式の密閉構造を採用しているため、通常使用において補水作業は一切不要。 日常点検や維持管理の手間を最小限に抑え、現場スタッフの運用負荷を軽減します。また、自己放電を抑えた設計により、長期保管後や予備用途からの再稼働時も安定した容量を維持。 AGV(無人搬送車)・電動清掃機・高所作業車など、止まれない業務機器の電源として信頼性・耐久性・管理性を高次元で両立しています。
用途無人搬送車(AGV)、産業用電動清掃機(スイーパー/スクラバー)、高所作業車・遊戯車両、電動車椅子・福祉機器、独立電源設備寿命目安:約2.5~4.5年(1日1サイクル運用時)充電方式夜間充電方式/間欠充電方式
鉛製貼付ウエイト TECH鉛製貼付ウエイトTECH(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(1kg)ほか
当日出荷
便利なオーバーシールと特殊コーティングで環境対策された貼付けバランスウエイト
材質
圧延鉛板 粘着付 光圧延鉛板 粘着付
55,980税込61,578特価
1巻
当日出荷
レントゲン・CT室等の放射線防護材として使用できます。遮音性・機械的振動の制振制に優れています。はさみでカットできます。
用途放射線遮蔽・防護材遮音材機械的振動に対する制振材。トラスコ品番111-2451材質長さ(mm)2000幅(mm)460厚さ(mm)1.5タイプ粘着
貼付板ウエイト マルエム(自動車用品)貼付板ウエイトマルエム(自動車用品)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(2kg)ほか
当日出荷
材質仕様黒テープ使用
小型ユニバーサル基板 サンハヤト小型ユニバーサル基板サンハヤト(35件のレビュー)
269税込296
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ピッチ(mm)2.54
BVシリーズ バッテリー GSユアサBVシリーズ バッテリーGSユアサ(174件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
国内シェアNo1のGSユアサブランドのスタンダードバッテリーで品質は折り紙付き!極板間のセパレータに「多孔性ポリエチレン」を使用した低抵抗セパレータを採用。さらに極板の接続部にはCOS(鋳造式一体成型型ストラップ)も採用して、始動性能をアップと内部ショートの発生も減少。 グリッドに使用する鉛シートは自社生産し高い品質を維持しています。24ヶ月または4万km保障(ご購入後どちらか早く到達するまで)
用途乗用車用仕様上部形状フラット