1,367件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
質量(g)45 仕様ヤニ入り 質量(kg)0.045 化学組成Sn96.5%-Ag3%-Cu0.5% 融点(℃)217~220
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コスト重視の鉛フリーハンダ。 ぬれ性を重視したフラックスを採用し、作業性の低下は最小限にとどめています。 Sn-3Ag-0.5Cuのハンダから切替えた場合でも設備の新規導入や作業方法の大幅な変更は不要です。
成分Sn99%、Ag0.3%、Cu0.7% 固相/液相温度(℃)217/226 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉛フリーはんだ。
用途電気・電子機器の配線、接続に。 タイプRMA 含有量(%)(フラックス)3 融点(℃)221 合金組成(Wt%)Sn99、Ag0.3、Cu0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SPARKLE ESCは、鉛フリーはんだ用に新たに開発されたやに入りはんだです。 大幅に濡れ性が向上し、鉛フリーはんだでも従来のSn-Pb系やに入りはんだ並みの作業性を実現しました。 これからの環境対策に向け、鉛フリーはんだの導入をスムーズに行えます。 優れた濡れ性:濡れ広がり、スルーホールへのはんだ付けに対して優れた効果が得られます。 優れた切れ性:ツノ、ブリッジが発生し難く狭ピッチ部品の修正にも適しています。 優れた信頼性:高作業性を実現しながらもJIS A級に該当し、はんだ付け後も優れた耐腐食性・高絶縁性を示します。
形状単芯やに入りはんだ タイプRA 含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.44 絶縁抵抗(Ω)5×1012以上 合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu 広がり率(%)79
1巻(0.25kg)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

無洗浄タイプヤニを使用しています。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。 流動性が良好です。
用途プリント基板の後付け、修正に最適。 質量(kg)0.5 仕様合金組成/Sn-0.7Cu-0.05Ni+Ge、フラックス:030、JISAA級 質量(g)500 タイプR 比重7.4 伸び(%)48 引張強度(MPa)32 融点(℃)227 比熱(J/kg・K)220 広がり試験(%)230℃/-240℃/77250℃/77260℃/78280℃/78 電気抵抗試験(μΩm)0.13 銅食われ試験(分)約2 クリープ強度破断時間(重りが落下するまでの時間)300hrs ヒートショック試験(cycles)1000 マイグレーション試験(hrs)1000 ウイスカ発生試験(hrs)1000
1巻
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。また、Sn-Cu系に比べ融点が低くリフロー作業に適しています。
成分Sn-3Ag-0.5Cu 比重7.4 固相/液相温度(℃)217/220 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

低銀仕様。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
仕様ヤニ入り 化学組成Sn99%-Ag0.3%-Cu0.7% 融点(℃)216~227
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

従来の共晶はんだと同等のはく離強度です。 はんだ付け作業が迅速にでき、残渣に吸収性や腐食性が全くなく電気絶縁性にも優れている理想的ヤニ入りはんだです。 ヤニの成分に塩素、臭素系の活性剤を含まずはんだ付け後の洗浄が全く不要です。
用途鉛フリー環境におけるはんだ付け作業などに。 比重0.73(20℃) 引火点(℃)-12 沸点(℃)79~100 融点(℃)217 合金組成(Wt%)すず:96.5%、銀:3%、銅:0.5% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業性がよく、発煙も少ない。
用途電気・電子機器の配線、接続に タイプRMA 含有量(%)(フラックス)3 合金組成(Wt%)Sn(錫)60%、Pb(鉛)40% 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)電気部品用はんだ
RoHS
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
仕様ヤニ入り 質量(g)25 長さ(m)約2.2 線径(Φmm)1.6 化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下 融点(℃)227 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷

goot(太洋電機産業)高密度実装用はんだ
RoHS
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
仕様ヤニ入り 質量(g)9 長さ(m)約5.2 線径(Φmm)0.6 化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下 融点(℃)227 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷

旧アメリカ連邦規格QQ-S-571に準拠する信頼性の高いやに入りはんだです。はんだ付け時のはんだボールやフラックス飛散が少なく、フラックス残渣が無色透明のため、はんだ付け後きれいに仕上がります。また、フラックスは耐腐食性、高絶縁性を有しております。
抵抗(Ω)1×1012以上 含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.12 合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu 広がり率(%)76
1巻(0.25kg)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)模型工作用はんだ
RoHS
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
仕様ヤニ入り 質量(g)18 長さ(m)約2.8 線径(Φmm)1.2 化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下 融点(℃)227 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷

業界初!Sn-Bi系合金を、独自の加工技術を駆使してやに入りはんだの製品化に成功しました。 表面実装パーツの取り外しに、フラックスを別途用意することなく使用することが可能です。 200℃でのはんだ付けが可能で、弱耐熱基板や部品の採用で、低価格化を実現します。 低温域から良好な濡れ広がりを示し、低飛散と良好な耐腐食性を実現します。
用途表面実装部品のリペア用。一般民生機器のはんだ付け用。 線径(Φmm)0.8 質量(kg)0.05 質量(g)50 タイプRA 抵抗(Ω)1×1011以上 含有量(%)フラックス:2、ハロゲン:0.44 融点(℃)139~141 合金組成(Wt%)Sn-58Bi 広がり率(%)70
1巻(50g)
7,398 税込8,138
欠品中

従来品であるESCの作業性、濡れ性、はんだ・フラックスの飛散を改良した製品です。 コテ先温度を低く設定してもはんだ付けが良好であり、コテ先の寿命を長く保てます。 また、はんだ付け後の残渣が無色透明に近く、外観が良好です。
タイプRA 抵抗(Ω)1×1011以上 合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu 広がり率(%)79 含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.44
1巻(0.25kg)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コストパフォーマンスの高い製品です。 環境に優しい鉛フリーやに入りはんだです。 ・短時間でぬれ広がり、ツノ立ちも生じません。 ・飛散が少なく、高品質なはんだ付けが可能です。 ・環境に優しい鉛フリーはんだです。
用途電子部品・電子機器の接続に。 仕様ハロゲン元素含有の有無:有、鉛フリーはんだ対応:対応、フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RMA、水溶液比抵抗値:1000Ωm以上 材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%) 含有量(%)ハライド:0.11mass、フラックス:3mass 融点(℃)227
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コストパフォーマンスの高い製品です。 初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。 ・フラックスを含有しておりませんので、用途に応じ「電子部品用はんだフラックス 30CC」または「配管・配線用フラックス 30CC」を使用してください。
用途配管・配線の接続に。 銅管継手のはんだ付けに。 材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%) 融点(℃)227 仕様ハロゲン元素含有の有無:無、鉛フリーはんだ対応:対応
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトで扱いやすいです。 初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。 ・短時間でぬれ広がり、ツノ立ちも生じません。 ・飛散が少なく、高品質なはんだ付けが可能です。 ・環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電子部品・電子機器の接続に。 仕様ハロゲン元素含有の有無:有、鉛フリーはんだ対応:対応、フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RMA、水溶液比抵抗値:1000Ωm以上 材質/仕上合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%) 質量(g)100 含有量(%)ハライド:0.11mass、フラックス:3mass 融点(℃)217-220
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。 フラックスの飛散がなく、作業がしやすいです。
用途電気・電子機器の配線・接続。 規格MIL-RA級(フラックス) JIS規格A級(フラックス) 融点(℃)217~220 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
15,980 税込17,578
16日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


低銀はんだにも対応した鉛フリーはんだ用フラックスです。 はんだ付け性が良好なため、鉛フリーはんだの使用に適しており、はんだブリッジ、未はんだを低減させます。 優れた濡れ性、スルーホール上がり性により、低銀はんだ特有のブリッジ・ヌレの問題を改善できます。 非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しています。
用途基板製作装置 種別半田付け 絶縁抵抗(Ω)(湿中)1×1010以上 危険等級 塩素含有量(%)0.06 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 マイグレーション試験(hrs)異常なし 危険物の性状非水溶性
1個(15mL)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。 ワークにあった幅(先端のサイズ)が選べて、どんなはんだ付け作業にも対応できます。
適合機種FM-2032
1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
用途プリント基板用 仕様ヤニ入り トラスコ品番585-2233 長さ(m)約0.8 化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge≦0.01% 融点(℃)227 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)1
1個
199 税込219
当日出荷

円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)鉛フリーはんだごて
アズワン品番1-9769-01 本体寸法(mm)115×146×98 本体質量(kg)約1.8
1個
34,500 税込37,950
当日出荷

電気的絶縁性と熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。 蓄熱効果の高いボリュームのあるコテ先を採用しています。 手元で温度調整可能です。 70Wハイパワーヒーター仕様です。
全長(mm)215 消費電力(W)70 付属品コテ先(PX-40RT-5C) トラスコ品番305-9723 質量(g)92 電源(V)AC100 設定温度(℃)300~480 こて部コード(m)1.5
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
適合機種FX-100
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
適合機種FX-100
1個ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。ニッケルの微量添加により安定した合金層を形成、成長を抑制、引け巣の少ない美麗な表面光沢を得られます。
仕様ヤニ入り 質量(g)500 化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge≦0.01% 融点(℃)227 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。ニッケルの微量添加により安定した合金層を形成、成長を抑制、引け巣の少ない美麗な表面光沢を得られます。
用途金属加工用 仕様ヤニなし トラスコ品番585-2248 質量(g)500 化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge≦0.01% 融点(℃)227 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)1.6
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

JEITA*推奨のはんだで、鉛フリー化当初から使用されており、。多くのモノづくりの現場で採用された鉛フリーはんだです。
成分フラックス入り(ROM1) 長さ(m)10 融点(℃)217~220 関連資料(3.24MB) 組成スズ 96.5% / 銀 3% / 銅 0.5%
1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

微細はんだ付に最適なΦ2.9の極細こて先(RX-81HRTシリーズ)に合わせて設計された新グリップ採用です。 電源投入後、約4秒で使用可能です。(350℃設定時) マイクロソルダリング専用こて先RX-81HRTシリーズ以外に、80W型RX-80HRTシリーズのこて先も使用可能です。 スライド方式により、こて先が熱いままでも工具なしで交換可能です。 全種類のこて先、鉛フリーはんだの浸食を考慮した鉄メッキ厚にしています。
消費電力(W)40 設定温度(℃)50~450 制御温度(℃)50~450 仕様鉛フリーはんだ対応 トラスコ品番818-3698 セット内容ステーション本体、コテ部(RX-81GAS)、コテ台 幅(mm)115 質量(kg)1.8 高さ(mm)98 奥行(mm)146 電源(V)AC100 コード長さ(m)1.2 温度精度設定温度±5℃(無負荷時) リーク電圧(mV)2未満 こて部コード(m)1.2 アース抵抗2Ω以下 ヒーター容量(W)32 絶縁抵抗100MΩ以上
1個
29,980 税込32,978
当日出荷