カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(204)
    • 実験研究用素材(34)
    • 試薬(13)
    • ループ/ニードル/スパチュラ/エーゼ(1)
  • 溶接用品(87)
    • ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒(46)
  • 学童・教育用品(195)
    • その他学童用実験器具/実験用品(1)
  • 卓上消耗品(976)
    • 盛器・盛りかご・台(9)
    • 箸・カトラリー・箸置き(513)
  • 塗料(115)
    • ラッカースプレー(10)
  • 店舗什器・備品(197)
    • 既製品/ギフトセット(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(74)
    • 線はんだ(26)
  • 制御機器(3,692)
  • 空調・電設資材(1,512)
  • 測定用品(727)
  • 厨房用品(389)
  • 事務用品(286)
  • 日用品(281)
  • バイク部品(280)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(215)
  • 電気材料(214)
  • 作業服(142)
  • 建築金物(126)
  • 船舶用品・漁業資材(116)
  • 家電(115)
  • パソコン/周辺機器(96)
  • 医療(91)
  • 作業工具(86)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(85)
  • 物流用品(83)
  • FA担当者のオススメ新商品(64)
  • 研磨材(63)
  • オフィス家具(62)
  • 測定関連サービス(61)
  • 洗剤・除去剤(56)
  • 農業・園芸資材(55)
  • 清掃用品(53)
  • 安全靴・作業靴(51)
  • 介護用品(50)
  • 安全保護具(50)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
  • 機構部品(44)
  • 手袋(43)
  • 梱包用品(40)
  • 救急・衛生(40)
  • 防災用品(38)
  • スプレー・オイル・グリス(29)
  • 縫製用品(29)
  • 安全標識(28)
  • ねじ・ボルト・釘(27)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(26)
  • 防犯用品(26)
  • テープ(25)
  • 切削工具(25)
  • 接着剤・補修材(22)
  • 照明(20)
  • 建材・エクステリア(20)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 食品・飲料(19)
  • バッテリー・電装(17)
  • トラック用品・パーツ(17)
  • クリーンルーム用品(15)
  • 保管用品(14)
  • 安全用品(14)
  • 農具(14)
  • 洗車・清掃(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • カー用品(10)
  • 理美容(9)
  • ガレージ機器・整備設備(9)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 住設機器(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 農業機械(7)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • マスク(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 空圧工具(5)
  • メカニカル部品(4)
  • タイヤ・足回り(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 自転車部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「銀」の検索結果

関連キーワード
11,687件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属板 ケニス金属板ケニス(4件のレビュー)
779税込857
1組(30枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
メッキ用電極 銀板 ナリカメッキ用電極 銀板ナリカ
7,500税込8,250
1個
当日出荷
寸法(mm)30×40×t0.3種類
富士盛器用板 金/銀 A 福井クラフト富士盛器用板 金/銀 A福井クラフト
979税込1,077
1個
5日以内出荷
材質ABS樹脂色(柄)金/銀寸法(幅×奥行×高さ)(mm)176×154×3
実験用金属板 ケニス実験用金属板ケニス(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1組(20枚)ほか
当日出荷
酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。
用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験
高純度99%銀ワイヤ タツタ電線高純度99%銀ワイヤタツタ電線
22,980税込25,278
1巻(50m)ほか
9日以内出荷から16日以内出荷
高純度99%銀ワイヤ。半導体水準の高品質クリーンルーム環境下での生産のため、高い表面清浄度仕上げとなります。
用途大学・研究機関から一般使用まで幅広い分野において高純度金属・極細線を使用する用途に適用可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
銅錫被 角箸置 中打 TKG銅錫被 角箸置 中打TKG
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
材質銅錫被全長(mm)43TKG品番9-1847-0501TKG品番(2017)6-1646-0501
銀試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)銀試薬HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
44,980税込49,478
1個
32日以内出荷から34日以内出荷
名称銀試薬危険物の類別非危険物使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
銀ロウ TRUSCO銀ロウTRUSCO(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1パック(5本)
当日出荷
耐熱性、耐衝撃性に優れています。カドミウムを含んでいません。
用途鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け材質銀40%含有長さ(mm)500融点(℃)780引張強度(N/mm2)539
白金線 アズワン白金線アズワン(1件のレビュー)
64,350税込70,785
1袋(1本)
当日出荷
高温での使用に適しています。
材質白金
金属箔 ケニス金属箔ケニス
19,980税込21,978
1組(10枚)
当日出荷
貴金属(金・銀・白金)の板を圧延して製造した金属箔です。 金属の光沢性・延性・溶解性・導電性・反射/透過性などを調べる基礎実験や、太陽電池用電極・触媒・電子回路設計・金属物性試験など、多用途に使用できます。
一般用銀ロウ 新富士バーナー一般用銀ロウ新富士バーナー(32件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(5本)
当日出荷
銀ロウ付のスタンダード。様々な用途に対応。ロウ付けにはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1成分銀35%・カドミウム0%トラスコ品番376-9160長さ(mm)300質量(g)23使用温度(℃)745寸法(Φ×mm)1.0×300RoHS指令(10物質対応)対応
[2.0mmx200g] 銀錫はんだ エスコ[2.0mmx200g] 銀錫はんだエスコ(3件のレビュー)
8,570税込9,427
1個
当日出荷
鉛を含んでいないため毒性がなく、またほとんど錆びることもないので、食器、配管、医療関係などに適しています。標準の判断よりも強度が大きく、伝導率も高いです。アルミニウム以外の全ての金属のはんだ付けに適しています。EA310-2と併用してご使用下さい。フラックス残さは腐食性をもつため、はんだ付後、温水で洗浄を行って下さい。
用途給湯用ステン管、銅管のハンダ付等合金組成(Wt%)錫:96.5%、銀:3.5%エスコ品番EA310A-2融点(℃)221
金塊ゴールドティッシュ30W 服部金塊ゴールドティッシュ30W服部(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1個(30組×100個)ほか
6日以内出荷
販促・ノベルティに!目立ちます!金の延べ棒をモチーフにした、目立ちたがりアイテム!イベントに豪華さを演出するだけでなく、景品としても使える盛上げアイテム「ゴールドティッシュボックス」!大人気です。抽選会や結婚式の2次会、ビンゴ大会などのイベントにもぴったり。
用途販促・ノベルティ・イベント等材質パルプ質量(g)62枚数60(30組)
塩化銀 99+ 119203 25G Merck(メルクミリポア)塩化銀 99+ 119203 25GMerck(メルクミリポア)
52,699税込57,969
1個
16日以内出荷
アズワン品番61-0315-94危険物の類別非危険物
細工用銀ロウ 新富士バーナー細工用銀ロウ新富士バーナー(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(3本)
当日出荷
溶解点が(銀ロウの中では)低く、初心者向き。仕上りが白く、彫金やステンレスのロウ付に最適。フラックス(RZ-200)が必要。銀56%、カドミウム0%
線径(mm)0.8長さ(mm)300トラスコ品番376-9216質量(g)18使用温度(℃)650RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ保温シート防災用 金・銀 モノタロウアルミ保温シート防災用 金・銀モノタロウ(25件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
コンパクトで持ち運びに便利な保温シートです。 金色と銀色のリバーシブルタイプです。 金色は太陽光などの熱を吸収しやすく、銀色は熱を反射しやすい性質がありますので、冬場は金色側を表に、夏場は銀色側を表に使用してください。
用途非常用の防水シートや保温シートに材質アルミ蒸着PET厚さ(mm)約0.012寸法(mm)2100×1300ゴールド×シルバー
強力銀ロウ 新富士バーナー強力銀ロウ新富士バーナー(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1パック(2本)
当日出荷
耐熱性、耐衝撃に優れています。フラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1.6成分銀40%・カドミウム0%トラスコ品番376-9224長さ(mm)300質量(g)25使用温度(℃)780寸法(Φ×mm)1.6×300RoHS指令(10物質対応)対応
初心者用銀ロウ 新富士バーナー初心者用銀ロウ新富士バーナー(17件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
フラックス内蔵タイプのロウ材 業界初!簡単・強力な配管作業向きロウ材 棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。加熱した母材にロウ材をつけるだけ。 据えロウ付も可能です。
棒径(Φmm)1.2長さ(mm)300外寸法(mm)Φ1.2×300引張強度(N/mm2)441作業温度範囲(℃)650RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製ブロック ナベヤ鋼製ブロックナベヤ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
8日以内出荷
材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応
酸化銀電池 マクセル酸化銀電池マクセル(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から5日以内出荷
水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
用途一般用タイプ酸化銀公称電圧(V)1.55使用推奨期限4年
酸化銀電池 Panasonic(パナソニック)酸化銀電池Panasonic(パナソニック)(43件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
タイプ酸化銀電池公称電圧(V)1.55
酸化銀ボタン電池 SR44 モノタロウ酸化銀ボタン電池 SR44モノタロウ(130件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷
LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。 ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。 また、長寿命でLR44よりも長持ちします。
用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器などタイプSR44(酸化銀)本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.5×5.4公称電圧(V)1.55
酸化銀無水銀電池 (SW) 5個入 マクセル酸化銀無水銀電池 (SW) 5個入マクセル(2件のレビュー)
669税込736
1セット
当日出荷から7日以内出荷
ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。
用途酸化銀電池(SR)→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源シルバー公称電圧(V)1.55RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.17MB) 参考資料(0.15MB) 参考資料(0.17MB)
銀ロウ用フラックス 新富士バーナー銀ロウ用フラックス新富士バーナー(15件のレビュー)
959税込1,055
1個(20g)
当日出荷
適合銀ロウ(RZ-100、RZ-107、RZ-108、RZ-150)リン銅ロウ(RZ-102)トラスコ品番376-9275タイプ液状RoHS指令(10物質対応)対応
銀ロウ用フラックス BBKテクノロジーズ銀ロウ用フラックスBBKテクノロジーズ(26件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(150g)
当日出荷
銀ロウは硬ロウを代表するロウで流動性、強さ、耐蝕性など優れた性質を有する為、多方面に用いられています。
トラスコ品番494-8173
無水銀酸化銀電池 5個=1シート MURATA(村田製作所)無水銀酸化銀電池 5個=1シートMURATA(村田製作所)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(5個)
当日出荷
(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2入数(本)5
ポスターボックス 銀鳥産業ポスターボックス銀鳥産業(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1ケース(50枚)
当日出荷
時計用酸化銀電池(SW系:アナログ) マクセル時計用酸化銀電池(SW系:アナログ)マクセル(4件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から5日以内出荷
水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
用途時計用タイプ酸化銀公称電圧(V)1.55使用推奨期限2年
蓋付クラフトパック 銀鳥産業蓋付クラフトパック銀鳥産業(15件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷から3日以内出荷
ポスター・カレンダーなどの保管や持ち歩きに。 繰り返し使える丈夫な作り。
形状丸筒
アルミ保温シート防災用 銀 モノタロウアルミ保温シート防災用 銀モノタロウ(13件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
コンパクトで持ち運びに便利な保温シートです。
用途非常用の防水シートや保温シートに材質アルミ蒸着PET厚さ(mm)約0.012寸法(mm)2100×1300シルバー
油粘土 無臭抗菌 標準500g 銀鳥産業油粘土 無臭抗菌 標準500g銀鳥産業(7件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
本体サイズ(mm)150×25×65
酸化銀無水銀電池 (W) 5個入り マクセル酸化銀無水銀電池 (W) 5個入りマクセル
889税込978
1セットほか
当日出荷から6日以内出荷
ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。
用途酸化銀電池(SR)→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源公称電圧(V)1.55RoHS指令(10物質対応)対応
テーブルマットTシリーズ(銀龍) 花シリーズ 大黒工業テーブルマットTシリーズ(銀龍) 花シリーズ大黒工業(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(100枚)
当日出荷
高級銀龍紙を使ったテーブルマットです。オールシーズンの柄を揃えているので、一年中お客様に新鮮なテーブルムードを提供できます。落ち着いた和風の絵が、料理を引き立てます。
材質和紙 銀龍60kg寸法(mm)260×380
スタンダードシルバー No.605銀 オキツモスタンダードシルバー No.605銀オキツモ(8件のレビュー)
5,298税込5,828
1缶(800g)ほか
当日出荷
600℃までの温度域をカバーできる耐熱塗料です。 「オキツモ スタンダード専用下塗 No.983」を塗装することで、屋外にも使用できます。
用途加熱設備・プラント・焼却炉等標準塗り面積(1回塗り)(m2)1(75g/回)仕様ツヤ消タイプ油性耐熱温度(℃)600主な用途屋外危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱危険物の性状非水溶性
賞状筒黒クロス張 銀鳥産業賞状筒黒クロス張銀鳥産業(6件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
バスタブクレンジング 銀イオンプラス LION(ライオン)バスタブクレンジング 銀イオンプラスLION(ライオン)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(4L)
当日出荷
浴そうをこすらず洗える新方式 銀イオン配合で除菌・ピンク汚れ予防もできる 浴そうにシューーーーーーッとかけて、60秒後に流すだけ。 1プッシュで1mも噴霧できるスプレーと、こびりついた湯垢をこすらず落とせる高い洗浄力で、シャワーの水流だけで汚れを洗い流せます。
シリーズバスタブクレンジング
万型 藍銀 御香典 スズキ紙工万型 藍銀 御香典スズキ紙工
179税込197
1袋(10枚)
当日出荷
上質紙を使用した不祝儀袋
用途弔事用仕様ワンタッチのり付サイズ万型文字内容御香典タイプ封筒寸法(縦×横)(mm)183×92紙質上質紙アズワン品番64-6234-99入数10枚
酸化銀電池 Panasonic(パナソニック)酸化銀電池Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
時計
タイプ酸化銀電池電圧(V)1.55
クラフト丸筒 銀鳥産業クラフト丸筒銀鳥産業(16件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(10本)
当日出荷から4日以内出荷
再生紙を利用した紙管です。 口折り部分にミシン目が入っているので、簡単に口を閉じることができます。 丈夫で安全、梱包物の発送に最適です。
用途カレンダー、ポスター、重要書類の発送、保管に。形状丸筒エコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 259
関連キーワード
...