トラスコ品番159-9686
質量(g)0.825
内長P(mm)24
内幅W(mm)5
基本使用荷重(kN)0.39
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
熱と電気の良導体・高靭性・適度の引張強さ・海水に対する耐食性に優れています。
用途装飾用チェーンの他、絶縁施工に対する適応性をもつ
トラスコ品番849-0342
材質/仕上銅/バレル研磨仕上げ
質量(kg)4
チェーン線径(Φmm)2.5
内長P(mm)14
内幅W(mm)4.5
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
熱と電気の良導体・高靭性・適度の引張強さ・海水に対する耐食性に優れています。
用途装飾用チェーンの他、絶縁施工に対する適応性をもつ
材質/仕上銅/バレル研磨仕上げ
長さ(m)30
細身チェーンなので主張しすぎず、さりげないおしゃれ使いに最適です
銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
材質銅
種類リングキャッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
用途装飾用に。黄銅チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質黄銅
種類リングキャッチ
包装JAN付袋入り
JIS規格の船舶用鎖ひもです。材質は真鍮製で表面は酸洗い処理をしています。
用途多湿の環境や戸外での使用に適しており、塩分にも強くさびにくいです。船舶用部品として
材質真鍮(C2700W)、表面処理:キリンス
全長(m)30
バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
用途バルブ表示板の取り付けに。
札や表示板などの吊り下げに便利なステンレスと真鍮製のチェーンです。
用途小判札やバルブ表示板の吊り下げなど
ロープ径(Φmm)2.4
こんなお得な商品も!

ボールチェーン
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
既に溶接済みのリングが両側に取り付けられているため、すぐにご使用いただけます。
用途キーホルダーや店舗内ディスプレイなどに。
材質鎖:鉄(SWRM6)、リング:鉄(SWRM6)
長さ(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
熱と電気の良導体・高靭性・適度の引張強さ・海水に対する耐食性に優れています。
用途装飾用に。銅チェーンの連結金具として、また端末金具のジョイントに。
材質銅
種類リングキャッチ
包装JAN付袋入り
シマノHG/UG/IGシリーズ用チェーン切り
材質スチール
色ブラック
サイズ5、6、7、8、9、10、11、12段用
質量(g)95
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
バルブ表示札などの設置に。
仕様片側コネクター金具付き
付属品コネクター×1個
色シルバー
こんなお得な商品も!

ボールチェーン
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
用途キーホルダーや小判札に。
材質真鍮
トラスコ品番364-7102
全長(mm)140
質量(g)11
径(Φmm)(玉部)2.4
1パック(5個)
¥299
税込¥329
当日出荷
製鎖から表面処理まで全て国内で仕上げており、外観の美しさはもちろん、素材としてお客様の商品選定に貢献します。
用途末端金具を使用し、様々な用途に。
材質鉄(SWRM6)
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブの開閉表示が簡単に取り付けられます。
用途バルブ表示板の取り付けに。
アクセサリー製作に欠かせないチェーンです。
材質銅
本体寸法(m)1
チェーンタイプで、幅広いサイズに対応できます
T型のハンドルで締め込みの調整がしやすくなっています
厚さ2.5mmまでの鉄・ステンレス・銅・PVC・パイプの切断に
全長(mm)340
チェーン長(mm)330
材質(刃)SUJ2
材質(チェーン及びピン)クロムモリブデン鋼
切断能力(Φmm)20~90
1丁
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!

雑用チェーン スチール
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
表面処理デンキメッキ
チェーン長(m)30
1コマ1コマがハートの形をしている可愛いチェーンです
寸法(幅W×高さH)(mm)2.1×1.3
内径(Φmm)0.5
材質丹銅
表面処理を国内で仕上げており、外観の美しさはもちろん、素材としてお客様の商品選定に貢献します。
用途アンテイークカラーチェインと組合わせることで様々な用途に。
材質亜鉛ダイキャスト(ZDC)
寸法A(mm)40
寸法B(mm)4
寸法C(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
成形から表面処理まで全て国内で仕上げており、外観の美しさはもちろん、素材としてお客様の商品選定に貢献します。
用途アンテイークカラーチェインと組合わせることで様々な用途に。
材質鉄(SWRM6)
寸法A(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)2.3
成形から表面処理まで全て国内で仕上げており、外観の美しさはもちろん、素材としてお客様の商品選定に貢献します。
用途アンテイークカラーチェインと組合わせることで様々な用途に。
材質鉄(SWRM6)
RoHS指令(10物質対応)対応
成形から表面処理まで全て国内で仕上げており、外観の美しさはもちろん、素材としてお客様の商品選定に貢献します。
用途アンテイークカラーチェインと組合わせることで様々な用途に。
材質鉄(SWRM6)
寸法A(mm)28
寸法C(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
RKだけの漆黒とゴールドのコントラストが美しいカスタムアイテム!
塗装ではない!BLACK電着コートはRKだけ!
銅メッキ+ブラックコートで優れた長期耐腐食性発揮!
【X-XW】
強靭でありながら同スペック製品として最軽量!
スムーズで俊敏な加速パフォーマンス!
【R-XW】
スポーツモデル実走行データを駆使して開発!
従来モデルよりコンパクトかつ軽量で強度アップ!
色ブラック
仕上電着ブラックコート
銅と亜鉛を主成分とした合金で鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
用途装飾用チェーンとして
材質/仕上黄銅/バレル研磨仕上げ
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途重量物を鎖で上げ下げします。
揚程(m)3
手鎖線径×ピッチ(mm)4×27
ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6×20
フック間最小距離(mm)350
細身のチェーンなので主張しすぎず、さり気ないおしゃれ使いに最適です
内径(Φmm)約0.45
関連キーワード
1
2
3
4
次へ