食器の種類洋食器
材質銅
品名・タイプショットグラス
材質銅
容量(mL)360
外径×高さH(Φmm×mm)80×80
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
容量(mL)315
材質銅
全高(mm)80
口径(Φmm)73
品名・タイプショットグラス
材質銅
容量(mL)360
外径×高さH(Φmm×mm)90×115
1個
¥4,998
税込¥5,498
13日以内出荷
材質本体:銅(内面ニッケルメッキ)、ハンドル:真鍮
寸法(mm)約Φ85×幅115×高さ90
容量(mL)500
質量(g)約174
表面処理クリア塗装
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
材質ステンレス/銅メッキ
材質銅
容量(mL)250
外径×高さH(Φmm×mm)70×85
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
材質銅製
容量1杯約10g
質量(g)52
本体寸法(mm)135×44×29
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
1パック(15本)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
材質銅
外径×高さH(Φmm×mm)76×107
1個
¥5,488
税込¥6,037
6日以内出荷
可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。
より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。
機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質銅製
容量1杯約10g
質量(g)48
本体寸法(mm)84×44×29
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
耐久性のあるホウケイ酸ガラス製ストローと洗浄ブラシが付いているので、使い捨てのプラスチック製ストローを使う必要はありません。銅コーティングのダブルウォール構造は、様ーな飲み物を最適な温度に保ち、カップの外壁に水分が結露することもありません。
材質ステンレス
容量(L)0.6
寸法(cm)30.0×Φ8.8
耐久性のあるホウケイ酸ガラス製ストローと洗浄ブラシが付いているので、使い捨てのプラスチック製ストローを使う必要はありません。銅コーティングのダブルウォール構造は、様ーな飲み物を最適な温度に保ち、カップの外壁に水分が結露することもありません。
材質ステンレス
容量(L)0.45
寸法(cm)25.5×Φ8.8
運動後の水分補給に!サッと飲めるスポーツマグスポーツの後の水分補給にステンレス真空断熱構造だから冷たいままサッと飲めるマグボトル。
断熱2重構造でしっかり保冷できるスポーツマグ。片手で開けられるので素早く吸水できます。ロック機能のボタンも片手で簡単。
持ち運びに便利な専用ポーチ、肩掛けベルトとお名前記入欄がついています。ボトルを傷つけにくいモールド底。
容量(L)1
色ブルー
材質本体:ステンレス銅、フタ:ABS樹脂、飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコンゴム、ポーチ:PVC・EVA
質量(g)620
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×9.5×30
保温効力(℃)71以上(6時間)
保冷効力(℃)10以下(6時間)
商品タイプワンタッチタイプ
1本
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
アルス剪定鋸の代表作。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます! 刃には錆を防ぎ、ヤニが付きにくくなるハードクローム仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定
刃長(mm)150
仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式
トラスコ品番396-5651
全長(mm)折込時/198使用時/350
質量(g)135
ピッチ(mm)8
切り幅(mm)1.2
適合替刃211
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
全種類の銅合金用に使用でき、補修溶接専用で、鋼の肉盛TIG棒向けに開発された溶接材です。
用途全銅合金用の接合、ギヤ―、シャフトのキー溝の肉盛り
棒径(Φmm)2.4
棒長(mm)914
適合全銅合金及び鉄系
硬度130-150B
伸び(%)23
電流範囲(A)70-205
溶接方法TIG溶接
材質規格CuNiMnAl
銅.真鍮.ブロンズ用粉体
用途接着低温シャフト上肉盛り用
適合鋼鉄、銅合金、ステン、工具鋼、鋳物等
硬度ブロンズ粉体
容器仕様ポリ容器
形態粉体
溶接方法酸素アセチレンガス
溶融温度(℃)1091-1166
材質規格Cu,ZnNiMnAl.Si
1缶
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
作動方式複動片ロッド
亜鉛を焼かずに亜鉛メッキ材の溶接に最適でザビ無い溶接部が出来ます。シリコンブロンズ系ガス及びティグ共用棒です。
用途亜鉛メッキ鋼、銅と鋼の接合その他、空調ダクトや自動車ボディーの接合に、鋳鉄の溶接に最適な青銅合金です。
棒径(Φmm)1.6
棒長(mm)457
適合鋼鉄、銅合金、ステン、鋳物等
硬度100B
溶接方法TIG DCとガス溶接
溶融温度(℃)962-980
材質規格Cu,Si,Zn,MnFe
アルミ軽量突ぱりポール専用商品です。
材質本体:ABS樹脂、マグネット:フェライトラバーマグネット
質量(kg)0.25
色ホワイト
耐荷重(kg)3
寸法(cm)9×1.4×9
適合寸法(cm)端部の径3以下用
1セット(2個)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
容量(mL)300
材質18‐8ステンレス
直径×高さ(mm)77×90
TKG品番9-2278-0501
TKG品番(2017)6-2065-1601
食器の種類洋食器
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat5e IP定格:- コネクタ マウント:スルーホールマウント コネクタの向き:直角 シールド:シールドあり マグネティックス:マグネティックス付き LED:LED付 ライトパイプ:ライトパイプなし 製品群:MagJack シリーズ SVHC:No SVHC(20-Jun-2016) コネクタ タイプ:RJ45 コンタクト 材質:銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 種別:ジャック コンタクト数:8 ポート数:1 ポジション数:8
アズワン品番65-1634-95
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
壊れにくい。喫茶店でのアイスコーヒーにも使用される銅のマグカップ。 冷たい飲み物を注ぐとカップ全体が一気に冷えるのが特徴です。 冷たい口当たりで、キンと冷えた飲み物にぴったりです。 抗菌作用もある銅製品で格別な一杯をお楽しみください。銅イオン効果で飲み物の味がマイルドに感じられます。
仕様蓋付き
材質【本体】純銅、表面加工:錫メッキ(内面)、クリア塗装(外面)、蓋:天然木、ハンドル:真鍮
寸法(mm)115×82×91
色ブロンズ
容量(mL)約360
質量(g)210
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
壊れにくい。喫茶店でのアイスコーヒーにも使用される銅のマグカップ。 冷たい飲み物を注ぐとカップ全体が一気に冷えるのが特徴です。 冷たい口当たりで、キンと冷えた飲み物にぴったりです。 抗菌作用もある銅製品で格別な一杯をお楽しみください。銅イオン効果で飲み物の味がマイルドに感じられます。
仕様蓋無し
材質【本体】純銅、内面加工:錫メッキ、外面加工:クリア塗装、ハンドル:真鍮
寸法(mm)115×80×80
色ブロンズ
容量(mL)約360
質量(g)140
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。
アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。
危険物の類別非危険物
材質本体:銅、内面:錫メッキ、仕上げミラー
容量(mL)340
外寸(mm)Φ70×H85
EBM品番3120100
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
ねじの種類M
関連資料技術情報はこちら(75MB)
先端径が約4mmの極細タイプ!
自由に曲がるフレキシブルシャフトもわずか直径3.1mm。
手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。
用途狭い場所に落ちた鉄製部品の拾い上げなどに。
吸着力(N[kgf])約0.1
材質先端:磁石、シャフト:銅芯+PVC被覆、グリップ:PP+TPR樹脂
全長(mm)480
質量(kg)0.3
シャフト径(Φmm)3.1
シャフト長さ(mm)400
先端径(Φmm)4
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
こんなお得な商品も!

ポイントタップ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質高バナジウムハイス(HSSE)
ねじの種類M
食付5P
ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理TiNコーティング
シャンク径公差h7
ねじれ角(°)35~40
ドリル径公差(mm)h8
手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。
プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け!
耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
用途銅線・VA線・軟鉄線などの切断作業に
熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
管工、建工、電工等あらゆる作業に最適です。/ D 型ハンドル、エラストマグリップと用途に応じてお選び下さい。/ 塩ビ、金属(鉄、アルミ、銅)等切断できます。
摘要PRD-18用
トラスコ品番171-1253
種別替刃
質量(g)550
適合替刃/ナイフ品番PRD-18
1箱(10枚)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
種類銅管用継手
形状キャップ
材質リン脱酸銅
仕様給湯用銅管継手
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ