長さ(mm)300
材質C-1100
RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。
耐熱性、耐薬品性にすぐれています。
接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。
高周波における誘電特性にすぐれています。
はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒
用途リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等
種類産業機械用ケーブル
厚さ許容差(mm)±0.003
絶縁皮膜2種
耐熱区分120℃(E種)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類産業機械用ケーブル
絶縁皮膜2種
耐熱区分120℃(E種)
電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。
酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。
ハンダ付け性が良好です。
用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線
種類産業機械用ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステル系樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。
耐熱性、絶縁性、耐溶剤性、耐薬品性(アルカリは除く)にすぐれています。
高周波における誘電特性にすぐれています。
用途汎用モーター、携帯用発電機、ソレノイド、リレーコイル、各種トランス等
種類産業機械用ケーブル
絶縁皮膜1種
耐熱区分155℃(F種)
可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。
より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。
機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途突き合せ用
種類裸圧着スリーブ
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
スリーブ形状突き合せ用
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
用途重ね合せ用
UL規格取得有
CSA規格取得有
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状重ね合せ用
JIS規格品
JIS C 2806
JIS規格JIS C 2806
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
全長(mm)10.5
種類裸圧着スリーブ
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ形状リングスリープ
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
種類裸圧着端子
端子形状先開形
種類裸圧着端子
端子形状棒形
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
RoHS 10物質の適合品。
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。
絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。
ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)ポリカーボネート
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)
材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
長さ(mm)300
材質C-2700
RoHS指令(10物質対応)対応
編組アースリード. RS PROが提供する編組みケーブルシリーズは、強度と柔軟性に優れた編組接続が必要とされるさまざまな用途に適しています。通常、自動車、航空宇宙、鉄道業界で使用されています。スズめっき銅のフラット編組として提供され、さまざまな長さで利用できるこの銅ワイヤは、多くの状況で優れた選択肢となります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . 振動の多い場所に適した柔軟性の高い編組線 . BS4109に適合 . ろう付けシーム端子構造 . 両端にメトリック端子が付属. 編組みケーブルとは. 銅編組は、耐久性で知られており、最も強力な電気接続のために、世界中でケーブル内に使用されています。編組みケーブルは主に、安全性と静電気の除去の両方を目的としてアースストラップとして使用されています。この2つは、電子機器における最大の問題です。頑丈で柔軟な編組みケーブルが必要な場合は、これらのRS PRO製品が性能を保証します。. 銅の利点. 銅は、導電性に定評があるため、ケーブルやワイヤの材質としては当然のように選択されます。スピーカーケーブル、回路基板、さまざまな種類の高度な配線は、すべて接続に銅ワイヤを使用しています。編組みケーブルの優れた柔軟性により、すべての用途で、接続された電子機器に対してスムーズで安定した性能が期待できます。
仕様電池タイプ = 16 x 20 x 0.2 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 10.05 mm2長さ = 0.15m導体抵抗 = 1762 Ω/kmスタッドサイズ = M5ケーブル形状 = シングルコア代表規格 = BS EN 13602:2002, BS4109
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
優れた絶縁特性。銅には優れた耐薬品性と防食性あり。長期耐熱性。はんだ付け対応
用途モーターコイル生産、トランスの巻線、電子機器用インダクタ、リレーコイル、スピーカーコイル、ポテンショメータ
長さ(m)11
仕上エナメル
絶縁体PUR
AWGサイズ:18
断面積(mm2)0.82
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイプシングルコア
最大動作温度(℃)+155
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
仕様【コアストランド】1/1.32mm
長さ(m)32
外径(Φmm)1.32
AWG16 AWG
動作温度(℃)+155
断熱材PUR
断面積(mm2)1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイプシングルコア
1個
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。ハンダ付け性が良好です。酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。
用途基板の配線。ジャンパー線等各種リード線
材質電気用軟銅線(すずめっき)
長さ(m)10
伸び(%)伸び率:20.0以上
RoHS指令(10物質対応)対応
用途銅線専用
材質無酸素銅(電気すずめっき)
種類裸圧着スリーブ
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ形状重ね合せ用
用途銅線専用
材質無酸素銅(電気すずめっき)
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様RoHS指令の規制適合品
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
ケーブルIV線
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。ツインブレードテクノロジーで切れ味UP。
用途線材の切断作業
材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼
全長(mm)200
質量(g)313
切断能力【切断可能断面積】最大70(mm2) 【切断外径】最大20mm
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000
1丁
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
CC50用の替刃です。
適合本体CC50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
CC30用の替刃です。
適合本体CC30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
種類電力ケーブル
芯数(C)1
JIS規格JIS C 3307
許容温度(℃)(導体最高)60
材質(導体)軟銅線
材質(絶縁体)ビニル
仕様鉛フリー
RoHS指令(10物質対応)対応
CC20用の替刃です。
適合本体CC20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
材質無酸素銅(電気すずめっき)
形状(舌部)角形2ツ孔/NTT形
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状二つ穴端子
寸法A(mm)40.0
寸法F(mm)21.0
寸法d2(Φmm)14.0
適合工具<手動工具>NOP15HA、NOM150<本体+ヘッド>NOP700・NOM2500A・NOM3000+NOH300K
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用
種類絶縁被覆付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)
寸法H(mm)10.0
定格電圧(V)600
端子形状【接触部・舌部】Y形/先開形
材質(絶縁体)ポリカーボネイト
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用
種類絶縁被覆付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)
定格電圧(V)600
端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)
材質(絶縁体)ポリカーボネイト
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用
種類絶縁被覆付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)
寸法L(mm)17.5
寸法H(mm)10.0
定格電圧(V)600
端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)
寸法F(mm)4.75
寸法D(Φmm)4.1
電線抱合範囲AWG(#)22~16
寸法B(mm)5.5
材質(絶縁体)ポリカーボネイト
寸法d2(Φmm)3.2
公称断面積(mm2)1.25
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
色(絶縁体)赤
適合工具<手動工具>NH11・NH32<本体+ヘッド>NA10+N1011、NA3+N311
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
RoHS指令(10物質対応)対応
スタッド径3
1袋(20個)
¥289
税込¥318
3日以内出荷
RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用
種類絶縁被覆付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)
定格電圧(V)600
端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)
材質(絶縁体)ポリカーボネイト
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類絶縁被覆付圧着端子
端子形状フェルール・棒形
RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用
種類絶縁被覆付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)
寸法L(mm)22.0
寸法H(mm)10.0
定格電圧(V)600
端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)
寸法F(mm)7.75
寸法D(Φmm)4.6
電線抱合範囲AWG(#)16~14
寸法B(mm)8.5
材質(絶縁体)ポリカーボネイト
寸法d2(mm)4.3
公称断面積(mm2)2
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
色(絶縁体)青
適合工具<手動工具>NH12・NH32<本体+ヘッド>NA10+N1012、NA3+N312
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63
RoHS指令(10物質対応)対応
スタッド径4
1袋(20個)
¥289
税込¥318
当日出荷
種類裸圧着端子
端子形状先開形
寸法E(mm)4.5
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
UL規格取得有
CSA規格取得有
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ