容量(L)4
質量(g)620
板厚(mm)0.8
内径×深さ(mm)300×95
呼び寸法(cm)32
TKG品番9-0259-2101
TKG品番(2017)6-0238-1801
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
容量(L)4.1
質量(g)620
深さ(mm)85
内径(mm)300
EBM品番6309600
外径(cm)32
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
材質銅・鉄
板厚(mm)1.5
容量(L)4.5
質量(g)210
サイズ(cm)32
深さ(mm)93
板厚(mm)0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×327×95
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
適合排水口径(Φmm)125~145
材質(本体)純銅
質量(g)131
外径×高さH(Φmm×mm)約145×45
材質(枠)18-8ステンレス
アズワン品番64-4070-56
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
パンチング穴加工でつまりを防ぎ、ゴミの除去もラクラク
本体高さは13mmで浅く設計しているので、装着時に排水栓部品との干渉も防ぐ
材質銅
適合排水口径(Φmm)35~42
仕様洗面器の排水口用
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
小物の流失や排水パイプの詰まりを予防する銅製の洗面・手洗器用のゴミ受けです。
メッシュ状のアミが細かいゴミも逃さずキャッチします。
排水口径30~38ミリの洗面・手洗器に使用できます。
銅イオンの殺菌効果でヌメリやにおいを防ぎます。
材質銅
アズワン品番64-5157-92
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
切込寸法Φ350ミリ。容量3L。オーバーフロー付き
材質銅製
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
殺菌作用があり、ぬめり・悪臭・汚れを防止します。
材質(本体)銅
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)134×53
TKG品番9-0791-0501
TKG品番(2017)6-0707-1801
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
食材を入れたり、洗浄に使用したり、多様な用途でご使用いただけます。軽くて便利。
手肌にやさしいのに、ガンコな油汚れでもスッキリ落とします。食器がすべらず、泡切れも良いので1度でキュキュっと実感。油汚れに強く、泡持ちも良いので1回の使用量も少なく済みます。
タイプ液体
シリーズウタマロキッチン
液性中性
香りグリーンハーブ
使用場所キッチン
着香料香りあり
銅イオンの効果により、野菜などの色彩がきれいに出ます。
材質銅
アイの部分が回転するので、チェーンなどのよりとりになります。スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。
材質真鍮
種類スイベルスナップ
寸法L(mm)60
寸法S(mm)7
銅イオン効果による作用を利用した抗菌バットです。
材質SUS304
タイプ抗菌
商品タイプバット
ガンコなサビをキズもつけずにスッキリ落とします!
用途流し台、洗面台、推薦便器などの排水パイプや蛇口、自転車、ゴルフ、スキー用具や鋏、鋸、包丁などの刃物類。
銀、銅、真鍮、ステンレス製品のさび落とし、つや出し、さび止め効果に。
危険物の類別非危険物
ガンコなサビをキズもつけずにスッキリ落とします!
用途流し台、洗面台、推薦便器などの排水パイプや蛇口、自転車、ゴルフ、スキー用具や鋏、鋸、包丁などの刃物類。
銀、銅、真鍮、ステンレス製品のさび落とし、つや出し、さび止め効果に。
対応材質銀、銅、真鍮、ステンレス
主な用途さび落とし、つや出し、さび止め
危険物の類別非危険物
ガンコなサビをキズもつけずにスッキリ落とします!
用途流し台、洗面台、推薦便器などの排水パイプや蛇口、自転車、ゴルフ、スキー用具や鋏、鋸、包丁などの刃物類。
銀、銅、真鍮、ステンレス製品のさび落とし、つや出し、さび止め効果に。
対応材質銀、銅、真鍮、ステンレス
主な用途さび落とし、つや出し、さび止め
危険物の類別非危険物
1本(300g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
切込寸法 Φ330ミリ。ヘアライン仕上げ。固定金具付き
材質黄銅製
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
関連キーワード