43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誰でも均一でキレイなバリ取りが可能。 1枚刃で均一のきれいなバリ取りが簡単にできます。
適合銅管径1/4″~3/4″
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプカッタ 新潟精機(SK) 動画あり
切粉が出ない確実な切断が可能 バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断 仕様バリ取りカッタ付 付属品替刃(一般用)1枚 厚さ(mm)34 最大切断厚さ(mm)2.5
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅・アルミ・ビニールパイプ管等の断面(内・外)バリ取り仕上げ用です。 プラスチック成型軽量の為手作業の疲れを生じません 。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。 材質コバルトハイス(SKH55) 表面処理TiNコーティング 適合被削材種ステンレス、鉄板、鋼板、アルミ板、プラスチック等 面取角度90° 軸径(Φmm)6.35 切刃形状その他
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転させるだけで、内側・外側の面取りができます。 特殊工具鋼の刃を40枚装着で面取りします。
用途ステンレス・銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています。 仕様銅・ステンレス用40枚刃
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅管・アルミ管をきれいに面取りできます。
用途切断した銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管などの内面の面取り。 適合管径(内外径)1/8~7/8(3~22mm) 仕様銅・アルミ用11枚刃 トラスコ品番243-8828 質量(g)180
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

手動に比べて素早く綺麗にバリ取りが可能。バリが粉状にりにくいから銅管内への混入を防ぐ。 銅管接地地面75°で削るので仕上がりが綺麗。
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内外面兼用で、スムーズにバリ取りできます。 外径45枚内径25枚刃で、ステンレス管から銅管まで面取り対応できます。
用途銅管,塩ビパイプ,アルミ,鉄,ステンレス,真鍮管の面取り作業 仕様内面:25枚刃、外面:45枚刃 材質本体:アルミ、刃部:クロムモリブデン鋼 全長(mm)60 質量(g)228 外径×内径(Φmm)48.5x41 外径(Φmm)48.5 適合配管径(Φmm)外径:6.4~36.5、内径: 4~40 適合管径(Φinch)外径:1/4~1 7/16、内径: 5/32~1 9/16
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1枚刃でキレイな面取りを簡単加工。 銅、鉄、アルミ、プラスチックなど材質・形状を問わず美しい面取りが可能。
用途各種管の精密バリ取りに 黒×オレンジ 質量(g)70 アズワン品番64-6748-27
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

回転させるだけで銅管、塩ビパイプの内側、外側の面取りができる。
用途銅管・塩ビパイプに使用 適合配管径(Φmm)約4~38 適合管径(Φinch)3/16~1 1/2 全長(mm)43 外径×内径(Φmm)48×40
1個
869 税込956
当日出荷

パイプの内径・外径両用の面取り
用途銅・真鍮・アルミ・塩ビなどのパイプの内面・外面の面取り・バリ取りができます。 使用可能径(Φ)1/4″~1-1/2″(6.35mm~38.1mm) 全長(mm)50 質量(g)40 外径(mm)50
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転させるだけで、内・外面取りOK。 36枚刃でラクラク強力面取り。 耐久性バツグン。
用途ステンレス管のバリ取りに最適。 適合サイズ(Φmm)銅管6~35 トラスコ品番824-7828 質量(g)196 適合材銅・鉄・ステンレス・アルミ・真ちゅう・プラスチック管
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

スムーズに片寄りのないバリ取りが行えます。 内バリ、外バリ兼用型です。
用途銅管切断面のバリ取りに。 トラスコ品番230-9371 全長(mm)60 質量(g)200 直径(mm)49 適合管内外径inch(mm)3/16~1-1/4(4~32)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

回転させるだけで内側・外側の面取りができます。
用途銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に。 仕様銅・アルミ用3枚刃 トラスコ品番488-8880 材質(本体)亜鉛合金、(刃)SK5 質量(g)233 適合管1/8~1 5/8インチ(3~42mm)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

薄鋼(鉄)板の穴を広げたり、パイプ等の面取りに使用します。バリ取りから穴の修正に。銅管、塩ビパイプの面取りに最適です。
用途穴あけ後のバリ取り、サラビス取付けの面取り、パイプの面取り等。薄鋼板0.8mm以下の鋼管等の穴サイズを大きくする時。 材質(刃)中炭素鋼
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

面取りやバリ取り作業が手軽にできるホールソーで穴を開けた後の面取りや鉄、ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチック等のパイプ(内・外面)、板(側面)、ドリル穴等色々な形状の面取り・バリ取りに狭い場所での作業に便利替刃3種類を付属(DKR-121、DKR-122、DKR-123各1枚)
全長(mm)125 質量(g)40
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

充電ドリルに取り付ければ、電動リーマへ早変わり!!
用途各種管の精密バリ取りに 適合管径(Φmm)8~35 黒×銀 質量(g)236 アズワン品番64-6748-26
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

手動に比べて素早く綺麗にバリ取りが可能。 バリが粉状にりにくいから銅管内への混入を防ぐ。 銅管接地地面75°で削るので仕上がりが綺麗。
セット内容PRM234×1個/PRM456×1個
1セット
9,698 税込10,668
5日以内出荷

ステンレス管・銅管等の内面、外面のバリ取りに
材質アルミ 寸法(mm)Φ67×85 質量(g)451 適合管銅、ステンレス管 アズワン品番64-7832-34
1個
9,380 税込10,318
翌日出荷

内面・外面のバリ取りができます。ステンレス管から銅管までスムーズなバリ取り、キレイな仕上り。
適合銅管径1/4インチ~13/8インチ(6~35mm)
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

電動ドライーバーのプラスビットに装着可能です。
用途銅管切断面のバリ取りに。 トラスコ品番252-5401 適合サイズ1/4~3/4 適合管内外径inch(mm)1/4~3/4(6.35~19.05)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

刃1枚付き。折れにくく耐久性のあるバイメタル刃(チタンコート)を使用した折り畳み式ナイフ。エルゴノミクスデザインのラバーグリップを採用。
用途紙類や石膏ボードの切断軟線のストリップ銅管などのバリ取りマイナスドライバーボトルオープナーとして
1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

ステンレス管・銅管等の内面、外面のバリ取りに
材質アルミ 寸法(mm)Φ48×61 質量(g)215 適合管銅、ステンレス管 アズワン品番64-7832-33
1個
7,760 税込8,536
翌日出荷

対象パイプ…銅管、ステンレス管 内面・外面のバリ取りができます。 40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり。
適合管径外径:1/2"~21/8"(10~54mm)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

Hultafors(ハルタホース)配管工ナイフ ”VVS”
ブレード部にヤスリがあり銅管パイプなどのバリ取りが可能です。刃先は丁寧に研磨されています。革砥処理済みで鋭い切れ味です。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。
用途樹脂、絨毯、木材などのあらゆる切断に。 付属品収納ケース(ベルト幅40mm) トラスコ品番382-2103 全長(mm)208
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷

電動ドライバドリルに接続可能!(TA530TA-1使用時) 作業性抜群の内外バリ用リーマー 対象パイプ…銅管、ステンレス管 内面・外面のバリ取りができます。 40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり。
適合管径外径:3/8"~13/8"(8~35mm)
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

サビに強く、耐久性がある事から、最近工場配管などで薄肉のステンレス管がよく使用されるので需要が高まっています。
用途ステンレス・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の内面、外面のバリ取り。 材質特殊工具鋼HRC56-60(刃部)、アルミニウム(本体) 仕様40枚刃
1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合銅管径…3/16″~13/8″(5~35mm)。内面・外面のバリ取りができます。
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

電動ドライバドリルに接続可能!作業性抜群の内外バリ用リーマー。内面・外面のバリ取りができます。40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり。インパクトドライバでは使用できません。適合管外径…3/8″~13/8″(8~35mm)。対象パイプ…銅管、ステンレス管
適合管内外径inch(mm)3/8~13/8(8~35)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)122J-S 高速管端処理機(SS)
銅管と継手、研磨、リーマ、バリ取りを、迅速にプロの水準で行います。丈夫な外径クリーニングブラシにより、最少の作業量で迅速に配管をクリーニングします。切断・バリ取り・磨きがわずか10秒、しかもこれ1台で!。従来とは異なるパイプを高速回転させて切る新しい切断機で、切断口は直角に、しかもダレる(すぼむ)ことなく仕上がります。切粉、火花は皆無で、スピードも速く、切断コストを低く抑えられます。
用途薄肉ステンレス管用。 トラスコ品番384-5796 質量(kg)22.7 電源(V)100、50/60Hz 適合パイプ6A、銅管1/2~2インチ(タイプK、L、M)、ステンレス管10~60Su
1台
599,800 税込659,780
当日出荷

ベストツールBEST 単管カッター
アルミダイキャスト製なので軽くて強く、まっすぐにラクラク、切り口スッキリに切断が可能です。スチール製単管はもちろん、銅・アルミ・ステンレス・塩ビ等の太めのパイプ類にも対応しています。ハンドルを掴んでぐるぐる回すだけの簡単操作で切断が出来ます。側面部にバリ取り用ナイフを標準装備しています。
トラスコ品番407-4622 材質本体:アルミダイキャスト、刃部:HSS 切断能力(mm)Φ16~50 替刃仕様標準:PCC-1650
1個
4,588 税込5,047
当日出荷

内面・外面のバリ取りができます。40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり。適合管外径…1/2″~21/8″(10~54mm)。対象パイプ…銅管、ステンレス管
適合管内外径inch(mm)1/2~21/8(10~54)
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

VICTOR(花園工具)寸切り修正ニッパー
3分の寸切り(全ネジ)ボルトのバリ取りやネジ山修正が可能です。銅管フレア2分・3分の潰し切りが可能です。370HGの刃先を薄くし、よりシャープな切れ味とフラッとな切断面を実現しました。
用途電気工事や空調工事に最適です。 仕様薄刃・軽天寸切り(全ネジ)ボルトのバリ取り・ネジ山修正機能付き 材質特殊鋼 形状刃表面:ラウンド刃 ホワイト/ライトブルー 適合ねじW3/8
1丁
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)122-XL 高速管端処理機
超高速管端処理機は、銅管と継手の切断、研磨、リーマ、バリ取りを1台でこなせます。 強力な1/3HP誘導モーターが、450rpmでローラーと駆動管を高速で回転。 丈夫な外径クリーニングブラシにより、最小の作業量で迅速に配管をクリーニング。 リーマがバリを簡単に除去。切断ハンドルを調節することで、各種管径の処理が可能。 ステンレスカッタ替刃は、20Suで1000回以上の切断に耐えることを実証済み。 ガイドローラーは、トラッキングなしでの直線切断を確実に達成。 大型移動用ハンドルにより作用現場への容易な持ち運びが可能。 5mm刻みスケールによる容易な測定。 外面クリーニングブラシを利用すると、容易に清掃可能。 リーマが、バリを簡単に除去。 オプションの継手ブラシアタッチメントを利用すると、継手を清掃可能。オプションのバリ取りディスクは管端の研磨に使用、きつい継手の接合に便利。
仕様カッタ刃:モデル122SS(33551)、リーマ:1枚刃コーン、1/2”~2”、アクセサリー:1/2”継手ブラシ(93717)、3/4”継手ブラシ(93722)、1”継手ブラシ(93727)、1.1/4”継手ブラシ(93732)、1.1/2”継手ブラシ(93737)、2”継手ブラシ(93742)、外面クリーニングブラシ(94682)、外面バリ取りディスク(46105)、2”リーマコーンアッセンブリ(94687)、クイックチェンジコレット(93747)、継手ブラシホルダー(93712)、継手ブラシ保管用キット(93707)、銅管用カッタ替刃(33175)、33175カッタ替刃用ホイールピン(34360)、ステンレス管用カッタ替刃(33551)、33551カッタ替刃用ホイールピン(10343)、スタンド(42360) 付属品外面クリーニングブラシ、リーマ、ステンレス用カッタ替刃 質量(kg)32.7 回転数(min-1[r.p.m])ローラー:300 切断能力薄肉ステンレス管:13Su-100Su(最大肉厚1.65mm)、銅管:1/2”~4”(12~120mm)、銅継手:1/2”~4”(12~120mm) モーター1/3HP、100V、50/60Hz、誘導モーター 替刃仕様標準装着:33551 適合替刃33175
1個
869,800 税込956,780
翌日出荷

電動ドライバドリルに接続可能!(TA530TA-1使用時) 作業性抜群の内外バリ用リーマー。内面・外面のバリ取りができます。40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり。インパクトドライバでは使用できません。適合管外径…3/8″~13/8″(8~35mm)。対象パイプ…銅管、ステンレス管
適合管内外径inch(mm)3/8~13/8(8~35)
1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷

ニューレジストンミニアルミ13
エコ商品
100mmでは届かなかった狭い箇所のアルミ研削作業に!。特殊処理で非鉄金属特有の溶着、目詰まりを解消します。砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2.7倍です。
用途アルミ・銅合金などの非鉄金属のバリ取り、表面研削、配管用炭素鋼鋼管(白管)、亜鉛メッキ鋼管の溶接前メッキ剥がし 粒度#36 穴径(Φmm)9.53 適合材アルミ・銅合金などの非鉄金属 最高使用周速度(m/s)50(3000m/min) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハウスビーエムステップドリル
ステンレス、ステンレス管、鉄板、鋼管、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅、木工、プラスチック等の穴あけ、既存穴の拡径、バリ取りに使います。コバルトハイス材を採用し窒化チタン(TiAIN)アルミナコーティングにて鋭い切れ味と高耐久を実現しています。配電盤廻りの穴あけ加工、ステンレス板への穴あけ、スイッチボックス、木材等、多種材料へのステップ穴あけに対応しています。
用途穴あけ・既存穴の拡径・バリ取り・面取りに。 トラスコ品番379-4255 全長(mm)88 段数10
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷

銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。耐振動性にすぐれております。水・エアー・油等の配管に適しています。取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。《ご注意》銅管を直角に切断し、管の内外面のバリを取り除きフレアーナットを取付けてください。
仕様●材質:黄銅製
1個
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。耐振動性にすぐれております。水・エアー・油等の配管に適しています。取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。《ご注意》銅管を直角に切断し、管の内外面のバリを取り除きフレアーナットを取付けてください。
仕様●材質:黄銅製
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)