通電が安定し、送給性に優れるため、チップ融着によるトラブルが低減します。
アークがソフトで安定し、低スパッタです。薄板で溶け落ちが起き難く、適用電流範囲も広いため、汎用性に優れます。
銅めっき粉の堆積による送給トラブルが減り、清掃等のメンテナンスが少なくて済みます。
溶接時にめっき銅によるヒューム発生のない、環境に優しい商品です。
用途自動車、車輌、電機、鉄骨、橋梁、造船等各種構造物の突合せ、すみ肉、重ねすみ肉の全姿勢溶接
適合軟鋼~490MPa級炭素鋼
JIS規格Z3312 YGW16
AWS規格A5.18 ER70S-G該当
ワイヤー種類ソリッド
銀銅複合粉を、導電性フィラーに使用した導電性塗料です。常温乾燥型一液性の塗料です。各種プラスチック成形品に塗布して、電磁波シールドや静電気対策に非常に効果的に使用できます。旧品番 FE-107の後継品です。
用途電磁波シールド(スマートフォン、携帯電話、パソコン、テレビ 、ラジオ、オーディオ機器、ビデオ、ビデオカメラ、通信機、計測機器、事務機、医療機器等)
その他【TI値】3~4
使用温度範囲(℃)(連続)-50~85
構成一液型
引火点(℃)13
粘度【BM型粘度計】30±5 (dPa・s)
鉛筆硬度7H
導電性【比抵抗】5.0×10 4 Ω・cm 以下/【表面抵抗】0.2Ω/ □以下(30 μm)
危険等級Ⅱ
保管環境常温(冷暗所)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
色相赤褐色(塗料/塗膜)
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)2~3
組成銀・銅複合粉/アクリル樹脂
屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。
機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。
塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋内屋外兼用・水切防水形
板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6
ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P)
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
特性屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
パッキン付(発泡ポリウレタン)
電気絶縁用の銅管用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
溶融亜鉛めっき鋼板、Zn-AI・Zn-Al-Mg合金めっき鋼板に用いても、ピット・ブローホールを少なく抑えることができます。
独自技術の高性能銅めっき無しワイヤによるアーク安定効果により、従来の亜鉛めっき用ワイヤよりスパッタ発生量を少なく抑えることができます。
薄板での耐溶落ち性に優れ、推奨電流範囲も広いため、適用溶接条件の裕度を大きくすることができます。
ワイヤ送給経路への銅めっき粉の堆積によるワイヤ送給トラブルが減少し、清掃等のメンテナンス回数を減らすことができます。
用途車輛、建築分野(住宅等)に用いられる亜鉛めっき鋼板の溶接
ワイヤー径(Φmm)1.2
ワイヤー種類ソリッド
JIS規格Z3312 G49A0C12
伸び(%)30
引張強度(MPa)540
化学組成C:0.10%、Si:0.49%、Mn:1.19%、P:0.009%、S:0.009%
AWS規格A5.18 ER70S-G
耐圧力(MPa)430
吸収エネルギー(J)110
電流範囲(A)下向100~280
RoHS指令(10物質対応)対応
電流範囲(A)立向上進100~160
1箱(20kg)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
常温でペースト状のため,取り扱いが容易で使用量も少なくて済み、横穴タップやドリル作業に最適です。タップの切削熱で液状となり,加工部に浸透する為、切粉はけも良好で作業環境を汚す事もありません。
銅・銅合金材用
用途タッピング作業のみではなく、あらゆる低切削作業にご利用いただけます。刷毛塗り、筆付が可能ですから、ネジ切り、へ-ル仕上げ、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプネジ切りなど、切削困難な場合にこそ十分な効果を発揮します。
形状ペースト
仕様銅及び銅合金用
トラスコ品番123-7152
タイプ塩素系
使用温度範囲(℃)5~35
ちょう度220~280
引火点(℃)230
密度(g/cm3)15℃:1.0000
外観オレンジ色ペースト状
適合工具タツプドリル
動粘度(mm2/s)50℃:39.40
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量1kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。
塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋外水切防水形
板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン付(発泡ポリウレタン)
銅のイオン効果による作用を利用しているため、その素材自体に抗菌性を持っています。先端形状の工夫により、粉などのすくい、容器への移し換えに最適です。
用途研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止。
トラスコ品番394-9958
材質ステンレス(SUS304(銅含有))
長さ(mm)134
幅(mm)すくい部:78
全長(mm)234
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
本品は切って、揉んで、貼るだけで簡単にひび割れや穴を緊急補修する事の出来る、材質別高強度粉体入りパテです。銅・真鍮補修用です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装等、追加工する事ができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダー等、耐薬品性にも優れております。
用途銅・真鍮補修用
使用温度範囲(℃)-30~260
硬度82
可使時間(分)5~7
完全硬化時間1時間
強度圧縮(55mpa):8000psi
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
塗布容積(cm3)25/1本
関連資料(8.1MB)
絶縁耐力(volts/mil)300
1箱(10本)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
UL認定. EMIシールドテープ - WE-CFシリーズ. WE-CFシリーズの粘着式EMIシールドテープは、非常に高い遮蔽効果のアルミ又は銅でコーティングされています。これは、金属粉末が含まれた高導電性接着剤によって実現されています。WE-CFシリーズのEMIシールドテープの用途として、ドア及びハウジングのEMI保護が含まれます。WE-CFシリーズEMIシールドテープは、WE-STシリーズの導電性Ni / Cuガラス繊維織物スリーブとともに使用することもできます。. 使用温度範囲: -25 ℃ → +85 ℃
仕様テープの種類 = 銅テープmmフォイルの厚さ = 0.035mm幅 = 20mm長さ = 33m導電率 = 導電性接着強度 = 5 N/cm接着材料 = アクリレートめっき材質 = なし引張強度 = 40N/cm最高温度抵抗 = +155℃最低温度抵抗 = -25℃モデル番号 = 3003320A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
UL認定. EMIシールドテープ - WE-CFシリーズ. WE-CFシリーズの粘着式EMIシールドテープは、非常に高い遮蔽効果のアルミ又は銅でコーティングされています。これは、金属粉末が含まれた高導電性接着剤によって実現されています。WE-CFシリーズのEMIシールドテープの用途として、ドア及びハウジングのEMI保護が含まれます。WE-CFシリーズEMIシールドテープは、WE-STシリーズの導電性Ni / Cuガラス繊維織物スリーブとともに使用することもできます。. 使用温度範囲: -25 ℃ → +85 ℃
仕様テープの種類 = 銅テープmmフォイルの厚さ = 0.035mm幅 = 8mm長さ = 33m導電率 = 導電性接着強度 = 5 N/cm接着材料 = アクリレートめっき材質 = なし引張強度 = 40N/cm最高温度抵抗 = +155℃最低温度抵抗 = -25℃モデル番号 = 3003308A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
銅のイオン効果による作用を利用しているため、その素材自体に抗菌性を持っています。先端形状の工夫により、粉などのすくい、容器への移し換えに最適です。
用途研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止。
トラスコ品番394-9940
材質ステンレス(SUS304(銅含有))
長さ(mm)206
幅(mm)すくい部:126
全長(mm)330
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ルーバー加工により盤内の温度上昇を防ぎます。発熱機器(保安器、トランス、コンデンサー等)の収納に最適です。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様水切形
ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3P)
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄 1.6mm
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄 1.6mm
JCSS校正証明書付き。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、JCSS校正証明書
種類電子天秤
電源ACアダプタ(付属)
表示形式デジタル
インターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)
データメモリ最大200個(計量値)
防塵防水性能IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)
取扱説明書(9.22MB)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
取引証明用(検定済品) 精度等級2級。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途取引証明用。組込みの用途に。粉体などの計量に。
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル(1.8m)
区分【使用地域区分】自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。
種類電子天びん
ひょう量(kg)32
電源ACアダプター(付属)
測定方式電磁平衡式
使用範囲5g~32kg
表示補助表示(g):0.1
目量(g)1
保護等級防塵・防水:IP65
目量単目量
表示形式デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384
精度等級2級
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(7.98MB)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
ひょう量単位【検定対象】g(グラム) /kg(キログラム)【検定対象外】PCS(個数) / %(パーセント)
1台
¥319,800
税込¥351,780
翌々日出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級2級。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途取引証明用。組込みの用途に。粉体などの計量に。
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル(1.8m)
区分【使用地域区分】自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。
種類電子天びん
電源ACアダプター(付属)
測定方式電磁平衡式
表示補助表示(kg):0.001
目量(kg)0.01
保護等級防塵・防水:IP65
目量単目量
表示形式デジタル
精度等級2級
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(7.98MB)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
ひょう量単位【検定対象】kg(キログラム)【検定対象外】PCS(個数) / %(パーセント)
取引証明用(検定済品) 精度等級2級。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途取引証明用。組込みの用途に。粉体などの計量に。
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル(1.8m)
区分【使用地域区分】自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。
種類電子天びん
電源ACアダプター(付属)
測定方式電磁平衡式
目量(g)1
保護等級防塵・防水:IP65
目量単目量
表示形式デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384
精度等級2級
風袋引方法あり
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(7.98MB)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
ひょう量単位【検定対象】g(グラム) /kg(キログラム)【検定対象外】PCS(個数) / %(パーセント)
取引証明用(検定済品) 精度等級2級。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途取引証明用。組込みの用途に。粉体などの計量に。
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル(1.8m)
区分【使用地域区分】自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。
種類電子天びん
電源ACアダプター(付属)
測定方式電磁平衡式
表示補助表示(kg):0.001
目量(kg)0.01
保護等級防塵・防水:IP65
目量単目量
表示形式デジタル
精度等級2級
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(7.98MB)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
ひょう量単位【検定対象】kg(キログラム)【検定対象外】PCS(個数) / %(パーセント)
一般校正証明書付き。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、一般校正証明書
種類電子天秤
電源ACアダプタ(付属)
表示形式デジタル
インターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)
データメモリ最大200個(計量値)
防塵防水性能IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)
取扱説明書(9.22MB)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
JCSS校正証明書付き。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。オプションのケーブル(GXL-07)と交換することで約5mにすることが可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、JCSS校正証明書
種類電子天秤
電源ACアダプタ(付属)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×640×202
表示形式デジタル
インターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)
データメモリ最大200個(計量値)
防塵防水性能IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)
取扱説明書(9.22MB)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
一般校正証明書付き。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。オプションのケーブル(GXL-07)と交換することで約5mにすることが可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、一般校正証明書
種類電子天秤
電源ACアダプタ(付属)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×640×202
表示形式デジタル
インターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)
データメモリ最大200個(計量値)
防塵防水性能IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)
取扱説明書(9.22MB)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
用途とても軽量なハウジングにより、精巧なインサートの使用を可能としています。このハウジングを使ったハンマーは傷つきやすい材料に対して繊細な作業を行うのに適していますとても軽量なので、打撃力を正確に加減でき、傷つきやすい材料への作業に適しています。騒音と衝撃を緩和、欠け、ひびの発生無し。耐久性粉体塗装 アルミ製ハウジングに、ソフトメタル製および銅製のインサートを取り付けることは出来ません
付属品ボルトとナット
材質ハウジング:アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 200 mm。高さ = 180 mm。幅 = 230 mm。外形寸法 = 200 x 230 x 180mm。IP保護等級 = IP66。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = RJ。。DIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. RS Pro IP66アルミダイキャスト粉体塗装エンクロージャ. RS Proのアルミダイキャスト合金製アルミエンクロージャ製品です。このエンクロージャは、屋外環境など、過酷で要求の厳しい用途向けに設計されています。IP66等級の防水で、継ぎ目のないネオプレン製Oリングガスケットと接地用銅めっきアースねじ4本が付属しています。さまざまなサイズのエンクロージャを取り揃え、すべてがIP66やその他多数の認定及び規格に適合しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . 防水 . 要求の厳しい過酷な用途向けに設計 . ダイキャストアルミ合金(ALSi12) . DINレール取り付けポイント . エンクロージャボックスの壁厚: 3 mm . グレー粉体塗装仕上げ. 付属品. . エンクロージャのふたとベース . ネオプレン製Oリングガスケット / シール . ステンレススチール製ふたねじ x 4 . 接地用銅めっきアースねじ x 4. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。このボックスでDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し(取り付けられている場合)、干渉環境から保護できます。. このエンクロージャはフランジなし. IP66とは. IP等級は、侵入保護又は国際的な保護等級として知られています。. 等級は、国際規格EN60529 (英国BS EN60529:1992、欧州IEC60529:1989)に準拠して定義されています。. この規格は、電気エンクロージャのシーリング効果のレベルを定義するために使用されます。. 規格は、ほこりや水のような異物に対する保護を示します。. この等級は、文字IPの後に2桁の数字が続くという構成です(IP66). 最初の数字は、固体に対して得られる保護のレベルを表します。. 2番目の数字は、エンクロージャ内の機器に対する水からの保護等級を示しています。. 例: IP66 = 最初の数字(6)は固形物. 例: IP66 = 2番目の数字(6)は液体
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 330 mm。高さ = 110 mm。幅 = 230 mm。外形寸法 = 330 x 230 x 110mm。IP保護等級 = IP66。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = RJ。。DIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. RS Pro IP66アルミダイキャスト粉体塗装エンクロージャ. RS Proのアルミダイキャスト合金製アルミエンクロージャ製品です。このエンクロージャは、屋外環境など、過酷で要求の厳しい用途向けに設計されています。IP66等級の防水で、継ぎ目のないネオプレン製Oリングガスケットと接地用銅めっきアースねじ4本が付属しています。さまざまなサイズのエンクロージャを取り揃え、すべてがIP66やその他多数の認定及び規格に適合しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . 防水 . 要求の厳しい過酷な用途向けに設計 . ダイキャストアルミ合金(ALSi12) . DINレール取り付けポイント . エンクロージャボックスの壁厚: 3 mm . グレー粉体塗装仕上げ. 付属品. . エンクロージャのふたとベース . ネオプレン製Oリングガスケット / シール . ステンレススチール製ふたねじ x 4 . 接地用銅めっきアースねじ x 4. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。このボックスでDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し(取り付けられている場合)、干渉環境から保護できます。. このエンクロージャはフランジなし. IP66とは. IP等級は、侵入保護又は国際的な保護等級として知られています。. 等級は、国際規格EN60529 (英国BS EN60529:1992、欧州IEC60529:1989)に準拠して定義されています。. この規格は、電気エンクロージャのシーリング効果のレベルを定義するために使用されます。. 規格は、ほこりや水のような異物に対する保護を示します。. この等級は、文字IPの後に2桁の数字が続くという構成です(IP66). 最初の数字は、固体に対して得られる保護のレベルを表します。. 2番目の数字は、エンクロージャ内の機器に対する水からの保護等級を示しています。. 例: IP66 = 最初の数字(6)は固形物. 例: IP66 = 2番目の数字(6)は液体
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 122 mm。高さ = 91 mm。幅 = 120 mm。外形寸法 = 122 x 120 x 91mm。IP保護等級 = IP66。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = RJ。。DIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. RS Pro IP66アルミダイキャスト粉体塗装エンクロージャ. RS Proのアルミダイキャスト合金製アルミエンクロージャ製品です。このエンクロージャは、屋外環境など、過酷で要求の厳しい用途向けに設計されています。IP66等級の防水で、継ぎ目のないネオプレン製Oリングガスケットと接地用銅めっきアースねじ4本が付属しています。さまざまなサイズのエンクロージャを取り揃え、すべてがIP66やその他多数の認定及び規格に適合しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . 防水 . 要求の厳しい過酷な用途向けに設計 . ダイキャストアルミ合金(ALSi12) . DINレール取り付けポイント . エンクロージャボックスの壁厚: 3 mm . グレー粉体塗装仕上げ. 付属品. . エンクロージャのふたとベース . ネオプレン製Oリングガスケット / シール . ステンレススチール製ふたねじ x 4 . 接地用銅めっきアースねじ x 4. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。このボックスでDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し(取り付けられている場合)、干渉環境から保護できます。. このエンクロージャはフランジなし. IP66とは. IP等級は、侵入保護又は国際的な保護等級として知られています。. 等級は、国際規格EN60529 (英国BS EN60529:1992、欧州IEC60529:1989)に準拠して定義されています。. この規格は、電気エンクロージャのシーリング効果のレベルを定義するために使用されます。. 規格は、ほこりや水のような異物に対する保護を示します。. この等級は、文字IPの後に2桁の数字が続くという構成です(IP66). 最初の数字は、固体に対して得られる保護のレベルを表します。. 2番目の数字は、エンクロージャ内の機器に対する水からの保護等級を示しています。. 例: IP66 = 最初の数字(6)は固形物. 例: IP66 = 2番目の数字(6)は液体
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 200 mm。高さ = 90 mm。幅 = 120 mm。外形寸法 = 220 x 120 x 90mm。IP保護等級 = IP66。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。ガスケット材質 = ネオプレン。。DIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. RS Pro IP66アルミダイキャスト粉体塗装エンクロージャ. RS Proのアルミダイキャスト合金製アルミエンクロージャ製品です。このエンクロージャは、屋外環境など、過酷で要求の厳しい用途向けに設計されています。IP66等級の防水で、継ぎ目のないネオプレン製Oリングガスケットと接地用銅めっきアースねじ4本が付属しています。さまざまなサイズのエンクロージャを取り揃え、すべてがIP66やその他多数の認定及び規格に適合しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . 防水 . 要求の厳しい過酷な用途向けに設計 . ダイキャストアルミ合金(ALSi12) . DINレール取り付けポイント . エンクロージャボックスの壁厚: 3 mm . グレー粉体塗装仕上げ. 付属品. . エンクロージャのふたとベース . ネオプレン製Oリングガスケット / シール . ステンレススチール製ふたねじ x 4 . 接地用銅めっきアースねじ x 4. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。このボックスでDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し(取り付けられている場合)、干渉環境から保護できます。. このエンクロージャはフランジなし. IP66とは. IP等級は、侵入保護又は国際的な保護等級として知られています。. 等級は、国際規格EN60529 (英国BS EN60529:1992、欧州IEC60529:1989)に準拠して定義されています。. この規格は、電気エンクロージャのシーリング効果のレベルを定義するために使用されます。. 規格は、ほこりや水のような異物に対する保護を示します。. この等級は、文字IPの後に2桁の数字が続くという構成です(IP66). 最初の数字は、固体に対して得られる保護のレベルを表します。. 2番目の数字は、エンクロージャ内の機器に対する水からの保護等級を示しています。. 例: IP66 = 最初の数字(6)は固形物. 例: IP66 = 2番目の数字(6)は液体
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 160 mm。高さ = 91 mm。幅 = 160 mm。外形寸法 = 160 x 160 x 91mm。IP保護等級 = IP66。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。ガスケット材質 = ネオプレン。。DIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. RS Pro IP66アルミダイキャスト粉体塗装エンクロージャ. RS Proのアルミダイキャスト合金製アルミエンクロージャ製品です。このエンクロージャは、屋外環境など、過酷で要求の厳しい用途向けに設計されています。IP66等級の防水で、継ぎ目のないネオプレン製Oリングガスケットと接地用銅めっきアースねじ4本が付属しています。さまざまなサイズのエンクロージャを取り揃え、すべてがIP66やその他多数の認定及び規格に適合しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . 防水 . 要求の厳しい過酷な用途向けに設計 . ダイキャストアルミ合金(ALSi12) . DINレール取り付けポイント . エンクロージャボックスの壁厚: 3 mm . グレー粉体塗装仕上げ. 付属品. . エンクロージャのふたとベース . ネオプレン製Oリングガスケット / シール . ステンレススチール製ふたねじ x 4 . 接地用銅めっきアースねじ x 4. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。このボックスでDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し(取り付けられている場合)、干渉環境から保護できます。. このエンクロージャはフランジなし. IP66とは. IP等級は、侵入保護又は国際的な保護等級として知られています。. 等級は、国際規格EN60529 (英国BS EN60529:1992、欧州IEC60529:1989)に準拠して定義されています。. この規格は、電気エンクロージャのシーリング効果のレベルを定義するために使用されます。. 規格は、ほこりや水のような異物に対する保護を示します。. この等級は、文字IPの後に2桁の数字が続くという構成です(IP66). 最初の数字は、固体に対して得られる保護のレベルを表します。. 2番目の数字は、エンクロージャ内の機器に対する水からの保護等級を示しています。. 例: IP66 = 最初の数字(6)は固形物. 例: IP66 = 2番目の数字(6)は液体
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 75 mm。高さ = 57 mm。幅 = 80 mm。外形寸法 = 75 x 80 x 57mm。IP保護等級 = IP66。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。ガスケット材質 = ネオプレン。。DIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. RS Pro IP66アルミダイキャスト粉体塗装エンクロージャ. RS Proのアルミダイキャスト合金製アルミエンクロージャ製品です。このエンクロージャは、屋外環境など、過酷で要求の厳しい用途向けに設計されています。IP66等級の防水で、継ぎ目のないネオプレン製Oリングガスケットと接地用銅めっきアースねじ4本が付属しています。さまざまなサイズのエンクロージャを取り揃え、すべてがIP66やその他多数の認定及び規格に適合しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . 防水 . 要求の厳しい過酷な用途向けに設計 . ダイキャストアルミ合金(ALSi12) . DINレール取り付けポイント . エンクロージャボックスの壁厚: 3 mm . グレー粉体塗装仕上げ. 付属品. . エンクロージャのふたとベース . ネオプレン製Oリングガスケット / シール . ステンレススチール製ふたねじ x 4 . 接地用銅めっきアースねじ x 4. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。このボックスでDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し(取り付けられている場合)、干渉環境から保護できます。. このエンクロージャはフランジなし. IP66とは. IP等級は、侵入保護又は国際的な保護等級として知られています。. 等級は、国際規格EN60529 (英国BS EN60529:1992、欧州IEC60529:1989)に準拠して定義されています。. この規格は、電気エンクロージャのシーリング効果のレベルを定義するために使用されます。. 規格は、ほこりや水のような異物に対する保護を示します。. この等級は、文字IPの後に2桁の数字が続くという構成です(IP66). 最初の数字は、固体に対して得られる保護のレベルを表します。. 2番目の数字は、エンクロージャ内の機器に対する水からの保護等級を示しています。. 例: IP66 = 最初の数字(6)は固形物. 例: IP66 = 2番目の数字(6)は液体
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 98 mm。高さ = 34 mm。幅 = 64 mm。外形寸法 = 98 x 64 x 34mm。IP保護等級 = IP66。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。ガスケット材質 = ネオプレン。。DIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. RS Pro IP66アルミダイキャスト粉体塗装エンクロージャ. RS Proのアルミダイキャスト合金製アルミエンクロージャ製品です。このエンクロージャは、屋外環境など、過酷で要求の厳しい用途向けに設計されています。IP66等級の防水で、継ぎ目のないネオプレン製Oリングガスケットと接地用銅めっきアースねじ4本が付属しています。さまざまなサイズのエンクロージャを取り揃え、すべてがIP66やその他多数の認定及び規格に適合しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . 防水 . 要求の厳しい過酷な用途向けに設計 . ダイキャストアルミ合金(ALSi12) . DINレール取り付けポイント . エンクロージャボックスの壁厚: 3 mm . グレー粉体塗装仕上げ. 付属品. . エンクロージャのふたとベース . ネオプレン製Oリングガスケット / シール . ステンレススチール製ふたねじ x 4 . 接地用銅めっきアースねじ x 4. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。このボックスでDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し(取り付けられている場合)、干渉環境から保護できます。. このエンクロージャはフランジなし. IP66とは. IP等級は、侵入保護又は国際的な保護等級として知られています。. 等級は、国際規格EN60529 (英国BS EN60529:1992、欧州IEC60529:1989)に準拠して定義されています。. この規格は、電気エンクロージャのシーリング効果のレベルを定義するために使用されます。. 規格は、ほこりや水のような異物に対する保護を示します。. この等級は、文字IPの後に2桁の数字が続くという構成です(IP66). 最初の数字は、固体に対して得られる保護のレベルを表します。. 2番目の数字は、エンクロージャ内の機器に対する水からの保護等級を示しています。. 例: IP66 = 最初の数字(6)は固形物. 例: IP66 = 2番目の数字(6)は液体
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 280 mm。高さ = 100 mm。幅 = 180 mm。外形寸法 = 280 x 180 x 100mm。IP保護等級 = IP66。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = RJ。。DIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. RS Pro IP66アルミダイキャスト粉体塗装エンクロージャ. RS Proのアルミダイキャスト合金製アルミエンクロージャ製品です。このエンクロージャは、屋外環境など、過酷で要求の厳しい用途向けに設計されています。IP66等級の防水で、継ぎ目のないネオプレン製Oリングガスケットと接地用銅めっきアースねじ4本が付属しています。さまざまなサイズのエンクロージャを取り揃え、すべてがIP66やその他多数の認定及び規格に適合しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . 防水 . 要求の厳しい過酷な用途向けに設計 . ダイキャストアルミ合金(ALSi12) . DINレール取り付けポイント . エンクロージャボックスの壁厚: 3 mm . グレー粉体塗装仕上げ. 付属品. . エンクロージャのふたとベース . ネオプレン製Oリングガスケット / シール . ステンレススチール製ふたねじ x 4 . 接地用銅めっきアースねじ x 4. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。このボックスでDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し(取り付けられている場合)、干渉環境から保護できます。. このエンクロージャはフランジなし. IP66とは. IP等級は、侵入保護又は国際的な保護等級として知られています。. 等級は、国際規格EN60529 (英国BS EN60529:1992、欧州IEC60529:1989)に準拠して定義されています。. この規格は、電気エンクロージャのシーリング効果のレベルを定義するために使用されます。. 規格は、ほこりや水のような異物に対する保護を示します。. この等級は、文字IPの後に2桁の数字が続くという構成です(IP66). 最初の数字は、固体に対して得られる保護のレベルを表します。. 2番目の数字は、エンクロージャ内の機器に対する水からの保護等級を示しています。. 例: IP66 = 最初の数字(6)は固形物. 例: IP66 = 2番目の数字(6)は液体
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 220 mm。高さ = 81 mm。幅 = 120 mm。外形寸法 = 220 x 120 x 81mm。IP保護等級 = IP66。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = RJ。。DIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. RS Pro IP66アルミダイキャスト粉体塗装エンクロージャ. RS Proのアルミダイキャスト合金製アルミエンクロージャ製品です。このエンクロージャは、屋外環境など、過酷で要求の厳しい用途向けに設計されています。IP66等級の防水で、継ぎ目のないネオプレン製Oリングガスケットと接地用銅めっきアースねじ4本が付属しています。さまざまなサイズのエンクロージャを取り揃え、すべてがIP66やその他多数の認定及び規格に適合しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . 防水 . 要求の厳しい過酷な用途向けに設計 . ダイキャストアルミ合金(ALSi12) . DINレール取り付けポイント . エンクロージャボックスの壁厚: 3 mm . グレー粉体塗装仕上げ. 付属品. . エンクロージャのふたとベース . ネオプレン製Oリングガスケット / シール . ステンレススチール製ふたねじ x 4 . 接地用銅めっきアースねじ x 4. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。このボックスでDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し(取り付けられている場合)、干渉環境から保護できます。. このエンクロージャはフランジなし. IP66とは. IP等級は、侵入保護又は国際的な保護等級として知られています。. 等級は、国際規格EN60529 (英国BS EN60529:1992、欧州IEC60529:1989)に準拠して定義されています。. この規格は、電気エンクロージャのシーリング効果のレベルを定義するために使用されます。. 規格は、ほこりや水のような異物に対する保護を示します。. この等級は、文字IPの後に2桁の数字が続くという構成です(IP66). 最初の数字は、固体に対して得られる保護のレベルを表します。. 2番目の数字は、エンクロージャ内の機器に対する水からの保護等級を示しています。. 例: IP66 = 最初の数字(6)は固形物. 例: IP66 = 2番目の数字(6)は液体
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 280 mm。高さ = 110 mm。幅 = 230 mm。外形寸法 = 280 x 230 x 110mm。IP保護等級 = IP66。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。ガスケット材質 = ネオプレン。。DIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. RS Pro IP66アルミダイキャスト粉体塗装エンクロージャ. RS Proのアルミダイキャスト合金製アルミエンクロージャ製品です。このエンクロージャは、屋外環境など、過酷で要求の厳しい用途向けに設計されています。IP66等級の防水で、継ぎ目のないネオプレン製Oリングガスケットと接地用銅めっきアースねじ4本が付属しています。さまざまなサイズのエンクロージャを取り揃え、すべてがIP66やその他多数の認定及び規格に適合しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . 防水 . 要求の厳しい過酷な用途向けに設計 . ダイキャストアルミ合金(ALSi12) . DINレール取り付けポイント . エンクロージャボックスの壁厚: 3 mm . グレー粉体塗装仕上げ. 付属品. . エンクロージャのふたとベース . ネオプレン製Oリングガスケット / シール . ステンレススチール製ふたねじ x 4 . 接地用銅めっきアースねじ x 4. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。このボックスでDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し(取り付けられている場合)、干渉環境から保護できます。. このエンクロージャはフランジなし. IP66とは. IP等級は、侵入保護又は国際的な保護等級として知られています。. 等級は、国際規格EN60529 (英国BS EN60529:1992、欧州IEC60529:1989)に準拠して定義されています。. この規格は、電気エンクロージャのシーリング効果のレベルを定義するために使用されます。. 規格は、ほこりや水のような異物に対する保護を示します。. この等級は、文字IPの後に2桁の数字が続くという構成です(IP66). 最初の数字は、固体に対して得られる保護のレベルを表します。. 2番目の数字は、エンクロージャ内の機器に対する水からの保護等級を示しています。. 例: IP66 = 最初の数字(6)は固形物. 例: IP66 = 2番目の数字(6)は液体
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 125 mm。高さ = 57 mm。幅 = 80 mm。外形寸法 = 125 x 80 x 57mm。IP保護等級 = IP66。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。ガスケット材質 = ネオプレン。。DIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. RS Pro IP66アルミダイキャスト粉体塗装エンクロージャ. RS Proのアルミダイキャスト合金製アルミエンクロージャ製品です。このエンクロージャは、屋外環境など、過酷で要求の厳しい用途向けに設計されています。IP66等級の防水で、継ぎ目のないネオプレン製Oリングガスケットと接地用銅めっきアースねじ4本が付属しています。さまざまなサイズのエンクロージャを取り揃え、すべてがIP66やその他多数の認定及び規格に適合しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . 防水 . 要求の厳しい過酷な用途向けに設計 . ダイキャストアルミ合金(ALSi12) . DINレール取り付けポイント . エンクロージャボックスの壁厚: 3 mm . グレー粉体塗装仕上げ. 付属品. . エンクロージャのふたとベース . ネオプレン製Oリングガスケット / シール . ステンレススチール製ふたねじ x 4 . 接地用銅めっきアースねじ x 4. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。このボックスでDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し(取り付けられている場合)、干渉環境から保護できます。. このエンクロージャはフランジなし. IP66とは. IP等級は、侵入保護又は国際的な保護等級として知られています。. 等級は、国際規格EN60529 (英国BS EN60529:1992、欧州IEC60529:1989)に準拠して定義されています。. この規格は、電気エンクロージャのシーリング効果のレベルを定義するために使用されます。. 規格は、ほこりや水のような異物に対する保護を示します。. この等級は、文字IPの後に2桁の数字が続くという構成です(IP66). 最初の数字は、固体に対して得られる保護のレベルを表します。. 2番目の数字は、エンクロージャ内の機器に対する水からの保護等級を示しています。. 例: IP66 = 最初の数字(6)は固形物. 例: IP66 = 2番目の数字(6)は液体
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 230 mm。高さ = 110 mm。幅 = 200 mm。外形寸法 = 230 x 200 x 110mm。IP保護等級 = IP66。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = RJ。。DIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. RS Pro IP66アルミダイキャスト粉体塗装エンクロージャ. RS Proのアルミダイキャスト合金製アルミエンクロージャ製品です。このエンクロージャは、屋外環境など、過酷で要求の厳しい用途向けに設計されています。IP66等級の防水で、継ぎ目のないネオプレン製Oリングガスケットと接地用銅めっきアースねじ4本が付属しています。さまざまなサイズのエンクロージャを取り揃え、すべてがIP66やその他多数の認定及び規格に適合しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . 防水 . 要求の厳しい過酷な用途向けに設計 . ダイキャストアルミ合金(ALSi12) . DINレール取り付けポイント . エンクロージャボックスの壁厚: 3 mm . グレー粉体塗装仕上げ. 付属品. . エンクロージャのふたとベース . ネオプレン製Oリングガスケット / シール . ステンレススチール製ふたねじ x 4 . 接地用銅めっきアースねじ x 4. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。このボックスでDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し(取り付けられている場合)、干渉環境から保護できます。. このエンクロージャはフランジなし. IP66とは. IP等級は、侵入保護又は国際的な保護等級として知られています。. 等級は、国際規格EN60529 (英国BS EN60529:1992、欧州IEC60529:1989)に準拠して定義されています。. この規格は、電気エンクロージャのシーリング効果のレベルを定義するために使用されます。. 規格は、ほこりや水のような異物に対する保護を示します。. この等級は、文字IPの後に2桁の数字が続くという構成です(IP66). 最初の数字は、固体に対して得られる保護のレベルを表します。. 2番目の数字は、エンクロージャ内の機器に対する水からの保護等級を示しています。. 例: IP66 = 最初の数字(6)は固形物. 例: IP66 = 2番目の数字(6)は液体
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 180 mm。高さ = 100 mm。幅 = 180 mm。外形寸法 = 180 x 180 x 100mm。IP保護等級 = IP66。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = RJ。。DIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. RS Pro IP66アルミダイキャスト粉体塗装エンクロージャ. RS Proのアルミダイキャスト合金製アルミエンクロージャ製品です。このエンクロージャは、屋外環境など、過酷で要求の厳しい用途向けに設計されています。IP66等級の防水で、継ぎ目のないネオプレン製Oリングガスケットと接地用銅めっきアースねじ4本が付属しています。さまざまなサイズのエンクロージャを取り揃え、すべてがIP66やその他多数の認定及び規格に適合しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . 防水 . 要求の厳しい過酷な用途向けに設計 . ダイキャストアルミ合金(ALSi12) . DINレール取り付けポイント . エンクロージャボックスの壁厚: 3 mm . グレー粉体塗装仕上げ. 付属品. . エンクロージャのふたとベース . ネオプレン製Oリングガスケット / シール . ステンレススチール製ふたねじ x 4 . 接地用銅めっきアースねじ x 4. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。このボックスでDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し(取り付けられている場合)、干渉環境から保護できます。. このエンクロージャはフランジなし. IP66とは. IP等級は、侵入保護又は国際的な保護等級として知られています。. 等級は、国際規格EN60529 (英国BS EN60529:1992、欧州IEC60529:1989)に準拠して定義されています。. この規格は、電気エンクロージャのシーリング効果のレベルを定義するために使用されます。. 規格は、ほこりや水のような異物に対する保護を示します。. この等級は、文字IPの後に2桁の数字が続くという構成です(IP66). 最初の数字は、固体に対して得られる保護のレベルを表します。. 2番目の数字は、エンクロージャ内の機器に対する水からの保護等級を示しています。. 例: IP66 = 最初の数字(6)は固形物. 例: IP66 = 2番目の数字(6)は液体
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 50 mm。高さ = 30 mm。幅 = 45 mm。外形寸法 = 50 x 45 x 30mm。IP保護等級 = IP66。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = RJ。。DIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. RS Pro IP66アルミダイキャスト粉体塗装エンクロージャ. RS Proのアルミダイキャスト合金製アルミエンクロージャ製品です。このエンクロージャは、屋外環境など、過酷で要求の厳しい用途向けに設計されています。IP66等級の防水で、継ぎ目のないネオプレン製Oリングガスケットと接地用銅めっきアースねじ4本が付属しています。さまざまなサイズのエンクロージャを取り揃え、すべてがIP66やその他多数の認定及び規格に適合しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . 防水 . 要求の厳しい過酷な用途向けに設計 . ダイキャストアルミ合金(ALSi12) . DINレール取り付けポイント . エンクロージャボックスの壁厚: 3 mm . グレー粉体塗装仕上げ. 付属品. . エンクロージャのふたとベース . ネオプレン製Oリングガスケット / シール . ステンレススチール製ふたねじ x 4 . 接地用銅めっきアースねじ x 4. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。このボックスでDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し(取り付けられている場合)、干渉環境から保護できます。. このエンクロージャはフランジなし. IP66とは. IP等級は、侵入保護又は国際的な保護等級として知られています。. 等級は、国際規格EN60529 (英国BS EN60529:1992、欧州IEC60529:1989)に準拠して定義されています。. この規格は、電気エンクロージャのシーリング効果のレベルを定義するために使用されます。. 規格は、ほこりや水のような異物に対する保護を示します。. この等級は、文字IPの後に2桁の数字が続くという構成です(IP66). 最初の数字は、固体に対して得られる保護のレベルを表します。. 2番目の数字は、エンクロージャ内の機器に対する水からの保護等級を示しています。. 例: IP66 = 最初の数字(6)は固形物. 例: IP66 = 2番目の数字(6)は液体
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 58 mm。高さ = 34 mm。幅 = 64 mm。外形寸法 = 58 x 64 x 34mm。IP保護等級 = IP66。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。ガスケット材質 = ネオプレン。。DIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. RS Pro IP66アルミダイキャスト粉体塗装エンクロージャ. RS Proのアルミダイキャスト合金製アルミエンクロージャ製品です。このエンクロージャは、屋外環境など、過酷で要求の厳しい用途向けに設計されています。IP66等級の防水で、継ぎ目のないネオプレン製Oリングガスケットと接地用銅めっきアースねじ4本が付属しています。さまざまなサイズのエンクロージャを取り揃え、すべてがIP66やその他多数の認定及び規格に適合しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . 防水 . 要求の厳しい過酷な用途向けに設計 . ダイキャストアルミ合金(ALSi12) . DINレール取り付けポイント . エンクロージャボックスの壁厚: 3 mm . グレー粉体塗装仕上げ. 付属品. . エンクロージャのふたとベース . ネオプレン製Oリングガスケット / シール . ステンレススチール製ふたねじ x 4 . 接地用銅めっきアースねじ x 4. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。このボックスでDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し(取り付けられている場合)、干渉環境から保護できます。. このエンクロージャはフランジなし. IP66とは. IP等級は、侵入保護又は国際的な保護等級として知られています。. 等級は、国際規格EN60529 (英国BS EN60529:1992、欧州IEC60529:1989)に準拠して定義されています。. この規格は、電気エンクロージャのシーリング効果のレベルを定義するために使用されます。. 規格は、ほこりや水のような異物に対する保護を示します。. この等級は、文字IPの後に2桁の数字が続くという構成です(IP66). 最初の数字は、固体に対して得られる保護のレベルを表します。. 2番目の数字は、エンクロージャ内の機器に対する水からの保護等級を示しています。. 例: IP66 = 最初の数字(6)は固形物. 例: IP66 = 2番目の数字(6)は液体
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 160 mm。高さ = 81 mm。幅 = 100 mm。外形寸法 = 160 x 100 x 81mm。IP保護等級 = IP66。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。ガスケット材質 = ネオプレン。。DIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. RS Pro IP66アルミダイキャスト粉体塗装エンクロージャ. RS Proのアルミダイキャスト合金製アルミエンクロージャ製品です。このエンクロージャは、屋外環境など、過酷で要求の厳しい用途向けに設計されています。IP66等級の防水で、継ぎ目のないネオプレン製Oリングガスケットと接地用銅めっきアースねじ4本が付属しています。さまざまなサイズのエンクロージャを取り揃え、すべてがIP66やその他多数の認定及び規格に適合しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . 防水 . 要求の厳しい過酷な用途向けに設計 . ダイキャストアルミ合金(ALSi12) . DINレール取り付けポイント . エンクロージャボックスの壁厚: 3 mm . グレー粉体塗装仕上げ. 付属品. . エンクロージャのふたとベース . ネオプレン製Oリングガスケット / シール . ステンレススチール製ふたねじ x 4 . 接地用銅めっきアースねじ x 4. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。このボックスでDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し(取り付けられている場合)、干渉環境から保護できます。. このエンクロージャはフランジなし. IP66とは. IP等級は、侵入保護又は国際的な保護等級として知られています。. 等級は、国際規格EN60529 (英国BS EN60529:1992、欧州IEC60529:1989)に準拠して定義されています。. この規格は、電気エンクロージャのシーリング効果のレベルを定義するために使用されます。. 規格は、ほこりや水のような異物に対する保護を示します。. この等級は、文字IPの後に2桁の数字が続くという構成です(IP66). 最初の数字は、固体に対して得られる保護のレベルを表します。. 2番目の数字は、エンクロージャ内の機器に対する水からの保護等級を示しています。. 例: IP66 = 最初の数字(6)は固形物. 例: IP66 = 2番目の数字(6)は液体
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
関連キーワード