用途重ね合せ用
UL規格取得有
CSA規格取得有
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状重ね合せ用
筒部がストレート形状です。
用途スリーブ内(筒部内)で、電線を重ね合せて圧着・接続します。
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状重ね合せ用
色シルバー
材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)
適合工具裸圧着端子・スリープ用工具
JIS規格C2806適合
材質銅
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状重ね合せ用
こんなお得な商品も!

裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
こんなお得な商品も!

裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状重ね合せ用
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状重ね合わせ用(P形)
用途突き合せ用
種類裸圧着スリーブ
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
スリーブ形状突き合せ用
JIS規格品
JIS C 2806
JIS規格JIS C 2806
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
全長(mm)10.5
種類裸圧着スリーブ
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ形状リングスリープ
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として
材質塩化ビニル
色透明
種類絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)300
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
筒部がストレート形状です。
用途スリーブ内(筒部内)で、電線を重ね合わせて圧着・接続します。
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状重ね合せ用
こんなお得な商品も!

圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状突き合せ用
色シルバー
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具
質量(g/パック)30
質量(g)30
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
種類絶縁付圧着スリーブ
特性難燃
スリーブ形状突き合せ用
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
寸法l(mm)15.0
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
CSA規格取得有
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
種類裸圧着スリーブ
全長(mm)10.5
スリーブ形状突き合せ用
材質(端子)無酸素銅
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
エスコ品番EA538MD-51
全長(mm)8
種類裸圧着スリーブ
内径(Φmm)1.7
外径(Φmm)3.3
スリーブ形状重ね合せ用
1個
¥855
税込¥941
翌日出荷
エスコ品番EA538MD-52
全長(mm)8
種類裸圧着スリーブ
内径(Φmm)2.3
外径(Φmm)4.1
スリーブ形状重ね合せ用
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
全長(mm)11
種類裸圧着スリーブ
エスコ品番EA538MD-55
内径(Φmm)5.8
外径(Φmm)8.9
スリーブ形状重ね合せ用
1個
¥5,210
税込¥5,731
翌日出荷
エスコ品番EA538MD-53
全長(mm)8.5
種類裸圧着スリーブ
内径(Φmm)3.4
外径(Φmm)5.4
スリーブ形状重ね合せ用
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
エスコ品番EA538MD-57
全長(mm)16.5
種類裸圧着スリーブ
内径(Φmm)9.4
外径(Φmm)13.2
スリーブ形状重ね合せ用
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
全長(mm)13.5
種類裸圧着スリーブ
エスコ品番EA538MD-56
内径(Φmm)7.7
外径(Φmm)11.3
スリーブ形状重ね合せ用
1個
¥8,630
税込¥9,493
翌日出荷
エスコ品番EA538MD-62
全長(mm)27
種類裸圧着スリーブ
内径(Φmm)19.5
外径(Φmm)26.4
スリーブ形状重ね合せ用
1個
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
エスコ品番EA538MD-61
全長(mm)20
種類裸圧着スリーブ
内径(Φmm)16.4
外径(Φmm)22.1
スリーブ形状重ね合せ用
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
全長(mm)32
種類裸圧着スリーブ
エスコ品番EA538MD-64
内径(Φmm)24
外径(Φmm)32.4
スリーブ形状重ね合せ用
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
全長(mm)28.5
種類裸圧着スリーブ
エスコ品番EA538MD-63
内径(Φmm)21
外径(Φmm)28.5
スリーブ形状重ね合せ用
1個
¥8,260
税込¥9,086
翌日出荷
エスコ品番EA538MD-54
全長(mm)9.5
種類裸圧着スリーブ
内径(Φmm)4.5
外径(Φmm)7
スリーブ形状重ね合せ用
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
全長(mm)37
種類裸圧着スリーブ
エスコ品番EA538MD-65
内径(Φmm)28
外径(Φmm)37
スリーブ形状重ね合せ用
1個
¥8,060
税込¥8,866
翌日出荷
全長(mm)19.5
種類裸圧着スリーブ
エスコ品番EA538MD-60
内径(Φmm)14.5
外径(Φmm)19.5
スリーブ形状重ね合せ用
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
全長(mm)19
種類裸圧着スリーブ
エスコ品番EA538MD-59
内径(Φmm)13.3
外径(Φmm)17.5
スリーブ形状重ね合せ用
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
エスコ品番EA538MD-58
全長(mm)19
種類裸圧着スリーブ
内径(Φmm)11.4
外径(Φmm)15.3
スリーブ形状重ね合せ用
1個
¥8,700
税込¥9,570
翌日出荷
種類裸圧着スリーブ
規格UL listed E42024CSA LR20812JIS 689021
材質(端子)無酸素銅
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ形状突き合せ用
種類裸圧着スリーブ
材質(端子)無酸素銅
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ形状重ね合せ用
全長:25.0mm
適合電線範囲(抱合):
・より線 0.5~1.65mm2
入数:70
種類絶縁被膜付圧着スリーブ
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
専用圧着工具で電線をかしめてください
用途電線接続用
材質銅/スズメッキ
定格電圧(V)600
スリーブ形状重ね合せ用
RoHS対応の裸圧着スリーブ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ワイヤーロープの末端処理用パーツです。
こんなお得な商品も!

裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
材質無酸素銅
種類裸圧着スリーブ
表面処理電気すずめっき
スリーブ形状重ね合せ用
関連キーワード
1
2
次へ