美しい和風竹柄を再現。耐久性と耐候性は編年竹以上。
材質アルミ合金押出形材、化粧シート張り
色焼
シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。
被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。
広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。
硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。
無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。
電機・電子・精密・自動車部品の接着。
工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。
ネジ類の緩み止め。
天然石の亀裂補修。
粘度(mPa・s)3
セットタイム(秒)5
色無色透明
主成分シアノアクリレート系
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
特性低粘度
危険物の性状非水溶性
美しい和風竹柄を再現。耐久性と耐候性は編年竹以上。
材質アルミ合金押出形材、化粧シート張り
色焼
直径×長さ(mm)60×1500
1本
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
美しい和風竹柄を再現。耐久性と耐候性は編年竹以上。
材質アルミ合金押出形材、化粧シート張り
寸法(mm)20×40×L1800
質量(kg)0.57
色焼
1本
¥7,388
税込¥8,127
翌々日出荷
美しい和風竹柄を再現。耐久性と耐候性は編年竹以上。
材質アルミ合金押出形材
色ブロンズ
備考キャップ1個付
美しい和風竹柄を再現。耐久性と耐候性は編年竹以上。
材質アルミ合金押出形材、化粧シート張り
色焼
素材がもつ木味を存分に堪能できる、銘木単板を使用した幅広のフローリング。厳選された、世界を代表する銘木を表層単板に使用。表面にはウレタン塗装を施し、長い年月の使用でのキズや汚れに耐える耐久性を手に入れました。幅広の一枚単板が美しい銘木フローリング、コンビットモノ4尺タイプ。天然木の深い味わいをぜひ肌でお楽しみください。
仕様抗菌、裏面防虫処理、汚れに強い、すり傷に強い、ホットカーペット対応、床暖房対応
長さ(mm)1212
幅(mm)152
厚さ(mm)12
シリーズ中厚貼り単板フローリング
適合規格4VOC基準適合(木質建材)
工法捨貼工法
関連資料(2.04MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
材質欅
色K・ウォールナット
材質欅
色W・白木
自然の木目を印刷したシートです。
シール式でボンドが不要、カッターナイフやはさみで簡単に切ることができます。
付属品工作専用カッターナイフ
シートサイズ(mm)140×200
1個
¥382
税込¥420
当日出荷
材質木
全長(mm)320
アズワン品番64-2538-14
TKG品番9-0434-0701
TKG品番(2017)6-0390-0701
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
銘木の持つ意匠の美しさと流行の広幅デザインが一層豪華で個性的なお部屋に演出してくれます。
用途戸建用一般床材。
厚さ(mm)12
シリーズハピアフロア 銘木柄
長さ(mm)1818
幅(mm)303
仕様低VOC、抗菌、すべりに配慮、ホットカーペット対応、床暖暖房対応可、凹み傷がつきにくい、引っかき傷がつきにくい、すり傷に強い、車イスOK、耐キャスター、ワックス不要、汚れに強い
基材2.7mm特殊MDF+エコ合板
表面特殊オレフィンシート
工法捨貼工法
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
天然木・漆塗装のお箸
材質木
質量(g)80
長さ(cm)22.5
材質(塗装)漆
アズワン品番64-2537-30
1個
¥1,398
税込¥1,538
17日以内出荷
天然木・漆塗装のお箸
材質木
質量(g)80
長さ(cm)22.5
材質(塗装)漆
アズワン品番64-2537-31
1個
¥1,598
税込¥1,758
17日以内出荷
長さ(mm)1818
幅(mm)120
厚さ(mm)9
関連資料チラシ(2.39MB)
美しい和風竹柄を再現。耐久性と耐候性は編年竹以上。
材質アルミ合金押出形材
色ブロンズ
美しい和風竹柄を再現。耐久性と耐候性は編年竹以上。
材質アルミ合金押出形材、化粧シート張り
寸法(mm)75×75×L2400
質量(kg)1.3
色焼
備考キャップ1個付
1本
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
美しい和風竹柄を再現。耐久性と耐候性は編年竹以上。
材質アルミ合金押出形材、化粧シート張り
色黒焼
備考キャップ1個付
美しい和風竹柄を再現。耐久性と耐候性は編年竹以上。
材質アルミ合金押出形材、化粧シート張り
寸法(mm)60×60×L1500
質量(kg)1.87
色焼
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
木製漆塗りの箸セット
ギフト用の箱入
仕様●サイズ:22.5●材質:木、漆
アズワン品番67-8056-95
1個
¥679
税込¥747
17日以内出荷
美しい和風竹柄を再現。耐久性と耐候性は編年竹以上。
材質アルミ合金押出形材
色ブロンズ
美しい和風竹柄を再現。耐久性と耐候性は編年竹以上。
材質アルミ合金押出形材、化粧シート張り
色焼
備考キャップ1個付
美しい和風竹柄を再現。耐久性と耐候性は編年竹以上。
材質アルミ合金押出形材
色ブロンズ
備考キャップ1個付
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
関連資料チラシ(3.29MB)
伝統の「浮造り仕上げ」が描き出す木目の美しさ。その繊細な技に学び、表情豊かに表現しました。
材質鋼板:遮熱性フッ素
長さ(mm)3030
厚さ(mm)16
保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年
取付け方法張り方:縦横
質量(kg/枚)4.1
関連資料注意事項(0.91MB) (0.91MB)
働き幅(mm)400
神戸珠数店定番品です。宗派を問わずお使いいただける男性用の片手数珠です。漆黒に美しい木目が特徴的な縞黒檀を使用しました。縞黒檀はインドなどの南アジア原産の唐木で、縞杢(しまもく)と呼ばれる特徴的な縞模様の木目を有しています。古代から世界各国で家具や弦楽器などに使用される代表的な銘木です。緻密で堅固な材質をもちあわせているのも特徴です。艶消し加工することで、マットで手に馴染みがよく、高級感あふれる色目となりました。使い込むことにより、艶がでて風合いや色の変化を楽しめます。人絹の房を使用することによってお求めやすい価格になっております。熟練の京念珠製造師が手作業で仕立てた定番の商品です。
用途数珠
タイプ外箱:紙箱8寸
種類人絹頭房(焦茶)
素材主玉:縞黒檀スビキ/親玉:縞黒檀スビキ/天玉:縞黒檀スビキ
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
仕様3P
長さ(mm)895
幅(mm)142
厚さ(mm)13
関連資料チラシ(3.13MB)
伝統の「浮造り仕上げ」が描き出す木目の美しさ。その繊細な技に学び、表情豊かに表現しました。
用途外壁
働き幅(mm)400
長さ(mm)3030
厚さ(mm)16
仕様張り方:縦横
銘木「東濃桧」この神棚は東濃桧を贅沢に使用し製作されております。扉などの金具には真鍮製の本金具を贅沢に使用しており自然な金色の輝きを放っています。
材質東濃ひのき
Φ53mmまでのペパーミル・ソルトミルを置けます。
材質欅
内径(Φmm)53
銘木杉の強力赤味復元剤。
日本にはすばらしい銘木杉を有する山が多く存在します。
中でも高級なのは芯に近い赤味の色の美しいもの。
しかし製材後にこの美しい赤味が黒く変色してしまうことがあります。
これは杉材が育った土壌環境による木の成分と空気が反応して酸化しておこる現象です。
どんなにすばらしい杉の銘木でも、黒く変色してしまっては価値がありません。
シーダフレッシュは杉の素地をいためず、塗布するだけで素早く浸透し、杉本来の美しい色に復元します。
即効性がある。
高い浸透力。
材質をいためない。
用途銘木杉の赤味復元
成分燐酸、メタノール、界面活性剤、水
使用方法シーダフレッシュを容器に入れ、5倍の水で希釈してください。ナイロンハケにて均一に塗布してください。杉材が本来の色に戻ったら水洗いをして薬剤を洗い流してください。杉の種類や産地によって希釈率が異なります。3倍~10倍の範囲でお試しください。
主な用途木
危険物の類別非危険物
フォレスナチュラルⅡハピアフロアトレンドウッド柄・銘木柄用
用途框
表面特殊オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
スーパー等で回収されたトレーを再びトレーとして蘇らせた環境に優しいリサイクル汎用トレー。カラーとサイズバリエーションを豊富にご用意。
材質エコトレー
長辺(mm)248
スーパー等で回収されたトレーを再びトレーとして蘇らせた環境に優しいリサイクル汎用トレー。カラーとサイズバリエーションを豊富にご用意。
材質エコトレー
関連キーワード
1
2
3
4
次へ