35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
9,198 税込10,118
当日出荷

CAPTAIN STAGヤス3本又
材質刃先・パイプ:ステンレス鋼、安全カバー:ABS樹脂、ジョイント部:ナイロン樹脂、グリップ部:ポリプロピレン、ゴム:天然ゴム 長さ(mm)(約)725~1290
1本
1,898 税込2,088
6日以内出荷

CAPTAIN STAGヤス5本又
材質刃先・パイプ:ステンレス鋼、安全カバー:ABS樹脂、ジョイント部:ナイロン樹脂、グリップ部:ポリプロピレン、ゴム:天然ゴム 長さ(mm)(約)747~1310
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
材質(グリップ)PVC 材質(ジョイント)PP 材質(パイプ)アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。 丸シャンク
用途金属の精密仕上加工に。 貴金属等の精密仕上加工に。 仕様精密仕上 種別精密
1セット(5本)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本の丸ヤスリに2つの粒度! 荒目(#150)と細目(#300)が1本になって荒研ぎと仕上げが一発でできます。 先端側の#150で丸くなった刃を素早く研ぎ、グリップ側の#300できれいに仕上げ。 ダイヤモンドやすりで研磨力が抜群です。
寸法(mm)220×5×5 仕様直径4.0mm用 材質工業用電着ダイヤモンド 質量(g)20
1本
679 税込747
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷物や大きな魚などを運搬するときに、引っ掛けて使う手鉤です。
用途漁業や水産関係・水産物卸売市場・造園芸関係など 材質(柄)樫、(鉤)鉄
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

WAKI(和気産業)アメゴム チューブ
RoHS
用途パッキンなどに 材質アメゴム 長さ(m)2 仕様色移行×、屋内使用◎、屋外使用×、耐油性×、粘着なし 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)4 外径(Φmm)5.8 アズワン品番64-5073-19 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷


1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量かつ強度的に大変優れています。 対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。 電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
材質繊維強化プラスチック
1セット(50本)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に ロッド長さ(m)1.0
1セット
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱
38,980 税込42,878
7日以内出荷

非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。 丸シャンク
用途金属の精密仕上加工に。 貴金属等の精密仕上加工に。 タイプ5本組 全長(mm)200 ヤスリの長さ(mm)90 寸法・サイズ(mm)幅×厚み:平7.8×1.5 半丸6.2×2.3丸の径:丸3.9Φ角 三角の1辺:角3.3 三角5.0 目の粗さ#6 形状セット 仕様精密仕上 セット内容平、半丸、丸、角、三角 種別精密 粒度6
1セット(5本)
5,298 税込5,828
当日出荷

乾電池式の水中ライトになります。 ライト全体が光るので集魚効果抜群です。
用途水中ライト・集魚ライト 本体長さ(mm)133 最大径(Φmm)38
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ製の3段式の伸縮ポールです。 先端に雪落とし、雪切りの頭を取り付けて使用します。
材質アルミ
1本
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。 材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS) 表面処理三価クロメート
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新富士バーナーフィールドチャッカー
日本製 パワートーチ ガスバーナー レギュラーガス ST-700付属。PSLPG適合品 プレヒート約10秒で炎が安定。火口径:直径22mm。火炎温度:1300度。発熱量:1.6kW (1400kcal/h)※ST-700使用時。燃焼時間:2.1時間 ※ST-700使用時。点火方式:圧電点火方式。使用ボンベ:ST-760、ST-700、ST-712、ST-711、RZ-760、GT-760、GT-700。プレヒート(予備加熱)約10秒で炎が安定するため生火が出ず、安全にご使用いただけます。専用容器(ボンベ)1本付
用途ガスバーナーとして。カセットガス式 CB缶 逆さ使用可能 付属品レギュラーガスボンベ(ST-700)×1 質量(g)157 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×4×7
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

1パック(95個)ほか
440 税込484
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

EKU クリッポ 16 H VF用の扉下部に埋め込むガイドレールです。下部
用途家具用木製引き戸 長さ(mm)2500 取付押し込み取付けまたは溝7mmに接着固定用 仕上ダークグレー 材質プラスチック 仕様銛タイプフランジ付き
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、
用途家具の扉 長さ(mm)2500 有効長(mm)2400 仕上シルバーアルマイト 材質アルミニウム 仕様銛タイプ、フランジ切欠きなし
1個
6,398 税込7,038
21日以内出荷

正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、
用途家具の扉 長さ(mm)2500 有効長(mm)2400 仕上シルバーアルマイト 材質アルミニウム 仕様銛タイプ、フランジ切欠きなし
1個
6,898 税込7,588
21日以内出荷

正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、
用途家具の扉 寸法A(mm)2500 有効長(mm)2400 材質アルミニウム 仕様銛タイプ、フランジ切欠きなし
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し 寸法A(mm)30 寸法B(mm)19.5 長さ(mm)2500 仕上シルバーアルマイト 材質アルミニウム 仕様銛タイプ、フランジ切欠きなし
1個
6,498 税込7,148
21日以内出荷

正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、
用途家具の扉 長さ(mm)2500 材質アルミニウム 仕様銛タイプ、フランジ切欠きなし
1個
10,980 税込12,078
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、126.19.900 と 155.06.631 は扉厚 40mm の引戸に最適
用途家具の扉 長さ(mm)2500 寸法A(mm)43 寸法B(mm)20 寸法C(mm)1.6 仕上ステンレス色 材質アルミニウム 仕様銛タイプ、フランジ切欠きなし
1個
6,498 税込7,148
21日以内出荷

正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、
用途家具の扉 仕上シルバーアルマイト 材質アルミニウム 仕様銛タイプ、フランジ切欠きあり
1個
2,698 税込2,968
21日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、
用途家具の扉 仕上ステンレス色 材質アルミニウム 仕様銛タイプ、フランジ切欠きあり
1個
4,798 税込5,278
21日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、
用途家具の扉 材質アルミニウム 仕様銛タイプ、フランジ切欠きあり
1個
3,698 税込4,068
21日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し 寸法A(mm)21 寸法B(mm)19.5 長さ(mm)2500 仕上シルバーアルマイト 材質アルミニウム 仕様銛タイプ、フランジ切欠きなし
1個
5,898 税込6,488
21日以内出荷

好きな長さにカット出来る埋め込み式のハンドルプロファイルです。
用途家具の扉 長さ(mm)2500 有効長(mm)2450 仕様銛タイプ、フランジ切欠きなし 材質アルミニウム
1個
14,980 税込16,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、
用途家具の扉 寸法A(mm)1195 キャビネット幅(mm)1200 仕上シルバーアルマイト 材質アルミニウム 仕様銛タイプ、フランジ切欠きあり
1個
4,798 税込5,278
21日以内出荷

正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、
用途家具の扉 仕上黒アルマイト 材質アルミニウム 仕様銛タイプ、フランジ切欠きあり
1個
3,898 税込4,288
21日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、
用途家具の扉 仕上シルバーアルマイト 材質アルミニウム 仕様銛タイプ、フランジ切欠きあり
1個
3,298 税込3,628
21日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)