23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途畑を掘ったり、土を起こしたり、草の根を取ったりすることに使用 仕様柄付き 全長(mm)910 質量(kg)2.2 タイプ 柄長さ(mm)600 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)300 頭部幅(mm)135 材質(刃先)全鋼
1丁
22,980 税込25,278
3日以内出荷

用途田・畑の開墾。土の塊をほぐす 全長(mm)1050 刃幅(mm)130 刃高(mm)180 仕様柄1050mm 幅(mm)130 厚さ(mm)8 寸法(mm)915×125×200 質量(g)1130 刃部硬度HRC50±2 材質(柄部)柯木 材質(刃)45C中炭素鋼カーボンスチール アズワン品番64-4065-32
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

軽くて家庭菜園などでも使いやすい
用途家庭菜園など畑を耕す 全長(mm)900 刃幅(mm)120 刃高(mm)250 寸法(mm)900×120×240 質量(g)1000 刃部硬度HRC45 材質(柄部)ラミン 材質(刃)SK-5 アズワン品番64-4065-26
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

#4198 土切りしやすい鋤ショベル 浅香工業 動画あり
畔切・掘起し・土寄せ・土混ぜに適します。オールスチール製。
用途鋤、畦切作業に適しています 全長(mm)970 質量(kg)1.7 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)300 柄厚さ(mm)1.2 先幅(mm)180 頭部板厚(mm)1.7 頭部肩幅(mm)185
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

根切り一発。
材質鍛造 全長(mm)1500 質量(kg)6.6 刃幅(mm)90 アズワン品番64-8285-09
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

特許技術の柄と頭が固定式のため、クサビ不要です。 木柄に比べ、20%軽量化を実現しました。 サビに強いステンレス製です。
用途土の開墾作業に。 全長(mm)1070 先幅(mm)125 トラスコ品番818-4421 材質頭:ステンレス鋼、柄:アルミ 高さ(mm)215 質量(g)850
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

地鎮祭鍬入れ用鎌・鍬・鋤の3点セットです 鍬は簡単な組立式です
用途地鎮祭用 全長(mm)(鎌)460/(鍬)1050/(鋤)1020/(ケース)1080 柄長さ(mm)(鎌)250 頭部幅(mm)(鍬)140/(鋤)140 頭部長(mm)(鍬)300/(鋤)390 材質天然木 質量(kg)2.3 高さ(mm)(ケース)50 奥行(mm)(ケース)175 太さ(mm)(鎌)30
1丁
31,980 税込35,178
10日以内出荷

たがやすパワー 向井工業 動画あり
機械後部の鋤が土をとらえ、羽根車にあたって土を反転させます。 人参、ネギ、玉ねぎなど条間が狭い野菜に適しています。 培土板も装着でき、人参などの土寄せ作業、追肥時の溝きりが可能です。
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途畑・荒地を耕す 全長(mm)1070 刃幅(mm)105 刃高(mm)145 仕様柄1050mm 寸法(mm)920×97×190 質量(g)1140 刃部硬度HRC50±2 材質(柄部)柯木 材質(刃)45C中炭素鋼カーボンスチール アズワン品番64-4065-31
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り作業に 材質スチール 長さ(mm)(頭部)112、(握り部)100 全長(mm)720 質量(kg)3.2 太さ(mm)軸及び握り部:25 先幅(mm)(頭部)117
1丁
8,498 税込9,348
翌々日出荷

4057 金象 細円匙 丸T 浅香工業 動画あり
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途鋤として粘土質の土壌での作業/特に河川敷や砂利の多い土壌での掘る・すくう作業に適しています 種別丸形 全長(mm)1065 トラスコ品番851-0961 質量(kg)1.7 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)350 先幅(mm)145 肩幅(mm)130 頭部板厚(mm)1.6
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷

浅香工業地鎮祭用 鋤
厳選素材使用 地鎮祭用の鋤です
用途地鎮祭用 全長(mm)1020 頭部幅(mm)140 頭部長(mm)390 材質天然木 質量(kg)1.14
1丁
16,980 税込18,678
10日以内出荷

用途土づくり作業用 材質頭部:刃物鋼柄部:樫 全長(mm)1060 高さ(mm)1060 質量(g)1820 奥行(mm)170
1個
7,698 税込8,468
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

#2 T柄 河川用円匙 浅香工業 動画あり
浅香工業河川用円匙
鋤(すき)として粘土質土壌に適しています。
用途河川敷での作業に 全長(mm)1080 質量(kg)2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)350 T柄(かし材) 先幅(mm)230 肩幅(mm)200 頭部板厚(mm)1.6
1本
8,998 税込9,898
9日以内出荷

地鎮祭用鍬・鋤の2点セットです 鍬は簡単な組立式です
用途地鎮祭用 全長(mm)(鍬)1050/(鋤)1020/(ケース)1080 頭部幅(mm)(鍬)140/(鋤)140 頭部長(mm)(鍬)300/(鋤)390 材質天然木 質量(kg)2.2 高さ(mm)(ケース)50 奥行(mm)(ケース)175
1丁
28,980 税込31,878
10日以内出荷

パイプ柄 配管職人(溝堀専用) 浅香工業 動画あり
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
用途水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど狭い場所での掘る・すくう作業に適しています 全長(mm)970 仕様特殊ショベルシリーズ、10年間品質保証付き トラスコ品番382-0092 質量(kg)1.5 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)292 先幅(mm)140 肩幅(mm)150 頭部板厚(mm)1.6
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

選べる 三本爪鍬 千吉 金 動画あり
便利で経済的な取り替え式。
用途選べるシリーズ交換部品 材質刃物鋼
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本格的な手打ち鍛造で、軽量かつ作業性に富みます。
用途土を耕す作業 全長(mm)1050 爪数3本 先端幅(mm)170 爪長さ(mm)220 質量(kg)1.9 トラスコ品番177-6533 材質(柄)木、(爪)スチール
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

用途土づくり作業用 幅(mm)300 材質頭部:刃物鋼柄部:木 全長(mm)1100 高さ(mm)1100 質量(g)1260 奥行(mm)130
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷

土に刺さりやすいスコップ型・畑の中耕に 土に刺さりやすいスコップ型 畑の土起こしに便利です また、畑の通路の中耕作業にぴったりの道具です 通路だけでなく畝も耕すことによって土がやわらかく透水性もよくなり、作物が良く育つようになります もちろん、鋤なので土掘りにも使えます ステップの幅が広いので足をかけやすく、深く入るので土をしっかりと掘ることができます
用途畑の土起こしに 材質ステンレス 幅(mm)ショベル部幅:150/ステップ部幅(片側):100 全長(mm)970 質量(g)1370
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

鋤などの農耕具の抜けやがたつき防止に樫
仕様鍬用 材質 寸法(mm)80×22×9 質量(g)11 タイプ
1個
90 税込99
欠品中

高所作業シリーズになります。面およびエッジとも単目です。工具が落下する際にランヤードにかかる力は工具自体の重量よりもはるかに大きくなるため、可搬重量が対象工具の重量以上であるランヤードを使用してください。エンジニアリング用途、刃付用に最適です。旋盤作業での研磨およびバリ取りに使用できます。鍬やシャベル、鋤、スクレーパーなどの農工具の研磨に広く使うことができます。
用途高所作業者に。 トラスコ品番540-7902 形状
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷

「楽をしたいなら経営者をやめなさい」七転八倒しながら中小企業経営に半生を捧げた著者(第7代中同協会長)が、真の経営とはなにか、本物の経営者とはどうあるべきかについて、時にやさしく、時に熱烈かつ辛辣に語りつくした、新たな企業価値創造を志す経営者必携の一冊
判型46 ページ数160 著者名鋤柄修
1冊
1,400 税込1,540
4日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 鍬鋤