329件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(2本)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管 形状パイプ 材質スチール 全長(m)4 規格JIS G3452 種別ネジ無 長さ(m)4 JIS規格JIS G3452
1本ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状キャップ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


形状エルボ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管 形状パイプ 材質スチール 全長(m)4 規格JIS G3452 ねじ規格JIS B0203 種別PTネジ付(両端オス外ネジ) 長さ(m)4 JIS規格JIS G3452
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状ソケット 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

力強いパワーで楽々カット 溶着ダイヤで鋭い切れ味。 ダイヤ溶着部厚み2mmの薄刃で切れ味抜群。 強力溶着ダイヤで長寿命
用途大理石、コンクリート、瓦、鋳鉄管、樹脂、タイル等の切断 仕様乾式 最大回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材大理石、コンクリート、瓦、鋳鉄管、樹脂、タイル等 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 長さ(m)4 形状パイプ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状プラグ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

真空溶着製法を使用したダイヤカッターです。 手持ちのディスクグラインダーに装着して、鋳鉄管(モルタルライニング管、粉体塗装管)の切断ができます。 一般の鋳鉄、鋳造品にも適応可能です。 シンメトリックレイヤーパターンを採用し、両方向での切断を可能にしています。
用途鋳鉄管(モルタルライニング管・粉体塗装管)・鋳造品・湯口などの切断。 仕様有効レイヤー/シングルレイヤー、乾湿兼用 材質台金:工具鋼(SK材)チップ:ダイヤ砥粒 適合材鋳鉄管(モルタルライニング管・粉体塗装管)・鋳造品・湯口など
1枚
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプカッター替刃(ねずみ鋳鉄管用)です。パイプカッター替刃(ステンレス管用)です。パイプカッター替刃(鋼鉄管用)です。パイプカッター替刃(ダクタイル鋳鉄管用)です。
用途鋼管用 2018年トラスコ掲載ページ4 1328
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。適用範囲が広く、ダクタイル鋳鉄管や排水鋳鉄管にも適用かのうです。
用途配管のピンホール等漏水補修に 材質ボルトナット:SCM435、ブラケット:FCD450、ケーシング:SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR 形状カップリング
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

バリギレ GSS-Dシリーズ (鋳鉄管用) モトユキ 動画あり
上質ダイヤで抜群の切れ味。 真空金属溶着製法で長切れ。 突出したダイヤ砥粒がしっかり削る。
粒度50 幅(mm)19.5 厚さ(mm)1.2
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レッキス工業マルチブレード 5B
外径(Φmm)125 刃厚(mm)1.6 穴径(Φmm)22 トラスコ品番809-4752 質量(g)120
1枚
17,980 税込19,778
90日以内出荷

流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。適用範囲が広く、ダクタイル鋳鉄管や排水鋳鉄管にも適用かのうです。
用途配管のピンホール等漏水補修に 材質ボルトナット:SCM435、ブラケット:FCD450、ケーシング:SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR 形状カップリング
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

塩ビ管・鋳鉄管の切断にお勧め! 砥石と比較すると寿命は100倍以上 切断スピードは約4倍です。(社内テスト値) 目詰まりがなく、切れ味が持続しロングライフです。
用途ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管、ライニング鋼管、モルタルライニング管、FRPM管、その他樹脂(リブ管)の切断 付属品リング(H):20、22、25.4 幅(mm)8 内径(Φmm)30.5 適合材塩ビ管・鋳鉄管 最高使用周速度(m/s)100 ダイヤ層厚さ(mm)3
1枚
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬チップ付きセーバーソ-です。鋳鉄管・ステンレス管の切断に抜群の性能を発揮します。ブレード幅が25mmで安定した切断が可能です
用途ステンレス鋼、鋳鉄管、他の難削鋼の切断用に、バイメタルブレードより経済的です。各セーバーソー本体に装着可能です 材質超硬チップ付き 幅(mm)25 厚さ(mm)1.3 1インチ当たり山数8
1パック(1本)
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状エルボ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パイプカッター替刃(ねずみ鋳鉄管用)です。パイプカッター替刃(ステンレス管用)です。パイプカッター替刃(鋼鉄管用)です。パイプカッター替刃(ダクタイル鋳鉄管用)です。
用途鋼管用 2018年トラスコ掲載ページ4 1328
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新コンビネーション刃と独自のウェーブ設計で、切れ味と耐久性を高めたレンガ・ブロック用!
用途鋳鉄管・レンガ・モルタル・人口大理石・FRP・木毛系セメント板等 適合材鋳鉄管・レンガ・モルタル・人口大理石・FRP・木毛系セメント板等 厚さ(mm)1 外径(mm)200
1枚
2,198 税込2,418
3日以内出荷


配管用・水道・スプリンクラーなど。鋳鉄製PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質鋳鉄製
1個
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 使用場所排水口まわり 材質(本体)ステンレス 線径(Φmm)0.1 材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 耐熱温度(℃)120 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)パイプカッタ 替刃 E-1962
・鋳鉄管用
トラスコ品番121-0785 摘要44-S 質量(g)86 適合種別リング式パイプカッター
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

モルタルライニングに最適化。 ダイヤモンド粒子により、これまでの超硬粒子では切断が困難だったモルタルライニング鋳鉄管やダクタイル鋳鉄管の切断に最適化されています。 作業環境改善の切り札。騒音や花火といった問題で、使用できる工具が限定される中で、ダイヤモンドブレードはこれまでセーバーソーでは切断できなかったワークにも柔軟に対応しています。
幅(mm)19 適合鋳鉄、タイル、レンガ、天然石
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプカッター替刃(ねずみ鋳鉄管用)です。パイプカッター替刃(ステンレス管用)です。パイプカッター替刃(鋼鉄管用)です。パイプカッター替刃(ダクタイル鋳鉄管用)です。
用途鋼管用 トラスコ品番856-1996 適合機種210110、210120、210130 質量(g)33.6 2018年トラスコ掲載ページ4 1328
1枚
7,298 税込8,028
翌日出荷

このコンパクト設計でΦ170mm(150A)まで対応。ステンレス管切断に威力を発揮!。鋼管、ライニング鋼管、鋳鉄管、ステンレス管、銅管、アルミニウム管、各種プラスチックパイプなど。丸パイプ切断用。ガス用ダクタイル鋳鉄管・鋼管・反転シール施工管の切断に。5.8kgと超軽量・小型で、どんな現場へも持ち運びラクラク。
付属品ビーバーSAW超硬B140、パイプサポート170用×4ヶ 保護メガネ、キャリングバッグ、六角棒スパナ×2 質量(kg)5.8 肉厚(mm)ステンレス管:6、プラスチック管:14.2(50A)/12.3(100A)/12.9(150A)、鉄管:8 使用率(%)0.25 モーター(W)1010 回転速度(min-1[r.p.m])1600~3500 切断能力(Φmm)15~170(10~150A) モーター電圧(V)100 切断幅(mm)のこ刃:最大2.0
1個
159,800 税込175,780
当日出荷

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 超硬刃をエクストラコーティングする事で耐久性がさらに向上、最大100倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較) 最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断できます。 幅広で、1.25mm厚刃により、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。 バイメタルブレードよりも早い切断スピード、高耐久です。
用途金属厚物、重作業用。鉄、ステンレス、鋳鉄管(モルタルライニング無)、高張力鋼の切断 材質超硬チップ+エクストラコーティング 刃厚(mm)1.25 1インチ当たり山数8
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パイプカッター替刃(ねずみ鋳鉄管用)です。パイプカッター替刃(ステンレス管用)です。パイプカッター替刃(鋼鉄管用)です。パイプカッター替刃(ダクタイル鋳鉄管用)です。
用途鋼管用 2018年トラスコ掲載ページ4 1328
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レジノイド砥石より、「粉塵/臭い/火花が少なく、ライフが長い」ので、取替えの手間が省ける、「作業環境に優しい商品」です! 鋳物、ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断にて電着品より切れ味、ライフ共に大幅向上! 樹脂系材料にも適しています。各種熱硬化性樹脂、FRP、FRP、エンジニアリングプラスチック、塩ビ管等。 メタルポンド品では切りにくい被削材にも幅広く対応。耐火レンガ、人工大理石、調質内装材(エコカラット)、ゴム、タイヤ、キャタピラー等。 乾式
用途鋳鉄管・鋳物・樹脂系材料・ゴム・タイヤ等の切断 仕様乾式 材質台金:工具鋼(SKS-5)チップ:ダイヤ砥粒
1枚
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用鋳鉄用ハンドタップ FC-PS
RoHS
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工 材質HSS 形状下穴:通り|止り 規格JIS 等級 タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理NI めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ 食付3.5P RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用鋳鉄用ハンドタップ FC-PF
RoHS
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工 材質HSS 形状下穴:通り|止り 規格JIS 等級 タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理NI めねじの種類G(PF):管用平行ねじ 食付3.5P RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ブレードの刃部にダイヤモンドを使用することで、従来のブレードでは切断の難しかった鋳鉄管やダクタイル鋳鉄管(内面モルタルライニング)が切断可能になりました。 チェンバイスがついた日立電子セーバソーCR17Y(S)を使用し鋳鉄管にしっかり固定することで、ブレードが食い込みやすくなり素早く効率的に切断することができます。 エンジンカッタは、機体が大きいため広い作業スペースが必要でさらに重さや騒音の悩みがありました。 日立電子セーバソー CR17Y(S)を使用することで、狭い現場でも効率よく作業が行えます。 ブレードの形状を湾曲にすることで、切断面を交互に切断。 ブレード本体が熱を持ちにくくなるため、刃へのダメージが軽減されます。 さらに、切れ味が持続することで、切断スピードも速くなります。 切断に最適なダイヤモンドを使用し、ダイヤモンドの突出量・チップポケットの最適化でダイヤモンドの脱落が少なく長持ちします。
用途鋳鉄管の切断等 適合機種CR17Y(S) 基板厚(mm)1.6
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日立工機、マキタ、リョービ、ボッシュ、ヒルティ等、現在市販のほぼすべてのセーバーソー、レシプロソーの機種に装着可能です。 非常に折れにくく、安全なバイメタル材を使用しています。刃先材質にはコバルト入りハイスを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・非金属・合成樹脂・パイプなど。 幅(mm)19 厚さ(mm)1.3
1枚ほか
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)パイプカッタ 替刃 F-119
・鋳鉄管用
トラスコ品番121-0742 摘要1-A、2-A、42-A 質量(g)27 適合種別リング式パイプカッター
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

板厚1.3mm。コシが強くタフな解体作業に
用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・合成樹脂・パイプ等の切断に 材質コバルトハイス 板厚(mm)1.3 ピッチ(山数/inch)10/14
1パック(5枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)パイプソー
標準付属チェーンで200Aをクランプ可能 ブレードホルダの強度が約1.5倍 モルタルライニング鋳鉄管の切断が可能
用途解体、設備工事 電圧(V)単相100 コード長さ(m)2心・2.5 消費電力(W)1150 ストローク量(mm)26 切断能力(mm)パイプ鋼管・ステンレスパイプ:外径216 無負荷ストローク数(min-1)800~2000 切断能力(mm)鋳鉄管(モルタルライニング有):外径165、鋳鉄管(モルタルライニング無):外径216 モーター単相直巻整流子モーター 寸法(mm)491×106×101 質量(kg)4.1 付属品湾曲ブレード(300mm)、チェンバイス、六角棒スパナ、ブレードホルダ 関連資料(0.83MB)
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物・黄銅・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 材質超硬 形状下穴:通り|止り 規格JIS 等級 タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 食付2.5P
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)