SECC(SEHC)電気亜鉛メッキ鋼板は、電気メッキによって鋼板の表面に亜鉛をつけたもの。
鋼板に亜鉛メッキをつけることで、鋼の大きな弱点でもあった錆や腐食等を軽減することができるようになり、亜鉛メッキ鋼板が普及することになりました。
鋼板の耐食性を向上させるためのメッキには、亜鉛メッキ以外にもありますが、加工性が優れている点、廉価である点、条件が整えば大量生産が可能等の理由から、広く産業・工業用途に使われるようになっています。
また、錆に対する強さや耐食性だけでなく、各メーカーが製造・販売している電気亜鉛メッキには、様々な付加価値が付与されたものが多く見受けられます。
例えば、プレス成形性のよさや溶接性のよさに加え、気がつきにくい耐疵付き性、熱反射性、耐熱性、燃料透過遮断性、指紋がつきにくくする耐指紋性や防汚性能といった具合です。
ボンデ鋼板、シルバートップ、ジンクライト、エクセライト、ジンコートなどの各社の商品名でも知られます。
なお、電気亜鉛めっき鋼板は下記の元素材の板厚によってSECCかSEHCかが決まります。
SECC:SPCC冷間圧延鋼板に電気亜鉛めっきを施したもの
SEHC:SPHC熱間圧延鋼板に電気亜鉛めっきを施したもの
質量(kg)0.1~45.22
サービス分類オーダー・加工
材質鉄(SPCC相当)
幅W(mm)320
長さL(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
ガルバリウム鋼板使用した波板です。ガルバリウム鋼板の素地の風合いを生かした丈夫で耐久性に優れた波板です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材
色ガルバリウム素地
材質ガルバリウム鋼板
形状丸波
板厚(mm)0.27
幅(mm)650
働き幅(mm)595(1.5山被せで算出)
ピッチ(mm)33
山高さ(mm)9
山数19山
加工しやすいトタン材質の板です。
用途トタンの屋根など。
鉄に亜鉛メッキとリン酸塩処理を施した素材です。塗装に向いています。
角波成型を施したガルバリウム鋼板製です。壁材のご使用に最適です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材
材質ガルバリウム鋼板
形状角波
幅(mm)650
色ガルバリウム素地
ピッチ(mm)62.6
山数11山
板厚(mm)0.27
山高さ(mm)9
働き幅(mm)626(1.5山被せで算出)
長期耐久性、熱反射率、耐熱性に優れた画期的な鋼板のガルバリウム鋼板製で出来ています。あらゆる用途にご使用いただけます。
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの平板です
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ平板
粘着剤なし
比重約7.70
溶融点(℃)1427~1510
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0
長さ公差(mm)0~+0.1
幅公差(mm)0~+0.1
板厚公差(mm)0~+0.1
サービス分類オーダー・加工
軽量形のユニット用玉軸受とプレス加工された鋼板製軸受箱を組み合わせた軽荷重用の軽量なピロー形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途軽量コンベア、軽荷重・低速回転など。
形状ピロー形ユニット
材質鋼板
グリスニップルなし
荷重種別軽荷重用
カバーなし
軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルラックの親桁等、鋼板の角部を容易に面取り加工ができ、施工時の安全対策に最適です。
加工時に切断片が受け部に溜まる構造の為、切断片が飛び散りません。
全長(mm)180
質量(g)415
適合板厚(mm)鋼板0.4~2.3まで、ステンレス鋼板0.4~1.5まで
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
軽量形のユニット用玉軸受とプレス加工された鋼板製軸受箱を組み合わせた、軽荷重用の軽量な丸フランジ形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。
用途軽量コンベア、軽荷重・低速回転のものなど
形状鋼板製丸フランジ形ユニット
軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
カラーガルバリウム鋼板 つや消し 10m巻きコイルになります。カラーは全8種、特殊樹脂ビーズ/特殊骨材入りポリエステル樹脂塗装鋼板の「ストロングカラーV3」になります。塗装原板には耐食性に優れた溶融55%アルミニウム-合金めっき鋼板を使用。上塗りは特殊ポリエステル樹脂系塗料を用い、2コート2ベークで仕上げた耐候性に優れた塗装鋼板です。工業地帯などの厳しい環境下でも長期間、高い耐久性を発揮します。
板厚(mm)0.35
幅(mm)914
長さ(m)10
質量(kg/本)27
軽量形の軸受とプレス加工された鋼板製軸受箱を組み合わせた、軽荷重用の軽量なひしフランジ形ユニットです。
鋼板製丸フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さくなります。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います
形状ひしフランジ形
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ホッパー、コンベヤ、冷蔵ショーケース、印刷機、硬貨投入口、滑り台、流し台、冷凍ショーケース、印刷機、エンボス、DIY等
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)2000
幅(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料関連資料(0.52MB)
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート
直角度(/100mm)0.015以下
平行度(/100mm)0.02以下
サービス分類オーダー・加工
さまざまな用途にご使用いただけるトタン板です。鉄板に亜鉛メッキを施しています。
用途トタン屋根などに使用してください。
材質カラートタン
厚さ(mm)0.27
色ホワイト
昔ながらのトタン波板、波板の定番品です。獣害対策用としてもご使用いただけます。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材
材質亜鉛めっき鋼板
形状丸波
幅(mm)650
色亜鉛めっき素地
ピッチ(mm)33
山数19山
板厚(mm)0.19
山高さ(mm)9
働き幅(mm)595(1.5山被せで算出)
鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
種別黒色クロメートメッキ
材質鋼板
色ブラック
強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途様々な加工用途、当て板などに。
材質ステンレス(SUS430)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

コードステッカー
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
種別ユニクロメッキ
材質鋼板
色シルバー
リベット締結の煩わしさを解消(3工程→1工程)しました
用途鋼板(0.4~0.8mm)同士の締結に最適
トラスコ品番849-5633
質量(kg)1
1セット(5個)
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
リベット締結の煩わしさを解消(3工程→1工程)しました
用途鋼板(0.4~0.8mm)同士の締結に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
リベット締結の煩わしさを解消(3工程→1工程)しました
用途鋼板(0.4~0.8mm)同士の締結に最適
1箱(500本)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
リベット締結の煩わしさを解消(3工程→1工程)しました
用途鋼板(0.4~0.8mm)同士の締結に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。
保持力と耐久性に優れます
用途薄鋼板(0.4~0.8mm)同士の締結に最適です
十字穴番号No.2
適合板厚(mm)下地材のみ:0.4~0.8、重ね厚(下地材含む):0.8~1.6
頭部形状ナベ頭
適合母材鋼板
頭部高さ(mm)2.3
穴の形状十字穴
頭部径dk(mm)8.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径d(Φmm)4.5
FSC認証認定
FSC認証番号C172991
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号200206
バイオマス配合率(%)10
ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
材質ステンレス
色シルバー
ステンレス鋼板を使用したサドルタイプです。裏面に使用の両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当しており、低温での初期接着力が強力で耐候性に優れ屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
縦(mm)19
材質ステンレス
板厚(mm)0.4
材質:アルミメッキ鋼板
材質アルスター
板厚(mm)0.4
品名・タイプパウンドケーキ型
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。
高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
適応板厚大幅にUP(メーカーのSUS410製従来品との比較です。)
用途薄鋼板+薄鋼板
材質(ねじ)SUS410
全長(mm)14
ねじ径(mm)4
適合板厚(mm)薄鋼板0.8mm(2枚重ね計1.6mmまで)ステンレス鋼板0.4mm(2枚重ね計0.8mmまで)
ねじ(mm)14
1箱(1000本)
¥8,308
税込¥9,139
5日以内出荷
適応板厚大幅にUP(メーカーのSUS410製従来品との比較です。)
用途薄鋼板+薄鋼板
材質(ねじ)SUS410
全長(mm)16
ねじ径(mm)4
適合板厚(mm)薄鋼板0.8mm(2枚重ね計1.6mmまで)ステンレス鋼板0.4mm(2枚重ね計0.8mmまで)
ねじ(mm)16
材質(パッキン)ポリオレフィン系
1箱(500本)
¥9,970
税込¥10,967
5日以内出荷
適応板厚大幅にUP(メーカーのSUS410製従来品との比較です。)
用途薄鋼板+薄鋼板
材質(ねじ)SUS410
全長(mm)19
ねじ径(mm)4
適合板厚(mm)薄鋼板0.8mm(2枚重ね計1.6mmまで)ステンレス鋼板0.4mm(2枚重ね計0.8mmまで)
ねじ(mm)19
材質(パッキン)SUS304+EPDM
1箱(500本)
¥13,847
税込¥15,232
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ