材質鉄(SPCC相当)
幅W(mm)320
長さL(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ平板
粘着剤なし
比重約7.70
溶融点(℃)1427~1510
材質(本体)SUS440C
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS等級0
シールド形状両側鋼板シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質SUS440C
こんなお得な商品も!

ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形
モノタロウ
¥72~
税込¥79~
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS等級0
シールド形状両側鋼板シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状両側鋼板シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフランジ付き
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
鋼板プレス製で軽作業用です。
大量生産で廉価です。
ハンドルはユニクロメッキがしてあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS等級0
シールド形状両側鋼板シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフランジ付き
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
用途に応じて大きさが選べます。
用途各種産業機械
材質亜鉛めっき鋼板、SWRM
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理-
RoHS指令(10物質対応)対応
金属サイディング用ドリルねじです。防錆効果抜群で色合わせが可能な樹脂頭部です。優れたシール性を持つ専用パッキン組込済みです。
用途金属サイディングの施工に。
材質(本体)鉄/ジオメット
材質(頭)レニー
RoHS指令(10物質対応)対応
新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。
新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。
ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など
形状丸フランジ形
取付ボルトの呼びM12
ユニット質量(kg)1.56
カバー寸法(mm)45
ベアリング呼び番号UC208S6
基本定格荷重Cr(kN)24.8
基本定格荷重Cor(kN)14.3
RoHS指令(10物質対応)対応
適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13
適合軸受箱SFC208
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。
新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。
ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など
形状丸フランジ形
取付ボルトの呼びM12
ユニット質量(kg)1.56
カバー寸法(mm)45
ベアリング呼び番号UC208S6
基本定格荷重Cr(kN)24.8
基本定格荷重Cor(kN)14.3
RoHS指令(10物質対応)対応
適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13
適合軸受箱SFC208
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。
新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。
ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など
ユニット質量(kg)0.63
カバー寸法(mm)49
ベアリング呼び番号UC205S6
基本定格荷重Cr(kN)11.9
基本定格荷重Cor(kN)6.3
RoHS指令(10物質対応)対応
適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13
適合軸受箱SPA205
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。
新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。
ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など
ユニット質量(kg)0.63
カバー寸法(mm)49
ベアリング呼び番号UC205S6
基本定格荷重Cr(kN)11.9
基本定格荷重Cor(kN)6.3
RoHS指令(10物質対応)対応
適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13
適合軸受箱SPA205
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
RoHS指令対応品です。鋼板を軟質PVCでコーティングし、絶縁したクリップで、小配線の固定に便利です。電線を任意の位置でクリップできます。ビスで固定するタイプです。
用途配線束、ケーブルなどの結束固定に。
色黒
材質基材:クロムフリー亜鉛メッキ鋼板、コーティング:軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。
高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
狭い箇所などのネジ廻しに最適です。3.0mmの鋼板を使用しており、強度も優れています。
用途精密機器、機械補正のメンテナンスなどに
高さ(mm)10
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
材質ステンレス
色シルバー
外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に最適の多用途シーリング材です。
仕上がりの速い速硬化タイプです。
摩耗に強い高モジュラス・高強度タイプです。
各種材料に対して接着性が優れています(接着しないものやプライマーの必要なものがあります)。
塗料の適合性に優れたノンブリードタイプです。
耐紫外線性・耐久性に優れています。
防カビ剤配合の為、カビの発生が少ないです。
用途一般建築物内外装各種目地や亀裂補修。
溶接部やボルト止め部のシール。
アクリル板や各種エンプラの接合部。
塩ビ鋼板やフッ素鋼板、折板の接合部。
貫通部回り・ダクト回りのシール。
仕様【推奨プライマー】MP1000
成分変成シリコーン系
タイプ防カビタイプ、速硬化タイプ
硬化速度【24時間後】5℃/2.2mm、23℃/3.0mm
主成分変成シリコーン樹脂
比重1.45
標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート
不揮発分0.95
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
密度(g/cm3)1.45
指触乾燥時間(分)5℃:60、23℃:20
外観均一ペースト状
タックフリータイム(分)23℃/20、5℃/60
危険物の類別指定可燃物
ゴム硬度40
RoHS指令(10物質対応)対応
特性塗装可、高耐久性、高耐候性、高モジュラス
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
狭い箇所などのネジ廻しに最適です。3.0mmの鋼板を使用しており、強度も優れています。
用途精密機器、機械補正のメンテナンスなどに
寸法(mm)(+)(-)2×6.0
高さ(mm)12
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥769
税込¥846
3日以内出荷
一般砥粒を使用した従来の切断砥石と比べ、カットスピードが速く作業効率がアップ。
厚み3mm薄板から、直径13mm丸棒まで、様々な作業に対応できる汎用性があります。
従来の1mm切断砥石と比べ、切断時の抵抗が少なくスムーズに作業ができます。
国内製造で安心、両面補強で安全設計です。
スーッと切れてハネを軽減。安定した作業が可能です。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
仕様両面補強
砥材NX
硬度S
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(5.79MB)
外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に最適の多用途シーリング材です。
水性・溶剤系塗料など各種塗料の塗装性に優れています(シリーズ最高の塗装性)。
硬化後の汚染が少ないノンブリードタイプです。
フッ素塗装鋼板など難接着材料にも接着します(接着しない材料もあるので事前に必ず確認してください)。
塗装無しでも長期耐候性・耐久性に優れています(シリーズ最高の耐候性)。
防カビ剤配合の為、カビの発生が少ないです。
はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。
用途一般建築内外装の各種目地。
コンクリート・モルタルの亀裂補修。
アスファルトルーフィングなど各種屋根材に。
フッ素塗装鋼板、ガルバリウム鋼板などの目地シール。
カラー鋼板や塩ビ鋼板の合わせ目。ダクト回りや溶接部。
塗装の下地シールに。
仕様【推奨プライマー】MP1000
成分変成シリコーン系
タイプ防カビタイプ
硬化速度【24時間後】5℃/1.0mm、23℃/2.7mm
主成分変成シリコーン樹脂
標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート
不揮発分0.96
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
密度(g/cm3)1.48
指触乾燥時間(分)5℃:360、23℃:120
外観均一ペースト状
タックフリータイム(分)23℃/120、5℃/360
ゴム硬度28
特性塗装可、高耐久性、高耐候性、中モジュラス
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。
定格電流400Aまで1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています。
用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ホールソーの標準タイプです。ステップセンタードリルの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和します。ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用しています。
用途被削材:薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)等。
材質台金部:合金鋼、刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)、ステップセンタードリルを標準採用
有効長(mm)4.5
フトコロの深さ(mm)12
刃厚(mm)1.9
適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
シャンク径(mm)10・13兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
14山は3mm以上の厚物向き、18山は3mm以下の薄物向きです。刃先はコバルトを多く含むハイス(SKH56)製で、硬度が高く耐摩耗性が高いです。ウェイブ歯分け採用により切断速度と耐久性がアップしました。バイメタル採用しているので、折れにくく、刃を曲げたままの切断が可能です。折れにくく摩耗に強いです。
用途軟鋼/鋳鉄/ステンレス/非鉄金属/合成樹脂パイプ/鋼板 などに。
厚さ(mm)0.9
山数14
切断能力(mm)【ステンレス鋼】3
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)軟鋼3~6
14山は3mm以上の厚物向き、18山は3mm以下の薄物向きです。刃先はコバルトを多く含むハイス(SKH56)製で、硬度が高く耐摩耗性が高いです。ウェイブ歯分け採用により切断速度と耐久性がアップしました。バイメタル採用しているので、折れにくく、刃を曲げたままの切断が可能です。折れにくく摩耗に強いです。
用途軟鋼/鋳鉄/ステンレス/非鉄金属/合成樹脂パイプ/鋼板 などに。
厚さ(mm)0.9
山数18
切断能力(mm)【ステンレス鋼】2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)軟鋼1.5~3
板厚3mmの溶接用蝶番です。
重荷重扉に適しています。
用途一般機器、設備等
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
防塵・防水性能はIP65で高気密です。
屋外での使用が可能です。
電波透過性に優れており、無線LAN機器等の収納が可能です。
高強度・難燃性樹脂を採用しています。
鉄製基板タイプは亜鉛めっき鋼板製でアースねじを付属しており、接地作業が容易に行えます。
色ベージュ色(5Y7/1)
材質PC+ABS樹脂
保護等級IP65
板厚(mm)(ボックス)扉3~4
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
最もポピュラーな端子台金具です。
S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。
25°の傾斜と角のない形状で使いやすくなっております。
傾斜角度(°)25
厚さt(mm)3
材質鋼板
表面処理3C 3価クロメート
取付ネジ径M4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●最もポピュラーな端子台カナグです。S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。●25°の傾斜と角のない形状で使い易くなっております。
表面仕上げ3価クロメート
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。
高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、。軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、。取扱いが簡便である。
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。
高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフランジ付き
軌道輪列数単列
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラスNo.2
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは接着力、保持力ともに優れた合成ゴム系両面粘着テープです。
色シルバー
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、モドトラス<シンワッシャー>のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。
材質鉄
タイプ全ねじ
表面処理三価ユニクロ
頭部形状モドトラス
RoHS指令(10物質対応)対応
安全カバーにより車輪が足へ乗り上げてしまうことを防ぎます。堅固な1.2mmの鋼板を使用。
材質(車輪)ゴム
仕様プレート式
ストッパーなし
材質(カバー)鋼板
材質(金具)鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5
材質(ホイール)鋼板
取付穴径(mm)11.5
全長254mm(本体のみ)で、3インチ(約75mm)の砥石が使用できるロングタイプの切断エアーツール!!
ちいさなボディにロングシャフトが付いた使い勝手の良いmポデルです。
高張力鋼板の切断に最適!!
狭いところや奥まったところに最適です!!親指でON/OFFが出来るサイドスロットル採用。
付属品切断砥石:3”(76.2)×穴径3/8”(9.5mm)×厚さ1mm(本体装着済み)、20PMタイプエアープラグ、砥石着脱用工具
材質アルミ・スチール他
全長(mm)254(砥石含まず)
質量(g)670
無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)6.4
空気消費量(m3/min)0.32(11.3cfm)
エアー接続口(inch)一次側:1/4メネジ
排気方向後方
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスク寸法(inch)3(76.32mm)×穴径3/8(9.5mm)×厚さ1mm
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ