101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質 タイプTタイプ 表面処理ダクロメッキ 付属品束1本にビス4本、釘2本 仕様ゴム板貼り
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。 大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
シルバー(メッキ) 表面処理ダクロメッキ処理
1個ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電柱金具などの表面処理に用いられる溶融亜鉛メッキの特長は、非常に耐久性に優れている点です。屋内では、100年以上の耐久性が持続可能です。この溶融亜鉛メッキをRoHS指令対応の環境に配慮した鉛フリーのエコメッキに切替え、環境にも住まいにも人にもやさしい鋼製束です。 1本あたり約3トン以上の優れた圧縮強度を、傾斜角10°の環境でも実現しました。 従来の束基礎と比べ部材コストの削減・難しい工程が減少することにより、人件費が約70%削減できます。また、鋼製束の形状がターンバックル式なのでレベル調整が容易に行え、施工時間も大幅短縮です。
1個
659 税込725
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量、強固で耐久性に優れています。
用途建物の床を支える建築部材として。 材質 タイプTタイプ 表面処理ダクロメッキ 上部寸法(mm)85×85 ベース寸法(mm)90×85
1本
909 税込1,000
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気亜鉛メッキと黒色クロメート処理でサビやシロアリを寄せ付けず、住まいの耐久性が向上します。ターンバックル方式で従来工法より作業時間を短縮。施工時の微調整により精度もアップ。施工時はもちろん、施工後に大引がやせてもレベル微調整が簡単に行えます。厚い膜厚13ミクロン以上の電気亜鉛メッキに黒色クロメート処理を施し防錆、防蟻性を高めています。(通常は5ミクロン前後)。大引受にゴム製の板を貼り、木材(大引)との接触音防止に配慮しています。
シルバー(メッキ) 表面処理ダクロメッキ
1個ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

L型鋼製束 モノタロウ 動画あり
材質 タイプLタイプ 仕様ゴム板貼り 表面処理ダクロメッキ 付属品束1本にビス4本、釘2本
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エスコ品番EA951EN-31 材質スチール タイプL型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)75~105 ベース寸法(mm)100×70 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])14.7[1500]
1個
1,730 税込1,903
当日出荷

エスコ品番EA951EN-14 材質スチール タイプL型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)192~300 ベース寸法(mm)100×100 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])18.73[1911]
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH鋼製束 フラット型
溶融亜鉛メッキの保護により、屋外で20年以上、屋内では100年住宅部材にも。30年保証
用途住宅用床下支持部材 材質鉄、溶融亜鉛メッキ
1箱(25本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床束として使用します。 軽量で、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
用途保護手袋着用
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ品番EA951EN-32 材質スチール タイプF型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)75~105 ベース寸法(mm)100×70 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])14.7[1500]
1個
1,730 税込1,903
当日出荷

城東テクノ鋼製束Tタイプ
スライド機構で高い作業効率を実現。
タイプTタイプ ブラック 表面処理電気亜鉛めっき(黒色クロメート処理)
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。 コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。 洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
上部寸法(mm)97×97×厚み15 圧縮最大荷重(N)3000
1個ほか
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電柱金具などの表面処理に用いられる溶融亜鉛メッキの特長は、非常に耐久性に優れている点です。屋内では、100年以上の耐久性が持続可能です。この溶融亜鉛メッキをRoHS指令対応の環境に配慮した鉛フリーのエコメッキに切替え、環境にも住まいにも人にもやさしい鋼製束です。 1本あたり約3トン以上の優れた圧縮強度を、傾斜角10°の環境でも実現しました。 従来の束基礎と比べ部材コストの削減・難しい工程が減少することにより、人件費が約70%削減できます。また、鋼製束の形状がターンバックル式なのでレベル調整が容易に行え、施工時間も大幅短縮です。
1個
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

独自の表面処理デュラルコートは防蟻木材での電蝕を抑え木酸に対しても抜群の耐食性を発揮します。床下の高さに合わせて選べる15タイプをご用意しています。ターンバックル方式のため高さ調整が容易で、且つ高い精度で施工することができます。ビスの先端がドリル形状のため、大引き材の割れが生じにくくなっています。
材質アッパープレート JIS G 3131 SPHC ターンバックル JIS G 3445 STKM13A ベースプレート JIS G 3131 SPHC 表面処理デュラルコート 試験機関株式会社住宅構造研究所
1本
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フクビ化学フクビ鋼製束
高強度・高耐久性を実現。高さ調整範囲240~675mmを選びやすい4タイプでカバー。 レベルの調整が自在。素早い固定で作業時間を短縮。
1箱(20個)
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

城東テクノ鋼製束Lタイプ
スライド機構で高い作業効率を実現。
ブラック タイプLタイプ 表面処理電気亜鉛めっき(黒色クロメート処理)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量、強固で耐久性に優れています。
用途建物の床を支える建築部材として。 材質 タイプLタイプ 表面処理ダクロメッキ 上部寸法(mm)L型部:85×65×38 ベース寸法(mm)90×85
1本
909 税込1,000
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


高強度・高耐久性を実現。高さ調整範囲240~675mmを選びやすい4タイプでカバー。 大引の木やせによる施工後の高さ調整も可能です。
1箱(20個)
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH鋼製束 L型
溶融亜鉛メッキの保護により、屋外で20年以上、屋内では100年住宅部材にも。30年保証
用途住宅用床下支持部材 材質鉄、溶融亜鉛メッキ
1箱(25本)
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トップ工業鋼製束レンチ
エコ商品
差し返し不要!ラチェット機構で断然楽!。ターンバックルと6角ナット両方に使える。四角形状のターンバックルにしっかりフィット。取り廻しやすい長さ。爪の開閉もスムーズ。グリップ付きで握りやすい。
用途ターンバックルの調整、ナットの固定に! 材質Cr-V 全長(mm)210 質量(g)210 許容トルク(N・m)180 使用範囲(mm)17~24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

鋼製束(床束)の増し締め、調整作業に最適です。フリーレンチ&クイックスパナで作業効率UP。
用途フリーレンチ:ターンバック部をつかんで鋼製束の高さ調整に使用します。 クイックスパナ:ターンバックル両脇のストッパーナットに使用します。 材質Cr-V鋼 幅(mm)フリーレンチ:14~32
1丁
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

健康住宅対応の束専用接着剤。使いやすく廃棄が容易な省ゴミパッケージ。 湿気硬化型。湿潤面接着に優れています。 非危険物
用途鋼製束及びプラスチック製束の施工 環境対応健康住宅対応製品 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 成分ウレタン樹脂系 不揮発分90%以上 粘度(Pa・s)140±20 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 主なワークパーツ
1本(500mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA951EN-26 材質スチール タイプF型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)321~471 ベース寸法(mm)100×100 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])16.23[1656]
1個
1,170 税込1,287
8日以内出荷

狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。
用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、 仕様受部:樹脂シート付 材質 タイプフラット受(MBタイプ) 許容荷重(kN)29.5(3000kg/f) 仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉 調整範囲(mm)85~115
1本ほか
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA951EN-24 材質スチール タイプF型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)192~300 ベース寸法(mm)100×100 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])18.73[1911]
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

エスコ品番EA951EN-25 材質スチール タイプF型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)236~386 ベース寸法(mm)100×100 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])18.33[1870]
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

エスコ品番EA951EN-15 材質スチール タイプL型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)236~386 ベース寸法(mm)100×100 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])18.33[1870]
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

エスコ品番EA951EN-11 材質スチール タイプL型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)108~134 ベース寸法(mm)100×100 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])21.3[2173]
1個
1,070 税込1,177
翌々日出荷

エスコ品番EA951EN-28 材質スチール タイプF型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)511~661 ベース寸法(mm)100×100 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])16.16[1649]
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

エスコ品番EA951EN-13 材質スチール タイプL型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)152~220 ベース寸法(mm)100×100 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])22.77[2323]
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

エスコ品番EA951EN-12 材質スチール タイプL型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)126~156 ベース寸法(mm)100×100 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])17.49[1785]
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

エスコ品番EA951EN-27 材質スチール タイプF型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)411~561 ベース寸法(mm)100×100 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])18.46[1884]
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

エスコ品番EA951EN-23 材質スチール タイプF型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)152~220 ベース寸法(mm)100×100 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])22.77[2323]
1個
1,080 税込1,188
当日出荷

エスコ品番EA951EN-18 材質スチール タイプL型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)511~661 ベース寸法(mm)100×100 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])16.16[1649]
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

エスコ品番EA951EN-17 材質スチール タイプL型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)411~561 ベース寸法(mm)100×100 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])18.46[1884]
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

エスコ品番EA951EN-16 材質スチール タイプL型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)321~471 ベース寸法(mm)100×100 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])16.23[1656]
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

エスコ品番EA951EN-22 材質スチール タイプF型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)126~156 ベース寸法(mm)100×100 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])17.49[1785]
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

エスコ品番EA951EN-21 材質スチール タイプF型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)108~134 ベース寸法(mm)100×100 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])21.3[2173]
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷