建て起こしに威力を発揮!
ハンドルを回すだけで引張り力は700kg!!
用途木造の建起こし用です。
桁と土台に釘打ちし、ハンドルを回すだけで簡単に建起こし作業ができます。
仕様引きしろ/155mm
全長(mm)4075
質量(kg)4.7
1箱(2個)
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
これまでの金物とは発想が違う「三次元耐震補強金物」
新築、リフォームなど使用方法は自由自在。特にリフォームは壁をすべて剥がす必要もなく、作業性が大幅にアップします。
オールステンレス製だから、意匠使いにも最適です。開口部分を耐力壁にもできます。
セット内容コボット本体×4個専用コーチスクリュー(M6×85)×37本(※取り付けに必要な本数は36本です。1本は予備です。)接続金具(M10左右)×2セット
1セット
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
壁用M10ステンロッド(筋かい部分)はターンバックル式になっているため、微妙な建ち修正も容易です。
新築、リフォームなど使用方法は自由自在。特にリフォームは壁をすべて剥がす必要もなく、作業性が大幅にアップします。
オールステンレス製だから、意匠使いにも最適です。開口部分を耐力壁にもできます。右ネジ側には、黒いゆるみ止めナットがついています。スパナでツブシ部分をつまんで廻してください。※59737265のコボットステンブレースセットで取付してください。
後付けが可能ですのでリフォームに最適です。
従来のボルトを使用する火打と異なりビスまたは釘どめなので作業がカンタンです。
Z火打(HB)約2kgに対して、パイプ火打は1.4kgと軽量です。
仮どめのツメがあるので高所作業がラクです。
財・建材試験センターによる品質性能試験済み商品です。
用途床組および小屋組の隅角部の補強として使用します。土台用火打としても使用できます。
材質STK-400(JIS G 3444)
使用方法(1)水平に位置決めをし、仮どめツメをハンマー等で打ち込み仮どめをします。※仮どめツメ孔には付属金物(ビス・釘)の取り付けは不要です。(2)付属の専用ビスまたは専用釘で固定してください。※専用ビスまたは専用釘を1本ずつ左右交互にとめ付けると、よりきれいに施工できます。※ビスどめ用の施工には、六角ソケットビス(対辺10mm)等をご使用ください。※取付穴数6ケ所の内、1ケ所:ツメ加工穴で、ビス穴:5ケ所/片側となっております。
長さ(mm)950
規格(ビス用)財・建材試験センター性能試験第03A0827号(釘用)財・建材試験センター性能試験第04A1662号
表面処理Z27相当
パイプ径(Φmm)34
仕口加工が不要で簡単に施工できます。プレスによる一体成形のため、信頼性が高い金物です。
用途床組み・小屋組みの隅角部や土台火打ちとして使用する金物です。
材質スーパーダイマ(NSDH400:ZQNK12もしくはNSDC400:ZQNK12)
規格ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)13-007/HP評定(木)13-008
表面処理Zn-11%Al-3%Mg-0.2%Si合金めっき鋼板
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「筋交い」は「AliSTアリスト」で作成した棚の強度を上げるための金具です。面積の大きい枠に取付けてください。
材質鉄
長さ(mm)1205
適合パイプ径(Φmm)25
棚受け金具棚受アクセサリー
1セット
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
吊りボルト振れ止め金具BTYR1-W□と併用し、梁からの振れ止めができます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
地上から安全に柱の打込みができます。
用途木造建て方用で、地上から安全に柱の打ち込みができます。
フックを桁に引掛けたらウエイトを引き上げ、勢いよく振り下ろして下さい。
ホゾ穴に先端を差し込めば通し柱も打ち込めます。
1個
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
吊りボルト振れ止め金具BTYR1-W□と併用し、梁からの振れ止めができます。
表/裏共に寸法写しが可能な両面フラット設計。
軽量ボディ、最短1640mmにたためるので、移動・収納に便利。
13尺筋交いにも対応。内寸写しに便利な90°目印。
用途内寸尺・筋交い定規として。対角検査に。
仕様アルミ角パイプ4段継
材質(本体)アルミ
外形寸法(mm)縦1640×横90×奥44
本体質量(g)1200
伸縮範囲(mm)1640~4100
1本
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
本体の巾が25mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。
横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。
【同等認定品】財・日本住宅センター・木材技術センター/Zマーク金物(CP-T)同等認定
告示 第1460号第2号(は)該当品
N値1.0以下
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×8本
種別柱接合金物
厚さ(mm)2.3
規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
N値1.0以下
告示1460号第2号は
同等認定D1502-04
用途床組および小屋組の隅角部の補強
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
付属品平くぎZF55×6本、小型角座金(W2.3×30)×2枚
規格Zマーク金物
1個
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
ダメ込み用としてのベストセラー品です。
大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
用途合成樹脂塗料用
形状筋違
毛色白
型式筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
システムラック用のクロスバー 木ネジ付
用途空間演出 商品陳列
長さ(mm)1,250
1セット
¥5,698
税込¥6,268
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーに内蔵されている高減衰ゴムが変形することで、地震の運動エネルギーを熱に変え、建物の変形を抑えます。
筋交い設置部分にも収まるコンパクトな形状と、優れた施工性を持ちながら、高い減衰性能を両立しました
在来軸組工法、2×4工法に使用可能です
セット内容本体×4個、65mm取付け用ビス×65本
1セット
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
高張力鋼板を採用し、軽量化と耐力を両立させました。
従来のボルトを使用する火打と異なりビスどめなので作業がカンタンです。
後付けが可能ですのでリフォームに最適です。
木工ドリルでボルト孔をあける必要がないので作業効率があがります。
仮どめのツメがあるので高所作業がラクです。
【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Z金物(火打金物HB)同等認定
用途床組および小屋組の隅角部の補強として使用します。土台用火打としても使用できます。
材質NFG550F
付属品専用角ビットビス(TBA-65)×12本
厚さ(mm)1.6
規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(火打金物HB)同等認定品
表面処理JIS G 3302(Z27)相当
同等認定D15A08-01
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)190
質量(g)90
寸法D(Φmm)9
1本
¥369
税込¥406
5日以内出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。H鋼や鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途H鋼の柱、梁、筋交などに。
色黄×黒
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
材質ニトリルゴム(NBR)
形状はさみこみ型
長さ(m)0.9
「ワンルームでもお部屋が広く使える」をコンセプトに省スペース設計した家具、HIROBIROシリーズ奥行き約39.6cmのスリム設計のスラックスハンガーです。ブラックスチールとあたたかな木目調の木材の組み合わせで、スタイリッシュなお部屋を演出します。クローゼットの中やお部屋にそのまま置けます。ズボンやスカート20着を掛けられます。専用ハンガー付きです。天板は汚れや傷に強いメラミン化粧板を使用しています。汚れてしまっても拭き取るだけで簡単にお手入れが可能です。アイロンがけや作業スペースとして使用できます。作業しやすい高さ約79.5cmです。(※アイロンがけを行う際は、下にアイロンがけ用の布などを敷いてください。)両サイドにはスプレーやS字フックなどが掛けられ便利です。横揺れ防止のクロスバー付きです。しっかり補強し支えます。移動に便利なキャスター付きです。4個のうち2個がストッパー付きです。お客様組み立てとなります。
材質【ハンガー】金属(鋼)(ポリエチレン樹脂塗装)、【ハンガーパイプ・側フレーム・筋交】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)
色ナチュラル/ブラック
高さ(mm)【パイプハンガー下】662
質量(g)7480
耐荷重(kg)【パイプハンガー】20、【側フレーム】2
天板耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)775×396×795
材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード
収納の目安ズボンやスカート20着
総耐荷重(kg)34
1台
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
アルミニウム合金で6輪のため、脱輪しにくく移動もラクです。折りたたみもでき、収納状態で5段まで積重ねできます。
用途道具・材料等の運搬用。
仕様●保管収納寸法幅(mm):690●保管収納寸法長さ(mm):1900●保管収納寸法高さ(mm):390
トラスコ品番243-0569
セット内容本体:1台、床付き布枠:4台、交差筋交い:1台
材質本体、床付き布枠:アルミニウム合金、交差筋交い:鋼製、キャスター金具:スチール、キャスター:ゴム車輪
長さ(mm)1899
幅(mm)686
色シルバー
高さ(mm)1780
均等荷重(kg)300
キャスター径(Φmm)150
最大使用質量(kg)300
1セット(6台)
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
関連キーワード